印刷プレビュー
住友電工

チップ NF-DCMT

NF-DCMT11T304 チップ NF-DCMT 住友電工 41308775
※代表画像です
NF-DCMT11T304 チップ NF-DCMT 住友電工 41308775   NF-DCMT11T304 チップ NF-DCMT 住友電工 41308775
(0件の商品レビュー)
注文コード
41308775
品番
NF-DCMT11T304
内容量
1個
参考基準価格
¥7,910
税込価格
¥6,194
販売価格(税別)
¥5,735

 
お気に入りに追加
材質
DA1000
形状
ひし形55°
厚さ(mm)
3.97
切刃長さ(mm)
11.6
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.15
コーナー半径(mm)
0.4
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.2
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する
チップ NF-DCMTをご使用した事がある方は是非ご意見・ご感想を投稿してください、皆さんのコメントお待ちしています。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。