印刷プレビュー
KTC

工具セット(ホビー)

SK34313S 工具セット(ホビー) KTC 45316241
取扱い終了 代引不可 お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
(0件の商品レビュー)
注文コード
45316241
品番
SK34313S
内容量
1セット(43点組)
参考基準価格
¥66,990
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
入組を厳選した入門モデル
セット内容
9.5sq.ソケット(六角):B3-08、10、12、13、14、17、19
9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08、10、12、14
9.5sq.エクステンションバー:BE3-075、150
9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q
9.5sq.ラチェットハンドル:BR3E
樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-1、2、3
樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D1M2-5、6
ショートスタッビドライバ:クロス:SD4-P
L形六角棒レンチセット:HL107(2.5、3、4、5、6、8、10)
45°×6°ロングめがねレンチ:M5-0810、1012、1214、1417、1719、2224
コンビネーションレンチ:MS2-08、10、12、13、14、17
コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200
ニッパ:PN1-150
ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150
用途
整備ツールとして。
質量(kg)
9
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
(ケース)200×405×170
ケース色
レッド
材質(ケース)
スチール
入組点数
43
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000
沖縄地方数量1につき¥2,000
離島数量1につき¥2,000

?????

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する
工具セット(ホビー)をご使用した事がある方は是非ご意見・ご感想を投稿してください、皆さんのコメントお待ちしています。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。