寸法(mm)(テンキーボード)117×75×22
(カードリーダー)87×31×14
(マウス)68×39×26
仕様ケース内にクッション付きセット内容テンキーボード、カードリーダー、マウス、イヤホン材質(ケース)EVA樹脂、(テンキーボード)HIPS 耐衝撃性ポリスチレン、(カードリーダー)ABS+PC ポリカーボネート樹脂、(マウス・イヤホン)ABSストローク(mm)(テンキーボードボタン)3.8±0.8質量(g)(テンキーボード)74、(カードリーダー)21、(マウス)32対応OSWin98以上ドライバーなし使用可使用電圧(V)(カードリーダー)5±5%分解能(dpi)(マウス)800コード長さ(mm)(テンキーボード)800±5、(マウス)800±5、(イヤホン)900±5プラグ(mm)(イヤホン)Φ3.5寿命(テンキーボタン使用)100万回、(マウスボタン使用)300万回電流(mA)(カードリーダー)18対応メディア(カードリーダー)SD/Mini SD/SDHC/MMC/RS-MMC/MS/PRO/Duo/M2/TF/SIM再生周波数帯域(Hz)(イヤホン)20~20000スピーカー(イヤホン)Φ15mm転送速度(Mbps)(カードリーダー)480インピーダンス(Ω)(イヤホン)32±15%音圧感度(dB)(イヤホン)106±3