表面材にグラスファイバー補強入りアルミ蒸着フィルムを採用しているため、一般的な樹脂ジャケットと比べて耐火性に優れ、表面が強く破損しても破れが広がりにくい。 内面材はポリエチレンテレフタレートフィルムを採用しているため、内側からの空気漏れがなく、表面材が破損しても空気漏れは防げる。また、水分を通さないため、加湿空気の送風にも対応できる。 らせん状鋼線で全体をまんべんなくカバーしてありますので形くずれを防ぎ、静圧損失も防ぎます。 必要な長さに合わせて簡単に切断できるので、現場でジャストサイズの施工が可能。 施工性が良い為、飛躍的な工期の短縮でトータルコストダウンが可能。
結露防止に使いました。コンパクトに梱包されており開封するとここまで見たいに大きくなり仕事もスムースに出来ました。イーピートしたいと思いますが、商品到着までに3日掛かりました、注文の際早めの方が良いと思います。(のでこの様な評価です)
発送が遅い遅すぎる。結局間に合わず他でも段取りした。
ご希望に添えず申し訳ございませんでした。
交換作業は極めて容易、接続の際、内側の取り付け、断熱材と外側アルミ材の取り付けを各々確実に手順良く行う事
使いやすく、施工面でとても便利で狭いところにも簡単に配管ができる。
取り扱いは楽で狭い場所で使いやすかった出来ればもう少し安価だとうれしい
船舶の発電機冷却空気の排出用に使用、音も静かになった。
使い勝手がよく非常に助かっています。価格も満足しています。
7.6mという長さでこの価格は大変ありがたいです。