※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステン共栓50A

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47316333 品番TO-152-50A
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。

材質(本体)SUS304、(フタ)SUS304及び真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイキャスト 高さ(mm)43.2 材質(本体)ステンレス(SUS304) 呼び径50A 外径(Φmm)78
関連資料:寸法図(0.03MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47316333
2021-04-04
用途:
水槽の水抜き用
製造業

セットはいいですが栓は金属製よりゴム製でないと水漏れが有ります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする