AP-124-16 ベルト式無段変速機 AP-□ 三木プーリ 47830553

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベルト式無段変速機 AP-□

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47830553 品番AP-124-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は31種類から選べます 他の種類を見る

標準Vベルト使用。アダプタで取付けが簡単。
軸間距離を変えずに変速可能。
APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。

質量(kg)3.2 変速比2.2・2 使用モーター(kW)0.75 ベルトB 全幅L(mm)196 変速機(従動側)P-124/P-164 モーター極数(P)4 寸法P.D.(mm)(max)113、(min)75 軸穴径D(Φmm)16 プーリ外径(mm)124 変速機タイプベルト式無段変速

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする