印刷プレビュー
三菱電機

開放形電磁開閉器 MSO-Nシリーズ(非可逆)

画像準備中
取扱い終了
(38件の商品レビュー)
注文コード
47837255
品番
MSO-N25CX 5.5KW 200V AC100V
内容量
1台
参考基準価格
¥16,700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
モータの始動・停止および焼損保護などの一般的な用途に使用できます。
補助接点は全シリーズツイン接点を採用し高信頼性を計っています。
国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および設定取得しています。
型式
MSO-N25CX
コイル定格電圧(V)
AC100
フレーム
N25
適合モータ容量(kW)
5.5
補助接点
2a2b
取付け方法
IEC35mmレール取付ができます。
主回路電圧(V)
200
ヒートエレメント定格整定範囲 (A)
18-26
適合サーマルリレー
TH-N20(TA)CX
定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)
(200〜220V)5.5 (380〜440V)11 (500〜550V)11
定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)
(200〜220V)26 (380〜440V)25 (500〜550V)20

平均満足度:4.61  総レビュー件数:38 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: 交換

良いです。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-01-15]

満足度: (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: タイマーで水道ポンプ稼働

毎日数回ポンプを稼働させていますが安定して使用できてます。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-12-14]

満足度: (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: 故障のため交換

国産メーカーなので信用できる。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-09-17]

満足度: (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: モーター起動の多スイッチ化

起動ラグもほとんど無く、静かで安定して作動している。
若干インシュレーターが薄い気もするが、脱着を繰り返すわけではないので取り付け時に丁寧な作業を行えば問題無し。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社中村シェルモールド 様 [2015-09-15]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: エアーコンプレッサーに。

品質もしっかりして、当初着いていたスイッチよりも上級で非常に良かった。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-08-31]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 会社

非常に早い発送で助かりました。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-08-15]

満足度: (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: コンプレッサーのマグネット交換

旧タイプから交換。取付ピッチが同一で手間いらずで楽出来た。
本体は一回り小さくなりスマート。すぐに届きたすかりました。サーマル付。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-08-05]

満足度: (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: ポンプ制御

安心して使用できます。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-06-19]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。