印刷プレビュー
ナカバヤシ

水電池付LED懐中電灯

NWP-LED-D 水電池付LED懐中電灯 ナカバヤシ 48834597
(0件の商品レビュー)
注文コード
48834597
品番
NWP-LED-D
内容量
1個
参考基準価格
¥980
税込価格
¥1,014
販売価格(税別)
¥939

 
お気に入りに追加
水を入れるとすぐに使える水電池付のLED懐中電灯セットです。市販の単3電池も使用できます。
付属品
ハンドストラップ(1本)、水電池NOPOPO(単三形・1本)、スポイト(1個)
トラスコ品番
397-5967
材質
アルミ
質量(g)
97
電源
単3乾電池×1本(付属)
本体質量(g)
50
外径×全長(mm)
30×99
2015年トラスコ掲載ページ
4 2188
RED BOOK VOL.11春号 オフィス用品編: 624
RED BOOK VOL.12春号 オフィス用品編: 629

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する
水電池付LED懐中電灯をご使用した事がある方は是非ご意見・ご感想を投稿してください、皆さんのコメントお待ちしています。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。