合成ゴム系接着剤 TB1521B

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(150g) 注文コード48862895 品番TB1521B-150
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

初期接着力が強力で接着後も弾力性を失いません。

質量(g)180 主成分クロロプレン合成ゴム 用途ゴム、金属、プラスチックの接着に。 トラスコ品番421-3394 主な用途ゴム、金属、プラスチック 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.15L 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:224

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-17
用途:
シートの破れ、穴あきの修理
サービス業

バイクのシートの穴あきに使用、見た目ポコッと出ましたが、使用には全く問題ありません シート張替えするまでの大きな傷ではなかったので安く済みました。

対象商品:
48862895
2022-08-04
用途:
ゴムの接着
ひのもと看板 様

EPDMゴムとポリカーボネートの接着に使いましたが、貼りやすさ強度共に大変満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
48862895
2021-01-23
用途:
金属とゴムの接着に
サービス業

塗布して少し乾かしてから接着するタイプです。
強力に接着するので良いです。
液体が少しゆるいので塗りやすいですが、こぼしたり指についたり気をつけたほうが良いです。
指につくとなかなか落ちません。

5人が参考にしています
対象商品:
48862895
2020-10-16
用途:
クッション剤 接着
カットクラブトマト 様 (その他業種)

乾きが早く接着も強くて安心して使っています。広い面でも小さい物でも接着が強くて満足しております。

1人が参考にしています
対象商品:
48862895
2021-01-05
用途:
ゴム系接着に
建設業・工事業

ゴムとステンレスの接着に使用しました。説明通り少し乾かしてから張り合わせたらとてもきれいに接着しました。

1人が参考にしています
対象商品:
48862895
2019-09-30
用途:
バイクエアクリーナーケースとインシュレータ接合部
製造業

他レビューで報告されていた様に流動性高く、垂直面では垂れてしまった。硬化後にかなりの引けがあり、接着剤表面がシワになった。場所によっては、空気だまりの様な風船状の気泡が生じてしまった。流動性が高い割には大容量容器で、小出しに使えるような先細りのノズルをメーカに確認したが、無いとアッサリ断られた。
この接着剤を使うには、流動性や接着後の引けなど慣れが必要。特に見栄えを求める場所での使用には事前にお試しをすることをお勧めする。接着力は他レビューの通り申し分ない。

8人が参考にしています
対象商品:
48862895
2019-09-11
用途:
リード線等の固定
ニッシンジャパン株式会社 様 (製造業)

少しづつしか使用しないので長期間にしようしていますが、最後まで使用できます。

対象商品:
48862895
2019-05-09
用途:
自動車修理業

安心のスリーボンド製。全く問題ありません。クオリティ高いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする