印刷プレビュー
日立産機システム

パッケージベビコン NEXTseries(無給油式) ドライヤ付

POD-1.5MNA6 パッケージベビコン NEXTseries(無給油式) ドライヤ付 日立産機システム 58166561
※代表画像です
取扱い終了 代引不可 お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。 車上渡し
(0件の商品レビュー)
注文コード
58166561
品番
POD-1.5MNA6
内容量
1台
参考基準価格
¥726,000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
質量(kg)
157
出力(kW)
1.5
周波数(Hz)
60
タンク容量(L)
35
最高圧力(MPa)
0.93
空気取出口
Rc3/8止め弁×1(ゴムホース内径Φ12)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
745×620×1150
消費電力(W)(50/60Hz)
230/250・280(冷凍式エアードライヤー)
電源電圧(V)
三相230
始動方式
直入(再起動負荷軽減装置付き)
空気タンク容量(L)
(内蔵)35、(推奨立型)38
騒音レベル(dB(A))
55
出口空気圧力露点(℃)
圧力下15以下
吐出空気量(L/min)
165
制御圧力ON-OFF(MPa)
0.78〜0.93
ドライヤ
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥26,000
沖縄地方1個〜¥31,000
離島1個〜¥31,000
 ※ 上記は目安です。詳しくはお問合せ下さい。

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
58166561
POD-1.5MNA6
17644156
POD-1.5MNP6
パッケージベビコン NEXTseries(無給油式) ドライヤ付 日立産機システム パッケージベビコン NEXTseries(無給油式) ドライヤ付
日立産機システム 1台
¥449,000
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する
パッケージベビコン NEXTseries(無給油式) ドライヤ付をご使用した事がある方は是非ご意見・ご感想を投稿してください、皆さんのコメントお待ちしています。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。