ELPA
ELPAの スマホ/タブレット関連アクセサリ
ELPAの モバイルバッテリー/充電器
ELPAの AC充電器
ACアダプター300
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59715661
品番
ACD-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
付属品
変換プラグ6個
周波数(Hz)
50/60
定格入力電圧(V)
AC100
定格出力電流(A)
300m
定格出力電圧(V)
DC1.5・3・4・5・6・7.5・9・12