DCミリアンペアクランプメータ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61012016 品番 KEW2500
参考基準価格(税別)¥68,000 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

4-20mADCループ電流を回路切断なしに測定可能
プロセス計装やビル計装の信号測定に!
直流微少電流測定が可能
測定範囲0.01mA〜120mA
高確度±0.2%、高分解能0.01mA
配線の込み入った狭い場所も測定可能な小型センサ
被測定導体径Φ6mm
4mA(0%)、20mA(100%)を基準としたパーセント表示が可能
バックライト機能搭載(LEDライトに連動)
暗所でほのかに光る蓄光式操作ボタン
測定部分を照らすLEDライト付
アナログ出力機能付

直流電流(A)20/100m 電源単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×4 クランプ径(Φmm)6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体)61、(センサ)34×(本体)111、(センサ)104×(本体)40、(センサ)20 質量(g)約290(電池含む) 奥行(mm)(本体)40、(センサ)20 付属品9096(携帯用ケース)、単3乾電池 LR6×4、取扱説明書 トラスコ品番786-6313 適合規格IEC 61010-1、汚染度2、IEC 61010-2-032、IEC 61326-1、IEC 60529 IP40 分解能0.01mA コード長さ(mm)700(センサ一体型) センサー寸法(mm)104×34×20 連続使用時間(時間)約60 LR6使用時(オートパワーオフ約10分)、(バックライト、LEDライト消灯時) 使用電池単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×4 被測定可能導体径(mm)最大Φ6 記録計出力DC1mAに対してDC10mV 動作温湿度範囲-10〜50℃ 85%以下(結露のないこと)、ACアダプタ使用時:0〜40℃ 85%以下(結露のないこと) 保存温湿度範囲-20〜60℃、85%以下(結露のないこと) 被測定導体径最大Φ6mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体部)111×61×40、(センサ部)104×34×20 確度直流電流:±0.2%rdg±5dgt (0mA〜21.49mA) ±1%rdg±5dgt (21mA〜120mA) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/sec)AC2210/5(電気回路と外箱間)
注意
※WEBからの発注のみとなります。

商品説明動画

DCミリアンペアクランプメータを使った測定

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:331

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61012016
2023-01-06
用途:
電流測定
教育・研究機関

比較的高価な品ですが,クランプ式のために常時電流を観察できて便利です.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする