日本医化器械製作所
卓上型クリーンベンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68429707
品番
VET-850G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥190,000
作業域内を常に陽圧に保持。汚染空気の流入をシャットアウトします。 前面扉は跳ね上げ式で、機材の出し入れが容易です。 蛍光灯、殺菌灯付きです。
材質
本体/鋼板、樹脂焼付塗装、作業域/ステンレス鋼板、ヘアライン仕上
電源
AC100V・50/60Hz
内寸法(mm)
847×429×585
風量(m
3
/min)
2.5
フィルター
HEPAフィルタ、プレフィルタ:ナイロン不織布
消費電力(W)(50/60Hz)
110/140
風速(m/s)
0.3~0.4
殺菌灯
15W×1
外寸法(mm)
860×480×818
集塵効率(%)
99.97以上(PAO粒子0.3μm)
蛍光灯
15W×1
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません