19002525 次亜塩素酸ナトリウム溶液(研究実験用) 林純薬工業 75127421

次亜塩素酸ナトリウム溶液(研究実験用)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード75127421 品番19002525
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800
名称次亜塩素酸ナトリウム 等級化学用 CP その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 濃度(%)5 (有効塩素量) 化学組成なし アズワン品番2-3647-63 危険物の類別非危険物 特性金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (全身毒性)、長期継続的影響によって水生生物に毒性 CAS登録番号7681-52-9 別称アンチホルミン
化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75127421
2018-03-26
用途:
実験
教育・研究機関

この様な試薬は、どこで購入しても同じですが、注文したらすぐ届くと言う点が非常に助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする