INK-C7C100C 詰め替えインク サンワサプライ 76054553

詰め替えインク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76054553 品番INK-C7C100C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,600

キヤノンBCI-7eC・7C対応のつめかえインクです。 耐光性をアップさせた新インクで、さらにキレイにしかも変色に強くなっています。ヘビーユーザーに最適な大容量100mlタイプです。つめかえ工具付きです。 定期メンテナンスに最適なメンテナンスクリーナー付きです。※プリンタのインク残量検知機能を復帰させるリセッターをオプションで追加可能です。※工具が足りなくなった場合のために、工具のみをオプションで追加可能です。

付属品手袋、注入口ゴムプラグ×2、ボール栓落とし治具、注入器、つめかえホルダー、クリーニング液(5ml)、チューブ(標準) 適合機種キヤノン PIXUS iP7500・iP6700D・iP6600D・iP5200R・iP4500・iP4300・iP4200・MP970・MP960・MP950・MP810・MP830・MP800・MP610・MP600・MP500・MX850・Pro9000 内容量(mL)100 インク色シアン 詰替回数約13回 対応カートリッジキヤノンBCI-7eC・7C
注意
※旧シリーズ(INK-7シリーズ)と混ぜても問題ありません。ただし、工具は異なりますのでご注意ください。※つめかえ回数はあくまでも目安です。カートリッジの状況により若干異なります。※つめかえ回数は純正インクと同等の印字枚数を保障するものではありません。※他社つめかえインクやサンワサプライマルチシリーズと混ぜて使用することはできません。※再生インクカートリッジには対応していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インクカートリッジ(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする