DP-23ダークグレー 軽あけパンチ DP-23 MAX(マックス)[事務用品・工具] 76148037

軽あけパンチ DP-23

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード76148037品番DP-23ダークグレー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,000

ハンドルを下げてロックすればコンパクトに収納可能。
大容量の開閉式ダスターカバーを装備。ワンタッチでヌキカスが捨てられます。
見やすいゲージ付だから、センターあわせも簡単。(A4横まで)
用紙ガイドは折りたたんで収納できます。

ダークグレー質量(g)425穴径(Φmm)6穴数2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)124×118×127(ストッパ使用時59)穿孔能力(枚)23穴間隔(mm)80

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76148037DP-23ダークグレー76148073DP-25T/WDP-23ダークグレー パンチ スクーバ(25枚) MAX(マックス)[事務用品・工具] 76148073パンチ スクーバ(25枚)MAX(マックス)[事務用品・工具]1台
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76148037
2016-10-18
用途: 書類整理

ゲージ部分が少し頼りない気がしますが、
穴あけの軽さはとてもいいと思います。

対象商品 : 76148037
2016-10-08
用途: 書類作成
小山設備

前使っていた商品なので
別にないです。

対象商品 : 76148037
2015-04-23
用途: ファイリング

軽い力で穴あけが簡単にできます。ハンドルを下げてロックすればコンパクトに収納可能できるのもいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする