曜日別特売
FAG21-6-1-12C-4 FAGシリーズ ジャストフィットバルブ (圧縮空気用直動式3ポート弁 マニホールド) CKD 82706355

FAGシリーズ ジャストフィットバルブ (圧縮空気用直動式3ポート弁 マニホールド)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード82706355品番FAG21-6-1-12C-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,620
作動方式直動式ポート数3ねじの種類Rc管接続口径Rc1/8定格電圧(V)DC 12接続口径(Rc)1/8オリフィス(mm)Φ2作動区分通電時開形、ユニバーサル使用流体圧縮空気絶縁種別B種使用周囲温度(℃)AC:-20~60、DC:-20~40取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所弁構造直動形ポペット構造サイズ(mm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82706915
2022-03-25
用途: 機械メンテナンスの時に
有限会社中村工業所電気・ガス・熱供給・水道業

値段も手ごろで、使いやすいと思います。もうすこし納期が短いと、ありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする