缶オープナー

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード86936534 品番3290120000
参考基準価格(税別)¥175 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

塗料缶などのフタを簡単に開けられる便利グッズ。

幅(mm)65 高さ(mm)125 奥行(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

【ハンディ・クラウン】缶オープナーの使い方
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:72

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-03
用途:
フタ開け
製造業

ドライバーやカワスキで開けるとフタが歪んできますがこれで開けると上下の2発で開きます。

1人が参考にしています
対象商品:
86936534
2025-04-21
用途:
マイナスドライバーより断然早い
金融・保険業

こんなに安くて便利な道具はないと思います。買って良し使って良し。

対象商品:
86936534
2024-05-05
用途:
やっぱこれだね!
自動車・二輪車・自転車関連業

いままでマイナスドライバーでやっていましたが。
蓋の形状が変わってしまい上手く閉まらなくなったりしていたので
もっと早く買うべきでした。
とても良いです。

対象商品:
86936534
2023-07-16
用途:
塗料缶開蓋

他メーカーの含め20年以上利用してる立場からレビューします。
腰袋、倉庫、現場ネタ場、あらゆる所に常備したくて追加購入。
物としては使ったことある人ならわかると思いますが、皮スキやドライバーでやるのがアホくさくなるくらい便利ですよ。
溶剤はまだしも、反応型水性塗料は缶のふちを綺麗にしてても固着してしまう。皮スキとかでやると蓋の縁が起きてペンチの出番になりますが、これを使えば、固着しててもチョー簡単に開きます。
おすすめです

2人が参考にしています
対象商品:
86936534
2022-10-15
用途:
塗装作業時に
その他業種

これは本当にあると便利だと感じました。
それまでのマイナスドライバーをこじ開けて開けるという大変さから解放されました。
もちろんそこまで必要がないと思われる方もいるかもしれませんが、私の場合は買って良かったと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
86936534
2022-05-20
用途:
塗料缶を開ける時に使用。
松原商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

購入してから2週間です。仕事の時はポケットに入れています。1kg:4kg缶を開ける時に使っていますが便利過ぎて手放せません。
先端も強く出来ており曲がる事はありません。一灯缶の新品蓋もこれで十分開けられます。

1人が参考にしています
対象商品:
86936534
2022-03-19
用途:
ペンキの蓋を開ける時
サービス業

マイナスドライバーでなかなか開けなかった蓋が簡単に開きました。便利な商品で助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
86936534
2021-03-29
用途:
塗装作業時
有限会社キタマツトランスポート 様

塗料の蓋が開けやすい。コスパも良いです。フックに引っかけられるので便利。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする