- 綿特日本一軍手10ゲージ モノタロウ 87080463

- 綿特日本一軍手10ゲージ モノタロウ 87080463 - 綿特日本一軍手10ゲージ モノタロウ 87080463

綿特日本一軍手10ゲージ

(96件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87080463 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

細かい編み目なので、泥、油などの異物が入り込み難くなっています。
柔らかく、フィット感が良い手袋です。

サイズフリー 全長(cm)約23 材質綿、ポリエステル、レーヨン 質量(g/ダース)600 ゲージ数10 入数(双)480 糸本数(本)2本編 入数1箱(40ダース入)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
87080463 - 01658886 キナリ/フリー(L) 綿特日本一軍手 10ゲージ モノタロウ 綿特日本一軍手 10ゲージ モノタロウ 1箱(20ダース) 5,698 税込6,268 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 96
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08239804
2022-05-19
用途:
農作業

網目が多いので冬に使っています 暖かくて頑丈で非常に満足です・

対象商品:
08239804
2015-09-18
用途:
機械作業

値段相応だと思います。

対象商品:
08239804
2015-01-08
用途:
あらゆる作業時に使用しています

普通の7ゲージの軍手では、手が汚れ易いのに比べてこの10ゲージの軍手ですと手が汚れ難く、又フィットして作業がとてもしやすいです。いつもこの軍手を使用しています。

対象商品:
08239804
2014-10-14
用途:
車の整備

最近は10ゲージの軍手の扱いが少ないので、合わせて送料無料になるように購入してます。
拘るひとは少ないかも知れませんが、多少高くても、10ゲージ以上のほうが安心して使えます。

対象商品:
08239804
2014-09-09
用途:
機械修理,組立,配管工事,作業全般
加藤工業 様

ロットにより指の付け根の編みがほつれ易い問題はあるものの基本的に使いやすい。製缶前の加工時に出る切子やバリ等も網目からあまり侵入してこなく満足。
グリスまみれのチェーン等を掴んでもさほど手が汚れにくいと思う。
全般的には満足してるがロットにムラが多く、改善されれば使い続けたい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善に努めてまいります。

対象商品:
08239804
2014-06-27
用途:
金型製造
個人のお客様

もう2,3年使用しています。7ゲージだと切子の入り込みや引っ掛けよる切れが気になってましたが10ゲージに換えてからさほど気にならなくなりました。やや満足としたのは指の長さが長すぎ(大きめな私でも)な感じがしました。M,Lといったサイズがあると申し分ないと思います。

対象商品:
08239804
2014-08-07
用途:
組立て、溶接、仕上げ等

ほとんどの軍手が7ゲージと目が荒く手が汚れやすいのに対し、この手袋は10ゲージなので、目が細かくて手が汚れにくいから、とても気に入りました。

対象商品:
08239804
2014-06-30
用途:
機械加工

網目も細かくて使用感も良いです。私の手は大きい方ですが、指先が少し余裕があります。今後サイズの選択が出来る様になればさらに良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする