曜日別特売
- 綿特日本一軍手 7ゲージ 極厚 モノタロウ 87080472

- 綿特日本一軍手 7ゲージ 極厚 モノタロウ 87080472
- 綿特日本一軍手 7ゲージ 極厚 モノタロウ 87080472
モノタロウ

綿特日本一軍手 7ゲージ 極厚

(171件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1箱(30ダース)注文コード87080472品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
定期注文の受付は終了しました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

綿と化繊を配合しておりますので、従来の合繊手袋に比べ、吸湿性・吸汗性に優れた商品です
厚手に編みこまれており、強い軍手です。

サイズフリー全長(cm)約23中指長(cm)約8材質ポリエステル、綿、その他質量(g/ダース)800ゲージ数7機能吸湿性・吸汗性・厚手入数(双)360糸本数(本)3
注意
※体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※回転体を伴う機械作業では、使用しないでください。
※火のそばや60℃以上の物に触れる作業には使用しないでください。
※油や水が付くとすべり易くなりますので作業には十分注意してください。
※手首の糸の色が多少異なる場合があります。品質は変わりませんのでご了承願います。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
87080472-62632266-- 綿特日本一軍手 7ゲージ 極厚 モノタロウ 62632266綿特日本一軍手 7ゲージ 極厚モノタロウ1箱(20ダース)
7,898
税込8,688
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:171
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-17
用途: 綿がいいとのことで
株式会社遠藤製作所製造業

現場からの指示で購入。弊社は綿のみ7本あみが良いようです

2024-08-30
用途: 液体の補充時

厚みがあり液体が浸み込んでこないため定期便で購入していました。
販売停止は非常に困ります。職人さんのO.K.をもらうため、サンプルをいくつか取り寄せ試してもらっています。
どうか再販をお願います。

2が参考にしています
2024-12-06
用途: 現場作業

ふっくらしすぎてもダメな作業内容なのでフィット感と厚さがちょうど良いです。耐久性等は普通です

2024-10-25
用途: 現場での機械作業

とても使いやすく現場での作業にてきしております。
価格共に満足しており是非再販希望してます。

2024-10-02
用途: 金型取り付け交換、機械のメンテナンスなど

価格品質とも満足の商品で、長年成形作業の現場で常用しておりました。
他の商品を試しに購入しお試し中ですが、薄かったり、価格が高かったりで
是非とも再販希望します。

対象商品 : 08730504
2024-06-07
用途: ダイカストマシンオペレーターが鋳造時に使用
株式会社成正プレジテック製造業

厚みもあり、熱にも強く助かります。
値段も他と比べるとお安いのでコスパもよくて言うことないです。
今後も使う予定です。

対象商品 : 08730504
2024-05-16
用途: アルミダイカスト加工
有限会社須佐製作所

この商品はリピートしてます
個人の感想ですが薄目はすぐ破れてしまい
だめでした
厚めは耐久性があり
結果としてコスパです

対象商品 : 08730504
2024-01-25
用途: おもちゃ修理の作業時に、ぬいぐるみなどに手あかなどが付かないようにする
つつじが丘おもちゃ病院サービス業

フツウの軍手で値段もそれなりに安い。白色かと思ったが、藁色だった。縫製は雑で、網目が均一ではないし、穴が開いているところがあったりする。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする