K-841 ベルトサンダー10 神沢 09254007

 

K-841 ベルトサンダー10 神沢 09254007
K-841 ベルトサンダー10 神沢 09254007
K-841 ベルトサンダー10 神沢 09254007
K-841 ベルトサンダー10 神沢 09254007
K-841 ベルトサンダー10 神沢 09254007
K-841 ベルトサンダー10 神沢 09254007

ベルトサンダー10

(77件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
09254007
品番
K-841
参考基準価格(税別)¥3,680販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

お手持ちの軸径M10のディスクグラインダーに取り付けるだけでベルトサンダーとして使用できます。
狭い場所でも自由自在に研磨!!
狭いすきまにもラクラク入るコンパクトサイズ。
ベルトの取り替えはワンタッチ。

用途
ヤスリやグラインダーでは困難だった手狭な場所、奥まったところ、コーナー曲面などの研削に。木材・金属・プラスチックの仕上げ研磨、ペンキ・サビの削り落とし、バリ・面取りなどに。
付属品
研磨ベルト荒目、中目、細目各1本
質量(g)
331
ベルト幅W×長さL(mm)
10×330
注意
※ホイールガードがバンド締め付けタイプにお使いいただけます。一体型には使用できません。
※ホイールガードの取付径がΦ39mm以下は取付け不可。

商品説明動画

ベルトサンダーの取付けは可能ですか?(K-841 ベルトサンダー10 : K-840 ベルトサンダー15)
この動画は、22が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:77
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09254007
2025-08-28
用途: 木材の部分的な切削
自動車・二輪車・自転車関連業

狭い範囲をピンポイントに削りたかったのでベルトサンダーを探していたらコレを発見、頻繁に使うつもりはないのでグラインダーのアタッチメントは安くてありがたい。

対象商品 : 09254007
2025-05-31
用途: 思っていた以上に良いです
自動車・二輪車・自転車関連業

この手のアタッチメントには懐疑的でしたが、ちょうどグラインダーを買い足したので使ってみました。振動で緩むようなこともなく、普通に便利な道具に変身出来て満足です。

対象商品 : 09254007
2025-07-23
用途: 鉄物を削る
建設業・工事業

商品が届きましたありがとうございます、とても便利です。

対象商品 : 09254007
2025-05-05
用途: 車のメンテナンス
サービス業

コスパ最高 発送も迅速で
車の錆取りにはかかせない商品です

2024-09-02
用途: 車やバイクの板金

このタイプの商品レビューと同じことしか書けませんが、スピードコントローラーと組み合わせると最強だと思います。微妙なスイッチの握り具合で回転調節する必要が無くコントローラー任せで安定稼働してくれて非常に楽です。グラインダーとの合体作業が面倒とグラインダー自体が重いってことも同じくその通り。でもコスパ最高だと思います。

対象商品 : 09254007
2024-07-03
用途: 自家用車のメンテナンス
建設業・工事業

車の塗装修理の際に、部分的な錆をピンポイントで落とすことができるので非常に便利。いろいろな作業に使えます。

対象商品 : 09254007
2024-08-05
用途: 加工物の研磨
製造業

ベビーサンダーとの設定変更が面倒ですが、日曜大工なので2台揃えるよりは良いです。価格も妥当と思います。

対象商品 : 09254007
2024-01-28
用途: 平面などの研磨
自動車・二輪車・自転車関連業

30年前のベビーサンダーに付けました。
定番サイズですが、一応説明通りに計測して購入。
問題なく使えました。
以前はエアーのベルトサンダーを使っていましたが何よりコンプレッサー音が大きいし電動で使えるこちらを買いました。
このサンダーはエア、電気ともに良く削れます。
本当に便利です。
平面も出しやすく点で削るホイール型より面で狙えます。
とにかく便利で効率が良いのでベビーサンダーを持っていてサイズが合うなら買いです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
軸径M10のディスクグラインダーに取り付け可能ですか?
回答:
軸径M10のディスクグラインダーに取り付け可能となります。
1が参考にしています
2011-10-31
質問:
普通のディスクサンダーに適合しますか?
回答:
注文コード:09254007 ベルトサンダー10
軸径M10のディスクグラインダーに取り付け可能でございます。
2が参考にしています
2011-08-30
質問:
注文コード:09254007ベルトサンダー10と注文コード:09997005ディスクグライダーは、適合しますか?
回答:
適合致します。
2011-08-30

研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする