耐熱スプレー

耐熱スプレー モノタロウ
(531件のレビュー)

高温になる金属パーツのサビや腐食を防ぎます。
マフラーやエンジン回りなど高温になるパーツに塗ることで、サビや腐食の発生を防ぎます。
耐熱性に優れたシリコーン樹脂塗料です。
硬化後の耐熱温度は600℃。

用途自動車やオートバイなどのマフラーやエンジンまわり、焼却炉、ストーブなど高温になる金属部分のサビや腐食の防止。 タイプエアゾールタイプ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量135mL 危険物の性状非水溶性 内容量1本(300mL)
注意
※150~180℃で焼付乾燥が必要です。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40426127 - 艶消し黒
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
40426136 - シルバー
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40426127 - 56305917 ブラック ブラック 耐熱スプレー モノタロウ 56305917 耐熱スプレー モノタロウ 1本(300mL) 799 税込879 モデルチェンジの後継品です。
40426136 - 56305926 シルバー シルバー 耐熱スプレー モノタロウ 56305926 耐熱スプレー モノタロウ 1本(300mL) 799 税込879 モデルチェンジの後継品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 531
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-04-13
用途:
社用
株式会社ポップコンサルタント 様

早々に送付いただきありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします。

対象商品:
40426136
2023-05-20
用途:
車検整備
AUTOショップMA 様

もう少し量が多ければ満足です。乾きが早く使いやすい。

2人が参考にしています
対象商品:
40426127
2022-12-12
用途:
塗装作業時
佐藤自販 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

他店よりかなり安くコスパ最強ですね。またリピート致します。

1人が参考にしています
対象商品:
40426127
2021-12-05
用途:
バイクのマフラー塗装に使用しました。

安価で、吹付け斑になりづらく、良い商品です。防錆の為購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
40426127
2021-05-15
用途:
バイクのマフラーの塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

厚く塗ったかもしれないが乾くまで3日かかったその後は塗装面も丈夫で耐久性もあって言うことなし

対象商品:
40426136
2019-08-05
用途:
排気系のリフレッシュに

車検前にエキマニからマフラーまで外して研磨して脱脂した後に重ね吹きしています。
たとえ純正マフラーでもシルバーにキラキラしていると大変気持ちがいいです。
豪雪地帯なので塩カルでマフラーが痛みやすい環境なだけに必須アイテムです。
裏までしっかり吹くために面倒がらずに車体から外して吹くのがコツです。

対象商品:
40426127
2019-04-03
用途:
バイクのマフラーに

バイクのマフラーに使用しました。
錆びて来たので錆を落として塗りました。
問題なく使えてます。
安いので助かります。

対象商品:
40426127
2019-03-24
用途:
車のマフラー塗装
バイクショプ トモダ 様

錆びた車のマフラーに使いました。
今のところ、はげもしないし、耐久性もありそうです。また次も使用したいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
エンジン塗装時において冷機時は硬化していますが、暖機時にはベトベト状態になって固まりません。
回答:
エンジン塗装時において、
冷機時 硬化する
暖気時 軟化状態で固まらない とのことですが、
塗料の特性上、塗装面がある程度熱い場合には、熱によって樹脂が軟化して固まりにくくなります。

そこで、冷めるのを待ち、乾燥状態で塗布します。
乾燥後、200℃以上で硬化させれば、塗装面は硬化しますので状況は改善させると考えられます。
対象商品:
40426127
13人が参考にしています
2014-07-30
質問:
指触乾燥時間(分)を教えて下さい。
回答:
20℃の環境で約20分となっております。
対象商品:
40426127
10人が参考にしています
2013-08-20

「耐熱/防錆塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする