曜日別特売
モノタロウ

LLC(クーラント・不凍液)

LLC(クーラント・不凍液) - モノタロウ
(379件のレビュー)

凍結防止に優れた、高濃度タイプ。

使用方法
1.エンジンを停止し、冷却液系統を点検してから、冷却液を抜き取り水洗いして下さい。
2.不良個所又はさびや汚れ等がある場合は、トラブルの原因となり易いため、補修またはラジエーター洗浄剤等を用いて洗浄して下さい。
3.冷却液の交換作業時は、清浄な専用容器を使用し、他の不凍液、油等と混ぜないようにして下さい。
4.先にラジエーターに本品を入れてから、硬水は使わず、精製水を満たして下さい。
5.凍結温度を確認してから、混合してください。
6.注入後エンジンを始動し、水温が安定するまでアイドリングを行い、その後エンジンを停止し、液量を確認して下さい。
7.液量が不足している場合は、精製水を補充して下さい。
8.リザーブタンクにも同じ濃度の液を規定レベルまで注入して下さい。
9.使用中にリザーブタンクの液量を点検し、不足している場合は、補充液を注入して下さい。
用途
オーバーヒートの防止、冷却液の凍結防止・冷却系統の腐食防止に。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)
-13/25、-25/40、-37/50、-52/60
LLC純度(%)
90以上
危険物の性状
非水溶性
注意
※輸入車で使用する場合は全量交換を前提にご使用下さい。
車種により指定のLLCがある場合がありますので、整備マニュアルをご確認下さい。
※希釈(混合)する際は必ず精製水をご使用ください。水道水を使用した場合、中の不純物が原因で沈殿物が発生する可能性があります。また、保管の際も不純物の混入を避けるためにふたはしっかり閉めて保管してください。
※18Lの容器は金属缶に変更になっております。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
液色
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11065652Green-2L1缶(2L)緑
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
35068135Red-2L1缶(2L)赤
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
11065643Green-18L1缶(18L)緑
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
35068126Red-18L1缶(18L)赤
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11065652Green-2L45521551-Green-2L LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品 モノタロウ 45521551LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品モノタロウ1本(2L)
¥1,098
税込¥1,208
モデルチェンジの後継品です。
35068135Red-2L35476874Red-18L(JIS)Red-2L LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品 モノタロウ 35476874LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品モノタロウ1缶(18L)
¥9,998
税込¥10,998
内容量が異なります。JIS規格品となります。
11065643Green-18L35456942Green-18L(JIS)Green-18L LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品 モノタロウ 35456942LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品モノタロウ1缶(18L)
¥9,998
税込¥10,998
JIS規格品になります。
35068126Red-18L35476874Red-18L(JIS)Red-18L LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品 モノタロウ 35476874LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品モノタロウ1缶(18L)
¥9,998
税込¥10,998
JIS規格品になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:379 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-06
用途: 車のラジエターに使用
自営業 様

安価にて大変良かったです。また是非、購入してみたいと思います。

対象商品 : 11065652
2019-09-16
用途: クーラント交換

成分はメーカー純正品と大差なし。安いもので済むに越したことはない。

対象商品 : 11065652
2019-06-07
用途: 自動車修理
明日亭レーシングサービス 様

消耗品なので、安価で助かっています。使用に問題はありません。

対象商品 : 11065652
2019-03-03
用途: 安価でたすかる
伊藤塗装 様(建設業・工事業)

寒冷地ではないので錆び防止の方が重要です。使用して問題ないです。

対象商品 : 35068126
2018-12-17
用途: 商品に全く問題はございません。安心して使ってください。
アイランド 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

商品に全く問題はございません。安心して使ってください。

対象商品 : 11065643
2018-09-17
用途: 工場

リピートです。純正品なので安心して注文しました 安価です

対象商品 : 11065652
2017-05-26
用途: LLC(クーラント.不凍液)
自動車・二輪車・自転車関連業

LLC(クーラント・不凍液)は普通に使用できます。ありがとうございました。

対象商品 : 11065652
2017-10-02
用途: タイミングベルト交換時持ち込みで一緒に交換して貰いました。

安価な割に使用感が良く、非常にコストパフォーマンスが良かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 8件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LLC(クーラント)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/llc/
2022-06-09
質問:
ノンアミンですか?
回答:
下記にて成分をご案内致しますので、ご確認の程宜しくお願い致します。
エチレングリコール > 90%
水 < 5%
リン酸塩 < 2%
硝酸ナトリウム < 1%
トリルトリアゾール < 0.5%
対象商品:
11065652
5人が参考にしています
2012-10-26
質問:
プリウス(NHW20)にも使えますか?
回答:
プリウスの場合ご使用は特に問題ございませんが、車種により指定のLLCがある場合がありますので、整備マニュアルをご確認下さい。また既にご存知であれば誠に恐縮ではございますが、プリウスの場合はラジエーター部分のクーラント液入れ口が2箇所あり、普通車同様の入れ口に入れるようにしていただき、インバーターの方の入れ口には入れないようご注意ください。
対象商品:
35068126
2012-07-19
質問:
原液ですか?それとも既に希釈しているものですか?液色の赤と緑の対応の規格を教えてください。
回答:
原液となっております。希釈率は以下を参照ください。凍結温度(℃)/LLC混合比(%): -13/25、 -25/40、-37/50、-52/60 赤はトヨタ系にご使用頂いております、成分はLLC純度90%以上と同じです。
対象商品:
35068126
8人が参考にしています
2011-10-31
質問:
通常で販売されているクーラントに比べかなり緑色が薄いのですが、薄めて使用しても大丈夫ですか?
回答:
着色はメーカーによって色味の違いがありますが希釈してお使いになれます。
対象商品:
11065643
5人が参考にしています
2011-10-31
すべてのFAQを表示する

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする