曜日別特売

糸入りラッキースーツ

糸入りラッキースーツ - FUNAHASHI
(6件のレビュー)

ポリエステル糸で補強した、合羽です。
ポリエステル生地に、耐寒性塩化ビニールを両面加工してあります。
冬でも生地が硬くならず着心地満点。
軽くて丈夫、破れに強い雨衣です。

仕様
ポリエステル糸入りビニール張り合わせ
セット内容
上下
材質
塩化ビニール100%
色
ネイビー
袖口囲(cm)
17
内容量
1セット
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
腰廻り(cm)
総丈(cm)
股上(cm)
適応身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
100120731413M11667115(上着)70、(ズボン)9843160~165
¥3,110
取扱い終了
100120821413L11671115(上着)75、(ズボン)10243165~170
¥3,110
取扱い終了
返品不可
100120911413LL12075115-44170~175
¥3,110
取扱い終了
1001210714133L12579120-44175~180
¥3,110
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2018-04-26
用途: バイク通勤

色々試しましたが、価格と耐久性からみて今のところこれがベストです。
前がボタン式ですが背筋を伸ばす乗り方なら雨は侵入しません。股下の合わせ目も全く侵入しません。
どうかどうか、作り続けて下さい。

1人が参考にしています
対象商品 : 10012107
2016-10-05
用途: 雨天時の現場作業
製造業

この価格でこの完成度であれば納得です。 4Lがあれば助かります。

対象商品 : 10012082
2015-03-16
用途: 建築現場の鳶の手元
有限会社 昭栄 様

この価格でこの完成度であれば納得です。

対象商品 : 10012082
2014-05-27
用途: 雨降りの日の配達

素材はビニール製で丈夫で水弾きはイイと思います。が、素材が分厚く重たいです。もう少し柔らかく軽いとイイです。サイズ表示ですが、届いた商品の袋には身長の目安があったので、それも載せて欲しかったです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせて頂きます。
尚、弊社サイトでは身長の目安を適応身長(㎝)という属性で表記しております。

今後とも宜しくお願い致します。

対象商品 : 10012082
2013-04-30
用途: 仕事

ファスナーが付いてたらまた買います。

1人が参考にしています
2010-12-22
用途: 主に酸洗作業時に使用します。
建設業・工事業

2Lは着用時に全く問題なかったのですが、3Lはズボンの縫製に問題があるのではないかと思われる位、股の部分が直ぐに破れてしまいます。改善出来ませんか?若しくは4Lサイズがあると大変有りがたいのですが・・・

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の商品採用の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする