エアホースワンタッチカプラー付

エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ
(723件のレビュー)

ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。

用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 オレンジ 最高使用圧力(MPa)1.47 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-40~60 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 常用圧力(MPa)0.78 使用流体空気 空気接続口1/4ワンタッチカプラー 材質(カプラ)スチール(クロームメッキ) 内容量1巻
化学物質安全性参考資料:
注意
※規定の流体以外には使用しないでください。
※基準以上の圧力では使用しないでください。
※用途以外の使用はしないでください。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長さ(m)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40970806 6.5×10×5 5
1,690
1,859 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
35063007 6.5×10×10 10
2,290
2,519 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
35063016 6.5×10×20 20
3,390
3,729 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
63369258 6.5×10×30 30
4,590
5,049 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、9人が参考にしています。

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 723
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-06-13
用途:
マイカー整備や家庭器具の掃除で、コンプレッサーにつないで使用
運輸・通信業

以前はスプリングエアホースを使用していましたが、ホース自体の戻る力が煩わしく、癖のないストレートホースを購入しました。エアブローやエアチャック
ガンを繋いで使用しています。エア漏れも無く使いやすい製品です。

対象商品:
35063016
2025-06-05
用途:
屋根の掃除

以前はいくつか組み合わせて使っていましたが新しく20mを買いました。使い勝手はいいですが特に優れモノとまでは言えません。古くなってくるとカプラーがホースから外れます。

2025-04-02
用途:
金型洗浄や製品に使用
製造業

金型の洗浄時、エアーで飛ばしたり、部品成形するのでエアーで払ったりする。以前のものが老朽化のため、今回新たにして使いやすくて良い。

2025-06-21
用途:
タイヤ交換時に使用している。
丸山設計 様

タイヤ交換時の延長用に使用している。コンプレッサーを移動せずに使用出来るので重宝している。

対象商品:
35063007
2025-03-28
用途:
自動車のメンテナンス
サービス業

手持ちのエアーホースが少し短かかったので延長用に購入しました。

2人が参考にしています
2025-02-04
用途:
エアーホース延長
大木商店 様

以前使っていた(ホームセンター購入品)が破れたので購入
私の下調べ不足だと思うのですが 直径が以前の物より細いので インパクトなどは若干パワー不足感があります。
推測ですが塗装ガンなどは問題ないと推測

2024-12-05
用途:
塗装や器具の清掃用に。
有限会社有光酒造場 様

以前からホースリールを使用しています。リールをドアの外側に置けると格段に自由度が増すので、コンプレッサーとリールの間に本製品を使用しました。調度の長さがあって良かったです。

2025-03-01
用途:
切削屑の除去、製品塵埃の除去
製造業

カプラー付きでこの価格ならと購入しました。ワンタッチカプラーなのも簡単で良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
6人が参考にしています
2022-06-24
質問:
カットしてカプラはに繋ぐことはできますか。
回答:
カットしてホースに繋ぐことは可能です。
2人が参考にしています
2021-01-28
質問:
適合のカプラーを教えてください。
回答:
適合のカプラーは下記商品がございます。

■モノタロウ プラグナットカプラー(ウレタンホース取付用)
注文コード 10322961 品番 PN65-steel
https://www.monotaro.com/p/1032/2961/

■モノタロウ ソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用)
注文コード 10322952 品番 SN65-steel
https://www.monotaro.com/p/1032/2952/
6人が参考にしています
2021-01-28
質問:
エアホースワンタッチカプラー付2つを、2分岐で使用する際の分岐用カプラーを教えてください。
回答:
適合の分岐用カプラーは下記商品がございます。

■モノタロウ ラインカプラー 分岐用 固定式
注文コード 19288587 品番 MLT-2
内容量 1個
https://www.monotaro.com/p/1928/8587/
1人が参考にしています
2021-01-28
質問:
手持ちのコンプレッサーに取り付け可能か?
回答:
コンプレッサーのエアの取り出し口をご確認下さい。カプラソケットになっておりましたら、接続可能です。(カプラにはなっていない場合、例えば、カプラが付いていなくてねじが切ってある等の場合は、ねじ接続からカプラ接続に変換する必要があります。)
対象商品:
35063016
4人が参考にしています
2011-09-27
すべてのFAQを表示する

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする