曜日別特売
(35件のレビュー)

環境負荷物質を一切含まない鉛フリーのバランスウエイト。
-20℃~50℃で接着可能なので、厳冬時にホイールを暖める必要はございません。
リリースペーパーにシリコンコーティングを採用、簡単に剥がせるので作業性もアップ!
両面テープには発泡ウレタンを採用、強力な接着力と耐候性を併せ持ちます。
強力に接着しながらも、剥がす際にはテープのカス残りがございません。
ウェイト底面を曲面成形して、ホイール内周に抜群のなじみ性を発揮します。

材質厚さ(mm)3.8表面処理クロメートメッキ
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
タイプ
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32756482TBS-201箱(60g×20本)10g/20×23
5g/20×11.5
分離、5/10g刻み60g×20本
オープン
取扱い終了
代替品有
32756491TBS-501箱(60g×50本)10g/20×23
5g/20×11.5
分離、5/10g刻み60g×50本
オープン
取扱い終了
代替品有
22294326TBS-6012-501箱(60g×50本)5g/20×11.5分離、5g刻み60g×50本
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32756482TBS-2049468983TBS-20TBS-20 鉄製 貼付けウエイト 東豊工業 49468983鉄製 貼付けウエイト東豊工業1箱(60g×20本)
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32756491TBS-5049468992TBS-50TBS-50 鉄製 貼付けウエイト 東豊工業 49468992鉄製 貼付けウエイト東豊工業1箱(60g×50本)
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22294326TBS-6012-5049469008TBS-6012-50TBS-6012-50 鉄製 貼付けウエイト 東豊工業 49469008鉄製 貼付けウエイト東豊工業1箱(60g×50本)
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:35
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32756482
2016-11-03
用途: バランスとり作業
有限会社サンエイオートサービス

値段が安いので毎回使っています。両面テープの粘着力も問題ないです。ハサミで簡単に切り離せるので作業性もアップしました。

対象商品 : 32756482
2016-09-29
用途: ホイールバランス時
その他業種

普通に使えます。
自分の車に使いました。
DIYで使用するなら(モノタロウのバラ売り)で良いかな~
バラ売りが有るとは知りませんでした。

対象商品 : 32756491
2017-04-15
用途: ホイールバランス時

他店よりも安くて助かります
メーカー品なので安心して使えます

対象商品 : 32756491
2016-09-29
用途: タイヤの整備
キャッツロイヤル自動車・二輪車・自転車関連業

非常に使い勝手のいい、よく貼り付くいい商品です。

対象商品 : 32756482
2016-06-22
用途: ホイールバランス調整
みやち自動車

ホイールの局面に対して貼りやすくてしっかり貼れる

対象商品 : 32756491
2016-05-30
用途: タイヤ交換時

リーズナブルでとても良い商品です。ヘビーユーザーです。

対象商品 : 32756491
2015-11-02
用途: タイヤ交換時のバランス取り作業に使います。

ウェイト貼り付け時に脱脂すると、しっかりと粘着テープがホイールに引っ付いてくれるので安心してバランスをとることが出来ています。

対象商品 : 32756491
2015-10-21
用途: 自動車

製品は非常に良いと思う。ただ鉄製と考えると価格はもう少し安くと思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする