曜日別特売
612-111C ダイヤルシックネスゲージ モノタロウ 06727865

612-111C ダイヤルシックネスゲージ モノタロウ 06727865
612-111C ダイヤルシックネスゲージ モノタロウ 06727865
モノタロウ

ダイヤルシックネスゲージ

(6件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量
1台
注文コード
06727865
品番
612-111C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

厚みを迅速に測ることができるハンディタイプの測定器です。

用途
ゴム・フェルト紙などシート状のもの
小物成形部品
材質
セラミック(測定子、アンビル)
質量(g)
240
測定範囲(mm)
0~10
目量(mm)
0.01
測定力(N)
1.5以下
測定深さ(mm)
30
測定子直径(Φmm)
10
精度(μm)
25
測定子平行度(μm)
8
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06727865612-111C02450174H612-111C ダイヤルシックネスゲージ Peacock(尾崎製作所) 02450174ダイヤルシックネスゲージPeacock(尾崎製作所)1台
¥9,898
税込¥10,888
メーカー違いの相当品になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06727865
2014-03-05
用途: 紙の厚さの計測

今まで他社製(尾崎製作所)のものを使っていたので、それとの比較感想です。
持った感じは、少しずしりと重い。
紙の厚みを計測する際、レバーを親指で上に押し上げて紙を強く挟み、計測するが、レバーが水平なので、少し押し上げづらい。
ただ、計測は正確で、価格も安い。重い分、頑丈そうで、ちょっと落としたくらいでは壊れそうになさそう。
その点を考慮して、満足しております。

1人が参考にしています
対象商品 : 06727865
2014-05-31
用途: 紙厚測定

測れますが、1回で正確な数値が出ているとは思えません。
何度か測定してみて平均値をとる…そんな感じですかね。
値段を考えるとこんなものかと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善に努めてまいります。

対象商品 : 06727865
2013-09-16
用途: PPシート等の薄物シートの厚み測定
個人のお客様

安価で気軽に注文できたのは良かったと思う。
使い勝手もそれ程問題があるとは思えない。
出来れば測定子が交換できる、もしくは選べるとより良い。

対象商品 : 06727865
2012-08-15
用途: 麺帯厚さ計測

精密な計測器に含まれると思われますが、市場価格は高くなりがちな中、比較的、安価で安心して使用しています、今後共宜しく!

対象商品 : 06727865
2012-10-19
用途: ゴム製品の厚みを測定する。

4ミリぐらいのところで引っかかりがあり測定子が止まる。2ミリぐらいのゴム製品の誤差を確認するためだけの物なので問題は無いが少し残念です。他の人にはお勧めできません。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善に努めてまいります。

対象商品 : 06727865
2011-06-08
用途: 材厚検査

使いやすかった。メーカー品と変わらない。簡易検査であれば十分です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする