エアホースワンタッチカプラー付
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
色オレンジ
最高使用圧力(MPa)1.47
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-40~60
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
常用圧力(MPa)0.78
使用流体空気
空気接続口1/4ワンタッチカプラー
材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
内容量1巻
注意
※規定の流体以外には使用しないでください。※基準以上の圧力では使用しないでください。
※用途以外の使用はしないでください。
商品説明動画
【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、9人が参考にしています。
ホース の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-06-13
- 用途:
- マイカー整備や家庭器具の掃除で、コンプレッサーにつないで使用
運輸・通信業
以前はスプリングエアホースを使用していましたが、ホース自体の戻る力が煩わしく、癖のないストレートホースを購入しました。エアブローやエアチャック
ガンを繋いで使用しています。エア漏れも無く使いやすい製品です。
- 対象商品:
- 35063016
2025-06-05
- 用途:
- 屋根の掃除
以前はいくつか組み合わせて使っていましたが新しく20mを買いました。使い勝手はいいですが特に優れモノとまでは言えません。古くなってくるとカプラーがホースから外れます。
2025-04-02
- 用途:
- 金型洗浄や製品に使用
製造業
金型の洗浄時、エアーで飛ばしたり、部品成形するのでエアーで払ったりする。以前のものが老朽化のため、今回新たにして使いやすくて良い。
2025-06-21
- 用途:
- タイヤ交換時に使用している。
丸山設計 様
タイヤ交換時の延長用に使用している。コンプレッサーを移動せずに使用出来るので重宝している。
2025-02-04
- 用途:
- エアーホース延長
大木商店 様
以前使っていた(ホームセンター購入品)が破れたので購入
私の下調べ不足だと思うのですが 直径が以前の物より細いので インパクトなどは若干パワー不足感があります。
推測ですが塗装ガンなどは問題ないと推測
2024-12-05
- 用途:
- 塗装や器具の清掃用に。
有限会社有光酒造場 様
以前からホースリールを使用しています。リールをドアの外側に置けると格段に自由度が増すので、コンプレッサーとリールの間に本製品を使用しました。調度の長さがあって良かったです。
2025-03-01
- 用途:
- 切削屑の除去、製品塵埃の除去
製造業
カプラー付きでこの価格ならと購入しました。ワンタッチカプラーなのも簡単で良いです。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
2022-06-24
- 質問:
- カットしてカプラはに繋ぐことはできますか。
- 回答:
- カットしてホースに繋ぐことは可能です。
2021-01-28
- 質問:
- 適合のカプラーを教えてください。
- 回答:
- 適合のカプラーは下記商品がございます。
■モノタロウ プラグナットカプラー(ウレタンホース取付用)
注文コード 10322961 品番 PN65-steel
https://www.monotaro.com/p/1032/2961/
■モノタロウ ソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用)
注文コード 10322952 品番 SN65-steel
https://www.monotaro.com/p/1032/2952/
2021-01-28
- 質問:
- エアホースワンタッチカプラー付2つを、2分岐で使用する際の分岐用カプラーを教えてください。
- 回答:
- 適合の分岐用カプラーは下記商品がございます。
■モノタロウ ラインカプラー 分岐用 固定式
注文コード 19288587 品番 MLT-2
内容量 1個
https://www.monotaro.com/p/1928/8587/
2021-01-28
- 質問:
- 手持ちのコンプレッサーに取り付け可能か?
- 回答:
- コンプレッサーのエアの取り出し口をご確認下さい。カプラソケットになっておりましたら、接続可能です。(カプラにはなっていない場合、例えば、カプラが付いていなくてねじが切ってある等の場合は、ねじ接続からカプラ接続に変換する必要があります。)
2011-09-27