AD5617 赤外線放射温度計 A&D(エー・アンド・デイ) 38562282

 

AD5617 赤外線放射温度計 A&D(エー・アンド・デイ) 38562282
AD5617 赤外線放射温度計 A&D(エー・アンド・デイ) 38562282
AD5617 赤外線放射温度計 A&D(エー・アンド・デイ) 38562282
AD5617 赤外線放射温度計 A&D(エー・アンド・デイ) 38562282
AD5617 赤外線放射温度計 A&D(エー・アンド・デイ) 38562282
AD5617 赤外線放射温度計 A&D(エー・アンド・デイ) 38562282

赤外線放射温度計

(54件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台測定温度範囲(℃)-33~+220注文コード38562282品番AD5617
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

小型で軽量設計、ペン型放射温度計
測定物に触れずに、瞬時に温度チェックが可能。安全で衛生的。
連続測定ができるので対象物の温度分布を把握するのに便利
オートパワーオフ機能付き
小型で軽量設計、携帯に便利です

用途食品の保存温度、表面温度管理に。機械や設備機器の点検に。温度範囲(℃)-33~220精度±2.5℃または±2.5%rdgのいずれか大きいほうの値(測定対象物が0℃以上の時)(環境温度が25℃の時)再現性0.2℃(25℃の場合)、0.8℃(その他)距離係数1:1応答時間(秒)1電源LR44形ボタン電池2個放射率設定0.95特長小型で軽量設計、携帯に便利です付属品電池(モニタ用)、取扱説明書、ストラップ注意※体温計ではありません。防水型ではありません。トラスコ品番376-1151質量(g)約23(電池含む)タイプ小型軽量設計奥行(mm)86最小表示0.2℃(-9.8~+180.0℃)、 それ以外は1℃寸法(幅)17mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×20×86電池寿命(時間)約30(連続使用時)放射率設定範囲0.95(固定)応答速度約1秒(90%)測定温度範囲(℃)-33~+220温度表示方式デジタル寸法(高さ)(mm)20温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)
注意
※一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
※体温計ではありません。防水型ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:54
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38562282
2026-01-06
用途: モーター温度測定に使用します
金指環境コンサルタント事務所サービス業

2本目です
小さい測定器ですが
精度がよく
かなり便利なものです
ありがとうございました

対象商品 : 57378265
2024-04-12
用途: 要冷蔵商品の液温チェック
卸売・小売業

この商品は、メタル素材なので耐久性が良く電池交換すれは、長期に使用することができる。

対象商品 : 57378265
2023-02-21
用途: サーキットでタイヤの温度管理で使っています。
エルシー株式会社運輸・通信業

サーキットでタイヤの温度管理に使っています。
サイズはシャチハタ程度でしょうか。
小さいのでズボンのポケットに入れておけるので邪魔になりません。
体温や水の温度などで精度を確認しました。
通常の水銀温度計と数度程度の誤差はあるものの、私の用途ですと十分な感じです。

対象商品 : 38562282
2021-12-19
用途: 機械のメンテナンス時
建設業・工事業

高温部分の計測に使用しています。
小型でかさばらず反応も良く重宝しています

対象商品 : 38562282
2021-06-14
用途: 小型
不動産業

人差し指くらいの長さで携帯性が良い。
ボタンを押せばほぼ一瞬で測定ができます。
ボタンを押しっぱなしにするとリアルタイムでの測定が続くのがなにげに便利。
このての非接触型全般に言えますが若干温度が低く表示されているような気がします。
正確に温度の差異を測定した訳ではないので正確な数値なのかはわかりません。
それでも一つの目安としては十分に使えています。

2020-09-24
用途: 自動車走行後の各部温度測定
製造業

車載工具に入れてもコンパクトで邪魔にならず、測りたい部位に近づければ温度が測定できるので、大変便利。メッキパーツなどは誤差有るが、まあ、許せる。

1が参考にしています
対象商品 : 38562291
2021-12-08
用途: ラジコンのバッテリー温度チェック
サービス業

コンパクトですし、コストパフォーマンスも、良いと思います。

対象商品 : 38562282
2020-08-27
用途: 機械のメンテ
建設業・工事業

手軽に温度測定ができる 携帯性も高い 防水仕様でないが 金額のわりに耐久性もある

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする