ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000
ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。
又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。
有機溶剤中毒予防規則適用外。
ノンフロン・ノントリクロロエタン。
缶の逆さ使用OK。
※十分な換気を行い、閉め切った狭い場所や、温度や湿度の高い場所での保管、また長期保管をすると容器の破裂、漏洩、サビ発生によるスプレーのガス・溶剤の漏れ、噴射不良の原因になり大変危険ですので絶対にやめてください。その場合の責任は負いかねます。
※内容物、洗浄廃液や容器を廃棄する場合は、都道府県の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託してください。
※ゴムやプラスチック、塗装面へは劣化の原因となりますのでご使用頂けません。
定期注文対象商品
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。
詳しくはクリック。
注文コード | 品番 | 内容量 | 危険物の数量 | 定期注文特価(税別) | 定期注文特価(税込) | 出荷関連 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36557647 | - | 1ケース(840mL×30本) | 15.12L | ¥6,598 | ¥7,258 (税込) |
当日出荷 1年間返品保証 |
定期注文する |
価格重視の方にオススメ! | 原液量が多くたくさん使える! | 速乾タイプ! | 自動車やバイクのパーツ洗浄に! | 有効成分がじっくり染み込みます! | |
---|---|---|---|---|---|
商品 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
スプレー タイプ |
ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 | 増量ブレーキ&パーツクリーナー (2wayノズル) |
速乾ブレーキ&パーツクリーナー | 自動車用ブレーキ&パーツクリーナー | 中速乾ブレーキ&パーツクリーナー |
液体 タイプ |
‐ | ブレーキ&パーツクリーナー 18L | ‐ | 自動車用ブレーキ&パーツクリーナー 18L | 中速乾ブレーキ&パーツクリーナー 18L |
速乾性 | やや遅い | 普通 | 早い | 普通 | 遅い |
洗浄力 | 普通 | 普通 | やや強い | やや強い | 強い |
特長 |
|
|
|
|
|

商品説明動画
スプレー・オイル・グリス の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 36557647
- 用途:
- 車のオイル交換・メンテナンス
今回はこちら魂2000がキャンペーンで安くなっておりましたので、ケースで購入させていただきました。
使用感ですが、今まで使っていた他社の同じ位の価格帯のパーツクリーナー比べて内容量が多いと思います。
メーカーによってはロング缶なのに、すぐに中身が無くなってしまうものが多かったのですが、こちらの魂2000は結構多めに吹いても中々無くならないなと思いました。
洗浄力も申し分なく、オイル交換の後の掃除やオイル漏れでベチャベチャになってしまったヘッドカバーなども綺麗に落とせました。
低価格のパーツクリーナーをお探しの方にはとても良い商品だと思います。
- 用途:
- パーツ洗浄他
安いのでリピート購入しているのですが数回に一度くらい不良品が混ざっています。
ノズルが付いてこない事は数回ありそれくらいならまだ別のノズルで対応できるが今回は酷かった。
届いたままの状態から箱を開けて一本使ってみると正立の状態で噴射が弱い。
逆さにすると普通に出る。
変におもい別の缶で試すと普通に使えた。
さらに別の缶を使うと最初の一本目と同じく正立で使えない。
まあ値段が値段なだけに文句は言えないがあまりにおそまつすぎ。
- 用途:
- 部品洗浄
10年以上リピートで購入しておりますが、特に不具合や不満も無く、安心して使用しております。 とてもお値打ちで助かってます。
スプレーノズルの棒もしっかり着いていて、飛んだり外れたりしないのでとても使いごこちも良いです。
- 用途:
- 当然、パーツの洗浄に使うのですが、合計3500円までの価格調整にも使います
安価でとても重宝していますし、送料無料ラインに「ちょっと足りない」時の価格調整にも重宝してます。
本当に必要な品を一緒に購入できればいいですが、適当なものがないときは、悩まずコレも仕入れておけば、絶対消耗するので間違いなし。
- 用途:
- バイクのメンテナンス
スプレー圧も高く、狭い範囲も広い範囲も、凄く綺麗になります。
また、あっという間に乾燥するので、乾くまで待たなくても良いところが気に入っています。
安い割にかなり使えるので、常時2本は在庫してあります。
ただ、ゴム製品にはなるべくつけない方が良いと聞きました。
- 用途:
- 機械のメンテナンス
パーツクリーナーはいつもコレ一択。性能は他メーカーと謙遜ないし、低価格なので遠慮なく噴射しています。
- 用途:
- エンジン&ミッションオイル交換
安くて湯水の様に使用できます。
モノタロウブランドでゴムにも使用できるパーツクリーナーがあれば良いのになぁ。
ブレーキにはAZさんのゴムにも安心して使用できるパーツクリーナーを使用してます。
ブレーキ以外はこちらのパーツクリーナーですね。
貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。
- 用途:
- 機械のメンテナンス時
安く購入でき、オイルの汚れも除去出来て最高です。
また、在庫が少なくなってきたら購入させて頂きます。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
- 質問:
- モノタロウ ブレーキ&パーツクリーナーの違いを教えてください。
- 回答:
- MonotaROブレーキ&パーツクリーナーの違いについて下記URLにてご確認頂けます。
http://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/mono_bp/
- 質問:
- 長期間倉庫に置いてたら中身が抜けて空になってたのですが、保存期間保証期間などありますか。
- 回答:
- エアゾール系商品は一般的に2年を消費期限の目安とされているメーカーが多く、弊社でも2年の消費期限とさせて頂いております。
- 質問:
- 速乾性がありますか。
- 回答:
- 速乾性はございません。速乾性をご希望でしたら、下記がございます。
■モノタロウ 速乾ブレーキ&パーツクリーナー
注文コード 08530697 品番 -
https://www.monotaro.com/p/0853/0697/
- 質問:
- 電気系統の部品にも使用可能ですか。
- 回答:
- 火気厳禁でございますので、火花等発火の恐れがある箇所へのご使用はご注意ください。
また、ゴム等を使用している製品等でございましたら、ゴム劣化の可能性がございますので、付着しないようお気をつけください。