- アーク溶接棒 軟鋼用 モノタロウ 09319064

 

- アーク溶接棒 軟鋼用 モノタロウ 09319064
- アーク溶接棒 軟鋼用 モノタロウ 09319064
- アーク溶接棒 軟鋼用 モノタロウ 09319064
モノタロウ

アーク溶接棒 軟鋼用

(331件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1箱(5kg)注文コード09319064品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
定期注文の受付は終了しました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ライムチタニヤ系溶接棒で、再アーク、ビードの伸びも良く、全姿勢(立向、上向、下向)が可能で、作業効率も抜群です。

用途車輌。橋梁、軽量鉄骨、建築など一般構造物の溶接棒径(Φmm)3.2棒長(mm)350電流範囲(A)(下向・立向・上向)90~140JIS規格Z3211 D4303相当品被覆系ライムチタニヤ系
化学物質安全性参考資料:
注意
※溶接の際、発生するヒュームやガスを吸うと健康を損なう恐れがあるので、排気、換気を行い保護具を着用してください。
※JIS規格取得品ではございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:331
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34938154
2024-04-08
用途: 工作で使用
サービス業

家庭用100V溶接機で使用。70アンペア、母材厚3.5ミリで、十分な溶接学校できました。欲を言えば、もう少し溶け込みが欲しい感はあったけど、家庭用溶接機という事を考えれば、まずまずかな。リピートで買おうと思ったらまさかの取り扱い終了!残念です。

対象商品 : 09319055
2023-12-27
用途: 各種機械の製造、修繕他
農・林・水産業

数あるモノタロウブランドのなかで、これほど傑出した存在はなかった。
(品質、封入量・価格いずれも大満足)
代替品などJIS規格に合致した市販大手メーカーの溶接棒だと、私の使っている溶接機の出力の低さや経年劣化のせいか、当該品のようにツキがよくないし、ビードもきれいに持続しない。
従来は2.0径を主に使っていたのだが、2.5径のほうがさらに安定した作業ができるし、溶接棒の減りも少なく経済的。
廃版時、特価品扱いになったので何箱かまとめ買いした。いまだにそれを大切に使っている。先週も作業をして「もっとたくさん買っておいても良かった…」と、少し後悔しているくらいだ。
もはや復活の可能性もないだろうが、世はまさに激しい物価高の昨今。
今思えばこれほどの廉価で良品が入手できたことに感謝しなくてはならないと思う。
(再販期待しています…)

対象商品 : 34938154
2023-03-13
用途: 良いです(^^♪

☆安いので不安でしたが有名メーカーの物と何ら変わりはなかったので、今度は大量購入したいとおもいます。良い商品なので、このままの品質で値段も上がらないように頑張って下さい(^_-)-☆

対象商品 : 34938154
2022-07-07
用途: 軟鉄部材の溶接
製造業

低電圧用とは記載されていませんが家庭用の100V低電圧交流アーク溶接機でも使え、アーク発生や再アーク性、アーク連続性、ビード連続性に優れ使いやすい製品です。
ただし伸び率がわからないので関連があるかは判りませんが、若干溶接割れが発生しやすい気もします。その場合はウィービング等で調整うすると何とか割れずにできます。
販売終了とのことで是非代替品を販売してほしいと思います。

対象商品 : 34938154
2022-06-28
用途: 農業機械などの修理

同等の市販品を使っていましたが作業性及び仕上がりに満足しています。
何よりコストパフォーマンスがすぐれています、リピートしたい商品です。

対象商品 : 09319055
2022-05-26
用途: トラックボディー修理
株式会社文元運輸・通信業

スタートしやすい 初心者向けの溶接棒だと思います
リピートしてます
おススメです

対象商品 : 34938154
2022-02-21
用途: 溶接
農・林・水産業

半自動のワイヤーより安いです
2kgで十分に使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 09319055
2022-02-09
用途: 金具類の製作
建設業・工事業

特に問題なく溶接できます。一般的な溶接は強度試験棟無いのでこれで十分。安価なのがいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
JIS商品ですか。
回答:
JIS相当品です。
3が参考にしています
2011-08-30

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする