Meltec(大自工業)
DC/DCコンバーター(直流電圧変換器)
12Vのカー用品が大型車(24V)で楽しめる。
用途
24V専用
出力電圧(V)
12.7
入力電圧(V)
DC24
入力電源
バッテリーより直接入力またはヒューズボックス
入力電圧許容範囲(V)
DC22~29
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
出力電流(A)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ヒューズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09927294
E-8
600
8(最大瞬間出力電流/10)
90×170×52
10A(本体)
オープン
取扱い終了
34569613
E-32
700
30(最大瞬間出力電流/32)
90×190×52
25(ヒューズホルダー)
オープン
取扱い終了
35774444
E-12
650
10(最大瞬間出力電流/12)
90×175×52
15A(本体)
オープン
取扱い終了
35774453
E-16
690
16(最大瞬間出力電流/18)
90×177×52
15A(ヒューズホルダー
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください