- ブレーキ&パーツクリーナー2000(1本 840mL ×30本入り) モノタロウ 09180385

モノタロウ

ブレーキ&パーツクリーナー2000(1本 840mL ×30本入り)

(257件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1ケース(840mL×30本)注文コード09180385品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
定期注文の受付は終了しました。>代替品あり
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

軸受け、チェーン等の機械部品や自動車のディスクブレーキ、ドラムブレーキに付着した汚れをすばやくきれいに落とします。
有機溶剤中毒予防規則適用外。
逆さ噴射OK。

用途
機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄
洗浄
付属品ノズル種別油性、エアゾール成分石油系溶剤・エタノール・噴射剤(LPG,CO2)適合機器機械部品危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15120mL危険物の性状非水溶性
RoHS指令対応証明書:化学物質安全性参考資料:
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
ブレーキ&パーツクリーナー2000(1本 840mL ×30本入り)をお使い頂いている現場を見せてもらいました!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:257
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09180385
2021-09-30
用途: 部品の清掃など

洗浄力も速乾性もバランス良いです。逆さ噴射も問題なく使いやすいです。

対象商品 : 09180385
2019-11-26
用途: 部品洗浄用

バイクのメンテナンスや油洗浄用に使用してますが、使い勝手も良く気に入ってます。

対象商品 : 09180385
2018-07-08
用途: 自動車 整備 一般
新星自動車

思ったよりも、安い単価で購入できました、商品じたいも満足できました、ほかの方にもお勧めしたい商品です。

対象商品 : 09180385
2018-12-17
用途: 修理
アイランド自動車・二輪車・自転車関連業

商品に全く問題はございません。安心して使ってください。

対象商品 : 09180385
2018-09-17
用途: 工場

リピートです。純正品なので安心して注文しました 安価です

対象商品 : 09180385
2017-06-10
用途: メンテナンス
株式会社ワイズコーポレーション自動車・二輪車・自転車関連業

コストパフォーマンス最高ですね。使いやすいです(^^)

対象商品 : 09180385
2017-03-29
用途: 修理等での使用です。

対応、商品、梱包ともに満足です。また購入しようと思います。

対象商品 : 09180385
2015-12-21
用途: 部品の脱脂

乾燥も早く、満足しています。もう少し強力であれば申し分ない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
ブレーキ&パーツクリーナー「2000」の使用で、危険・有害性情報に有るような症状が発症する可能性はありますか?
回答:
遺伝子性疾患のおそれや遺伝子損傷を引き起こした例は聞いておりません。使用環境としましては充分に換気をして頂く事が重要です。
2011-10-31

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする