検索条件:
ブランド栃木屋

376件中 1件〜40件

並び替え:

1. グロメットG型 栃木屋

販売価格 ¥18 〜 バリエーション一覧へ
(81種類の商品があります)
栃木屋 グロメットG型 1個
レビュー:(7)

【特長】機器のシャーシにワンタッチで取付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。【用途】コンピュータ・測定機・通信機・電気製品等 【硬度】50度±5度 【色調】黒色 【材質/処理】天然ゴム/-

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > グロメット、ゴム足
注文コード 品番 内容量 寸法A(mm) 寸法B(mm) 寸法C(mm) 販売価格 出荷目安 数量
09332994 G-1 1個 54 44.5 38 ¥64 1営業日以内出荷
09333003 G-2 1個 47.6 38 28.6 ¥64 1営業日以内出荷
09333012 G-3 1個 44.5 34.9 25.4 ¥46 1営業日以内出荷
09333021 G-4 1個 43 38.5 37 ¥46 1営業日以内出荷
09333037 G-5 1個 38.1 31.8 25.4 ¥46 1営業日以内出荷

2. ゴム足TK型 栃木屋

販売価格 ¥14 〜 バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
栃木屋 ゴム足TK型 1個
レビュー:(12)

【用途】OA機器・医療機・家電・家具・玩具等 【硬度】65度±5度 【材質/処理】(ゴム足)EPDM/黒色(座金)SPCC/Zn

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > グロメット、ゴム足
注文コード 品番 内容量 寸法A(mm) 寸法B(mm) 寸法C(mm) 販売価格 出荷目安 数量
09332461 TK-10 1個 10 10 5 ¥14 1営業日以内出荷
09332477 TK-12 1個 12 8 9 ¥14 1営業日以内出荷
09332486 TK-15 1個 15 14 8 ¥16 1営業日以内出荷
09332495 TK-1510 1個 15 10 10 ¥16 1営業日以内出荷
09332504 TK-16 1個 16 14 10 ¥18 1営業日以内出荷

3. グロメットNG 79型 栃木屋

販売価格 ¥12 〜 バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
栃木屋 グロメットNG 79型 1個
レビュー:(8)

【特長】機器のシャーシにワンタッチで取付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。【用途】コンピュータ・測定機・通信機・電気製品等 【硬度】55度±5度 【色調】黒色 【材質/処理】EPDM/-

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > グロメット、ゴム足
注文コード 品番 内容量 寸法E(mm) 寸法B(mm) 寸法A(mm) 販売価格 出荷目安 数量
09333807 NG-79-1 1個 1.2 6 9 ¥12 1営業日以内出荷
09333816 NG-79-A 1個 1.5 8 11 ¥14 1営業日以内出荷
09333825 NG-79-A-1 1個 1 8 11 ¥14 1営業日以内出荷
09333834 NG-79-A-2 1個 2 8 11 ¥14 1営業日以内出荷
09333843 NG-79-B 1個 3 8 11 ¥14 1営業日以内出荷

4. 膜付グロメットMG型 栃木屋

販売価格 ¥20 〜 バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
栃木屋 膜付グロメットMG型 1個
レビュー:(25)

【特長】通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。【用途】コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等 【硬度】55度±5度 【色調】黒色 【材質/処理】EPDM/- 【膜厚(mm)】約0.5

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > グロメット、ゴム足
注文コード 品番 内容量 質量(g) 寸法A(mm) 寸法D(mm) 販売価格 出荷目安 数量
09334272 MG-1 1個 2.6 23 8.1 ¥24 1営業日以内出荷
09334281 MG-2 1個 3.0 25 8.8 ¥26 1営業日以内出荷
09334297 MG-3 1個 4.0 27 9.1 ¥30 1営業日以内出荷
09334306 MG-4 1個 4.6 29 9.8 ¥34 1営業日以内出荷
09334315 MG-5 1個 6.1 31 11.3 ¥40 1営業日以内出荷

5. プラグクッションゴム 栃木屋

販売価格 ¥18 〜 バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
栃木屋 プラグクッションゴム 1個
レビュー:(13)

【特長】取付穴に押込むだけで、簡単に取付可能な簡易緩衝材です。【用途】各種工作機械・OA機器・家電・輸送機械等 【色】黒色 【材質/処理】CR/-

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > グロメット、ゴム足
注文コード 品番 内容量 寸法A(mm) 寸法B(mm) 寸法C(mm) 販売価格 出荷目安 数量
09332811 TM-96-1 1個 Φ8 Φ3 Φ2 ¥18 1営業日以内出荷
09332827 TM-96-2 1個 Φ8 Φ3 Φ2 ¥18 1営業日以内出荷
09332836 TM-96-3 1個 Φ8 Φ3 Φ2 ¥18 1営業日以内出荷
09332845 TM-96-4 1個 Φ10 Φ4 Φ3 ¥20 1営業日以内出荷
09332854 TM-96-5 1個 Φ10 Φ4 Φ3 ¥20 1営業日以内出荷

6. ゴム足CK型 栃木屋

販売価格 ¥20 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
栃木屋 ゴム足CK型 1個
レビュー:(1)

【特長】移行汚染度が向上いたしました。【用途】医療機器・理化学機械・各種計測機等 【色】グレー 【硬度】60±5度 【材質/処理】(ゴム足)SBR(スチレンブタジエンゴム)/-(座金)SPCC/Zn 【移行汚染度】3級

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > グロメット、ゴム足

7. 平型蝶番 栃木屋

販売価格 ¥40 〜 バリエーション一覧へ
(105種類の商品があります)
栃木屋 平型蝶番 1個
レビュー:(5)

【特長】豊富な種類の中から用途に応じた大きさが選べます。【用途】各種産業機械

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 蝶番、ドアパーツ、キャッチクリップ、マグネットキャッチ > 蝶番、ヒンジ

8. ステンレスパネル取手 栃木屋

販売価格 ¥180 〜 バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
栃木屋 ステンレスパネル取手 1個
レビュー:(5)

【特長】各種機器に合わせてサイズが選べます。【用途】配電盤・分電盤・制御盤等

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > レバー、ハンドル、ノブ、取っ手、グリップ、握り玉 > 取っ手 > 取手・引手

9. シリンダー錠 栃木屋

販売価格 ¥599 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
栃木屋 シリンダー錠 1個
レビュー:(4)

【特長】ローコストな簡易錠前です。【用途】小型キャビネット・各種小型機器等 【仕様】キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 蝶番、ドアパーツ、キャッチクリップ、マグネットキャッチ > ロック、鍵、キー

10. 抜け止めワッシャー 栃木屋

販売価格 ¥12
1営業日以内出荷から6営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
栃木屋 抜け止めワッシャー 1個
レビュー:(1)

【特長】ボルトやファスナー等の先端に差込むだけで簡単に、脱落・抜け止めになるワッシャーです。パネル・シャーシ表面のキズ防止用としてもご使用いただけます。 本品は段付用です。【用途】各種ボルト、ねじ、ファスナー等と組合わせて、脱落防止やパネル表面のキズ防止などに。 【材質】PA 【表面処理】原色

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > レバー、ハンドル、ノブ、取っ手、グリップ、握り玉 > ノブ、つまみ > つまみ

11. ゴム足SK型 栃木屋

販売価格 ¥10 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
栃木屋 ゴム足SK型 1個
レビュー:(3)

【用途】OA機器・医療機・家電・家具・玩具等 【硬度】65度±5度

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > グロメット、ゴム足

12. ゴム足K型 栃木屋

販売価格 ¥20 〜 バリエーション一覧へ
(34種類の商品があります)
栃木屋 ゴム足K型 1個
レビュー:(4)

【特長】ビス一本で簡単に取付け可能な各種産業用機器の足です。【用途】工作機械・測定機・通信機・コンピュータ等 【材質/処理】(ゴム足)EPDM/黒色(平ワッシャー)SUS304/- 【硬度】約60度

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > グロメット、ゴム足

13. FKロック(ショートタイプ) 栃木屋

販売価格 ¥789
栃木屋 FKロック(ショートタイプ) 1個
レビュー:(1)

【特長】フラットキータイプ【用途】自動販売機・券売機・情報機器・OA機器・その他 【仕様】キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き) 【質量(g)】43.2 【材質/処理】(錠本体)BSBM/Cr(大ナット)SWCH/Zn(規制カム)SPCC/Zn(座金・小ナット)S/Zn(キー)BSP/Ni 【キー番号】251

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 蝶番、ドアパーツ、キャッチクリップ、マグネットキャッチ > ロック、鍵、キー

14. トランク取手 栃木屋

販売価格 ¥113 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
栃木屋 トランク取手 1個
レビュー:(1)

【特長】キャリボックス用の代表的な取手。【用途】計測機器・小型ボックス等

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > レバー、ハンドル、ノブ、取っ手、グリップ、握り玉 > 取っ手 > トランク取手

15. T型サインファスナー(ヘッドT8) 栃木屋

販売価格 ¥198 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
栃木屋 T型サインファスナー(ヘッドT8) 1個
レビュー:(6)

【特長】表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。【用途】計測機器・分電盤・工作機械。建設機械・車輌等 【寸法d(mm)】6.5 【寸法A(mm)】8 【寸法t(mm)】2.8 【寸法C(mm)】14 【寸法W(mm)】1.8 【寸法D】22° 【材質/処理】HSK16M/Cr

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 蝶番、ドアパーツ、キャッチクリップ、マグネットキャッチ > キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー

16. 抜差蝶番 栃木屋

販売価格 ¥134 〜 バリエーション一覧へ
(49種類の商品があります)
栃木屋 抜差蝶番 1個
レビュー:(1)

【用途】OA機器・計測機器・通信機器等

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 蝶番、ドアパーツ、キャッチクリップ、マグネットキャッチ > 蝶番、ヒンジ

17. パネル取手 栃木屋

販売価格 ¥175 〜 バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
栃木屋 パネル取手 1個
レビュー:(1)

【特長】各種機器に合わせてサイズが選べます。【用途】計測機器・通信機器等 【材質/処理】BSBM/Cr

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > レバー、ハンドル、ノブ、取っ手、グリップ、握り玉 > 取っ手 > 取手・引手

18. グロメットB型 栃木屋

販売価格 ¥18 〜 バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
栃木屋 グロメットB型 1個
レビュー:(12)

【特長】ワンタッチで取付けられ断線防止効果があります。【用途】計測機器・通信機器・電気製品等 【硬度】50度±5度 【色調】黒色 【材質/処理】EPDM/-

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > グロメット、ゴム足

19. 角型取手 栃木屋

販売価格 ¥360
栃木屋 角型取手 1個
レビュー:(1)

【用途】計測機器・通信機器・工作機械等 【質量(g)】51 【材質/処理】ZDC/Cr(サチライト) 【垂直許容荷重N[kgf]】392[40]

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > レバー、ハンドル、ノブ、取っ手、グリップ、握り玉 > 取っ手 > 取手・引手

20. マグネットキャッチ 栃木屋

販売価格 ¥104 〜 バリエーション一覧へ
(37種類の商品があります)
栃木屋 マグネットキャッチ 1個
レビュー:(4)

【用途】配電盤・分電盤・工作機械・計測機器・OA機器・事務器・家具等

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 蝶番、ドアパーツ、キャッチクリップ、マグネットキャッチ > マグネットキャッチ

21. フリーストップヒンジ 栃木屋

販売価格 ¥449 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
栃木屋 フリーストップヒンジ 1個
レビュー:(5)

【特長】任意の角度で静止できるヒンジです。 トルク有効範囲は、取付面から180゜です。【用途】医療機器・音響機器・その他 【材質/処理】(ヒンジピース(A)・(B))SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS303/-(本体・スペーサー)SUS301/-(プラグ)POM/黒色(サラリベット)SUS/-(カシメワッシャー)SUS304/-(スラストワッシャー)POM/原色 【使用温度範囲(℃)】5〜40

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 蝶番、ドアパーツ、キャッチクリップ、マグネットキャッチ > 蝶番、ヒンジ

22. ステンレスキャッチクリップ(大) 栃木屋

販売価格 ¥829
ステンキャッチクリップ(パッチン錠)
モノタロウ
ステンキャッチクリップ(パ…
¥289 〜
栃木屋 ステンレスキャッチクリップ(大) 1個
レビュー:(1)

【特長】ばね作用により締付効果があります。ステンレス製の為、耐食性・耐薬品性に優れています。【用途】計測機器・工作機械等 【質量(g)】100.5 【締付力(N[kgf])】約157(16) 【材質/処理】(ベース・レバー・アーム・スプリング・シャフト・キーパー)SUS304/バレル研磨

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 蝶番、ドアパーツ、キャッチクリップ、マグネットキャッチ > キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー

23. キャスターホルダー 栃木屋

販売価格 ¥313
栃木屋 キャスターホルダー 1個

【特長】床面側にエラストマー樹脂を付加したキャスター止めです。Pタイル等で高い滑り止め効果を発揮します。【用途】キャスター止め 【材質】(本体)PP、(ゴム足)エラストマー 【車輪径(Φmm)】(推奨)75 【自重(g)】50

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > アクセサリー > その他

24. 溶接用蝶番 栃木屋

販売価格 ¥170 〜 バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
栃木屋 溶接用蝶番 1個
レビュー:(2)

【特長】溶接用或いは重量扉用として、配電盤・分電盤・制御盤など比較的大型の機器に適します。【用途】配電盤・分電盤・制御盤等

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 蝶番、ドアパーツ、キャッチクリップ、マグネットキャッチ > 蝶番、ヒンジ

25. ステンレスツマミ付ネジ 栃木屋

販売価格 ¥140 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
栃木屋 ステンレスツマミ付ネジ 1個

【特長】従来のツマミ付きネジに比べ、ネジ部を短くした省スペースタイプの製品です。ナットで固定すればツマミとしても使用できます。【用途】計測機器・分電盤等 【材質/処理】(ツマミ付ネジ)SUS303/-(ネジ用抜け止めワッシャー)PA/原色

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > レバー、ハンドル、ノブ、取っ手、グリップ、握り玉 > ノブ、つまみ > つまみ

26. 扉固定金具 栃木屋

販売価格 ¥1,100 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
栃木屋 扉固定金具 1個

【特長】扉をあけるとストッパーの作動によりロック状態(ステーがスライドしてストッパーに落ちる)になります。扉は開けた状態にて固定され、ストッパー取付軸を押せばステーはスライド可能となり扉はそのまま閉じられます。【用途】配電盤・分電盤・制御盤等 【質量(g)】330 【材質/処理】(ステー・ワッシャー)SPCC/Zn(ストッパー・支店軸・ストッパー取付軸・ストッパーベース)SUM/Zn(六角ナット・スプリングワッシャー)S/Zn(スプリング)SWP/Zn(歯付き座金・E形止メ輪)SUS304/-

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 蝶番、ドアパーツ、キャッチクリップ、マグネットキャッチ > ステー

27. シリンダー錠 栃木屋

販売価格 ¥319 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
栃木屋 シリンダー錠 1個
レビュー:(2)

【特長】リテーナーを本体の溝に差し込むだけで、取付が容易にできるシリンダー錠です。【用途】小型キャビネット・各種小型機器等 【仕様】キーの回転はAB間90度です。キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き) 【材質/処理】(プラグ・ケース)ZDC/Cr(リテーナー)SK/Zn(止め金具)SPCC/Zn(キー)BSP/Ni 【キー番号】035

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 蝶番、ドアパーツ、キャッチクリップ、マグネットキャッチ > ロック、鍵、キー

28. 交換機用取手 栃木屋

販売価格 ¥569
栃木屋 交換機用取手 1個
レビュー:(2)

【特長】パネル等に前面から取付けられるタイプです。角度をつけたことにより握りやすい。【用途】計測機器・通信機器等 【質量(g)】98 【許容荷重(N[kgf])】587(60)/垂直 【材質/処理】ZDC/Cr

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > レバー、ハンドル、ノブ、取っ手、グリップ、握り玉 > 取っ手 > 取手・引手

29. フリーストップヒンジ(フラット型) 栃木屋

販売価格 ¥529 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
栃木屋 フリーストップヒンジ(フラット型) 1個

【特長】任意の角度で静止できるヒンジです。【用途】医療機器・音響機器等 【材質/処理】(ヒンジピース(A)(B))SUS304/パレル研磨(シャフト)SUS(プラグ(L)(R))POM/黒色

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 蝶番、ドアパーツ、キャッチクリップ、マグネットキャッチ > 蝶番、ヒンジ

30. マグネットキャッチ(防錆仕様) 栃木屋

販売価格 ¥96
栃木屋 マグネットキャッチ(防錆仕様) 1個
レビュー:(3)

【特長】ヨークとキーパーにステンレスを使用していますので、従来品よりもさびにくくなっています。【用途】厨房機器・医療機器等 【質量(g)】14.4 【吸着力(N[kgf])】約24.5(2.5) 【材質/処理】(ハウジング・ベース)PE/黒色(ヨーク・キーパー)SUS430/-(マグネット)フェライト/-(板バネ)SUS304/-

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 蝶番、ドアパーツ、キャッチクリップ、マグネットキャッチ > マグネットキャッチ

31. T型サインファスナー(スプリングST-8) 栃木屋

販売価格 ¥92
栃木屋 T型サインファスナー(スプリングST-8) 1個
レビュー:(3)

【特長】サインファスナー用のスプリングです。【用途】計測機器・分電盤・工作機械・建設機械・車両等 【仕様】使用ヘッド/T8 【質量(g)】1.7 【寸法H(mm)】6 【寸法E(mm)】6 【寸法J(mm)】1.6 【寸法G(mm)】28 【寸法F(Φmm)】2.6 【寸法D】22° 【材質/処理】SWP/Zn

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 蝶番、ドアパーツ、キャッチクリップ、マグネットキャッチ > キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー

32. MSフローティングナット(SUS) 栃木屋

販売価格 ¥144 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
栃木屋 MSフローティングナット(SUS) 1個

【特長】省スペースを考慮した小型製品です。ナットエレメントが可動しますので、組立時に多少の中心ズレがある場合でも使用できます。【用途】車輌・航空機・計測器・OA機器等 【材質/処理】(ブラケット・ナットエレメント)SUS304/バレル研磨

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 蝶番、ドアパーツ、キャッチクリップ、マグネットキャッチ > フローティングナット

33. ガード取手 栃木屋

販売価格 ¥175 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
栃木屋 ガード取手 1個
レビュー:(1)

【用途】計測機器・通信機器等 【材質/処理】BSBM/Cr

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > レバー、ハンドル、ノブ、取っ手、グリップ、握り玉 > 取っ手 > 取手・引手

34. スプリング蝶番 栃木屋

販売価格 ¥144 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
栃木屋 スプリング蝶番 1個
レビュー:(4)

【特長】芯棒にスプリングが入っています。尚バネ荷重は、蝶番の取付穴位置で測定しています。【用途】OA機器・通信機器・計測機器等

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 蝶番、ドアパーツ、キャッチクリップ、マグネットキャッチ > 蝶番、ヒンジ

35. キーハンドル 栃木屋

販売価格 ¥238
栃木屋 キーハンドル 1個
レビュー:(9)

【特長】耐食性、耐火性にすぐれ非常用機器に最適です。塩害、公害対策機器等にもご使用下さい。【用途】屋外配電盤・分電盤・制御盤等 【仕様】左右兼用型90度回転防水仕様 【質量(g)】100 【材質/処理】(本体・軸)SCS13/-(キャップ)SUS304/ヘヤライン(ストッパー・止メ輪・ピン・板ナット・平ワッシャー・六角ナット・バネ座金)SUS304/-(スプリング・リングワッシャー)SUS304-WP/-(パッキン)CR/黒色(Oリング)NBR/黒色(キーハンドル)ZDC/Cr(キーリング)S/Ni

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 蝶番、ドアパーツ、キャッチクリップ、マグネットキャッチ > ロック、鍵、キー

36. 金筺用蓋止 栃木屋

販売価格 ¥189 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
栃木屋 金筺用蓋止 1個
レビュー:(1)

【特長】スペースの有効利用ができる薄型タイプです。【用途】計測機器・分電盤等

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 蝶番、ドアパーツ、キャッチクリップ、マグネットキャッチ > キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー

37. プッシュラッチ 栃木屋

販売価格 ¥729 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
栃木屋 プッシュラッチ 1個

【特長】扉のロック・解錠が容易にできるラッチです。【用途】工作機器・計測機器等 【質量(g)】34.7 【材質/処理】(フック)SMS1025/バレル研磨(ケース・プッシュボタン)BPS/Ni(ベース)BS/Ni(リベット)SUS304/-(プッシュナット)SUS/-

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 蝶番、ドアパーツ、キャッチクリップ、マグネットキャッチ > ラッチ・ファスナー

38. パネクロ取手 栃木屋

販売価格 ¥224 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
栃木屋 パネクロ取手 1個
レビュー:(1)

【特長】黒色の各種機器によくマッチします。【用途】計測機器・通信機器等 【材質/処理】BSBM/特殊潤滑剤コーティング黒色

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > レバー、ハンドル、ノブ、取っ手、グリップ、握り玉 > 取っ手 > 取手・引手

39. ガススプリング 栃木屋

販売価格 ¥2,565 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
栃木屋 ガススプリング 1個
レビュー:(5)

【特長】長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のばね力が発生できるガススプリングです。【用途】OA機器・医療機器・工作機械等 【使用温度(℃)】-20〜80 【引張強度(kN[kgf])】4.91[500]以上 【耐久性】3万回以上 【使用上の注意】※1.分解したり火中に投じないで下さい。※2.曲げ荷重をかけないで下さい。※3.物体重量に応じたガススプリングをご使用下さい。※4.ピストンロッドを下側にして取り付けて下さい。※5.雨や水のかかる所、埃の多い所での使用はさけて下さい。※6.長時間開放される場合はドアにストッパー又は補助棒を設けて下さい。※7.ピストンロッドとシリンダの傷や曲がりを防止する為、衝撃を加えないで下さい。※8.ピストンロッドに塗料やビニールなどの異物が付着しないようにして下さい。※9.ピストンロッドとシリンダを最伸状態にて回転させないで下さい。回転させる場合はピストンロッドを圧縮した状態で行って下さい。 【材質/処理】(本体)BSP/塗装(黒色)(ロッド)SUS304/-

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > ガススプリング > 本体

40. ステンレスセミパチン錠 栃木屋

販売価格 ¥274 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
栃木屋 ステンレスセミパチン錠 1個
レビュー:(1)

【特長】ステンレスの為、耐食性・耐薬品性に優れています。【用途】計測機器・分電盤・制御盤・工作機械等 【材質/処理】(レバー・ベース・アーム・シャフト・スプリング・キーパー)SUS304/-

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 蝶番、ドアパーツ、キャッチクリップ、マグネットキャッチ > キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ

  栃木屋特集

おすすめ特集