検索条件:

959件中 1件〜40件

並び替え:

1. スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 オリエンタルモーター

販売価格 ¥14,089 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オリエンタルモーター スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 1個
レビュー:(5)

【最大出力(W)】6 【コンデンサの種類】内蔵 【セット内容】モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ 【周波数(Hz)】50/60

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 汎用モーター、ギヤードモーター、小型モーター、サーボモーター > スピードコントロールモータ > ユニットタイプUS形
注文コード 品番 内容量 ギアヘッド取付角寸法(mm) 電圧(V) シャフト 販売価格 出荷目安 数量
00517754 US206-001 1個 60 単相 100 丸シャフト ¥14,089 1営業日以内出荷
00517763 US206-002 1個 60 単相 200 丸シャフト ¥14,381 10営業日以内出荷
00517772 US206-401 1個 60 単相 100 歯切シャフト ¥14,089 1営業日以内出荷
00517781 US206-402 1個 60 単相 200 歯切シャフト ¥14,381 10営業日以内出荷

2. ギヤヘッド オリエンタルモーター

販売価格 ¥5,265 〜 バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
オリエンタルモーター ギヤヘッド 1個
レビュー:(2)

【用途】インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用 【タイプ】ヘリカル歯切り 【質量(kg)】0.65 【種類】ボールベアリングタイプ 【モーター取付角寸法(mm)】80

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 汎用モーター、ギヤードモーター、小型モーター、サーボモーター > ギヤヘッド > オリエンタルモーター > 4GN型
注文コード 品番 内容量 減速比 シャフト形状 寸法L1(mm) 販売価格 出荷目安 数量
00512924 4GN3K 1個 3 GN 32 ¥5,265 1営業日以内出荷
00512863 4GN3.6K 1個 3.6 GN 32 ¥5,265 1営業日以内出荷
00512967 4GN5K 1個 5 GN 32 ¥5,265 1営業日以内出荷
00513003 4GN6K 1個 6 GN 32 ¥5,265 1営業日以内出荷
00513021 4GN7.5K 1個 7.5 GN 32 ¥5,265 1営業日以内出荷

3. ファンモーター オリエンタルモーター

販売価格 ¥3,490 〜 バリエーション一覧へ
(44種類の商品があります)
オリエンタルモーター ファンモーター 1組
レビュー:(3)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 冷却ファン(クーリングファン) > オリエンタルモーター > ファン本体
注文コード 品番 内容量 電圧(V) スピードタイプ 取付角寸法(mm) 販売価格 出荷目安 数量
06868854 T-MU1238A-11-GP 1組 単相100 スタンダードスピード 119 ¥3,490 1営業日以内出荷
06868863 T-MU1238A-21-GP 1組 単相115 スタンダードスピード 119 ¥3,490 1営業日以内出荷
06868872 T-MU1238A-41-GP 1組 単相200 スタンダードスピード 119 ¥3,773 1営業日以内出荷
06868881 T-MU1238A-51-GP 1組 単相220/230 スタンダードスピード 119 ¥3,773 1営業日以内出荷
37652937 T-MU1238B-11-GP 1組 単相100 ミドルスピード 119 ¥3,490 1営業日以内出荷

4. インダクションモーター オリエンタルモーター

販売価格 ¥6,143 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
オリエンタルモーター インダクションモーター 1台
レビュー:(2)

【特長】コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。 【出力(W)】25 【ギアヘッド取付角寸法(mm)】80 【極数】4極 【周波数(Hz)】50/60 【シャフト】GNヘリカル歯切り

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 汎用モーター、ギヤードモーター、小型モーター、サーボモーター > インダクションモーター > オリエンタルモーター > 4lK型
注文コード 品番 内容量 電圧(V) タイプ シャフト形状 販売価格 出荷目安 数量
00507927 4IK25GN-A 1台 単相100 リード線 GN ¥6,143 1営業日以内出荷
00507936 4IK25GN-AT 1台 単相100 小型端子箱付 GN ¥6,923 5営業日以内出荷
00507954 4IK25GN-C 1台 単相200 リード線 GN ¥6,435 1営業日以内出荷
00507963 4IK25GN-CT 1台 単相200 小型端子箱付 GN ¥7,215 10営業日以内出荷
00507972 4IK25GN-S 1台 三相200 リード線 GN ¥6,435 1営業日以内出荷

5. AC軸流ファン・MUシリーズ オリエンタルモーター

販売価格 ¥2,412 〜
バリエーション一覧へ
(113種類の商品があります)
オリエンタルモーター AC軸流ファン・MUシリーズ 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 冷却ファン(クーリングファン) > オリエンタルモーター > ファン本体
注文コード 品番 内容量 取付角寸法 フレーム厚さ(mm) スピードタイプ 販売価格 出荷目安 数量
00538167 MU1025S-11 1個 □104 25 スタンダードスピード ¥2,646 1営業日以内出荷
00538176 MU1025S-41 1個 □104 25 スタンダードスピード ¥2,744 5営業日以内出荷
00538185 MU1225M-11 1個 □119 25 ミドルスピード ¥2,646 5営業日以内出荷
00538194 MU1225M-21 1個 □119 25 ミドルスピード ¥2,646 5営業日以内出荷
00538203 MU1225M-41 1個 □119 25 ミドルスピード ¥2,744 5営業日以内出荷

6. スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 オリエンタルモーター

販売価格 ¥15,356 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オリエンタルモーター スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 1個
レビュー:(3)

【特長】ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90〜1400r/min、60Hz時90〜1700r/minと広範囲にわたって変速できます。 【最大出力(W)】25 【コンデンサの種類】内蔵 【セット内容】モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ 【周波数(Hz)】50/60

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 汎用モーター、ギヤードモーター、小型モーター、サーボモーター > スピードコントロールモータ > ユニットタイプUS形

7. ギヤヘッド オリエンタルモーター

販売価格 ¥6,240 〜 バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
オリエンタルモーター ギヤヘッド 1個
レビュー:(1)

【用途】インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用 【モーター取付角寸法(mm)】90 【シャフト】ヘリカル歯切り 【種類】ボールベアリングタイプ 【シャフト形状】GN 【質量(kg)】1.5 【タイプ】GN

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 汎用モーター、ギヤードモーター、小型モーター、サーボモーター > ギヤヘッド > オリエンタルモーター > 5GN型

8. ギヤヘッド オリエンタルモーター

販売価格 ¥4,729 〜 バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
オリエンタルモーター ギヤヘッド 1個
レビュー:(2)

【用途】インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用 【質量(kg)】0.4 【タイプ】GNタイプヘリカル歯切り 【種類】ボールベアリングタイプ 【モーター取付角寸法(mm)】60

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 汎用モーター、ギヤードモーター、小型モーター、サーボモーター > ギヤヘッド > オリエンタルモーター > 2GN型

9. モーター・ギヤヘッド用取付金具 オリエンタルモーター

販売価格 ¥2,340 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
オリエンタルモーター モーター・ギヤヘッド用取付金具 1個
レビュー:(3)

【特長】モーター・ギヤヘッドの取り付け、固定に便利な専用取付金具です。高出力モーター・ギヤヘッドにも対応した高強度タイプです。取付金具にタップ穴があいていますので、モーターとギヤヘッドを組み合せて取り付ける場合は、ギヤヘッド付属のねじで取り付けてください。モーター単体を取り付ける場合は取付けねじを別途ご用意ください。 【材質】アルミニウム合金

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 汎用モーター、ギヤードモーター、小型モーター、サーボモーター > モーター取付金具、コード等部品 > オリエンタルモーター > 取付金具・その他

10. ファン用温度スイッチ オリエンタルモーター

販売価格 ¥2,891
オリエンタルモーター ファン用温度スイッチ 1個
レビュー:(2)

【特長】ファン用温度スイッチAM2-XA1は、装置内の温度変化に応じて、ファンの運転・停止を自動制御します。 省エネルギー・低騒音など「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します。 従来品に対して、さらに使いやすく、お求めやすくなりました。 【色】ライトグレー 【接点方式】バイメタル、ノーマルオープン 【温度設定範囲(℃)】0〜60(±5)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 冷却ファン(クーリングファン) > オリエンタルモーター > ファン本体

11. ACクロスフローファン MFシリーズ オリエンタルモーター

販売価格 ¥9,990 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
オリエンタルモーター ACクロスフローファン MFシリーズ 1個

【特長】均一な風をワイドに送ることができます。 また、コンパクトな直方体形状と直角に風を曲げる特徴をいかし、装置の角に設置できるなどスペースの有効活用も可能です。 AC電源入力タイプのクロスフローファンです。 【仕様】コンデンサ内蔵 【材質】(モーターケース)アルミダイガスト、(ケーシング)鋼板、(ランナー)アルミニウム 【過熱保護装置】サーマルプロテクタ内蔵 【RoHS指令】適合 【軸受種類】ボールベアリング

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 冷却ファン(クーリングファン) > オリエンタルモーター > ファン本体

12. スピードコントロールパック(単体) オリエンタルモーター

販売価格 ¥8,385 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オリエンタルモーター スピードコントロールパック(単体) 1個

【特長】回転速度設定方法は次のいずれか1つによります。 内部速度設定器による設定 外部速度設定器による設定(付属品):PAVR-20KY(20kΩ、1/4W) 外部直流電圧による設定:DC0〜6V 【タイプ】有接点スピードコントロールパック 【種別】スピードコントロールパック単体 【入力周波数(Hz)】50/60 【制動電流継続時間(秒)】約0.5 【付属品】回路、外部速度設定器、表面接続ソケット、取扱説明書 【機能】スピードコントロール、瞬時停止

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 汎用モーター、ギヤードモーター、小型モーター、サーボモーター > スピードコントロールモータ > スピードコントロールパック

13. フィンガーガード オリエンタルモーター

販売価格 ¥392 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
オリエンタルモーター フィンガーガード 1個

【種別】フィンガーガード

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 冷却ファン(クーリングファン) > オリエンタルモーター > フィンガーガード

14. ギヤヘッド オリエンタルモーター

販売価格 ¥5,168 〜 バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
オリエンタルモーター ギヤヘッド 1個

【用途】インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用 【タイプ】GNタイプヘリカル歯切り 【質量(kg)】0.55 【種類】ボールベアリングタイプ 【モーター取付角寸法(mm)】70

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 汎用モーター、ギヤードモーター、小型モーター、サーボモーター > ギヤヘッド > オリエンタルモーター > 3GN型

15. インダクションモーター オリエンタルモーター

販売価格 ¥5,509 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
オリエンタルモーター インダクションモーター 1台

【シャフト形状】GN 【出力(W)】15 【ギアヘッド取付角寸法(mm)】70

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 汎用モーター、ギヤードモーター、小型モーター、サーボモーター > インダクションモーター > オリエンタルモーター > 3lK型

16. ヒーター用温度スイッチ オリエンタルモーター

販売価格 ¥2,891
オリエンタルモーター ヒーター用温度スイッチ 1個
レビュー:(4)

【特長】ヒーター用温度スイッチAM2-XB1は、装置内の温度変化に応じて、ヒーターの運転・停止を自動でおこないます。 省エネルギー・低騒音など「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します。 従来品に対して、さらに使いやすく、お求めやすくなりました。 【色】ライトグレー 【質量(g)】50 【使用周囲温度(℃)】-35〜+80 【接点方式】バイメタル、ノーマルクローズ 【使用周囲湿度】95%以下(結露しないこと) 【温度設定範囲(℃)】0〜+60 【定格抵抗負荷電流(A)】15(AC120V)、10(AC250V) 【適合電線サイズ】0.75〜2.5mm2(AWG18〜13素線)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 冷却ファン(クーリングファン) > オリエンタルモーター > ファン本体

17. フィルター オリエンタルモーター

販売価格 ¥735 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
オリエンタルモーター フィルター 1個
レビュー:(1)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 冷却ファン(クーリングファン) > オリエンタルモーター > ファンフィルター

18. ギヤヘッド オリエンタルモーター

販売価格 ¥9,555 〜 バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
オリエンタルモーター ギヤヘッド 1個

【特長】ギヤヘッドに取付フランジがついているタイプです。モーターとギヤヘッドをあらかじめ固定してから装置に組み込むことができます。 【モーター取付角寸法(mm)】90 【種類】ボールベアリングタイプ 【シャフト】ヘリカル歯切り 【シャフト形状】GU

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 汎用モーター、ギヤードモーター、小型モーター、サーボモーター > ギヤヘッド > オリエンタルモーター > 5GU型

19. ACブロワ MBシリーズ オリエンタルモーター

販売価格 ¥4,312 〜 バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
オリエンタルモーター ACブロワ MBシリーズ 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 冷却ファン(クーリングファン) > オリエンタルモーター > ファン本体

20. ファンモーター オリエンタルモーター

販売価格 ¥2,989 〜 バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
オリエンタルモーター ファンモーター 1組
レビュー:(2)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 冷却ファン(クーリングファン) > オリエンタルモーター > ファン本体

21. ファンモーター オリエンタルモーター

販売価格 ¥3,490 〜 バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
オリエンタルモーター ファンモーター 1組
レビュー:(2)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 冷却ファン(クーリングファン) > オリエンタルモーター > ファン本体

22. ソケット・抵抗・その他 オリエンタルモーター

販売価格 ¥293
10営業日以内出荷
オリエンタルモーター ソケット・抵抗・その他 1個

【種別】EP(ソケット・抵抗・その他)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 汎用モーター、ギヤードモーター、小型モーター、サーボモーター > モーター取付金具、コード等部品 > オリエンタルモーター > ソケット・抵抗

23. パックインタイプスピードコントロールモーターPSH形 オリエンタルモーター

販売価格 ¥17,550
1営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
オリエンタルモーター パックインタイプスピードコントロールモーターPSH形 1個

【特長】新設計の速度制御回路を搭載して、速度変動率を改善。 低騒音設計のヘリカルギヤを採用。GNギヤヘッドを直結できます。 耐油性のキャブタイヤコードでFAに最適。サーマルプロテクターを内蔵して、安全性を重視。 [プラグコードタイプ]コンセント(AC100V)にプラグを接続するだけで使用OK、モーター後部に電源スイッチと速度設定器、コントローラーには回転方向切り替えスイッチがついているので、回転方向を簡単に切り替え可能。 [ターミナルボックスタイプ]配電盤から電源を取るときや正逆転操作を外部のスイッチ、リレーで行うときに。 【最大出力(W)】25 【電圧(V)】単相100 【シャフト】歯切シャフト 【定格】連続 【モーター取付角寸法(mm)】80

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 汎用モーター、ギヤードモーター、小型モーター、サーボモーター > スピードコントロールモータ > パックインタイプスピードコントロールモーターPSH形

24. スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 オリエンタルモーター

販売価格 ¥16,819 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
オリエンタルモーター スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 1個

【特長】ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90〜1400r/min、60Hz時90〜1700r/minと広範囲にわたって変速できます。 【最大出力(W)】37/40(50/60Hz) 【コンデンサの種類】内蔵 【セット内容】モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ 【周波数(Hz)】50/60

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 汎用モーター、ギヤードモーター、小型モーター、サーボモーター > スピードコントロールモータ > ユニットタイプUS形

25. スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 オリエンタルモーター

販売価格 ¥28,958 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オリエンタルモーター スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 1個
レビュー:(1)

【特長】ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90〜1400r/min、60Hz時90〜1700r/minと広範囲にわたって変速できます。 【仕様】ケーブルタイプ 【最大出力(W)】90 【コンデンサの種類】外付け 【セット内容】モーター、スピードコントロールユニット、コンデンサ、スピードコントロールユニット用取付ねじ 【周波数(Hz)】50/60

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 汎用モーター、ギヤードモーター、小型モーター、サーボモーター > スピードコントロールモータ > ユニットタイプUS形

26. フィンガーガード オリエンタルモーター

販売価格 ¥244 〜
10営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
オリエンタルモーター フィンガーガード 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 冷却ファン(クーリングファン) > オリエンタルモーター > フィンガーガード

27. インダクションモーター オリエンタルモーター

販売価格 ¥5,070 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オリエンタルモーター インダクションモーター 1台

【特長】コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。 【シャフト形状】GN 【極数】4極 【周波数(Hz)】50/60 【温度上昇】モーターを定格運転後に温度計法で外被温度上昇を測定した値が60℃以下 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間をDC500Vメガーで測定した値) 【使用周囲温度(℃)】-10〜+50(凍結しないこと) 【ギアヘッド取付角寸法(mm)】60 【使用周囲湿度】85%以下(結露しないこと) 【絶縁階級】E種(120℃) 【絶縁耐圧】常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間に50Hz、1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 汎用モーター、ギヤードモーター、小型モーター、サーボモーター > インダクションモーター > オリエンタルモーター > 2lK型

28. レバーシブルモーター オリエンタルモーター

販売価格 ¥5,899 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
オリエンタルモーター レバーシブルモーター 1個

【出力(W)】15

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 汎用モーター、ギヤードモーター、小型モーター、サーボモーター > レバーシブルモーター > オリエンタルモーター > 3RK型

29. クラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) リード線タイプ オリエンタルモーター

販売価格 ¥41,340 〜
10営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
オリエンタルモーター クラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) リード線タイプ 1個

【特長】精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。 【出力(W)】90 【取付角寸法】90 【タイプ】リード線タイプ

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 汎用モーター、ギヤードモーター、小型モーター、サーボモーター > クラッチ・ブレーキ付、ウォームギヤード、トルクモーター他 > リード線タイプ

30. ファンモーター オリエンタルモーター

販売価格 ¥3,510 〜 バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
オリエンタルモーター ファンモーター 1組
レビュー:(2)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 冷却ファン(クーリングファン) > オリエンタルモーター > ファン本体

31. クラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) リード線タイプ オリエンタルモーター

販売価格 ¥38,025 〜
1営業日以内出荷から10営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
オリエンタルモーター クラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) リード線タイプ 1個

【特長】精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。 【出力(W)】40 【取付角寸法】90 【タイプ】リード線タイプ

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 汎用モーター、ギヤードモーター、小型モーター、サーボモーター > クラッチ・ブレーキ付、ウォームギヤード、トルクモーター他 > リード線タイプ

32. 2相ステッピングモーター PK 標準タイプ 取付角42mm オリエンタルモーター

販売価格 ¥4,680 〜
10営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
オリエンタルモーター 2相ステッピングモーター PK 標準タイプ 取付角42mm 1台

【タイプ】標準タイプ(1.8°/Step) 【モーター取付角寸法(mm)】42

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 汎用モーター、ギヤードモーター、小型モーター、サーボモーター > ステッピングモーター

33. ACプロペラファン MRSシリーズ 可変速MRSシリーズ オリエンタルモーター

販売価格 ¥7,990 〜 バリエーション一覧へ
(50種類の商品があります)
オリエンタルモーター ACプロペラファン MRSシリーズ 可変速MRSシリーズ 1個
レビュー:(1)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 冷却ファン(クーリングファン) > オリエンタルモーター > ファン本体

34. ギヤヘッド オリエンタルモーター

販売価格 ¥4,436 〜 バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
オリエンタルモーター ギヤヘッド 1個

【特長】ワールドKシリーズ、Kシリーズの歯切りシャフトに取り付けできます。 【仕様】RoHS指令適合品 【付属品】取付用ねじ 【種別】GN-Kギヤヘッド 【タイプ】GN歯切りタイプ 【種類】ボールベアリングタイプ 【シャフト】ヘリカル歯切り 【寸法L1(mm)】31 【寸法L2(mm)】3 【モーター取付角寸法(mm)】42 【シャフト形状】GN 【ギアヘッド取付角寸法(mm)】42

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 汎用モーター、ギヤードモーター、小型モーター、サーボモーター > ギヤヘッド > オリエンタルモーター > 0GN型

35. ACファン・EMUシリーズ オリエンタルモーター

販売価格 ¥3,510
5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
オリエンタルモーター ACファン・EMUシリーズ 1個

【特長】低消費電力。ブラシレスモーターを採用することで、消費電力が約68%下がりました。寿命60,000時間(約6年)。ブラシレスモーターを採用することで、発熱を抑えることができ寿命が2.2倍になりました。ワイド電圧対応。単相100-240V(50/60HZ)で使用できます。使用する周波数に関わらず同一特性が得られます。軽量。フレームの材質を樹脂にすることで、質量が約45%軽量になりました。 【付属品】電源接続用プラグ 【電圧(V)(50/60Hz)】100-240V 【フレーム厚さ(mm)】38 【フレーム取付角径(mm)】120

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 冷却ファン(クーリングファン) > オリエンタルモーター > ファン本体

36. 取付金具・その他 オリエンタルモーター

販売価格 ¥1,073
1営業日以内出荷
オリエンタルモーター 取付金具・その他 1個

【種別】PA(取付金具・その他)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 汎用モーター、ギヤードモーター、小型モーター、サーボモーター > モーター取付金具、コード等部品 > オリエンタルモーター > 取付金具・その他

37. インダクションモーター オリエンタルモーター

販売価格 ¥7,556 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
オリエンタルモーター インダクションモーター 1台
レビュー:(1)

【特長】コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。 【出力(W)】40 【ファン】- 【シャフト形状】GN 【ギアヘッド取付角寸法(mm)】90 【極数】4極 【周波数(Hz)】50/60 【シャフト】ヘリカル歯切り

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 汎用モーター、ギヤードモーター、小型モーター、サーボモーター > インダクションモーター > オリエンタルモーター > 5lK型

38. ファンモーター オリエンタルモーター

販売価格 ¥3,608 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
オリエンタルモーター ファンモーター 1組

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 冷却ファン(クーリングファン) > オリエンタルモーター > ファン本体

39. 電源接続用プラグコード オリエンタルモーター

販売価格 ¥731
5営業日以内出荷
オリエンタルモーター 電源接続用プラグコード 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 冷却ファン(クーリングファン) > オリエンタルモーター > ファン本体

40. AC軸流ファン・MRシリーズ オリエンタルモーター

販売価格 ¥10,900 〜 バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
オリエンタルモーター AC軸流ファン・MRシリーズ 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 冷却ファン(クーリングファン) > オリエンタルモーター > ファン本体

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1024 次へ

  オリエンタルモーター特集

おすすめ特集