1,281件中 1件〜40件

並び替え:

1. AC125V/15A 延長コード(3口) エスコ

販売価格 ¥1,100 〜
1営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
エスコ AC125V/15A 延長コード(3口) 1個

【定格電圧(V)】125(15A) 【コンセント個数】3 【電線仕様】VCTF2.0mm2×2心

エスコ便利カタログ > 延長コード
注文コード 品番 内容量 エスコ品番 コンセント形状 コード長さ(m) 販売価格 出荷目安 数量
03612366 EA815GZ-3 1個 EA815GZ-3 90° 3 ¥1,100 1営業日以内出荷
03612375 EA815GZ-5 1個 EA815GZ-5 90° 5 ¥1,400 1営業日以内出荷
03612357 EA815GZ-20 1個 EA815GZ-20 20 ¥3,970 1営業日以内出荷

2. 75mm カップ型ワイヤーブラシ エスコ

販売価格 ¥1,020
1営業日以内出荷
 
エスコ 75mm カップ型ワイヤーブラシ 1個
レビュー:(1)

【用途】電動工具専用、ペイントはがし、錆取りに 【エスコ品番】EA809-2 【材質】(ブラシ)スチール ヨリ線 【線径(Φmm)】0.3 【最大回転数(min-1[r.p.m])】12000 【外径(mm)】75 【ねじサイズ】M10×1.5

エスコ便利カタログ > ブラシ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
03605086 EA809-2 1個 ¥1,020 1営業日以内出荷

3. 15A 中間スイッチ エスコ

販売価格 ¥350
1営業日以内出荷
 
エスコ 15A 中間スイッチ 1個
レビュー:(1)

【エスコ品番】EA940CB-5 【寸法(mm)】115×35×22 【定格容量】15A250V 【適合電線】VFF1.25/2.0mm2

エスコ便利カタログ > スイッチ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
03667002 EA940CB-5 1個 ¥350 1営業日以内出荷

4. 5m 延長コード エスコ

販売価格 ¥1,540 〜
1営業日以内出荷から5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エスコ 5m 延長コード 1個

エスコ便利カタログ > 延長コード
注文コード 品番 内容量 エスコ品番 販売価格 出荷目安 数量
03611641 EA815GE-5 1個 EA815GE-5 ¥1,540 1営業日以内出荷
03612052 EA815GM-5 1個 EA815GM-5 ¥1,680 5営業日以内出荷

5. 3m 延長コード エスコ

販売価格 ¥1,140 〜
1営業日以内出荷から5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エスコ 3m 延長コード 1個

エスコ便利カタログ > 延長コード
注文コード 品番 内容量 エスコ品番 販売価格 出荷目安 数量
03611632 EA815GE-3 1個 EA815GE-3 ¥1,230 1営業日以内出荷
03612043 EA815GM-3 1個 EA815GM-3 ¥1,140 5営業日以内出荷

6. 150mm 布バフ エスコ

販売価格 ¥1,050 〜
1営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
エスコ 150mm 布バフ 1枚

【厚さ(mm)】約13 【直径(Φmm)】150 【穴径(Φmm)】12.7 【最高回転数(min-1[r.p.m])】4200

エスコ便利カタログ > バフ

7. 防水プラグ付延長コード エスコ

販売価格 ¥1,400 〜
1営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エスコ 防水プラグ付延長コード 1個
レビュー:(1)

【定格電圧(V)】125(15A) 【電線仕様】VCT1.25mm2×2心

エスコ便利カタログ > 延長コード

8. 電気ペンシル エスコ

販売価格 ¥3,700
1営業日以内出荷
 
エスコ 電気ペンシル 1個

【特長】彫り込み用のツールです。カーバイトポイント。深さ調整ダイヤル付【用途】金属、ガラス、木材、プラスチック、セラミック等への彫刻作業に 【エスコ品番】EA818EG 【全長(mm)】140 【質量(g)】380 【電流(A)】0.2 【電源(V)】120 【ストローク数(min-1[回/分])】7200

エスコ便利カタログ > 電気ペンシル

9. 125mm ポリシャーセット エスコ

販売価格 ¥1,330
1営業日以内出荷
 
エスコ 125mm ポリシャーセット 1個
レビュー:(1)

【特長】この1セットでワックスの塗り込み〜拭き取り〜 艶出しができます。 【エスコ品番】EA809XD 【セット内容】軸付ポリッシングスポンジ(EA809XD-1)×1、ひも式コールテンバフ(EA809XD-2)×1、ひも式羊毛ボンネット(EA809XD-3)×1

エスコ便利カタログ > ポリッシャー

10. #2x300mm ロングドライバービット エスコ

販売価格 ¥570
1営業日以内出荷
 
エスコ #2x300mm ロングドライバービット 1個
レビュー:(1)

【特長】長いビットは壁際作業が確実にできます。ビットがすべりません。 【エスコ品番】EA813-300 【材質】クロムモリブデンバナジウム鋼 【寸法(mm)】(+)#2×300mm 【タイプ】マグネット付き 【表面処理】ラッカー塗装

エスコ便利カタログ > ビット

11. 70mm カップ型ワイヤーブラシ エスコ

販売価格 ¥1,930
1営業日以内出荷
 
エスコ 70mm カップ型ワイヤーブラシ 1個

【用途】切断バリなど重研削及びコンクリート剥離に最適。 【エスコ品番】EA809-22 【材質】(ブラシ)スチール/オイルテンパード線 【線径(Φmm)】0.51 【毛丈(mm)】0.51 【最大回転数(min-1[r.p.m])】12000 【外径(mm)】75 【ねじサイズ】M10×1.5

エスコ便利カタログ > ブラシ

12. エキストラクターセット エスコ

販売価格 ¥3,920
1営業日以内出荷
 
エスコ エキストラクターセット 1セット(6本組)

【特長】小ネジからボルト、パイプなどの除去に使用します。 小ネジの頭部のプラスやマイナスの溝がつぶれたとき、抜き取りが困難だった小ネジも簡単除去できます。 六角ボルトの頭の角がつぶれたり、中途で折れ込んだボルトも下穴をあけることにより楽に除去できます。 【エスコ品番】EA584MB 【質量(g)】206 【タイプ】右ねじ専用 【適合サイズ】M5〜M25ボルト

エスコ便利カタログ > エキストラクター

13. [2.35mm軸]ダイヤモンドカッター エスコ

販売価格 ¥2,320
1営業日以内出荷
 
エスコ [2.35mm軸]ダイヤモンドカッター 1セット(4本入)

【用途】タイル、ガラス、アルミなどの切断に使用できます。 【エスコ品番】EA819WM-5 【軸径(Φmm)】2.35 【粒度】#180 【セット内容(mm)】20×5、26×8各2本 【カッター部】Φ20mm両面巾5mmダイヤ付き、Φ26mm両面巾8mmダイヤ付き

エスコ便利カタログ > ダイヤモンドミニカッター

14. #2x200mm ロングドライバービット エスコ

販売価格 ¥350
1営業日以内出荷
 
エスコ #2x200mm ロングドライバービット 1個
レビュー:(2)

【特長】長いビットは壁際作業が確実にできます。ビットがすべりません。 【エスコ品番】EA813-200 【材質】クロムモリブデンバナジウム鋼 【寸法(mm)】(+)#2×200mm 【タイプ】マグネット付き 【表面処理】ラッカー塗装

エスコ便利カタログ > ビット

15. ペイントミキサー エスコ

販売価格 ¥659 〜
1営業日以内出荷から5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
エスコ ペイントミキサー 1個
レビュー:(3)

【特長】静電気ペイントコーティングのため、腐食を防ぎ、洗浄しやすい。【用途】壁板の合成物、下地用塗料、防水加工の上塗り等の混合に使用。

エスコ便利カタログ > ミキサー

16. テーブルタップ エスコ

販売価格 ¥1,100 〜
1営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エスコ テーブルタップ 1個

【特長】トラッキング防止用絶縁キャップ、シャッター、ブランクチップ付 【定格電圧(V)】125(15A) 【コード長さ(m)】3

エスコ便利カタログ > 電源タップ

17. AC125V/15A 延長コード(3口) エスコ

販売価格 ¥1,590 〜
1営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エスコ AC125V/15A 延長コード(3口) 1個

【定格電圧(V)】125(15A) 【コンセント個数】3 【電線仕様】VCT2.0mm2×2心

エスコ便利カタログ > 延長コード

18. #4/0 金属用糸鋸刃 エスコ

販売価格 ¥630
1営業日以内出荷
 
エスコ #4/0 金属用糸鋸刃 1セット(12本入)

【エスコ品番】EA522VC-3 【全長(mm)】130 【山数】26.5cm 【断面寸法(mm)】0.44×0.22

エスコ便利カタログ > 糸鋸刃

19. ピストルグリップノズル エスコ

販売価格 ¥790
1営業日以内出荷
 
エスコ ピストルグリップノズル 1丁
レビュー:(1)

【特長】スプレーの強弱を調整できます。 【エスコ品番】EA124LA-13 【材質】亜鉛ダイカスト、ステンレススプリング 【寸法(mm)】120×130×27 【接続ねじ】3/4inch-11.5(ASH)

エスコ便利カタログ

20. 1.5mm ドライブピンポンチ エスコ

販売価格 ¥830
1営業日以内出荷
 
エスコ 1.5mm ドライブピンポンチ 1個
レビュー:(1)

【エスコ品番】EA572CD-1.5 【全長(mm)】100 【先端寸法(mm)】1/16”(Φ1.59)

エスコ便利カタログ > ポンチ

21. 100mm ディスクペーパー用 ゴムパット エスコ

販売価格 ¥350
1営業日以内出荷
 
エスコ 100mm ディスクペーパー用 ゴムパット 1個

【仕様】(フランジナット)M10 【適合】100mmディスクグラインダー用 【エスコ品番】EA809ZG-1 【穴径(Φmm)】15 【外径(Φmm)】75 【最大回転数(min-1[r.p.m])】4300

エスコ便利カタログ > サンディングパット

22. サークルカッター エスコ

販売価格 ¥2,270 〜
5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
エスコ サークルカッター 1個

エスコ便利カタログ > サークルカッター

23. 延長コード エスコ

販売価格 ¥2,270
1営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エスコ 延長コード 1個

エスコ便利カタログ > 延長コード

24. 250V/15A 接地角型コンセント エスコ

販売価格 ¥500
5営業日以内出荷
 
エスコ 250V/15A 接地角型コンセント 1個

【エスコ品番】EA940CL-11 【寸法(mm)】54×54×33 【定格容量】15A250V 【RoHS指令】対応 【接地】3P

エスコ便利カタログ > コンセント

25. 3.0x125mm[EA159RG]用替刃 エスコ

販売価格 ¥1,320
1営業日以内出荷
 
エスコ 3.0x125mm[EA159RG]用替刃 1組(12本)

【エスコ品番】EA159RG-1 【長さ(mm)】125 【線径(Φmm)】3

エスコ便利カタログ > ニードル替刃

26. 250V プラグ エスコ

販売価格 ¥320 〜
5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
エスコ 250V プラグ 1個

エスコ便利カタログ > 電源用プラグ

27. 10mm 鉄工用ドリル エスコ

販売価格 ¥1,900
5営業日以内出荷
 
エスコ 10mm 鉄工用ドリル 1個

【エスコ品番】EA824-10 【材質】HSS(ハイス) 【全長(mm)】130 【溝長(mm)】95 【刃径(Φmm)】10

エスコ便利カタログ > 鉄工用ドリル

28. 150mm 真鍮 ワイヤーホイール エスコ

販売価格 ¥3,380
1営業日以内出荷
 
エスコ 150mm 真鍮 ワイヤーホイール 1個

【用途】錆落し、研磨に 【エスコ品番】EA818-212 【材質】真鍮 【直径(Φmm)】150 【穴径(Φmm)】12.7 【最大回転数(min-1[r.p.m])】4200

エスコ便利カタログ > ホイール

29. [100Vx6Ax5m]オートリール [グリーン] エスコ

販売価格 ¥4,500
5営業日以内出荷
 
エスコ [100Vx6Ax5m]オートリール [グリーン] 1個

【エスコ品番】EA815CP-2

エスコ便利カタログ > コードリール

30. 5m コードリール エスコ

販売価格 ¥2,660
5営業日以内出荷
 
エスコ 5m コードリール 1個
レビュー:(1)

【エスコ品番】EA815CD-1 【質量(g)】660 【電圧(V)】100 【コンセント個数】2 【許容電流(A)】12 【コード長さ(m)】4.7 【定格電流(A)】6 【サイズ(mm)】167×202×84

エスコ便利カタログ > コードリール

31. 250V/20A 接地角型コンセント エスコ

販売価格 ¥739
1営業日以内出荷
 
エスコ 250V/20A 接地角型コンセント 1個

【エスコ品番】EA940CL-12 【寸法(mm)】70×70×33 【定格容量】20A250V 【接地】3P

エスコ便利カタログ > コンセント

32. 125mm ランダムサンダー用 羊毛ボンネット エスコ

販売価格 ¥700
5営業日以内出荷
 
エスコ 125mm ランダムサンダー用 羊毛ボンネット 1個

【エスコ品番】EA809PB-10

エスコ便利カタログ > ボンネット

33. 10A リモートスイッチ エスコ

販売価格 ¥1,100
1営業日以内出荷
 
エスコ 10A リモートスイッチ 1個

【エスコ品番】EA940CB-6 【コード長さ(m)】2.5 【定格容量(W)】1000(10A・125V)

エスコ便利カタログ > スイッチ

34. 15A リモート用スイッチ エスコ

販売価格 ¥340
1営業日以内出荷
 
エスコ 15A リモート用スイッチ 1個

【エスコ品番】EA940CB-3 【寸法(mm)】96×35×22 【定格容量】15A300V 【適合電線】VFF1.25/2.0mm2

エスコ便利カタログ > スイッチ

35. 3x13mm[3mm軸]超硬カッター エスコ

販売価格 ¥1,270
5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
エスコ 3x13mm[3mm軸]超硬カッター 1個

エスコ便利カタログ > 超硬バー

36. 3A 中間スイッチ エスコ

販売価格 ¥150
1営業日以内出荷
 
エスコ 3A 中間スイッチ 1個

【エスコ品番】EA940CB-4 【寸法(mm)】40×23.5×15 【定格容量】3A250V 【適合電線】VFF0.75mm2

エスコ便利カタログ > スイッチ

37. ドリルシャープナー エスコ

販売価格 ¥15,500
1営業日以内出荷
 
エスコ ドリルシャープナー 1個
レビュー:(2)

【用途】超硬、ハイス、チタン、コバルト、カーバイト、コンクリートドリルに使用できます。 【付属品】チャック(2.5〜13mm)、研磨ホイール(#180) 【質量(kg)】1.1 【回転数(min-1[r.p.m])】15000 【コード長さ(m)】1.8 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】195×128×120 【連続使用時間(分)】約15(モーター保護のため、必ずお守りください)※約15分の使用後、5分以上休ませてからご使用ください。 【電源(AC V)】110〜120(1.75A/MAX、0.77A/NORMAL) 【ドリル先端角度(°)】118(研磨) 【ドリルビットサイズ(mm)】2.5〜13(研磨可能)

エスコ便利カタログ > ドリルシャープナー

38. #120 21mm 径 サンドディスク エスコ

販売価格 ¥210
5営業日以内出荷
 
エスコ #120 21mm 径 サンドディスク 10枚

【エスコ品番】EA819EC-120

エスコ便利カタログ > ディスクペーパー

39. 19mm 軸付ワイヤーブラシ エスコ

販売価格 ¥1,400
5営業日以内出荷
 
エスコ 19mm 軸付ワイヤーブラシ 1個

【エスコ品番】EA819BV-19 【材質】スチール 【線径(Φmm)】0.25 【毛丈(mm)】25 【最大回転数(min-1[r.p.m])】20000

エスコ便利カタログ > ブラシ

40. [25mm巾]ミニベルトサンダー エスコ

販売価格 ¥11,200
5営業日以内出荷
 
エスコ [25mm巾]ミニベルトサンダー 1個

【用途】●木材・プラスチックに 【その他】"・電源…EA818G(別売)・最大トルク…5.72Ncm ・消費電力…110W・ベルトスピード…45〜450m/分・ドイツ製" 【付属品】ペーパー1枚付(#120) 【エスコ品番】EA818GE 【全長(mm)】115 【質量(g)】400 【ベルト幅(mm)】25

エスコ便利カタログ > ベルトサンダー

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1033 次へ

  エスコ便利カタログ特集

おすすめ特集