128件中 1件〜40件

並び替え:

1. ダイアフラム型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック機工)

販売価格 ¥19,900 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ULVAC(アルバック機工) ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1台
レビュー:(2)

【特長】ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。すべての機種にサーマルプロテクターを内蔵し、安全面も配慮しました。シンプル構造でメンテナンスも容易です。【用途】エジェクターに代わる真空源。 真空チャック、ウェハー吸着搬送、フィルム吸着。 印刷機械、包装機械、自動機械。 理化学機器、分析機器、真空成形器。

真空ポンプ
注文コード 品番 内容量 排気速度(50/60Hz)(L/min) 到達圧力(Pa) 吸気管径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
09468103 DAP-6D 1台 6/7 6.65×103 Rc1/8 ¥19,900 1営業日以内出荷
10678586 DA-15D 1台 12/15 6.65×103 9 ¥49,900 1営業日以内出荷
10678595 DA-20D 1台 20/24 5.33×103 9 ¥64,900 1営業日以内出荷
10678613 DA-30D 1台 30/36 6.70×103 9 ¥68,900 1営業日以内出荷
10678647 DA-60D 1台 60/72 3.32×103 14 ¥139,000 2営業日以内出荷

2. 真空ポンプ 日東工器

販売価格 ¥18,900 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
日東工器 真空ポンプ 1台
レビュー:(1)

【用途】ハンダ吸引、ビス・ネジの吸着 【定格電圧】AC100V

真空ポンプ
注文コード 品番 内容量 取付寸法(mm) 本体質量(kg) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 販売価格 出荷目安 数量
47339722 VP0125 1台 48L×62W 0.7 75×91.5×90 ¥18,900 1営業日以内出荷
47339731 VP0140 1台 48L×62W 2.3 75×91.5×90 ¥18,900 5営業日以内出荷
47339747 VP0435A 1台 68L×84W 2.3 104×161×122 ¥35,900 5営業日以内出荷
47339756 VP0450 1台 85L×88W 2.2 104×148×130.5 ¥30,900 1営業日以内出荷
47339765 VP0625 1台 68L×84W 3 104×176×138 ¥40,900 5営業日以内出荷

3. 直結型小型油回転真空ポンプ(スタンダードタイプ) ULVAC(アルバック機工)

販売価格 ¥49,900 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ULVAC(アルバック機工) 直結型小型油回転真空ポンプ(スタンダードタイプ) 1台

【特長】小型軽量=持ち運びに便利なコンパクトタイプ。 低音低振動=精密工作仕上げのため極小です。 取扱い簡易=100 V 電源でどこでもすぐに使用可能。 ベルトレス=モータ直結のため装置への組込みが容易。【用途】理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器。真空排気装置、電子顕微鏡のバック。半導体製造装置。真空蒸着装置、凍結乾燥器。医療用機器全般。 【電源(V)】100(1Φ)

真空ポンプ
注文コード 品番 内容量 排気速度(50/60Hz)(L/min) 到達圧力(Pa) 吸気管径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
02141842 G-5 1台 5/6 4×103 O.D.12×I.D.6 ¥49,900 1営業日以内出荷
10678735 G-10DA 1台 10/12 1.3 18×14 ¥70,000 1営業日以内出荷
11085864 G-25SA 1台 20/24 9.3 O.D.18×I.D.14 ¥58,900 1営業日以内出荷
02141824 G-20DA 1台 20/24 1.3 O.D.18×I.D.14 ¥69,900 1営業日以内出荷
11085873 G-50SA 1台 50/60 9.3 O.D.18×I.D.14 ¥73,900 1営業日以内出荷

4. リニコン真空ポンプ 日東工器

販売価格 ¥30,900 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
日東工器 リニコン真空ポンプ 1台

【特長】電磁石の吸引力とスプリングの復元力により、ピストンがシリンダー内を電源周波数に一致した回数で往復作動します。 無給油で、メンテナンスが容易です。 可搬式。【用途】エアダスター・ワークの吸着

真空ポンプ
注文コード 品番 内容量 アズワン品番 電源 定格 販売価格 出荷目安 数量
33187165 LV-435A 1個 1-7337-01 AC100V 50/60Hz 連続 ¥48,900 5営業日以内出荷
47340702 LV-125A 1台   トグルスイッチ   ¥30,900 1営業日以内出荷
47340711 LV-140A 1台   トグルスイッチ   ¥30,900 1営業日以内出荷
47340727 LV-660-A1 1台   トグルスイッチ   ¥50,900 5営業日以内出荷
47340736 LV-660-A2 1台   トグルスイッチ   ¥50,900 5営業日以内出荷

5. ダイアフラム型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック機工)

販売価格 ¥19,900 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ULVAC(アルバック機工) ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1台
レビュー:(4)

【周波数(Hz)】50/60 【電圧(V)】単相100

真空ポンプ
注文コード 品番 内容量 質量(kg) 使用温度範囲(℃) 消費電力(W) 販売価格 出荷目安 数量
10678656 DAP-12S 1台 1.9 0〜40 10 ¥19,900 1営業日以内出荷
10678622 DA-30S 1台 3.9 7〜40 39/43 ¥51,059 2営業日以内出荷
10678631 DA-40S 1台 7.2 7〜40 60 ¥64,900 1営業日以内出荷
32576521 DA-60S 1台 11.0 7〜40 200 ¥70,000 1営業日以内出荷
10678577 DA-120S 1台 19.0 7〜40 200 ¥139,000 2営業日以内出荷

6. 直結型小型油回転真空ポンプ(デラックスタイプ) ULVAC(アルバック機工)

販売価格 ¥109,000 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ULVAC(アルバック機工) 直結型小型油回転真空ポンプ(デラックスタイプ) 1台
レビュー:(1)

【使用温度範囲(℃)】7〜40

真空ポンプ

7. 圧電ポンプ バイモルポンプ 日東工器

販売価格 ¥6,390 〜 バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
日東工器 圧電ポンプ バイモルポンプ 1台

【特長】機器組込用部品として、液体をコントロールします。【用途】液体ポンプとして、冷却水の循環等 【使用周囲湿度】35〜85%(結露しない事)

真空ポンプ

8. 直結型油回転真空ポンプ(ラムダ) 佐藤真空

販売価格 ¥181,350 〜
5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
佐藤真空 直結型油回転真空ポンプ(ラムダ) 1個

【特長】低振動・低騒音です。 ドレンコックと大型油面計により、オイルのメンテナンスが容易です。 【到達圧力(Pa)】6.7×10-2 【電源コード】2.5m 3P(2Pアダプター付) 【吸引口径(Φmm)】25

真空ポンプ

9. オリオン ドライポンプ オリオン機械

販売価格 ¥89,900
5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
オリオン機械 オリオン ドライポンプ 1台

【特長】安全設計・環境対応:CEマーキング、RoHS指令標準対応。低運転音:清音化設計により、-3dBの低減(メーカー従来比)。長寿命:ブレード新材質の開発により30%アップ(メーカー従来比)【用途】印刷・製本・自動機・包装機械などの真空源 【仕様】バキューム 【到達真空度(kPa以上)】86:50Hz、90:60Hz 【質量(kg)】28 【配管接続口径】Rc3/4 【使用環境条件】温度0〜40℃ 湿度65±20%(常温) 【寸法W(mm)】521 【寸法H(mm)】257 【回転数(min-1[r.p.m])】1450/1730 【電圧許容範囲】±10% 【電源(V)】三相:200(50/60Hz)、220(60Hz) 【使用モーター(kW)】0.75 【寸法D(mm)】254 【駆動方式】モータ直結 【排気量(L/min)】405:50Hz、480:60Hz(理論値) 【寸法A(mm)】213 【寸法F(mm)】111 【寸法E(mm)】1 【寸法B(mm)】170 【寸法C(mm)】198 【流量(L/min)】280〜685(60Hz) 【常用真空度(kPa以下)】60:推奨、80:最高

真空ポンプ

10. 回転翼型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック機工)

販売価格 ¥129,000 〜
6営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ULVAC(アルバック機工) 回転翼型ドライ真空ポンプ 1台

【特長】大排気量でコンパクトサイズ。 排ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプ。 大気圧からの作業が可能。 シンプル構造で、メンテナンスが容易。

真空ポンプ

11. ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAPシリーズ ULVAC(アルバック機工)

販売価格 ¥25,900 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ULVAC(アルバック機工) ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAPシリーズ 1台

【特長】減圧・加圧両用タイプのダイアフラム型真空ポンプは、吸気口に配管することにより、真空ポンプとして、排気口に配管すれば加圧ポンプとして使用することができます。 接ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプ。 小型、軽量、低価格 サーマルプロテクターを内蔵し、安全面も考慮 シンプルな構造でメンテナンスも容易【用途】吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。分析機器、理化学機器。半導体検査装置。デバイス組立。自動機、包装機 【使用温度範囲(℃)】7〜40 【周波数(Hz)】50/60 【2015年トラスコ掲載ページ】3 1418

真空ポンプ

12. DC駆動ダイアフラム方式真空ポンプ/コンプレッサ兼用タイプ 日東工器

販売価格 ¥4,290 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)

13. 標準型ドライポンプ オリオン機械

販売価格 ¥67,920 〜 バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
オリオン機械 標準型ドライポンプ 1台
レビュー:(2)

【特長】安心設計・環境対応。 低運転音。静音化設計により3dBの低減(メーカー従来比)。 長寿命。新材質ブレードの採用により30%アップ(メーカー従来比)。【用途】自動機、包装機、印刷、製本機械などの真空源。 【周波数(Hz)】50/60 【電圧許容範囲】(一時的な変動)±10%以内、(変動が連続する場合)±5%以内 【配管接続口径】Rc3/4 【使用環境条件】(吸入空気)温度/0〜40℃、湿度/常湿(65±20%)

真空ポンプ

14. 標準型ドライポンプ オリオン機械

販売価格 ¥43,900 〜
10営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
オリオン機械 標準型ドライポンプ 1台

【特長】安心設計・環境対応。 低運転音。静音化設計により2〜5dBの低減(メーカー従来比)。 長寿命。新材質ブレードの採用により20%アップ(メーカー従来比)。【用途】自動機、分析機器、包装機、印刷、製本機械などの真空源。 【使用環境条件】(吸入空気)温度/0〜40℃、湿度/常湿(65±20%)

真空ポンプ

15. ベルト駆動式油回転真空ポンプ 佐藤真空

販売価格 ¥134,552 〜
出荷目安:13日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
佐藤真空 ベルト駆動式油回転真空ポンプ 1個

【特長】縦型のアングル架台キャスター付きで、移動可能です。 耐久性に優れ、排気音が少なく静かです。 【電源(V)】100 【到達圧力(Pa)】6.7×10-2 【電源コード】2m 2Pタイプ

真空ポンプ

16. 直結型油回転真空ポンプ ULVAC(アルバック機工)

販売価格 ¥229,000
6営業日以内出荷
ULVAC(アルバック機工) 直結型油回転真空ポンプ 1台

【特長】低騒音で低振動。 2段排気方式は、1段排気方式より低い圧力(良い真空) 逆流防止機構の搭載により、停電などの影響で停止した際に、真空室への油の逆流を抑制。 強制給油機構の搭載により、排気速度が安定。 大気圧からの作動が可能。 内部部品のノックピンによる連結及びフランジモータにより、メンテナンスが容易。 【寸法(mm)】181×536×269 【質量(kg)】34 【排気速度(L/min)】50Hz/280、60Hz/336 【到達圧力(Pa)】G.V.Closed:0.67G.V.Open:6.7 【吸気管径(Φmm)】KF-25 【全負荷電流(A)】【50Hz】3.6(200V)、3.7(220V)、4.0(230V)、4.2(240V)、2.1(380V)、2.3(400V)、2.4(415V)【60Hz】3.3(200V)、3.2(220、230、240V)、1.9(380、400、440V)、2.0(460V) 【使用電動機】3相200-240V/380-460V 750W 4P 【油量(mL)】400〜1100 【使用油】R-7

真空ポンプ

17. DC駆動ダイアフラム方式液体ポンプ 日東工器

販売価格 ¥14,900 〜
1営業日以内出荷から5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
日東工器 DC駆動ダイアフラム方式液体ポンプ 1台
レビュー:(1)

【最高圧力(MPa)】300 【使用環境温度(℃)】5〜40 【定格時間】連続 【使用環境湿度(%)】30〜85 【使用圧力範囲(kPa)】0〜100

真空ポンプ

18. ダイアフラム型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック機工)

販売価格 ¥159,000
2営業日以内出荷
ULVAC(アルバック機工) ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1台

【特長】接ガス部にPTFEなどの耐食性に優れた部品を使用した、ケミカルタイプのダイアフラム型真空ポンプです。【用途】ロータリーエバポレーター。真空濃縮、真空ろ過、遠心分離。真空乾燥。レーザーガス循環。医療機器、製薬用機器。特殊ガス充填。分析機器、理化学機器。 【仕様】サーマルプロテクタ付 【トラスコ品番】398-1550 【幅(mm)】142 【質量(kg)】7.1 【高さ(mm)】202 【奥行(mm)】288.5 【電源(V)】単相100 【到達圧力(Pa)】1.0×103 【排気速度(50/60Hz)(L/min)】20/24 【吸・排気管径(Φmm)(口径)】O.D.Φ9×I.D.Φ6(G1/4) 【2015年トラスコ掲載ページ】4 1431

真空ポンプ

19. ベルト駆動型油回転真空ポンプ 佐藤真空

販売価格 ¥117,000 〜
5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
佐藤真空 ベルト駆動型油回転真空ポンプ 1台
レビュー:(1)

【特長】異径プーリーによりポンプ回転数は600min-1としており、油量も直結型に比べ多く設定しているため、丈夫で長持ちとの定評を得ております。さらに、ベルト駆動方式の特長として、ポンプ本体部がモーターなど他の構成部品から独立したユニットとなっている点が挙げられます。これにより、修理などでポンプ内部部品の消耗・劣化が著しい場合でも、モーター・架台など使用可能な部品を活かし、ポンプ本体部のみを交換するという形での修理対応が可能となっております。【用途】[理化学機器工業] 表面・質量分析器、電子顕微鏡、公害測定機器、真空( 凍結) 乾燥、各種研究開発機器。[電気・電子工業] 電子管・ブラウン管・リレー・基板・半導体・フラットパネル製造装置 脱ガス/ベーキング/乾燥/蒸着/スパッタリング/脱泡充填。[食品工業] 真空蒸留/濃縮/脱気、真空( 凍結) 乾燥、真空パッケージ。[化学・医薬品] 油脂・石油・可塑剤の蒸留、脱ガス、脱臭、脱水、医薬品の凍結乾燥。[エネルギー] マンガン、リチウム二次イオンなど各種電池の脱ガス、乾燥、含浸。[光学工業] レンズ・鏡・半透鏡製造装置、コーティング/スパッタリング。[産業機械] 樹脂の注型、成型、脱泡、含浸、充填、真空排気装置(ターボ、拡散、メカブ)のバックポンプ 【タイプ】平台据置タイプ 【電圧(V)】単相100 【到達圧力(Pa)】6.7×10-2 【回転数】600(min-1) 【圧縮方法】2段ローター式

真空ポンプ

20. 電磁駆動ダイアフラム方式真空ポンプ/コンプレッサ兼用タイプ 日東工器

販売価格 ¥11,900 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
日東工器 電磁駆動ダイアフラム方式真空ポンプ/コンプレッサ兼用タイプ 1台
レビュー:(1)

【定格電圧】AC100V 【定格周波数(Hz)】50/60兼用

真空ポンプ

21. DCモーター真空ポンプ(コンプレッサー兼用タイプ) アズワン

販売価格 ¥4,390 〜
1営業日以内出荷から出荷目安:12日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アズワン DCモーター真空ポンプ(コンプレッサー兼用タイプ) 1個

【特長】真空ポンプとコンプレッサー兼用タイプでニーズに合わせてお使いいただけます。 ダイヤフラム方式のDCモーターで長期間の使用に適しています。 【定格電圧(V)】DC12 【絶縁階級】E種相当(コイル)

真空ポンプ

22. ドライポンプ オリオン

販売価格 ¥45,216
10営業日以内出荷
オリオン ドライポンプ 1台

【特長】無給油式のため油分を含まないので、作業場や製品を油で汚しません。小型かつ軽量です。【用途】自動機。チップマウンタ。包装機械などの真空源。 【仕様】バキューム仕様 【トラスコ品番】462-6753 【種別】サーマルプロテクタなし 【寸法(mm)】236×158×195 【質量(kg)】7.5 【電源(V)】単相100 【口径(Φmm)】(吸気)8 【方式】振動ピストン方式 【到達圧力(Pa)】90.6×103 【排気速度(50/60Hz)(L/min)】28/33 【騒音値(dB)】52 【口径】(吸気)Rc1/4 【2015年トラスコ掲載ページ】3 1419

真空ポンプ

23. 揺動ピストン型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック機工)

販売価格 ¥69,900
6営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ULVAC(アルバック機工) 揺動ピストン型ドライ真空ポンプ 1台

【特長】大排気量でコンパクトサイズ。 接ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプ。 用途に合わせて選べる豊富なラインナップ。 自動復帰型サーマルプロテクター内蔵による安全設計。 大気圧から作動が可能。 全圧力帯での連続運転が可能。 シンプル構造で、メンテナンスが容易。 【質量(kg)】12 【排気速度(L/min)】50Hz/180、60Hz/200 【到達圧力(Pa)】10.0×103(-91.3) 【吸・排気管径(Φmm)(口径)】Rc3/8

真空ポンプ

24. オリオン ドライポンプ オリオン機械

販売価格 ¥109,000
5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
オリオン機械 オリオン ドライポンプ 1台

【特長】無給油式のため真空利用(バキューム仕様)・排気利用(ブロワ仕様)の場合でも油分を含みませんから、作業環境や製品(物体)を油で汚しません。運転音が小さく(人がうるさく感じる高周波音をカットしたため同dB値でも耳障りな音が少ない)長寿命。またゲージ、コントローラを標準装備しています。 【仕様】バキューム 【質量(kg)】44 【寸法H(mm)】273 【電源(V)】三相:200(50/60Hz)、220(60Hz) 【回転数(min-1[r.p.m])】1450/1730 【使用モーター(kW)】1.5 【寸法D(mm)】276 【寸法X(mm)】242 【寸法W(mm)】646 【寸法M(mm)】420 【寸法N(mm)】470 【寸法J(mm)】222 【寸法V(mm)】220 【排気量(L/min)】575:50Hz、685:60Hz(理論値) 【駆動方式】セパレート 【電圧許容範囲】±10% 【常用真空度(kPa)】60 【配管接続口径】Rc3/4 【使用環境条件】温度0〜40℃ 湿度65±20%(常温) 【到達真空度(kPa以上)】86:50Hz、90:60Hz

真空ポンプ

25. 揺動ピストン型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック機工)

販売価格 ¥73,900 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ULVAC(アルバック機工) 揺動ピストン型ドライ真空ポンプ 1台

【特長】カップパッキン(特殊樹脂)がシリンダー内を往復運動することにより排気する真空ポンプです。大きな排気速度を有していますが、消費電力が低く環境にやさしい真空ポンプです。また、寿命試験では18000時間をクリアした長寿命配慮となっています。(DOP-300SA実機試験による)【用途】真空チャック、真空ピンセット。食品包装機、真空成型機。吸着搬送。自動機等の真空吸着搬送。真空包装、印刷機械。吸引機。チップマウンター。 【RoHS指令】適合

真空ポンプ

26. 油回転真空ポンプ(小型直結型)用 オプション アズワン

販売価格 ¥5,690
1営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)

27. ダイアフラム型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック機工)

販売価格 ¥97,590 〜
2営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ULVAC(アルバック機工) ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1台

【特長】ゴムの薄膜(ダイヤフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。 接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。 シンプル構造でメンテナンスも容易です。【用途】吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。分析機器、理化学機器。半導体検査装置。デバイス組立。自動機、包装機。 【電源(V)】単相100 【吸気管径(Φmm)】12 【2015年トラスコ掲載ページ】3 1417

真空ポンプ

28. オイルロータリーベーン真空ポンプ R5シリーズ 日本ブッシュ

販売価格 ¥149,000 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
日本ブッシュ オイルロータリーベーン真空ポンプ R5シリーズ 1台

【特長】堅牢なデザイン、確立されたロータリーベーンの原理、高水準な品質は、R5シリーズの信頼性が高いことを意味します。これらの真空ポンプはISOにより認証を受けたメーカー工場にて製造されています。ポンプインレットに装備されている逆止弁により、真空ポンプの運転を停止した際の、システム側への流入を防止します。【用途】真空包装、食品業界、真空搬送、吸着搬送、医療業界、集中真空システム、木材業界、プラスチック業界、印刷業界、レンガ製造・セラミック業界、環境技術、真空下水処理、繊維業界、製紙業界、飲料業界、真空炉、プラズマコーティング、冶金、リークテスター、コーティングシステム、脱ガスシステム、ガス回収

真空ポンプ

29. オイルフリー真空ポンプ(コンプレッサー兼用) アズワン

販売価格 ¥78,900 〜
出荷目安:23日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アズワン オイルフリー真空ポンプ(コンプレッサー兼用) 1個

【特長】オイルレスのため真空、加圧使用時に環境を汚しません。 1台のポンプで加圧・真空に使用でき、大変便利です。

真空ポンプ

30. 標準型ドライポンプ オリオン機械

販売価格 ¥220,800 〜
出荷目安:8日から出荷目安:17日
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
オリオン機械 標準型ドライポンプ 1台
レビュー:(1)

【特長】安心設計・環境対応。 低運転音。静音化設計により3dBの低減(メーカー従来比)。 長寿命。新材質ブレードの採用により10%アップ(メーカー従来比)。【用途】電子、自動車関連工場の設備真空源。 印刷、製本機材、包装機、自動機などの真空源。 【仕様】RoHS指令対応。CEマーキング対応。 【電源(V)】三相/200(50/60Hz)、220(60Hz) 【モーター】三相標準モーター付 【電圧許容範囲】(一時的な変動)±10%以内、(変動が連続する場合)±5%以内 【使用環境条件】(吸入空気)温度/0〜40℃、湿度/常湿(65±20%)

真空ポンプ

31. DC駆動真空ポンプ 日東工器

販売価格 ¥21,900
5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日東工器 DC駆動真空ポンプ 1台

【本体質量(kg)】0.91 【取付寸法(mm)】76LX70W 【吐出口径(mm)】外径Φ6 【定格時間】連続 【絶縁階級】A種相当 【耐用時間(時間)】(MTTF)10000 【リード線長さ(mm)】300±20

真空ポンプ

32. ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック機工)

販売価格 ¥119,000 〜
2営業日以内出荷から4営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
ULVAC(アルバック機工) ドライ真空ポンプ 1台

【特長】ダイアフラム型のため無音無震動です。 100V電源で使用でき、長時間の連続運転に耐え、保守も簡単です。 【電源】100V 50/60Hz

真空ポンプ

33. オリオン ドライポンプ オリオン機械

販売価格 ¥89,900
5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
オリオン機械 オリオン ドライポンプ 1台

【仕様】ブロワ 【質量(kg)】33 【電源(V)】三相:200(50/60Hz)、220(60Hz) 【回転数(min-1[r.p.m])】1450/1730 【使用モーター(kW)】0.75 【排気量(L/min)】405:50Hz、480:60Hz(理論値) 【駆動方式】セパレート 【電圧許容範囲】±10% 【常用排気圧力(kPa)】60 【配管接続口径】Rc3/4 【使用環境条件】温度0〜40℃ 湿度65±20%(常温)

真空ポンプ

34. リニア真空ポンプ アズワン

販売価格 ¥18,900 〜
2営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アズワン リニア真空ポンプ 1個
レビュー:(1)

【特長】モーターと圧縮部が一体となったシリンダー内をピストンだけがスムーズに往復駆動するリニア駆動フリーピストン方式を採用しています。小型・低作動音・軽量化を実現しました。給油不要のオイルレス構造です。

真空ポンプ

35. 高真空型ドライポンプ オリオン機械

販売価格 ¥56,900 〜
出荷目安:17日
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
オリオン機械 高真空型ドライポンプ 1台
レビュー:(1)

【特長】到達圧力(8kPa以下〜)での連続運転可能。 運転真空度が高く、電子部品等の小部品の自動機(装着機等)に最適です。 【仕様】許容脈動範囲:13.3kPa/s以内 【到達圧力(kPa)】8以下 【電圧許容範囲】(一時的な変動)±10%以内、(変動が連続する場合)±5%以内 【使用環境条件】(吸入空気)温度/0〜40℃、湿度/常湿(65±20%) 【使用圧力範囲(kPa)】48〜到達圧力

真空ポンプ

36. 直結型小型油回転真空ポンプ(ケミカルタイプ) ULVAC(アルバック機工)

販売価格 ¥199,000 〜
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ULVAC(アルバック機工) 直結型小型油回転真空ポンプ(ケミカルタイプ) 1台

【特長】接ガス部面に表面処理を施したケミカル型の真空ポンプです。化学工業、半導体業界などで使用する特殊なガス、溶剤を扱う真空引きに最適な、耐久性を増したポンプです。【用途】濃縮機などの化学機器。半導体製造装置。製薬機械。薬品処理後の乾燥。 【仕様】耐食型2段式サーマルプロテクター内蔵 【到達圧力(Pa)】6.7×10-2 (※マクラウド真空計による測定値) 【吸気管径(Φmm)】KF-25 【使用温度範囲(℃)】7〜40 【使用油】SO-M 【2015年トラスコ掲載ページ】3 1421

真空ポンプ

37. 直結型油回転真空ポンプ ULVAC(アルバック機工)

販売価格 ¥185,250 〜
2営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ULVAC(アルバック機工) 直結型油回転真空ポンプ 1個
レビュー:(1)

【特長】ガスバラスト機構、強制給油機構、油の逆流防止機構を装置しています。性能をさらに追求し、静音性、安全性、機能性を高めた上級機種です。ガスバラスト機構により、吸引する気体中の水分などを除去し、ポンプ油中に溶解することを防ぎます。マルチレンジユニバーサルモータを搭載し、世界中どこの電圧でも対応できます。【用途】理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器。真空排気装置、電子顕微鏡のバック。半導体製造装置、スパッタ装置、真空蒸着装置。真空乾燥器、凍結乾燥器。 【到達圧力(Pa)】0.67 【騒音値(dB)】- 【吸込口径(Φmm)】KF-25 【2015年トラスコ掲載ページ】3 1420

真空ポンプ

38. オリオン ドライポンプ オリオン機械

販売価格 ¥109,000
5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
オリオン機械 オリオン ドライポンプ 1台

【特長】無給油式のため真空利用(バキューム仕様)・排気利用(ブロワ仕様)の場合でも油分を含みませんから、作業環境や製品(物体)を油で汚しません。運転音が小さく(人がうるさく感じる高周波音をカットしたため同dB値でも耳障りな音が少ない)長寿命。またゲージ、コントローラを標準装備しています。 【仕様】ブロワ 【質量(kg)】44 【寸法H(mm)】273 【電源(V)】三相:200(50/60Hz)、220(60Hz) 【回転数(min-1[r.p.m])】1450/1730 【使用モーター(kW)】1.5 【寸法D(mm)】276 【寸法X(mm)】242 【寸法W(mm)】646 【寸法M(mm)】420 【寸法N(mm)】470 【寸法J(mm)】222 【寸法V(mm)】220 【排気量(L/min)】575:50Hz、685:60Hz(理論値) 【駆動方式】セパレート 【電圧許容範囲】±10% 【常用排気圧力(kPa)】60 【配管接続口径】Rc3/4 【使用環境条件】温度0〜40℃ 湿度65±20%(常温)

真空ポンプ

39. ダイアフラム型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック機工)

販売価格 ¥199,000 〜
4営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ULVAC(アルバック機工) ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1台

【特長】接ガス部にPTFEを使用する事で、耐薬品性、耐食性に優れた真空ポンプです。 有機溶媒や腐食性ガスを吸引する用途に最適です。 耐薬品性に優れて、しかも高真空。 小型、省スペース。低騒音、低振動。低消費電力。 長寿命で、メンテナンスも容易。【用途】医療機器、分析機器、理化学機器。 各種実験用真空源。 【使用温度範囲(℃)】0〜40 【電圧(V)】単相100 【到達圧力(Pa)】1.0×103

真空ポンプ

40. 小型標準ドライポンプ オリオン機械

販売価格 ¥39,900
出荷目安:17日
オリオン機械 小型標準ドライポンプ 1台

【特長】サイド調整不要のフリーローター方式を採用。 メンテナンスが容易。 無給油式のため油分を含みませんから、作業環境や製品を油で汚しません。 ゴムまたはビニールホースで直接接続することできます。 【質量(kg)】4.6 【定格電流(A)】1.1/1.2(50/60Hz)(標準モーター) 【電源(単相/V)】100(50/60Hz) 【運転音(dB)】60/61(50/60Hz) 【排気量(L/min)】24/29(50/60Hz) 【モーター容量(kW)】0.06 【電圧許容範囲】(一時的な変動)±10%以内、(変動が連続する場合)±5%以内 【常用真空度(kPa)】55以下 【配管接続口径】ホースニップル外径Φ10 【使用環境条件】(吸入空気)温度/0〜40℃、湿度/常湿(65±20%) 【到達真空度(kPa以上)】67/75(50/60Hz)

真空ポンプ

戻る ページ: 1 2 3 4 次へ