465件中 1件〜40件

並び替え:

1. 万能補修パテ モノタロウ

販売価格 ¥479 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ 万能補修パテ 1本(56g)
レビュー:(15)

【特長】穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。【用途】プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能 【成分】エポキシ樹脂・充填剤 【色】グレー 【硬度】シェアーD75 【使用温度範囲】-30〜160(連続使用)、300(断続使用) 【可使時間(分)】5〜7 【硬化時間(分)】60 【剪断強度(kg/cm2)】78 【完全硬化時間】24時間 【引張強度(kgf/cm2)】311 【圧縮強度(kgf/cm2)】843

パテ/セメント > 金属補修用
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
11094597 M56 1本(56g) ¥479 1営業日以内出荷
11094606 M114 1本(114g) ¥899 1営業日以内出荷

2. レクターシール Rectorseal

販売価格 ¥1,090 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
万能補修パテ
モノタロウ
万能補修パテ
¥479 〜
Rectorseal レクターシール 1本(56g)
レビュー:(30)

【特長】接着、シール、モールド等、穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。 使用可能素材:ステンレス、鉄、銅、木材、アルミ、PVC、グライスファイバー等【用途】配管:パイプ(ステンレス、銅、鉄、PVC)、ジョイント、ドレン 工業:各種機械器具、ポンプ、ハウジング、etc 自動車:オイルタンク、エンジンブロック、ファン、マフラー、オイルバン、ラジエーター、etc 【耐熱温度(℃)】-40〜200 【種類】エポキシ樹脂系補修剤 【硬度】ショアーD85 【有効期限(年)】3年(未開封) 【強度(kg)】引張強度:420kg/cm2圧縮強度:1260kg/cm2 【体積抵抗率(Ωcm)】5×1015 【剪断強度(kg/cm2)】49 【誘電耐力】400 V/mil 0.125in 【弾性係数】6×105PSI 【成分】合成樹脂(100%)エポキシ樹脂、アミン/アミド

パテ/セメント > 金属補修用
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
05707134 EP-200 1本(56g) ナチュラルグレー ¥1,090 1営業日以内出荷
05707143 EP-400 1本(112g) ナチュラルグレー ¥2,090 1営業日以内出荷
08755144 EP-200 1本(56g) ホワイト ¥1,090 1営業日以内出荷

3. エポキシパテ セメダイン

販売価格 ¥639 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
セメダイン エポキシパテ 1本(60g)
レビュー:(13)

【特長】補修する場所・材質別の穴うめ・成形パテ。硬化後は、ヤスリがけ、塗装ができます。 【付属品】手袋 【成分】エポキシ

パテ/セメント > 建築補修用
注文コード 品番 内容量 硬化時間(分) 硬化時間(時間) 種別 販売価格 出荷目安 数量
06598112 HC-119 1本(60g) 約360 約6 水中用 ¥639 1営業日以内出荷
06598121 HC-147 1本(60g) 約10   コンクリ用 ¥639 1営業日以内出荷
06598137 HC-118 1本(30g) 約10   木部用 ¥639 1営業日以内出荷
06598146 HC-117 1本(45g) 約60 約1 プラ用 ¥639 1営業日以内出荷
06598155 HC-116 1本(60g) 約10   金属用 ¥639 1営業日以内出荷

4. アスファルトV 家庭化学

販売価格 ¥669 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
家庭化学 アスファルトV 1袋(4kg)
レビュー:(19)

【特長】当品はこのまま袋から取り出し、そのまま2〜3cm位の厚さに盛り、スコップの裏などでたたく(かためる)だけで、熱を加えずに手軽に舗装補修や穴ウメが出来ます。【用途】玄関前の防水効果に、土間の防水効果に、軒下のぬかるみ等、家廻りの雑草よけ等の舗装や穴ウメに最適です。 【仕様】防水 【色】ブラック 【硬化時間(時間)】約24〜48

パテ/セメント > アスファルト・コンクリート
注文コード 品番 内容量 施工面積 販売価格 出荷目安 数量
35202377 ブラック 4kg 1袋(4kg) (目安)1m2当り厚み3cmとして約7袋 ¥669 1営業日以内出荷
35202386 ブラック 10kg 1袋(10kg) (目安)1m2当り厚み3cmとして約3袋 ¥1,490 1営業日以内出荷

5. 穴うめパテ セメダイン

販売価格 ¥679 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
セメダイン 穴うめパテ 1個(200g)
レビュー:(12)

【特長】特殊ガラスバルーン配合の水性パテです。肉やせがほとんどなく、大きな凹みも一発で埋められます。コンクリート・ベニヤ板・しっくい壁などのへこみ、ジョイント部のひび割れなど補修に適しています。屋外にも使え、硬化後は塗装やサンディングができます。 【寸法(mm)】90×Φ72

パテ/セメント > 建築補修用
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
34918737 HJ-111 1個(200g) ホワイト ¥679 1営業日以内出荷
34918746 HJ-007 1個(200g) アイボリー ¥679 1営業日以内出荷
34918755 HJ-008 1個(200g) ベージュ ¥679 1営業日以内出荷

6. DevconA(鉄粉タイプ) ITWパフォーマンスポリマーズ&フルイズジャパン

販売価格 ¥5,990 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ITWパフォーマンスポリマーズ&フルイズジャパン DevconA(鉄粉タイプ) 1セット(450g)
レビュー:(12)

【特長】溶接技術等の特別な技能を必要とせず、漏洩の原因となる金属の補修ができる。 金属全般・木材・コンクリート・石材に対し、接着力が強い。 鉱物油、ガソリン、水に対して優秀な耐性を有し、多くの薬品にも耐性を有する。 電気の不良導体で、電気腐食も起こらない。 硬化後は各種ハンド&機械加工が可能。 鉄粉配合。 主剤、硬化剤は、長期保存が可能。【用途】配管、バルブ、タンクなどの修理。 治具、保持具の製作。 鋳物の穴埋め、肉盛り修正、巣埋め。 金属材質設備機器の肉盛り、穴埋め等。 【仕様】鉄粉、標準タイプ、パテ状 【耐熱(使用限界)温度(℃)】120 【可使時間(分/25℃)】45 【塗膜硬化時間】1〜6mmの厚みの場合16時間/25℃ 【比重】2.3 【質量混合比】主剤:硬化剤 9:1 【容量混合比】主剤:硬化剤 5:2

パテ/セメント > 金属補修用

7. 家庭セメント(モルタル配合) サンホーム

販売価格 ¥649 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
サンホーム 家庭セメント(モルタル配合) 1袋(5kg)
レビュー:(10)

【特長】広い面積の補修・穴埋めに適しています。砂や砂利は不要です。 【色】灰

パテ/セメント > セメント

8. タイガーパテ 吉野石膏

販売価格 ¥999
吉野石膏 タイガーパテ 1袋(4kg)
レビュー:(9)

【特長】下塗りも上塗りもOKの兼用パテ! 120分タイプ きめが細かい ヤセが少なく、施工性に優れます クロスとの接着性が良好です お好みによりペイント仕上の下塗り用としてもお使いいただけます ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆【用途】上下・兼用 クロス用 【仕様】粉末タイプ 【可使時間(分)】120 【色】クリーム色

パテ/セメント > 建築補修用

9. コンクリート床用穴うめ補修材 アサヒペン

販売価格 ¥959 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アサヒペン コンクリート床用穴うめ補修材 1個(1kg)
レビュー:(3)

【特長】速硬!施工後、約12時間で歩行可能 コンクリートやモルタルなどの床面の穴をうめるセメント補修材です。【用途】コンクリート、モルタル、レンガなどの床のくぼみや穴の補修に。 【色】グレー系 【硬化時間(分)】(夏期30℃)約30(標準期20℃)約90(冬期5℃)約120

パテ/セメント > 建築補修用

10. 瞬間コンクリート21 21(トゥーワン)

販売価格 ¥3,290 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
21(トゥーワン) 瞬間コンクリート21 1袋(5kg)
レビュー:(14)

【特長】15分間で簡単補強! 強度はコンクリート4倍! -20℃でもOK! プライマー処理不要! 長期保存可能! 水回りにも効果発揮! プレミックス型、化学反応で硬化。 充填後15分〜45分で車両通行可能。 硬質(シリカサンド混合) 通常のコンクリートの4倍の強度。 充填容量:比重 2.0t/m3(20kgで1.0m2×1.0cm)【用途】トイレの改修工事、水道工事、下水道工事、集水桝の補修 トラックターミナル・駅構内等のプラットホーム、工場構内、冷凍倉庫、機械室、漁港等の路面補修、段差補修 コンクリートの橋梁、鉄道踏み切り内、道路、歩道、高速道路、駐車場の補修 ゴルフ場のカート道路の亀裂、ポットホールの補修 U字溝底部の補修 【硬化時間(分)】約15〜45(夏場は約5)

パテ/セメント > アスファルト・コンクリート

11. セメコンスーパー ユニテック

販売価格 ¥3,900
ユニテック セメコンスーパー 1箱(5kg)
レビュー:(22)

【特長】約10分で硬化、コンクリートの4倍の強度を発揮、従来の常識をくつがえす全天候型コンクリート補修材。45分で実用硬化! 無収縮なので、薄塗りでもひび割れしにくく、水中でも硬化時間や硬度は変わりません。 水と混ぜてご使用ください。目安は1kgあたり100mLの水です。【用途】コンクリート製品、階段の補修など、交通量の多い場所や水周りの緊急を要する工事にも最適。アンカーボルトの埋め込みなどにも。 【材質】シリカサンド、特殊セメント 【圧縮強度(N/mm2)】70〜78 【曲げ強度(N/mm2)】5〜6 【品質保持期間】密封状態で長期保存可能

パテ/セメント > アスファルト・コンクリート

12. 共通硬化剤J(ブルー) 染めQ(旧テロソン)

販売価格 ¥536 〜
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
染めQ(旧テロソン) 共通硬化剤J(ブルー) 1本(30g)
レビュー:(1)

【特長】アルミパテ、アルミパテファイバー入り等のパテを固める硬化剤です。 【配合】主剤100:硬化剤2 【主成分】シクロヘキサノンパーオキサイド含有率40〜50%、トリエチルホスフェート含有率20〜30%、アセト酢酸エチル含有率5〜15% 【可使時間(分)】常温7〜10 【研磨可能時間(分)】常温30〜40 【危険等級】V 【危険物の種別】第五類 【危険物の品名】第二種自己反応性物質 【危険物の性質】非水溶性

パテ/セメント > 金属補修用

13. DevconAQ(鉄粉タイプ) ITWパフォーマンスポリマーズ&フルイズジャパン

販売価格 ¥6,990
ITWパフォーマンスポリマーズ&フルイズジャパン DevconAQ(鉄粉タイプ) 1セット(500g)
レビュー:(8)

【特長】デブコンAの4倍以上の速さで硬化する速硬化タイプ。 金属全般・木材・コンクリート・石材に対し、接着力が強い。【用途】各種機械装置の亀裂や巣の充填。 パイプ、バルブ、フランジ、タンク接続部の漏れ止め。 鋳物の巣埋め等。 金属の接着、防蝕用接着。 タンク接続部の漏れ止め。 【仕様】鉄粉、速硬化性、パテ状 【耐熱(使用限界)温度(℃)】100 【可使時間(分/25℃)】7〜8 【トラスコ品番】122-9699 【塗膜硬化時間】1〜6mmの厚みの場合4時間/25℃ 【比重】2.3 【質量混合比】主剤:硬化剤 7:1 【容量混合比】主剤:硬化剤 5:2 【関連資料】耐薬品性一覧,製品選定一覧 【2015年トラスコ掲載ページ】3 1039

パテ/セメント > 金属補修用

14. ボンドウッドパテS コニシ

販売価格 ¥499 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
コニシ ボンドウッドパテS 1本(120mL)
レビュー:(5)

【特長】水性で、速乾タイプ。塗装ができます(オイルステインは除く)。切削加工が可能です。木ネジが打てます。【用途】室内木部の割れ・節穴・あてキズに。木質フローリング床・巾木、木製家具・建具、木製ドア・窓枠などに。 【改正建築基準法(JAIA対応)】F☆☆☆☆

パテ/セメント > 建築補修用

15. 耐火パテ セメダイン

販売価格 ¥829
セメダイン 耐火パテ 1本(150g)
レビュー:(11)

【特長】超耐熱!排気管まわりの耐火シールに! 1100℃の耐熱性を持ち、耐熱性の要求される箇所の補修に適しています。 火を近づけても燃えず、炎や黒煙を発生しません。 溶剤やアスベストをまったく含まず、金属・モルタル・煉瓦などの材質によく接着します。【用途】お風呂、湯沸かし器などの排気管と壁面のすきまの充てん、煙突・排気管の穴、ひび割れの補修などに最適です。 【トラスコ品番】327-4322 【色】グレー 【2015年トラスコ掲載ページ】3 1073

パテ/セメント > 建築補修用

16. 接着パテ「金属用」 コニシ

販売価格 ¥548
コニシ 接着パテ「金属用」 1本(60g)
レビュー:(2)

【特長】計量不要。耐久性。塗装可。 補修後ヤスリがけができる。 2剤混合型。成形自在。【用途】金属部分・金属製品の穴うめ・カケに。 ドア・フェンス。 自転車・バイク・家電製品。 家具・玩具。 【成分】エポキシ樹脂系 【トラスコ品番】356-2620 【種別】金属用 【色】銀黒 【硬化時間(分)】10 【2015年トラスコ掲載ページ】3 1053

パテ/セメント > 金属補修用

17. かべパテ セメダイン

販売価格 ¥369 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
セメダイン かべパテ 1箱(300g)
レビュー:(6)

【特長】室内かべ補修用 安心して使える水性パテです。 硬化後は塗装もできます。【用途】壁紙貼りの下地調整、釘穴・ふし穴などの補修に。 【色】白 【改正建築基準法(JAIA対応)】JAIA F☆☆☆☆

パテ/セメント > 建築補修用

18. セメダインエポキシパテ セメダイン

販売価格 ¥589
セメダイン セメダインエポキシパテ 1セット(100g)
レビュー:(6)

【特長】金属のように固まるパテです。 主剤・硬化剤を練り合わせて使用し、硬化後は塗装ができます。 【色】グレー 【容量】100g 【種類】エポキシ樹脂系 【セット内容】主剤(50g)+硬化剤(50g) 【硬化時間(分)】60

パテ/セメント > 金属補修用

19. 木工パテ セメダイン

販売価格 ¥249 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
セメダイン 木工パテ 1本(70g)
レビュー:(4)

【特長】木部補修用パテです。釘穴・節穴・あてキズ、柱の割れなどの充填補修や各種木材の下地調整に使用できます。硬化後は、サンディング・切削加工・塗装ができます。 【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】37×165×30

パテ/セメント > 建築補修用

20. ヘルメスティール 山王工業

販売価格 ¥1,690
万能補修パテ
モノタロウ
万能補修パテ
¥479 〜
山王工業 ヘルメスティール 1本(56g)
レビュー:(2)

【特長】約15分で鋼鉄の様に固まる金属強化エポキシパテです。 水中など、あらゆる環境下でも硬化します。 主剤と硬化剤の2液混合型で、使用量を切り取り、練り合わせるだけでOK。【用途】配管設備・農機具・自動車・船舶・家等のあらゆる修理に。 鉄・銅・ステン・塩ビ・陶器・FRP・ガラス等の接着補修に。 飲料水・油・化学薬品などの補修充填に。 【仕様】(弾性)0.42kg/cm2、都市ガスによる耐ガス性試験検査済 【成分】エポキシ樹脂及びアミン樹脂 【色】ナチュラルホワイト 【硬度】ショアーD-87(鋼鉄の次の硬度) 【有効期限(年)】未使用時1(棚保存) 【適合規格】日本水道協会(JWWA・Z-108)の溶出試験 【体積抵抗率(Ωcm)】5×1015 【耐熱温度(℃)】260(連続使用) 【硬化時間(分)】15 【密度(g/cm3)】1.9 【剪断強度(kg/cm2)】52 【誘電耐力】400vols/mil@0.125m 【引張強度(N/cm2)】435 【耐圧力性(kg/cm2 )】30(50Aネジ常温) 【圧縮強度(N/cm2)】1.265

パテ/セメント > 金属補修用

21. モルタル接着強化剤 家庭化学

販売価格 ¥849
家庭化学 モルタル接着強化剤 1本(1kg)
レビュー:(4)

【特長】本剤を古いコンクリート面などに、ハケやローラ等で直接塗り付けますと、コンクリートの弱い層やもろい層に浸透して、モルタルの接着しやすい表面が出来上ります。表面が乾燥後、その上にセメントやモルタルを塗りますと、直接強力に接着しますので、古いコンクリート面への補修や薄塗りが可能になります。 使用量は1回の塗布につき1m2当り180g〜200gです。【用途】モルタル、コンクリート。 【寸法(Φ×高さH)(mm)】90×200

パテ/セメント > モルタル・しっくい

22. 木工パテA セメダイン

販売価格 ¥339 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
セメダイン 木工パテA 1本(50mL)
レビュー:(8)

【特長】木部のひび割れ、下地調整に! 速乾タイプ・ヘラさばきが良好で作業性アップ! 水性ニス・水性塗料による塗装が可能。 硬化後、切削加工が可能。 肉ヤセが少なく、木部への密着性もバツグン。 健康住宅対応品【用途】フローリング床、柱、巾木、階段のキズに。木製ドアや木製カーテンボックス・窓枠のアテキズ・割れ目に。木製家具・建具・木製玩具のすき間・アテキズに。木製フェンス、ウッドデッキの節穴・アテキズ・割れ目に。木材の下地調整。 【付属品】ヘラ 【硬化時間(分)】約10

パテ/セメント > 建築補修用

23. 流し込みセメント サンホーム

販売価格 ¥699
サンホーム 流し込みセメント 1袋(1.3kg)
レビュー:(9)

【特長】水を加え流し込むだけで、スキ間なく入り込み、表面が自然に平らになるコテ不要のセルフレベリングの充填補修材です。流動性が高く、無収縮、速硬性です。約30〜60分で硬化します。床面の穴埋め、アンカーボードなどの金具の固定に便利です。【用途】流動性・コンクリート充填補修材 【色】灰 【硬化時間】30〜60分 【塗布面積(cm/袋)】約6×10×10

パテ/セメント > セメント

24. ひび割れとくぼみ補修材(モルタル・コンクリート用) サンホーム

販売価格 ¥689 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
サンホーム ひび割れとくぼみ補修材(モルタル・コンクリート用) 1袋(400g)
レビュー:(5)

【特長】コンクリート・モルタル・ブロックのひび割れ、へこみの補修剤です。珪砂を使っていますので肉やせが少ないです。 水と混ぜる必要が無く、このまましぼり出して使えます。 ダレにくいので壁面の補修も出来ます。 屋内外で使用できます。水性ですから低臭です。 速乾です。乾燥後、塗料が塗れます。 防水効果があります。 タイルの目地の補修にも使えます。 【適合】モルタル・コンクリート 【作業量(目安)】3mm×3mm×約25mの補修が可能 【硬化時間(時間)】夏季/約3、冬季/約6、内部完全硬化/約24

パテ/セメント > アスファルト・コンクリート

25. 超速乾30分セメント 家庭化学

販売価格 ¥439 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
家庭化学 超速乾30分セメント 1袋(1kg)
レビュー:(2)

【特長】急速硬化で、30分後には歩行可能になり、60分後には完全硬化するので緊急補修にその効果を発揮します。 従来の急硬モルタルの持つ欠点(1.亀裂の発生2.薄塗りの困難3.早すぎる硬化時間)を改良した新しいモルタルです。【用途】ベランダの手すり、金具、機械の接着及び固定、門柱金具等のとりつけ、その他急を要するモルタル施工に使用する。 【仕様】速乾 【硬化時間(分)】約30硬化

パテ/セメント > セメント

26. コンクリートカベ用樹脂モルタル アサヒペン

販売価格 ¥689 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
アサヒペン コンクリートカベ用樹脂モルタル 1本(330mL)
レビュー:(8)

【特長】密着性が強く、耐久性抜群な樹脂モルタルです。 水と混ぜる必要がなく、コーキングガンでそのまま使えます。 屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます。【用途】屋内外のコンクリート、モルタル、レンガ、岩石などのひび割れ(9mm幅、9mm深さ以下)の補修 【形状】カートリッジ 【施工長さ】約8.7m(6mm幅で6mm深さのひび割れを補修のとき) 【硬化時間(時間)】【表面乾燥】夏期(30℃)/約4冬期(5℃)/約6(深いひび割れ内部の完全硬化時間は約30時間)

パテ/セメント > モルタル・しっくい

27. セメント粘土 サンホーム

販売価格 ¥699
サンホーム セメント粘土 1袋(1.3kg)
レビュー:(5)

【特長】水を加え手で丸めてそのまま手で詰められる高粘度の充填補修材です。普通のセメントに比べてダレにくいので、型枠もコテも要らず手軽に作業できます。超速硬性で気温25〜20度で約30分〜60分、夏期はそれ以上早く硬化します。コンクリートの壁面、立ち上がり部分などの穴や、スキ間などを埋めるのに便利です。【用途】高粘度・コンクリート充填補修材 【色】灰 【標準塗布量】(1袋あたり)直径約10cm×7.5cm 【硬化時間】30〜60分(気温20〜25℃)

パテ/セメント > セメント

28. 水平モルタル サンホーム

販売価格 ¥1,790
サンホーム 水平モルタル 1袋(10kg)
レビュー:(6)

【特長】水を加え流し込むだけで、スキ間なく入り込み、表面が自然に平らになるコテ不要のセルフレベリングの充填補修材です。流動性が高く、無収縮、速硬性です。6〜12時間で硬化します。床面の穴埋め、アンカーボードなどの金具の固定に便利です【用途】流動性・コンクリート充填補修材 【色】灰 【硬化時間】6〜12時間 【塗布面積(cm/袋)】約5×30×30

パテ/セメント > モルタル・しっくい

29. 石こう 家庭化学

販売価格 ¥569
家庭化学 石こう 1袋(2kg)
レビュー:(2)

【特長】だれにでも出来るやさしい工作用石こうです。 【色】ホワイト 【硬化時間(分)】約120

パテ/セメント > 建築補修用

30. 水中セメント サンホーム

販売価格 ¥669
サンホーム 水中セメント 1袋(1.3kg)
レビュー:(9)

【特長】水で混練り後、水の中に入れても、分散することなく、水中でも気中と同じように作業できる大変便利なセメントです。気中で約20分(水温20度)、水中で約3時間(水温15度)で固まる超速硬性です。水抜きの出来ない貯水槽の補修、池の置石の固定、水をとめられない用水路や排水溝などの補修にお使いください。水を加えるだけで砂は不要で手軽に使えます。 【色】灰 【硬化時間】気中/約20分(気温20℃)水中/約3時間(水温15℃) 【塗布面積(cm/袋)】約1×28×28

パテ/セメント > セメント

31. アルミパテ ファイバー入り 染めQ(旧テロソン)

販売価格 ¥3,490 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
染めQ(旧テロソン) アルミパテ ファイバー入り 1缶(1.2kg)
レビュー:(2)

【特長】一般のパテとは異なり、水を吸わないので極めて防錆力が高く、切り継ぎした部分のヤセがなく、ファイバー繊維の手足が長く、穴埋めに最適です。ステンレス等で切り継ぎしたときの溶剤の吸い込みが無く、切り継ぎ部分のヤセが無い。 【特記】硬化剤は別売です。 【可使時間(分)】(常温20℃ 湿度60%の場合) 指触乾燥 約5〜7程度、硬化 約15程度冬季のように気温の低い時は、乾燥時間を長めにとり雰囲気温度を上げて作業してください。 【配合】主剤100:硬化剤2 【主成分】二液型ポリエステル樹脂 スチレン含有率1〜5% 【研磨可能時間(分)】(常温20℃ 湿度60%の場合) 30〜40 【危険等級】V 【危険物の種別】第二類 【危険物の品名】引火性固体 【危険物の性質】非水溶性

パテ/セメント > 金属補修用

32. モルタルパテ アサヒペン

販売価格 ¥1,490
アサヒペン モルタルパテ 1個(950mL)
レビュー:(4)

【特長】そのまま使えて、収縮が少ないペースト状の樹脂モルタルです。 屋内外に使用でき、耐久性、固着力が抜群です。 補修後、水性塗料が塗れます。【用途】屋内外のコンクリート、モルタル、ブロック面などのひび割れ・穴埋め補修 【色】グレー系 【質量(g)】1450 【硬化時間(時間)】【表面乾燥】夏期(30℃)/約24冬期(5℃)/約36 【施工面積】約0.28m2(3mm厚仕上げ)

パテ/セメント > モルタル・しっくい

33. 超速乾補修材 オッシャーコート タイムケミカル

販売価格 ¥5,363
タイムケミカル 超速乾補修材 オッシャーコート 1セット(5kg)
レビュー:(4)

【特長】超速乾二液型メタクリル系補修材です。 処理終了後、約1時間(気温20℃)でフォークリフトの運行が可能です。 樹脂を特殊骨材と混ぜるだけですぐに使用できます。(撹拌機不要) 密着力が強く、際からのはつれがない。 混合後の形状は樹脂モルタル状。 施行面積は、塗膜厚10mmで1m×26cmが目安です。【用途】コンクリート、アスファルト、厚塗床材の剥離箇所の補修等幅広い用途に使用できます。 穴埋め・凸凹・大きな亀裂・段差修正 【その他】-使用方法-1.混合: 補修箇所を清掃後、缶に入った樹脂を骨材の入ったポリ袋に注ぎ込み、よくもんで混ぜ合わせて下さい。(1分程度)2.処理: 補修箇所に適量を流し込んで下さい。3.仕上り: 上部が平らになるようにコテ、ヘラ等で仕上げて下さい。-廃棄の方法-混合して余った材料は、硬化させた後焼却処分、又は産業廃棄物として処分して下さい。 【色】白っぽいグレー 【トラスコ品番】387-1673 【セット内容】樹脂容量(液状)1kg、骨材(砂のような状態)4kg 【硬化時間(分)】夏期(30℃): 約40分、春秋期(20℃): 約60分、冬期(5℃): 約120分 【外観】粗粒状 【危険等級】V 【危険物の種別】液/第四類 骨材/非危険物 【危険物の品名】第三石油類 【危険物の含有量】1L 【混合比】塗料:硬化剤=1:4 【危険物の性質】非水溶性 【2015年トラスコ掲載ページ】3 1791

パテ/セメント > アスファルト・コンクリート

34. 耐火セメント サンホーム

販売価格 ¥439
サンホーム 耐火セメント 1袋(1.3kg)
レビュー:(5)

【特長】お手近にある耐火物箇所の補修用として開発したサンホーム独自の特製キャスタブル耐火物で1300度の高温に耐えることができます。一般セメントの砂に相当する耐火物が配合してありますから、水を加えるだけで使えます。特製の細かい骨材の配合により大変塗りやすく小さな目地やスキ間にも詰込めます。速硬性ですから施工後、約1日で普通セメントの4週間相当の強さに固まります。 【色】灰 【耐熱温度(℃)】1300 【塗布面積(cm/袋)】約1×28×28

パテ/セメント > セメント

35. 床用ひび割れ補修剤(コンクリート用) アサヒペン

販売価格 ¥999
アサヒペン 床用ひび割れ補修剤(コンクリート用) 1本(600g)
レビュー:(3)

【特長】水に混ぜる必要がなく、そのまま使える樹脂モルタルです。 屋内外に使用でき、使いやすいノズル付です。【用途】屋内外のアスファルト水平床面のひび割れ(5mm幅以下)の補修 【色】グレー系 【硬化時間(時間)】【表面乾燥】夏期(30℃)/約3冬期(5℃)/約6 【施工面積】約14m(5mm幅5mm深さ)

パテ/セメント > アスファルト・コンクリート

36. インスタントセメント速乾 トーヨーマテラン

販売価格 ¥718 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
トーヨーマテラン インスタントセメント速乾 1袋(4kg)
レビュー:(2)

【特長】水を加えるだけで作業できます。【用途】急を要するセメント施工や冬場の作業に最適です。 【色】灰 【施工面積】45cm×45cm(1cm厚) 【2015年トラスコ掲載ページ】3 1058

パテ/セメント > セメント

37. アスファルトピッチ ユニテック

販売価格 ¥2,925
ユニテック アスファルトピッチ 1ケース(5kg)
レビュー:(3)

【特長】道路・駐車場などの舗装面のヒビ・穴・陥没に、埋めて踏み固めるだけの簡単作業で、平坦な路面に再生するアスファルト補修材です。 濡れた路面でも施工できます。【用途】路面の剥離、陥没、ひび、劣化損傷などの補修。 【成分】液体石油改質アスファルト・ハイドロカーボン 【引火点(℃)】65 【沸点(℃)】169 【密度】(15℃)0.94〜0.99kg/L 【粘度(cSt)】300〜3000(60℃) 【品質保持期間】工場出荷後1年(冷暗所保管)

パテ/セメント > アスファルト・コンクリート

38. 60分防水セメント 家庭化学

販売価格 ¥619
家庭化学 60分防水セメント 1袋(2kg)
レビュー:(4)

【特長】無収縮で塗り易い。薄塗りしてもひび割れしません。雨の日(小雨程度)にも施工できます。すばらしい防水性を発揮します。【用途】緊急工事、防水の必要な箇所にご使用下さい。 (浴室、ベランダ、土間、屋上など) 【仕様】防水、速乾、無収縮、砂入りセメント 【色】グレー 【硬化時間(分)】約60 【施工面積】(目安)厚10×縦300×横450mm

パテ/セメント > セメント

39. ペーストモルタル トーヨーマテラン

販売価格 ¥792 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
トーヨーマテラン ペーストモルタル 1本(500g)
レビュー:(7)

【特長】水に混ぜる必要はなく、そのまま使用できるチューブタイプです。【用途】屋内外のコンクリート面のひび割れ補修に。 【硬化時間(時間)】(20℃)3〜6 【施工面積】5mm幅で10m 【主成分】アクリルエマルジョン樹脂、体質顔料、添加剤 【2015年トラスコ掲載ページ】3 1059

パテ/セメント > モルタル・しっくい

40. 耐熱パテ セメント系 家庭化学

販売価格 ¥959
家庭化学 耐熱パテ セメント系 1個(500g)
レビュー:(2)

【特長】耐熱性があり、約1000℃の熱に耐えます。 自然乾燥(24時間)で強度が発現します。 水で練り合わせて使用するタイプです。【用途】高温、耐熱を要する箇所の穴埋め、充てん補修。 炉などのヒビ割れ、耐火煉瓦の目地、欠け部分の補修 【付属品】ゴム手袋2枚・ヘラ1個 【成分】耐火セメント45%・耐火軽量骨材45%・その他10% 【色】グレー 【耐熱温度(℃)】約1000

パテ/セメント > 建築補修用

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1012 次へ