23件中 1件〜23件

並び替え:

1. エアーソー モノタロウ

販売価格 ¥9,990
1営業日以内出荷
モノタロウ エアーソー 1台
レビュー:(1)

【特長】自動車整備、鈑金のなどの切断作業に便利です。【用途】アルミ・プラスチック・木材等の切断作業。 【付属品】替刃32山(1枚)・24山(1枚) 【ストローク(mm)】10 【全長(mm)】280 【質量(g)】600 【切断能力(mm)】1.6 【使用空気圧力(MPa)】0.62 【空気消費量(m3/min)】0.05 【ストローク数(min-1[回/分])】9000〜10000 【空気接続口】PT1/4

エアーソー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
08546475 M14033 1台 ¥9,990 1営業日以内出荷

2. エアーソー エスコ

販売価格 ¥14,000 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
エアーソー
モノタロウ
エアーソー
¥9,990
エスコ エアーソー 1台

【適合替刃・カッター】EA161LN-124、132 【吸入口サイズ】1/4inchPT

エアーソー
注文コード 品番 内容量 エスコ品番 ストローク(mm) 全長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
03421966 EA161DB 1台 EA161DB 9 250 ¥22,900 5営業日以内出荷
03422045 EA161SA 1台 EA161SA 9.5 200 ¥14,000 5営業日以内出荷

3. エアソー (低速型) エス・ピー・エアー

販売価格 ¥28,900
エアーソー
モノタロウ
エアーソー
¥9,990
エス・ピー・エアー エアソー (低速型) 1台
レビュー:(1)

【特長】エアーレギュレーター内蔵。 刃の交換も簡単に出来ます。 セーバーソーはもちろん、ヤスリとしても使用可能です。【用途】2枚合わせの自動車ボデーパネルや、その他鉄・アルミ薄板などの直線・曲線切断作業に最適です。ヤスリで機械加工部品や金属・陶器・樹脂などのヤスリがけに。 【仕様】低速型 【全長(mm)】240 【質量(kg)】1.15 【付属品】32山ブレード(1本)、丸型ヤスリ・平型ヤスリ・三角型ヤスリ(各1本) 【本体ストローク数(min-1[回/分])】5000 【切断能力(mm)】1.5(鉄板) 【空気消費量(L/min)】75 【ホース取付口】NPT1/4 【トラスコ品番】249-0471 【2015年トラスコ掲載ページ】2 1753

エアーソー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
06715432 SP-1730 1台 ¥28,900 1営業日以内出荷

4. エアーヤスリ 信濃(SHINANO)

販売価格 ¥34,900
2営業日以内出荷
信濃(SHINANO) エアーヤスリ 1台

【特長】狭い場所での作業性が良いです。減速ギア・カム式で高速ストロークのためスピーディーな作業が可能です。取り回しが楽なスイベルレギュレーター付きです。【用途】金型、小型部品の研削に。 【付属品】丸型ヤスリ、平型ヤスリ、三角型ヤスリ 【トラスコ品番】404-2751 【全長(mm)】148 【質量(kg)】0.52 【チャック能力(mm)】5 【使用空気圧力(MPa)】0.6 【空気消費量(m3/min)】0.28 【ホース取付口】Rc1/4 【ストローク長(mm)】5 【排気方向】後方 【2015年トラスコ掲載ページ】2 1716

エアーソー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
48966373 SI4740F 1台 ¥34,900 2営業日以内出荷

5. エアーソー 603 コンパクトツール

販売価格 ¥44,900
2営業日以内出荷
コンパクトツール エアーソー 603 1台

【特長】ストローク幅25mm、作業効率向上に大幅に貢献します。【用途】自動車鋼鈑の二重鋼鈑部などの切断に。自動車鋼鈑の二重鋼鈑部などの切断に。 【付属品】ノコ刃18T 5枚、24T 5枚 【トラスコ品番】406-8823 【全長(mm)】272 【ストローク】25mm 【質量(g)】960 【回転数(min-1[r.p.m])】5000 【使用空気圧力(MPa)】0.4〜0.6 【寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)】40×75×272 【空気消費量(m3/min)】0.17 【騒音レベル(dB(A))】85 【ホース取付口】Rc1/4 【流量(m3/min)】0.17 【ストローク数(回/分)】5000 【ストローク長(mm)】25 【排気方向】後方 【2015年トラスコ掲載ページ】2 1754

エアーソー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
49019354 603 1台 ¥44,900 2営業日以内出荷

6. エアーソー 信濃(SHINANO)

販売価格 ¥34,900
信濃(SHINANO) エアーソー 1台

【特長】狭い場所での作業性が良いです。減速ギア・カム式で力を加えても止まらず、強力切断できます。取り回しが楽なスイベルレギュレーター付きです。【用途】金属パネルの切断に。 【付属品】ミニメカブレード32山、丸型ヤスリ 【トラスコ品番】404-2743 【全長(mm)】148 【質量(kg)】0.52 【切断能力(mm)】2 【使用空気圧力(MPa)】0.63 【空気消費量(m3/min)】0.28 【ホース取付口】Rc1/4 【ストローク数(回/分)】10500 【ストローク長(mm)】5 【排気方向】後方 【2015年トラスコ掲載ページ】2 1753

エアーソー

7. エアーソ- ベッセル

販売価格 ¥39,900
2営業日以内出荷
ベッセル エアーソ- 1個

【特長】低速5000回/分で4mmの鉄板が切断可能です。 耐油性・振動吸収性に優れたクッショングリップです。 ブレード交換はねじ1本で簡単です。 万一のエンストでもリスタートボタンを押すことで一発再始動できます。【用途】金属製品加工作業においてのアルミ部品のバリ取り、アルミ・ステンレスの切断などに。 【トラスコ品番】253-7141 【全長(mm)】195.5 【質量(g)】870 【切断能力(mm)】鉄板4 【使用空気圧力(MPa)】0.6 【空気消費量(m3/min)】0.28 【ホース取付口】Rc1/4 【ストローク数(回/分)】5000 【ストローク長(mm)】10 【適合替刃】ベッセルASBタイプ 【排気方向】後方 【2015年トラスコ掲載ページ】2 1752

エアーソー

8. エアーソー 604 コンパクトツール

販売価格 ¥39,900
2営業日以内出荷
コンパクトツール エアーソー 604 1台

【特長】低振動、ショートボディで使用感抜群です。ノコ刃の使用とヤスリの装着も可能です。【用途】自動車鋼鈑の薄板切断向き。自動車鋼鈑の薄板切断向き。 【付属品】ノコ刃24T 5枚、32T 5枚、ヤスリ丸、半丸、三角、平 各1本 【トラスコ品番】406-8831 【全長(mm)】225 【質量(g)】700 【使用空気圧力(MPa)】0.4〜0.6 【寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)】41×65×225 【空気消費量(m3/min)】0.17 【騒音レベル(dB(A))】90 【ホース取付口】Rc1/4 【流量(m3/min)】0.17 【ストローク数(回/分)】9500 【ストローク長(mm)】10 【排気方向】後方 【2015年トラスコ掲載ページ】2 1754

エアーソー

9. ホープエアーソー ソーラー

販売価格 ¥21,900
5営業日以内出荷
ソーラー ホープエアーソー 1台
レビュー:(1)

【特長】金属パネルや、樹脂バンパー、木工等の切断全般に使用できます。 切断スピードが速く騒音レベルが低い。 低振動で手に伝わる振動が極端に小さい。 【仕様】(空気圧)0.6Pa 【ストローク(mm)】10 【全長(mm)】270 【質量(g)】560 【切断能力(mm)】(鋼板)2(アルミ)3 【空気消費量(m3/min)】0.2 【ストローク数(回/分)】10000

エアーソー

10. Richit エアーソー アイ・ティ・アイ

販売価格 ¥159,000
2営業日以内出荷
アイ・ティ・アイ Richit エアーソー 1台

【特長】前方排気で火花が生じにくい特性があり、火気厳禁場所でも工夫により使用できます。【用途】営繕常備工具として。 【トラスコ品番】215-0654 【全長(mm)】425 【質量(kg)】2.65 【切断能力(mm)】鉄板20 【使用空気圧力(MPa)】0.49〜0.69 【空気消費量(m3/min)】0.18 【ホース取付口】PT1/4 【ストローク数(回/分)】0〜1200 【ストローク長(mm)】45 【替刃寸法(mm)】(厚さ×幅)1.5×13 【排気方向】前方 【2015年トラスコ掲載ページ】2 1755

エアーソー

11. Richit エアーソー アイ・ティ・アイ

販売価格 ¥189,000
5営業日以内出荷
アイ・ティ・アイ Richit エアーソー 1台

【特長】前方排気で火花が生じにくい特性があり、火気厳禁場所でも工夫により使用できます。【用途】営繕常備工具として。 【トラスコ品番】238-9878 【全長(mm)】425 【質量(kg)】2.65 【切断能力(mm)】鉄板20 【使用空気圧力(MPa)】0.49〜0.69 【空気消費量(m3/min)】0.18 【ホース取付口】PT1/4 【ストローク数(回/分)】0〜1200 【ストローク長(mm)】45 【替刃寸法(mm)】(厚さ×幅)2.0×19 【排気方向】前方 【2015年トラスコ掲載ページ】2 1755

エアーソー

12. エアーソ- ベッセル

販売価格 ¥28,900
2営業日以内出荷
ベッセル エアーソ- 1個

【特長】高速タイプで優れた切断速度です。 小回りのきく全長170mm、狭所作業に最適です。 ブレード交換はねじ1本で簡単です。 作業時の不意のけがを防ぐプロテクタ付です。【用途】金属製品加工作業においてのアルミ部品のバリ取り、アルミ・ステンレスの切断などに。 【トラスコ品番】253-7150 【全長(mm)】170 【質量(g)】570 【切断能力(mm)】鉄板1.6 【使用空気圧力(MPa)】0.6 【空気消費量(m3/min)】0.34 【ホース取付口】Rc1/4 【ストローク数(回/分)】10000 【ストローク長(mm)】10 【適合替刃】ベッセルASBタイプ 【排気方向】前方 【2015年トラスコ掲載ページ】2 1752

エアーソー

13. エアーソー&ヤスリ 信濃(SHINANO)

販売価格 ¥28,900
1営業日以内出荷
信濃(SHINANO) エアーソー&ヤスリ 1台

【特長】ストローク速度調整用レギュレーターを内蔵しています。 ヤスリの使用も可能。【用途】金属パネルや樹脂の切断 【付属品】32山ブレード、丸型ヤスリ 【トラスコ品番】351-7799 【使用空気圧力(MPa)】0.6 【切断能力(mm)鉄板】1.5 【ストローク長(mm)】10 【適合替刃】18、24、32山ブレード 【2015年トラスコ掲載ページ】2 1753

エアーソー

14. スーパーソー 日東工器

販売価格 ¥54,900
2営業日以内出荷
日東工器 スーパーソー 1台
レビュー:(1)

【特長】薄鋼鈑を楽々切断、小型軽量エアソー。特殊構造ダブルピストンの採用で、高出力、低振動を実現。自動車板金、二重鋼板、木材などの切断に。 【仕様】空気式薄板切断用 【使用圧力(MPa[kgf/cm2])】0.59[6] 【空気消費量(m3/min)】0.29 【無負荷ストローク数(min-1 )】7000 【質量(kg)】0.62 【付属品】ノコ刃32山:2枚六角棒スパナ3mm:1本カプラ200-20SH:1個 【最大切断能力】板厚3mm 【無負荷ストローク長(mm)】11 【全長(mm)】205(本体) 【トラスコ品番】116-6999 【2015年トラスコ掲載ページ】2 1755

エアーソー

15. エアーソー 空研

販売価格 ¥47,900
エアーソー
モノタロウ
エアーソー
¥9,990
空研 エアーソー 1台

【特長】のこ刃の交換で種々の作業が可能です。ヤスリを取り付けることが出来ます。消音排気ホースにより、粉塵の飛散を防止し、作業環境を改善します。【用途】自動車整備・板金の種々の切断作業。アルミ・プラスチック・木材等あらゆる切断作業。穴あけ後のバリ取りや面取り等のヤスリがけ作業 【ホース口金取付ねじ】Rc1/4 【使用ホース(mm)】6.5 【騒音レベル(dB(A))】67 【空気消費量(m3/min)】0.19 【全長(mm)】228(リードホース無) 【質量(kg)】1.1(リードホース付) 【速度】11000(fpm)(往復) 【圧縮機】2.2(kW) 【ストローク(mm)】L時:10S時:5 【切断速度(mm/min)】1.0mm厚鉄板:約12003.2mm厚鉄板:約200 【付属品】カプラー20PM×1、6角棒スパナ4mm×1 【トラスコ品番】440-0607

エアーソー

16. エアーソー エス・ピー・エアー

販売価格 ¥23,900
5営業日以内出荷
エス・ピー・エアー エアーソー 1台

【仕様】安全レバー付 【全長(mm)】250 【質量(kg)】0.48 【切断能力(mm)】1.5 【ストローク数(回/分)】11000

エアーソー

17. メカニカル・ソー 信濃(SHINANO)

販売価格 ¥39,900
2営業日以内出荷
信濃(SHINANO) メカニカル・ソー 1台

【特長】厚物パネル切断がエンストなしにスムーズに切れます。強力タイプ。新機構ノンストップ・メカニズム搭載!。高硬度メカブレード標準装備。【用途】ヤスリ・万能切断作業用。 【トラスコ品番】251-3277 【軸径(Φmm)】5 【全長(mm)】235 【質量(kg)】1.0(ホース付) 【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】6000 【空気消費量(m2/min)】0.3 【ストローク長(mm)】9 【2015年トラスコ掲載ページ】2 1755

エアーソー

18. ナイル ニューヒルソーAF7 室本鉄工

販売価格 ¥44,023
4営業日以内出荷
室本鉄工 ナイル ニューヒルソーAF7 1台

エアーソー

19. ナイル ニューヒルソーAF7S 室本鉄工

販売価格 ¥44,023
4営業日以内出荷
室本鉄工 ナイル ニューヒルソーAF7S 1台

エアーソー

20. エアエッジカッター 信濃(SHINANO)

販売価格 ¥73,900 〜
3営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
信濃(SHINANO) エアエッジカッター 1台

【2015年トラスコ掲載ページ】2 1756

エアーソー

21. エアーソー SIGNET(シグネット)

販売価格 ¥34,125
5営業日以内出荷
SIGNET(シグネット) エアーソー 1台

【質量(kg)】0.6 【切断能力】25mm/10秒間(3mm厚鉄板切断時) 【使用空気圧力(MPa)】0.63mPa 【ホース継手】PT1/4インチ

エアーソー

22. エアーソー 大阪魂

大阪魂 エアーソー
レビュー:(9)

【用途】樹脂バンパー・パネルの切断に! 【仕様】エアーカプラー付 【付属品】替刃32山(1枚)・24山(1枚) 【ストローク(mm)】10 【全長(mm)】270 【質量(g)】700 【切断能力(mm)】1.6 【本体寸法(mm)全長】240 【空気消費量(m3/min)】0.17 【ストローク数(min-1[回/分])】9000 【空気接続口】PT1/4

エアーソー

23. エアーソー アネスト岩田キャンベル

アネスト岩田キャンベル エアーソー

【用途】薄板・パイプの切断に 【付属品】鉄鋼・木工用ブレード各1本 【質量(kg)】0.7 【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】230×32×68 【空気消費量(L/min)】170 【切断能力(mm)軟鋼板】3 【最大使用圧力(MPa)】0.59 【ストローク数(min-1[回/分])】10000

エアーソー

戻る ページ: 1 次へ