151件中 1件〜40件

並び替え:

1. ねじ式クランプ(全方向吊上げ) イーグル・クランプ

販売価格 ¥34,900 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
イーグル・クランプ ねじ式クランプ(全方向吊上げ) 1台

【特長】世界特許の球面回転アゴ式自動締付け機構(全方向性式)。 球面回転アゴで吊荷をガッチリつかむ・グリップ力は吊荷重に比例。 ねじ式万力と自動締付け機構の二重安全構造。 多方向に吊上げ可能なツイン・シャックル。 スプリング式プレシャーナット(ゆるみ止め装置)付。 締付けねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み。 特殊合金鋼製鍛造本体。 特許スプリング・カラーで着脱が簡単、確実。 亜鉛メッキ(ガルバナイズド)仕上げ。【用途】吊上げ・運搬・吊り下げ・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・吊ピース・引張ピース・安全帯取付けピース。 【寸法P(mm)】150 【適合部材】鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・鏡板・パイプ・造船用トランス材等。

クランプ > イーグル・クランプ
注文コード 品番 内容量 本体質量(kg) 最大使用荷重(t) トラスコ品番 販売価格 出荷目安 数量
06392653 SBB-0.5 1台 1.8 0.5 279-2494 ¥34,900 1営業日以内出荷
06392662 SBB-1 1台 4 1 279-2508 ¥49,900 1営業日以内出荷
06392671 SBB-2 1台 7.6 2 279-2516 ¥66,900 5営業日以内出荷
06392687 SBB-3 1台 7.9 3 284-0553 ¥79,900 5営業日以内出荷

2. 横つり・縦つり兼用型クランプ(安全ロック付) 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

販売価格 ¥42,900 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
日本クランプ(JAPAN CLAMP) 横つり・縦つり兼用型クランプ(安全ロック付) 1個

【特長】横つりと縦つりの兼用型クランプです。縦起こし・反転作業も可能です。 横つりの基本使用荷重が大幅アップ(大きさは従来品と変わらず基本使用荷重は1.5倍(メーカー比)アップ)。【用途】鉄骨梁等H形鋼の建て方や運搬。 山留材や切張材の横つり・縦つり 【種別】縦吊・横吊兼用

クランプ > 日本クランプ(JAPAN CLAMP)
注文コード 品番 内容量 質量(kg) 基本使用荷重(t) クランプ範囲(mm) 販売価格 出荷目安 数量
02133494 ABJ-075 1個 3.3 タテ:0.5、ヨコ:0.75 3〜23 ¥42,900 2営業日以内出荷
02133503 ABJ-1.5 1個 6 タテ:1.0、ヨコ:1.5 3〜27 ¥54,900 1営業日以内出荷
02133512 ABJ-1.5-42 1個 6.3 タテ:1.0、ヨコ:1.5 18〜42 ¥67,900 5営業日以内出荷
02133521 ABJ-3 1個 13.8 タテ:2.0、ヨコ:3.0 3〜34 ¥88,900 5営業日以内出荷
02133537 ABJ-3-46 1個 14.2 タテ:2.0、ヨコ:3.0 16〜46 ¥99,900 5営業日以内出荷

3. 爪ハッカーイーグルハッカー イーグル・クランプ

販売価格 ¥12,870 〜
1営業日以内出荷から2営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
イーグル・クランプ 爪ハッカーイーグルハッカー 1台

【特長】特殊製法による、軽量で耐久性に優れた爪ハッカーです。【用途】水平つり運搬作業。 【仕様】2個以上の偶数で使用、スリング外れ止め付 【2015年トラスコ掲載ページ】3 2192

クランプ > イーグル・クランプ
注文コード 品番 内容量 トラスコ品番 質量(kg) 寸法d(mm) 販売価格 出荷目安 数量
37166482 EH-1 1台 279-2419 1 18 ¥12,870 1営業日以内出荷
37166491 EH-2 1台 279-2427 3 24 ¥27,885 2営業日以内出荷
37166507 EH-3 1台 284-0537 5.3 30 ¥36,900 2営業日以内出荷

4. ドラム缶つり専用型クランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

販売価格 ¥36,900
日本クランプ(JAPAN CLAMP) ドラム缶つり専用型クランプ 1個

【特長】標準ドラム缶(Φ570)専用として開発されました。 ワンタッチでドラム缶を固縛します。 蓋付ドラム缶には300C型をご使用下さい。 【質量(kg)】13.0 【基本使用荷重(t)】1.0 【トラスコ品番】106-5581 【寸法A(mm)】572 【寸法t(mm)】6 【寸法F(mm)】650 【寸法E(mm)】50 【寸法B(mm)】520 【寸法C(mm)】27 【寸法G(mm)】16 【有効寸法(mm)】(使用)Φ570 【2015年トラスコ掲載ページ】3 2161

クランプ > 日本クランプ(JAPAN CLAMP)
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
02133862 300S 1個 ¥36,900 1営業日以内出荷

5. コンクリート吊クランプ イーグル・クランプ

販売価格 ¥14,900 〜
6営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
イーグル・クランプ コンクリート吊クランプ 1個

【特長】超小型・超軽量 締付・開放ワンタッチ式【用途】コンクリート二次製品等のつり上げ運搬・反転・施設 【使用荷重(kg)】(最小〜最大)50〜250 【寸法A(mm)】65 【寸法D(mm)】50 【寸法E(mm)】30 【寸法K(mm)】10 【寸法R(mm)】35 【適合部材】各種道路用側溝・用排水路・歩車道境界ブロック・L型ブロック・組立水路・棚板・芝台・井側・石材等

クランプ > イーグル・クランプ
注文コード 品番 内容量 質量(kg) 寸法H(mm) 寸法F(mm) 販売価格 出荷目安 数量
09849787 ECB-250(30-60) 1個 2.2 188 154 ¥14,900 6営業日以内出荷
09849796 ECB-250(50-80) 1個 2.5 203 179 ¥17,900 6営業日以内出荷

6. コンクリート製品敷設用吊りクランプ(ハンド・マシン両用タイプ) イーグル・クランプ

販売価格 ¥49,311 〜
1営業日以内出荷から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
イーグル・クランプ コンクリート製品敷設用吊りクランプ(ハンド・マシン両用タイプ) 1台

【特長】溝ブタの取り外し、取り付けが1人で出来ます。ハンド吊り、マシン吊り兼用型です。【用途】U字溝、フタ、縁石の運搬、コンクリートブロックの運搬、積み降し、敷設、施工作業。 【仕様】ハンド・マシン両用タイプ

クランプ > イーグル・クランプ

7. 鋼板縦吊用クランプ イーグル・クランプ

販売価格 ¥38,900 〜
5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
イーグル・クランプ 鋼板縦吊用クランプ 1台

【用途】吊上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工。 【適合部材】鋼板・型鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーター・クレーンビーム・パイプ等。

クランプ > イーグル・クランプ

8. 縦つりクランプ イーグル・クランプ

販売価格 ¥31,900 〜
6営業日以内出荷から7営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
イーグル・クランプ 縦つりクランプ 1個

【特長】つり環を引くとロックがかかり、つり環を本体に押し込むとロックが解除される、内蔵型自動ロック機構 つり荷重による強力自動締め付け機構/つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない 高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ 取扱いやすい大型のつり環 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ 内蔵型自動ロック機構により、狭い場所でも使用可能【用途】縦つり・運搬・反転・回転・組立・建方・搭載 【適合部材】鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等

クランプ > イーグル・クランプ

9. 水平吊クランプ イーグル・クランプ

販売価格 ¥31,882 〜
6営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
イーグル・クランプ 水平吊クランプ 1個

【特長】軽量、取外しが便利なハッカー型水平つりクランプ【用途】水平つり・運搬 【適合部材】鋼板・敷鉄板

クランプ > イーグル・クランプ

10. コンクリート吊クランプ イーグル・クランプ

販売価格 ¥22,900 〜
6営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
イーグル・クランプ コンクリート吊クランプ 1個

【特長】人力・機械兼用型 つり荷重による自動締付機構・つり荷重の2倍以上の力で締め付ける・グリップ力はつり荷重に比例 カムストロークが大きいのでつり荷のサイズが広範囲につれる 高周波焼入れ済の特殊合金鋼製カム使用 クラックに強い高抗張力鋼の溶接構造 引き起こし作業可 スプリング式ロック装置付 クロームメッキ仕上げ【用途】コンクリート二次製品等のつり上げ運搬・反転・施設 【使用荷重(kg)】(最小〜最大)70〜350 【寸法F(mm)】31 【寸法D(mm)】101 【寸法C(mm)】55 【適合部材】各種道路用側溝・用排水路・歩車道境界ブロック・L型ブロック・組立水路・棚坂・芝台・井側・石材等

クランプ > イーグル・クランプ

11. コンクリート製品用つりクランプ EST-250 イーグル・クランプ

販売価格 ¥32,846
2営業日以内出荷
イーグル・クランプ コンクリート製品用つりクランプ EST-250 1台

【トラスコ品番】433-3187 【2015年トラスコ掲載ページ】3 2159

クランプ > イーグル・クランプ

12. 縦つり専用安全ロック付クラン 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

販売価格 ¥40,853 〜
5営業日以内出荷から出荷目安:13日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
日本クランプ(JAPAN CLAMP) 縦つり専用安全ロック付クラン 1個

クランプ > 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

13. 横つり専用クランプ C型 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

販売価格 ¥23,900
出荷目安:13日
日本クランプ(JAPAN CLAMP) 横つり専用クランプ C型 1個

クランプ > 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

14. 横つり専用クランプ 0.35 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

販売価格 ¥38,900
出荷目安:13日
日本クランプ(JAPAN CLAMP) 横つり専用クランプ 0.35 1個

クランプ > 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

15. クランプ UC型 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

販売価格 ¥19,900 〜
出荷目安:13日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日本クランプ(JAPAN CLAMP) クランプ UC型 1個

クランプ > 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

16. 形鋼クランプ イーグル・クランプ

販売価格 ¥59,900 〜
6営業日以内出荷から7営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
イーグル・クランプ 形鋼クランプ 1個

【特長】玉掛の作業性を向上させるロックスプリング付き【用途】横つり・水平つり・建方・運搬・反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工 【寸法J(mm)】- 【適合部材】形鋼(山形鋼・みぞ形鋼・I形鋼・H形鋼)・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼板・鋼製梁・鋼製枠・造船用ロンジ材・クレーンビーム・鏡板・パイプ等

クランプ > イーグル・クランプ

17. 形鋼クランプ イーグル・クランプ

販売価格 ¥51,870 〜
6営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
イーグル・クランプ 形鋼クランプ 1個

【特長】確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構) つり荷重による強力自動締め付け機構 グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない 高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ 取扱いやすい大型のつり環 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ【用途】横つり・水平つり・建方・運搬・反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工 【適合部材】形鋼(H形鋼・I形鋼・みぞ形鋼)・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼板・鋼製梁・鋼製枠・造船用ロンジ材・クレーンビーム・鏡板・パイプ等

クランプ > イーグル・クランプ

18. 形鋼クランプ イーグル・クランプ

販売価格 ¥49,900 〜
6営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
イーグル・クランプ 形鋼クランプ 1個

【特長】開放ロック付きで玉外しも簡単【用途】横つり・水平つり・建方・運搬・反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工 【寸法I(mm)】18 【適合部材】形鋼(山形鋼・みぞ形鋼・I形鋼・H形鋼)・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼板・鋼製梁・鋼製枠・造船用ロンジ材・クレーンビーム・鏡板・パイプ等

クランプ > イーグル・クランプ

19. 形鋼クランプ イーグル・クランプ

販売価格 ¥29,900 〜
6営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
イーグル・クランプ 形鋼クランプ 1個

【特長】特殊合金鍛造品本体の軽量タイプ シンプル構造で取扱いが簡単 つり荷重による強力自動締め付け機構 つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない つり荷の傾きに対応できる曲面カム 高周波焼入れ済みの特殊合金製カム ロックスプリング付き 亜鉛メッキ(ガルバナイズド)仕上げ【用途】横つり・水平つり・建方・運搬・反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工 【寸法I(mm)】18 【適合部材】形鋼(山形鋼・みぞ形鋼・I形鋼・H形鋼)・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼板・鋼製梁・鋼製枠・造船用ロンジ材・クレーンビーム・鏡板・パイプ等

クランプ > イーグル・クランプ

20. 水平吊クランプ イーグル・クランプ

販売価格 ¥39,900 〜
6営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
イーグル・クランプ 水平吊クランプ 1個

【特長】ラッチ式ロック付鋼板・敷鉄板水平つりクランプ【用途】鋼板の水平移動・H鋼の水平移動・パイプの水平移動 【適合板厚(mm)】5〜30 【寸法B(mm)】70 【寸法C(mm)】116 【寸法W2(mm)】28 【適合部材】鋼板・敷鉄板・形鋼(H形鋼)

クランプ > イーグル・クランプ

21. 水平吊クランプ イーグル・クランプ

販売価格 ¥76,050 〜
6営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
イーグル・クランプ 水平吊クランプ 1個

【特長】湾曲する鋼板に便利、薄板水平つり専用クランプ【用途】水平つり・運搬 【寸法H(mm)】90 【使用荷重(kg)】(最小〜最大)300〜1500 【寸法F(mm)】245 【寸法E(mm)】30 【寸法B(mm)】95 【寸法C(mm)】178 【寸法I(mm)】19 【寸法G(mm)】28 【適合部材】鋼板・敷鉄板・形鋼(H形鋼)

クランプ > イーグル・クランプ

22. 形鋼クランプ イーグル・クランプ

販売価格 ¥44,900
7営業日以内出荷
イーグル・クランプ 形鋼クランプ 1個

【特長】取回しが簡単な取っ手付き【用途】横つり・水平つり・建方・運搬・反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工 【質量(kg)】4.6 【寸法H(mm)】140 【使用荷重(kg)】(最小〜最大)200〜1000 【寸法A(mm)】32 【寸法F(mm)】152〜206 【適合板厚(mm)】3〜1000 【寸法D(mm)】27 【寸法E(mm)】21 【寸法B(mm)】40 【寸法C(mm)】125 【寸法I(mm)】19 【寸法J(mm)】100 【寸法G(mm)】49 【寸法K(mm)】153 【寸法R(mm)】25 【寸法W1(mm)】50 【寸法W2(mm)】22 【適合部材】形鋼(山形鋼・みぞ形鋼・I形鋼・H形鋼)・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼板・鋼製梁・鋼製枠・造船用ロンジ材・クレーンビーム・鏡板・パイプ等

クランプ > イーグル・クランプ

23. 形鋼クランプ イーグル・クランプ

販売価格 ¥58,207 〜
6営業日以内出荷から7営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
イーグル・クランプ 形鋼クランプ 1個

【特長】つり穴付きカムの軽量タイプ シンプル構造で取扱いが簡単 つり荷重による強力自動締め付け機構 つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない 高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム クラックに強い精密鍛造構造の高抗張力鋼製本体 つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ(ジョー) 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ【用途】横つり・水平つり・建方・運搬・反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工 【寸法J(mm)】- 【適合部材】形鋼(山形鋼・溝形鋼・I形鋼・H形鋼)・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼板・鋼製梁・鋼製枠・造船用ロンジ材・クレーンビーム等

クランプ > イーグル・クランプ

24. コンクリート吊クランプ イーグル・クランプ

販売価格 ¥69,900
6営業日以内出荷
イーグル・クランプ コンクリート吊クランプ 1個

【特長】爪交換が可能で経済的!【用途】U字溝・ふた・縁石の運搬・コンクリートブロックの運搬・積み降し・敷設・施工作業用 【質量(kg)】7.8 【寸法H(mm)】70 【寸法d(mm)】Φ16 【使用荷重(kg)】(最小〜最大)20〜200 【寸法t(mm)】8 【寸法F(mm)】52 【寸法D(mm)】80〜350 【寸法E(mm)】104 【寸法B(mm)】110 【寸法C(mm)】60 【寸法I(mm)】150 【寸法G(mm)】10 【寸法W1(mm)】22 【寸法W2(mm)】32 【適合部材】歩車道境界ブロック・側溝蓋・U字溝・Lブロック等 【寸法d'(mm)】18 【有効開口寸法A(mm)】500・600

クランプ > イーグル・クランプ

25. コンクリート吊クランプ イーグル・クランプ

販売価格 ¥67,900
6営業日以内出荷
イーグル・クランプ コンクリート吊クランプ 1個

【特長】自動着脱装置付き!遠隔操作でクランプの着脱が容易にできる【用途】U字溝・溝蓋・縁石等の運搬・敷設作業 【質量(kg)】7.7 【寸法H(mm)】149 【使用荷重(kg)】(最小〜最大)20〜200 【寸法t(mm)】8 【寸法F(mm)】55 【寸法D(mm)】165〜315 【寸法E(mm)】90 【寸法B(mm)】160 【寸法C(mm)】110 【寸法I(mm)】149 【寸法G(mm)】10 【寸法W1(mm)】22 【寸法W2(mm)】40 【適合部材】U字溝・側溝蓋・歩車道境界ブロック・L型ブロック等 【有効開口寸法A(mm)】500・600

クランプ > イーグル・クランプ

26. スクリューサポーター イーグル・クランプ

販売価格 ¥23,900 〜
6営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
イーグル・クランプ スクリューサポーター 1個

クランプ > イーグル・クランプ

27. スクリューサポーター イーグル・クランプ

販売価格 ¥28,900
6営業日以内出荷
イーグル・クランプ スクリューサポーター 1個

クランプ > イーグル・クランプ

28. ねじ式クランプ イーグル・クランプ

販売価格 ¥63,180
6営業日以内出荷
イーグル・クランプ ねじ式クランプ 1個

【特長】引張り専用全方向無傷軽量型クランプ【用途】目違い修正・部材引き寄せ・肌付け・溶接・組立・位置決め・固定アイピース・引張ピース 【質量(kg)】4.1 【寸法L(mm)】103 【寸法H(mm)】236.5 【寸法F(mm)】47.5 【適合板厚(mm)】5〜30 【寸法D(mm)】Φ45 【寸法E(mm)】42 【寸法B(mm)】27 【寸法C(mm)】40 【寸法P(mm)】150 【寸法M(mm)】Φ30 【寸法N(mm)】54 【寸法O(mm)】Φ38 【材料】使用可能:硬度HV280までの鋼材及び非鉄金属(ステンレス鋼、クラッド鋼、アルミ材) 【寸法I(mm)】112 【寸法G(mm)】38 【寸法K(mm)】37.5 【最大使用荷重(kg)】1500 【適合部材】鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・鏡板・パイプ・造船用トランス材等 【寸法JI(mm)】Φ15

クランプ > イーグル・クランプ

29. 縦つりクランプ イーグル・クランプ

販売価格 ¥99,060 〜
6営業日以内出荷から7営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
イーグル・クランプ 縦つりクランプ 1個

【特長】大型のユニバーサルシャックル(全方向性つり環) 確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構) つり荷重の2倍以上の力で締め付ける自動締め付け機構 締め付け力はつり荷重に比例するためつり荷に無駄な傷をつけない 高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体【用途】つり上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ペンディング加工 【適合部材】鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鉄鋼枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等

クランプ > イーグル・クランプ

30. 縦つりクランプ イーグル・クランプ

販売価格 ¥52,900 〜
6営業日以内出荷から7営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
イーグル・クランプ 縦つりクランプ 1個

【特長】確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構) つり荷重による強力自動締め付け機構 つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない 高周波焼き入れ済みの特殊合金鋼製カム クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ 取扱いやすい大型のつり環 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ【用途】つり上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工 【適合部材】鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等

クランプ > イーグル・クランプ

31. 安全帯用クランプ イーグル・クランプ

販売価格 ¥29,250
6営業日以内出荷
イーグル・クランプ 安全帯用クランプ 1個

クランプ > イーグル・クランプ

32. ねじ式クランプ イーグル・クランプ

販売価格 ¥36,465 〜
6営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
イーグル・クランプ ねじ式クランプ 1個

【特長】世界特許の球面回転アゴ式自動締め付け機構(全方向性式) 球面回転アゴでつり荷をガッチリつかむ/グリップ力はつり荷重に比例 ねじ式万力と自動締め付け機構の二重安全構造 締め付け状態が一目でわかる、締め付け確認ライン 無負荷状態でもバネの力でクランプの脱落を防ぐプレッシャーナット 球面のアゴを常に正しい位置に保ち、確実な取付けを可能にする姿勢制御用コーンスプリング 締付ねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み 特殊合金鋼製精密鍛造本体 亜鉛メッキ(ガルバナイズド)仕上げ【用途】つり上げ・運搬・つり下げ・固定・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・つりピース・安全帯取付けピース 【寸法P(mm)】150 【寸法O(mm)】Φ27.5 【適合部材】鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鋼矢板・クレーンビーム・コラム・鏡板・パイプ・造船用トランス材等

クランプ > イーグル・クランプ

33. ねじ式クランプ イーグル・クランプ

販売価格 ¥36,562
6営業日以内出荷
イーグル・クランプ ねじ式クランプ 1個

クランプ > イーグル・クランプ

34. ねじ式クランプ イーグル・クランプ

販売価格 ¥58,500
6営業日以内出荷
イーグル・クランプ ねじ式クランプ 1個

【特長】世界特許の球面回転アゴ式自動締め付け機構(全方向制式) ねじ式万力と自動締め付け機構の二重安全構造 チェーン式引張ブロック用フックの入る大きなシャックル穴 クサビ、ジャッキ等による加圧・押し付け時の反力支持ピースとしても使用可能 締付ねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み アークストライクに強い高抗張力鋼製本体 特許スプリング・カラーで着脱が簡単で確実 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ【用途】目違い修正・部材引き寄せ・肌付け・溶接・組立・建直し・位置決め・固定アイピース・引張ピース・安全帯取り付けピース 【質量(kg)】4.8 【寸法L(mm)】99 【寸法H(mm)】181 【寸法F(mm)】36 【適合板厚(mm)】3〜25 【寸法D(mm)】Φ42 【寸法E(mm)】30 【寸法B(mm)】30 【寸法C(mm)】30 【寸法P(mm)】150 【寸法M(mm)】Φ30 【寸法N(mm)】70 【寸法O(mm)】Φ30 【寸法I(mm)】93 【寸法G(mm)】30 【寸法K(mm)】14 【寸法Q(mm)】Φ22 【最大使用荷重(t)】1600 【適合部材】鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・鏡板・パイプ・造船用トランス材等 【寸法JI(mm)】22

クランプ > イーグル・クランプ

35. ねじ式クランプ イーグル・クランプ

販売価格 ¥96,720 〜
6営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
イーグル・クランプ ねじ式クランプ 1個

【特長】取付け部材を傷つけずにガッチリつかむ円形作動アゴ 引張方向に自在に回転するカム型倍力シャックル ねじ式万力と引張力による自動締め付け機構の二重安全構造 チェーン式引張ブロック用フックの入る大きなシャックル穴 締付ねじ及び円形作動アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み 特殊合金鋼製精密鍛造本体 スプリング式プレッシャーナット(ゆるみ止め装置)付き 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ【用途】目違い修正・部材引き寄せ・肌付け・溶接・組立・位置決め・固定アイピース・引張ピース 【材料】使用可能:硬度HV280までの鋼材及び非鉄金属(ステンレス鋼、クラッド鋼、アルミ材) 【適合部材】鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・鏡板・パイプ・造船用トランス材等

クランプ > イーグル・クランプ

36. 縦つりクランプ イーグル・クランプ

販売価格 ¥94,380 〜
6営業日以内出荷から7営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
イーグル・クランプ 縦つりクランプ 1個

【特長】着脱に便利なレバー式ロック装置(締め付け・開放機構) つり荷重による強力自動締め付け機構 つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない 高周波焼き入れ済みの特殊合金鋼製カム クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ 取扱いやすい大型のつり環 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ【用途】縦つり・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工 【適合部材】鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等

クランプ > イーグル・クランプ

37. レール吊クランプ イーグル・クランプ

販売価格 ¥39,487
6営業日以内出荷
イーグル・クランプ レール吊クランプ 1個

【特長】隙間無く並べられたレールも容易に取り出し・つり上げが出来る つり荷重に応じた最適なグリップ力で、安全につり上げる特許機構つり荷に無駄な傷を付けない特殊合金鋼製ダブルカム クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ【用途】つり上げ・運搬・敷設 【質量(kg)】3.7 【使用荷重(kg)】(最小〜最大)100〜500 【寸法A(mm)】0〜110 【適合部材】30〜60kgレール…スタンダードレール・クレーン用レール・トングレール 【適合レール】22〜75kg

クランプ > イーグル・クランプ

38. レール吊クランプ イーグル・クランプ

販売価格 ¥86,092 〜
6営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
イーグル・クランプ レール吊クランプ 1個

【特長】隙間無く並べられたレールも容易に取り出し・つり上げが出来る つり荷重に応じた最適なグリップ力で、安全につり上げる特許機構つり荷に無駄な傷を付けない特殊合金鋼製ダブルカム クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ【用途】つり上げ・運搬・敷設 【寸法A(mm)】80 【寸法D(mm)】115 【寸法B(mm)】192 【寸法C(mm)】215 【適合部材】30〜60kgレール…スタンダードレール・クレーン用レール・トングレール 【適合レール】30〜60kg

クランプ > イーグル・クランプ

39. 形鋼クランプ イーグル・クランプ

販売価格 ¥28,900
6営業日以内出荷
イーグル・クランプ 形鋼クランプ 1個

【特長】超軽量コンパクト、手のひらサイズのロック付き横つりクランプ【用途】横つり・水平つり・建方・運搬・反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工 【質量(kg)】1.3 【寸法H(mm)】85 【使用荷重(kg)】(最小〜最大)200〜1000 【寸法A(mm)】19 【適合板厚(mm)】3〜16 【寸法D(mm)】16 【寸法E(mm)】16 【寸法B(mm)】30 【寸法C(mm)】86 【寸法W(mm)】32 【寸法I(mm)】10 【寸法G(mm)】29 【寸法K(mm)】111 【寸法R(mm)】17 【適合部材】形鋼(山形鋼・みぞ形鋼・I形鋼・H形鋼)・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼板・鋼製梁・鋼製枠・造船用ロンジ材・クレーンビーム・鏡板・パイプ等

クランプ > イーグル・クランプ

40. パイプ横吊クランプ イーグル・クランプ

販売価格 ¥136,890 〜
6営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
イーグル・クランプ パイプ横吊クランプ 1個

【特長】狭い場所でも取扱いやすい、軽量・コンパクトタイプ 取付け・取外しが極めて簡単 つり荷重による強力自動締め付け機構 グリップ力はつり荷重に比例 横滑りが無く、勾配角度45°傾斜つり可能 パイプを傷つけない耐摩耗性特殊材(ウレタンゴムパッド)使用のアーム ロックピンの差し込みによる二重ロック機構 クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ【用途】つり上げ・運搬・敷設・配管 【寸法H(mm)】12 【寸法D(mm)】Φ50 【寸法G(mm)】60 【寸法R(mm)】37 【適合部材】鋳鉄管・鋼管・ビニールコーティングパイプ・丸棒・丸太

クランプ > イーグル・クランプ

戻る ページ: 1 2 3 4 次へ