検索条件:

20件中 1件〜20件

並び替え:

1. ドラム缶つり専用型クランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

販売価格 ¥36,825  
日本クランプ(JAPAN CLAMP) ドラム缶つり専用型クランプ 1個

【特長】標準ドラム缶(Φ570)専用として開発されました。 ワンタッチでドラム缶を固縛します。 蓋付ドラム缶には300C型をご使用下さい。 【質量(kg)】13.0 【基本使用荷重(t)】1.0 【トラスコ品番】106-5581 【寸法A(mm)】572 【寸法t(mm)】6 【寸法F(mm)】650 【寸法E(mm)】50 【寸法B(mm)】520 【寸法C(mm)】27 【寸法G(mm)】16 【有効寸法(mm)】(使用)Φ570 【2013年トラスコ掲載ページ】3-2141

日本クランプ

2. 横つり・縦つり兼用型クランプ(安全ロック付) 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

販売価格 ¥42,491 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
日本クランプ(JAPAN CLAMP) 横つり・縦つり兼用型クランプ(安全ロック付) 1個

【特長】横つりと縦つりの兼用型クランプです。縦起こし・反転作業も可能です。 横つりの基本使用荷重が大幅アップ(大きさは従来品と変わらず基本使用荷重は1.5倍(メーカー比)アップ)。【用途】鉄骨梁等H形鋼の建て方や運搬。 山留材や切張材の横つり・縦つり 【種別】縦吊・横吊兼用

日本クランプ
注文コード 品番 内容量 質量(kg) 基本使用荷重(t) クランプ範囲(mm) 販売価格 出荷目安 数量
02133494 ABJ-075 1個 3.3 タテ:0.5、ヨコ:0.75 3〜23 ¥42,491 5営業日以内出荷
02133503 ABJ-1.5 1個 6 タテ:1.0、ヨコ:1.5 3〜27 ¥54,733 2営業日以内出荷
02133512 ABJ-1.5-42 1個 6.3 タテ:1.0、ヨコ:1.5 18〜42 ¥67,181 5営業日以内出荷
02133521 ABJ-3 1個 13.8 タテ:2.0、ヨコ:3.0 3〜34 ¥88,187 5営業日以内出荷
02133537 ABJ-3-46 1個 14.2 タテ:2.0、ヨコ:3.0 16〜46 ¥100,772 5営業日以内出荷

3. 縦つり専用クランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

販売価格 ¥38,038 〜
5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日本クランプ(JAPAN CLAMP) 縦つり専用クランプ 1個

【特長】レンフロークランプの。・本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。・レンフロージャパン(株)と技術援助契約を締結し国産化しました。・本品は全て生産物賠償保険がついています。・鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。・重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。・構造が簡単で保守が容易です。・取付け、取外しが最も簡便、軽量で簡単な構造の為大幅な能率増進。・作業員が下で作業していた 【種別】立吊

日本クランプ
注文コード 品番 内容量 質量(kg) 基本使用荷重(t) クランプ範囲(mm) 販売価格 出荷目安 数量
02133555 BD-1 1個 5.0 1.0 3〜30 ¥38,038 5営業日以内出荷
02133564 BD-2 1個 7.0 2.0 3〜36 ¥44,945 5営業日以内出荷

4. ねじ式万能型クランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

販売価格 ¥48,790 〜
2営業日以内出荷から5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
日本クランプ(JAPAN CLAMP) ねじ式万能型クランプ 1個

【特長】・縦つり、横つり、横引き等万能型です。・自動締め付け構造ですので1形鋼等のスロープの付いた物のつり上げに非常に有効です。・スクリュー頭部にラチェットスパナ(24mm)用の六角ヘッド付き。・スクリューのねじは戻りにくい”細目”を使用しております。使用上の注意:。・横つり・縦つり作業は2台1組で行ってください。・締め付けトルクは、180kgf-cm以上で締めてください。(15cmのハンドル長さで12kgf以上の力で締めてください。)。・I型鋼等のスロ 【種別】立吊・横吊兼用

日本クランプ
注文コード 品番 内容量 質量(kg) 基本使用荷重(t) クランプ範囲(mm) 販売価格 出荷目安 数量
02133905 PCA-1.5 1個 3.3 1.5 3〜42 ¥48,790 2営業日以内出荷
02133914 PCA-3.5 1個 6.5 3.5 9〜55 ¥76,288 2営業日以内出荷
02133923 PCA-5 1個 8.7 5.0 14〜55 ¥102,002 5営業日以内出荷

5. 縦つり専用クランプ(安全ロック付) 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

販売価格 ¥33,685 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
日本クランプ(JAPAN CLAMP) 縦つり専用クランプ(安全ロック付) 1個

【特長】本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。レンフロージャパン(株)と技術援助契約を締結し国産化しました。本品は全て生産物賠償保険がついています。鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。鋼板・異形ブロック・組立て済ブロック等のつり上げ・移動等に最適。反転作業が可能です。軽量鋼矢(短尺物)の引き抜きに。 【種別】立吊

日本クランプ
注文コード 品番 内容量 質量(kg) 基本使用荷重(t) クランプ範囲(mm) 販売価格 出荷目安 数量
02133573 R-0.3 1個 1.5 0.3 2〜16 ¥33,685 5営業日以内出荷
02133582 R-0.5 1個 3.2 0.5 3〜22 ¥39,298 5営業日以内出荷
02133591 R-1 1個 5.5 1.0 3〜27 ¥47,547 5営業日以内出荷
02133607 R-2 1個 8.6 2.0 3〜35 ¥68,737 5営業日以内出荷
02133616 R-3 1個 13.5 3.0 3〜40 ¥86,579 5営業日以内出荷

6. 横吊り専用クランプ ロックスプリング付 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

販売価格 ¥24,660 〜
2営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日本クランプ(JAPAN CLAMP) 横吊り専用クランプ ロックスプリング付 1台

【特長】軽量・小型の横吊り専用クランプです。 立て起こし作業が、簡単に行えます。 ロックスプリング付クランプなので、無負荷になっても外れません。【用途】形鋼の立て起こし・運搬に。 【仕様】横吊り専用 【2013年トラスコ掲載ページ】3-2132

日本クランプ

7. 形鋼縦吊り専用簡易型クランプ とんぼ作業可能 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

販売価格 ¥57,482
2営業日以内出荷
 
日本クランプ(JAPAN CLAMP) 形鋼縦吊り専用簡易型クランプ とんぼ作業可能 1台

【特長】H型鋼およびI型鋼の移動、反転、積みおろし、ビームや構造物の吊り上げ積み重ねなどに最適です。 衝撃の強いとんぼ(反転)作業も可能です。【用途】H形鋼・I形鋼・山形鋼などの形鋼。 【仕様】形鋼・縦吊り専用 【トラスコ品番】363-1117 【寸法L(mm)】210 【寸法H(mm)】319 【基本使用荷重(t)】2.0 【クランプ範囲(mm)】3〜30 【寸法D(mm)】70 【寸法H2(mm)】96 【2013年トラスコ掲載ページ】3-2130

日本クランプ

8. U字溝吊りクランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

販売価格 ¥49,677
2営業日以内出荷
 
日本クランプ(JAPAN CLAMP) U字溝吊りクランプ 1組(2台入)

【特長】使用有効寸法が大きく、鉄筋コンクリート、ロングU型、L型の吊り上げに最適。 本機は無負荷時、クランプアームがストッパー構造により開いているため、一人で同時に2台をセットできるので非常に便利です。 クランプ取付後、ストッパーを引くとロックスプリングにより歯が自動的にコンクリートに噛み込み、吊り上げ姿勢を保つので玉掛け作業が一人でできます。 取り外しの場合は上部ヒンジプレートを上から押すと自動的にクランプアームが「開」の状態でロックされます。【用途】U字溝吊り。 【仕様】コンクリート2次製品吊り 【トラスコ品番】107-1998 【寸法L(mm)】458 【寸法H(mm)】125 【基本使用荷重(t)】0.5(0.25×2) 【クランプ範囲(mm)】40〜160 【寸法D(mm)】78 【寸法H2(mm)】546 【2013年トラスコ掲載ページ】3-2138

日本クランプ

9. 横つり専用クランプ(安全ロック付) 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

販売価格 ¥37,080 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
日本クランプ(JAPAN CLAMP) 横つり専用クランプ(安全ロック付) 1個

【特長】横つり専用クランプです。 立て起こし作業も可能です。 クランプのアゴ部が、二股になっているのでH形鋼等の長手方向や補強材を挟んでつり上げるのに最適です。【用途】H形鋼等の運搬やトラック等からの積み下ろしや鉄骨梁の建て方などの横つり作業に最適です。 【種別】横吊

日本クランプ

10. 形鋼つり専用クランプ(とんぼ作業可能) 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

販売価格 ¥42,491 〜
5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日本クランプ(JAPAN CLAMP) 形鋼つり専用クランプ(とんぼ作業可能) 1個

【特長】レンフロークランプの。・本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。・レンフロージャパンと技術援助契約を締結し国産化しました。・本品は全て生産物賠償保険がついています。・鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。・重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。・H型鋼及びI型鋼の移動、反転、積み降し、ビームや構造物のつり上げ積み重ね等に最適です。・このクランプは簡易型ですので、取り扱いは、十 【種別】立吊 【2013年トラスコ掲載ページ】3-2130

日本クランプ

11. 異形棒鋼、丸棒つり専用クランプ(遠隔操作・ダブルロック式) 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

販売価格 ¥129,159
5営業日以内出荷
 
日本クランプ(JAPAN CLAMP) 異形棒鋼、丸棒つり専用クランプ(遠隔操作・ダブルロック式) 1個

【特長】異形棒鋼、丸棒等のつり上げに最適。ロックは2 本のロープを引っ張らないと外れないダブルロック式。遠隔操作によるクランプの取り外しが可能。アジャスター式で広範囲の寸法にご使用いただけます。各品番とも大容量(1 .5 t ・2 .0 t )のものもあります。・主寸法(mm):H:200、d:20、t:16。・使用鉄筋呼び径:19〜41 【質量(kg)】9.4 【基本使用荷重(t)】1.0

日本クランプ

12. 横つり専用クランプ(ロックスプリング付) 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

販売価格 ¥25,199 〜
5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日本クランプ(JAPAN CLAMP) 横つり専用クランプ(ロックスプリング付) 1個

【種別】横吊

日本クランプ

13. 横つり専用クランプ(安全ロック付) 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

販売価格 ¥40,971 〜
5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日本クランプ(JAPAN CLAMP) 横つり専用クランプ(安全ロック付) 1個

【特長】レンフロークランプの。・本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。・レンフロージャパンと技術援助契約を締結し国産化しました。・本品は全て生産物賠償保険がついています。・鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。・重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。・型鋼(L型、I型、H型)構造物ブロック等のつり上げ移動等に最適です。・反転作業が可能です。・フランジの短い形鋼つりに最適です 【種別】横吊

日本クランプ

14. 水平つり専用クランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

販売価格 ¥43,601 〜
5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
日本クランプ(JAPAN CLAMP) 水平つり専用クランプ 1組(2個入)

【特長】レンフロークランプの。・本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。・レンフロージャパンと技術援助契約を締結し国産化しました。・本品は全て生産物賠償保険がついています。・鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。・重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。・従来のハッカーの簡便さにクランプの安全性を組み込み鋼板のつり上げ、移動に適したクランプです。・クランプの先端がクサビ形状になっている 【種別】横吊クランプ

日本クランプ

15. クランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

販売価格 ¥52,988 〜
5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日本クランプ(JAPAN CLAMP) クランプ 1組(2個入)

【種別】立吊クランプ 【クランプ範囲(mm)】40〜160

日本クランプ

16. クランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

販売価格 ¥48,824 〜
5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日本クランプ(JAPAN CLAMP) クランプ 1個

日本クランプ

17. 縦つり専用安全ロック付クランプ(立て上げ作業可能) 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

販売価格 ¥43,810 〜
5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
日本クランプ(JAPAN CLAMP) 縦つり専用安全ロック付クランプ(立て上げ作業可能) 1個

【特長】レンフロークランプの。・本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。・レンフロージャパン(株)と技術援助契約を締結し国産化しました。・本品は全て生産物賠償保険がついています。・鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。・重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。・ジョオの部分をカムに変えてカムとカムで噛み込むように作られているために、立て上げ作業の場合、被つり上げ物に対しての噛み込みが非常に安定 【種別】立吊

日本クランプ

18. レンフロークランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

販売価格  
日本クランプ(JAPAN CLAMP) レンフロークランプ
レビュー:(1)

【用途】平吊・立吊専用

日本クランプ

19. レンフロークランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

販売価格  
日本クランプ(JAPAN CLAMP) レンフロークランプ

日本クランプ

20. ドラム缶つり専用型クランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

販売価格  
日本クランプ(JAPAN CLAMP) ドラム缶つり専用型クランプ

【特長】クランプの取り付け・取外しはハンドルを操作するワンタッチ式です。 ドラムの外形をホールドして垂直につり上げるので、非常に安定した作業が行えます。【用途】JIS Z 1600 鋼製オープンドラム缶(蓋付ドラム缶)つり専用 【質量(kg)】13.5 【寸法d(mm)】70 【基本使用荷重(t)】1 【寸法A(mm)】572 【寸法t(mm)】6 【寸法F(mm)】757 【寸法E(mm)】50 【寸法B(mm)】520 【寸法C(mm)】59 【寸法G(mm)】16 【有効寸法(mm)】(使用)570

日本クランプ

戻る ページ: 1 次へ