18件中 1件〜18件

並び替え:

1. 防食用ビニルテープ No.51 日東電工

販売価格 ¥525 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日東電工 防食用ビニルテープ No.51 1巻
レビュー:(4)

【特長】巻き付け作業がしやすい、防食・保護用ビニールテープです。 耐久性・防食性に優れ、各種鋼管の防錆・防食に効果を発揮します。 防食テープNo.51は、各種パイプラインの防食と保護を目的に開発された防食テープです。 すぐれた電気特性・耐薬品性をもつ塩化ビニル基材に、合成ゴムを主成分とした粘着剤を厚く塗布し、すぐれた耐久性・防食性を発揮します。 また、柔軟性に富んでいるため、巻き付け作業がしやく、低温での作業やジョイント部・屈曲部の施工にも適しています。 耐久性・防食性にすぐれています。 柔軟なフィルムと厚い粘着剤で構成され、ジョイント部や屈曲部などにも良くなじみ、シール性・クッション性にすぐれています【用途】ペトロラタム系防食テープ(59シリーズ)の保護。 各種鋼管の防錆・防食用。 各種パイプラインの防食・保護。 電力ケーブル・通信ケーブルの防食・保護。 鉱山・化学工場など過酷な条件下でのパイプの防食・保護。 【使用温度範囲(℃)】-10〜60 【基材】ポリ塩化ビニール(PVC) 【粘着剤】ゴム系 【粘着力(N/10mm)】2.76 【引張強度(N/25mm)】98 【2015年トラスコ掲載ページ】3 0758

ビニールテープ > 防食・配管用途
注文コード 品番 内容量 テープ幅(mm) テープ長さ(m) 販売価格 出荷目安 数量
37053746 No.51 1巻 ブラック 50 10 ¥525 1営業日以内出荷
39540155 No.51 1巻 ブラック 75 10 ¥786 1営業日以内出荷
39540146 No.51 1巻 ブラック 100 10 ¥999 1営業日以内出荷
39540164 No.51 1巻 シルバーグレー 50 10 ¥525 1営業日以内出荷

2. ビニールテープ モノタロウ

販売価格 ¥80 〜 バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
モノタロウ ビニールテープ 1巻
レビュー:(139)

【用途】電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。 【使用温度範囲(℃)】10〜80 【規格】UL510 【基材】PVC(薄膜) 【破断伸度(%)】100以上 【粘着剤】ゴム系粘着剤 【引張強度(N/25mm)】70.0 【剥離強度(N/25mm)】1.5以上 【粘着力(N/25mm)】4.5

ビニールテープ > 一般用途
注文コード 品番 内容量 テープ幅(mm) テープ長さ(m) 販売価格 出荷目安 数量
06788241 - 1パック(5巻) 19 10 ¥189 1営業日以内出荷
06788266 - 1パック(5巻) 19 10 ¥189 1営業日以内出荷
06788284 - 1パック(5巻) 19 10 ¥189 1営業日以内出荷
06788302 - 1パック(5巻) 19 10 ¥189 1営業日以内出荷
06788327 - 1パック(5巻) 19 10 ¥189 1営業日以内出荷

3. 防食テープ 日東電工

販売価格 ¥883 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日東電工 防食テープ 1巻
レビュー:(5)

【特長】ペトロラタム系防錆・防食テープです。 配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。 切断にはカッターが必要【用途】配管・機器・タンク類の防錆・防食用。 【色】茶褐色 【使用温度範囲】-5〜50℃ 【粘着力(N/10mm)】5.2 【引張強度(N/25mm)】79 【2015年トラスコ掲載ページ】3 0756

ビニールテープ > 防食・配管用途
注文コード 品番 内容量 テープ幅(mm) テープ長さ(m) テープ厚さ(mm) 販売価格 出荷目安 数量
37054613 No.59 1巻 50 10 1.1 ¥883 1営業日以内出荷
37054595 No.59 1巻 100 10 1.1 ¥1,755 1営業日以内出荷

4. ビニルテープ No.21 nitoms(ニトムズ)

販売価格 ¥62 〜 バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
ビニールテープ
モノタロウ
ビニールテープ
¥80 〜
nitoms(ニトムズ) ビニルテープ No.21 1巻
レビュー:(29)

【特長】JISC2336取得 使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 カット性にすぐれ、手で切ることができます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。 1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。 8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。 無鉛タイプです。【用途】電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。 結束、色分けに。 【基材】塩化ビニル 【伸度(%)】100以上 【粘着剤】ゴム系 【使用環境温度(℃)】10〜60 【引張強度(N/25mm)】52.6 【粘着力(N/25mm)】5.1

ビニールテープ > 一般用途
注文コード 品番 内容量 テープ幅(mm) テープ長さ(m) 販売価格 出荷目安 数量
03334904 J2531 1パック(5巻) 19 10 ¥339 1営業日以内出荷
03334931 J2532 1パック(5巻) 19 10 ¥339 1営業日以内出荷
03334922 J2533 1パック(5巻) 19 10 ¥339 1営業日以内出荷
03334913 J2534 1パック(5巻) 19 10 ¥339 1営業日以内出荷
03334947 J2535 1パック(5巻) 19 10 ¥339 1営業日以内出荷

5. JISビニールテープ 男前モノタロウ

販売価格 ¥469 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
男前モノタロウ JISビニールテープ 1パック(10巻)
レビュー:(15)

【特長】被着体へのなじみが良く剥がれが少ない。 適度な伸びがあり、手切れ性良好です。 絶縁性に優れます。 端末剥がれが少なく確実な作業が行えます。 無鉛タイプ。 「RoHS指令」特定有害物質の意図した使用はありません。【用途】配線、配管の色分け、結束からご家庭まで幅広くご利用できます。 【基材】ポリ塩化ビニル 【JIS規格】C2336 【伸び(%)】100以上 【粘着力(N/10mm)】0.5以上 【引張強度(N/10mm)】15以上 【絶縁耐力】25KV/mm以上

ビニールテープ > 一般用途
注文コード 品番 内容量 テープ幅(mm) テープ長さ(m) 販売価格 出荷目安 数量
41415236 - 1パック(10巻) 19 10 ¥469 1営業日以内出荷
41415245 - 1パック(10巻) 19 10 ¥469 1営業日以内出荷
41415254 - 1パック(10巻) 19 10 ¥469 1営業日以内出荷
41415263 - 1パック(10巻) 19 10 ¥469 1営業日以内出荷

6. ミリオン 防食用ビニルテープ 共和

販売価格 ¥2,890 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
共和 ミリオン 防食用ビニルテープ 1パック(6巻)
レビュー:(1)

【特長】パイプラインを空気・水・化学物質・迷走電流などの腐食原因から守るために開発したものです。 やわらかなビニル製ですから、巻き付けやすく、剥がれることがありません。 優れた粘着性により、金属表面を水・空気から隔離します。 電気絶縁性にすぐれているため電食を防ぎます。 効果の維持/耐水・耐候性にすぐれています。 電気に強く、使用後の抵抗力も衰えません。 作業性/柔軟性・粘着性に富んでいるため、巻きつけ作業が容易にでき、ジョイントの屈曲部にも簡単に施行できます。【用途】パイプラインの錆止め。 水道・ガスのパイプの保護。 電線管・通信ケーブルの防食被覆。 湿気や腐食の多い化学工場などの配管保護。 【基材】高品質な軟質ビニルフィルムを素材に、特殊な粘着剤を塗布 【引張強度】17.5kgf/25mm(常態)18.6kgf/25mm(温水浸漬後) 【伸び(%)】220 【粘着力】ステンレス670gf/25mm(常態)600gf/25mm(温水浸漬後)自背面620gf/25mm(常態)590gf/25mm(温水浸漬後) 【使用環境温度(℃)】-20〜60

ビニールテープ > 防食・配管用途

7. 粘着性ポリエチレン高圧絶縁テープ 男前モノタロウ

販売価格 ¥259
男前モノタロウ 粘着性ポリエチレン高圧絶縁テープ 1巻
レビュー:(24)

【特長】ポリエチレン基材にブチルゴムを主成分とした粘着層を貼り合わせた高圧絶縁テープです。 優れた電気的諸特性、耐水耐湿性、耐オゾン、耐候性、耐化学薬品性、良好な耐寒性、耐老化性、機械的性質、長期保存可能。【用途】電力ケーブル及び通信ケーブルの接続部や端末部の絶縁と防水、金属の防食など。 【仕様】耐トラッキング性0.45A以下 【材質】ブチルゴム 【伸び(%)】400以上 【粘着力(N/20mm)】25 【引張強度(N/cm2)】216〜490 【材質(基板)】ポリエチレン 【絶縁破壊電圧(kV/mm)】30以上

ビニールテープ > 高圧絶縁テープ

8. ペトロラタム系防食テープ(2種) 日東電工

販売価格 ¥1,219 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日東電工 ペトロラタム系防食テープ(2種) 1巻

【特長】ペトロラタム系防錆・防食テープです。配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。耐熱流下温度65℃です。【用途】配管・機器・タンク類の防錆・防食用。 【色】茶褐色 【使用温度範囲(℃)】-5〜65 【基材】不織布 【粘着剤】ペトロラタム系 【粘着力(N/10mm)】5.6 【引張強度(N/25mm)】79 【2015年トラスコ掲載ページ】3 0756

ビニールテープ > 防食・配管用途

9. ビニルテープ 幅広 No.21 nitoms(ニトムズ)

販売価格 ¥499 〜 バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
nitoms(ニトムズ) ビニルテープ 幅広 No.21 1巻
レビュー:(6)

【特長】環境にやさしい無鉛タイプの結束用ビニルテープ。 適度な柔軟性と強度があり、結束作業に適しています。 幅のバリエーションがあり、多様な結束用途のニーズにこたえます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。 1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。 8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。【用途】結束作業に。 識別に。 【基材】塩化ビニル 【伸度(%)】100以上 【粘着剤】ゴム系 【使用環境温度(℃)】10〜60 【対SUS粘着力(N/10mm)】0.5以上 【引張強度(N/25mm)】52.6 【引張強度(N/10mm)】15以上 【粘着力(N/25mm)】5.1 【巻戻し力(N/25mm)】12.5

ビニールテープ > 一般用途

10. ペトロラタム系防食テープ(耐熱用) 日東電工

販売価格 ¥1,658 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日東電工 ペトロラタム系防食テープ(耐熱用) 1巻

【特長】ペトロラタム系防錆・防食テープです。配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。耐熱流下温度90℃です。【用途】高温配管、機器、タンク類の防錆・防食用。 【色】茶褐色 【使用温度範囲(℃)】-5〜90 【基材】不織布 【粘着剤】ペトロラタム系 【粘着力(N/10mm)】6 【引張強度(N/25mm)】79 【2015年トラスコ掲載ページ】3 0756

ビニールテープ > 防食・配管用途

11. ペトロラタム系防食テープ(難燃性) 日東電工

販売価格 ¥1,626 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日東電工 ペトロラタム系防食テープ(難燃性) 1巻

【特長】ペトロラタム系防錆・防食テープです。NO.59Hの特性に難燃性を付与したものです。耐熱流下温度65℃です。【用途】コンビナートなど特別防災地域の防錆・防食用。 【色】茶褐色 【使用温度範囲(℃)】-5〜65 【基材】不織布 【粘着剤】ペトロラタム系 【粘着力(N/10mm)】12 【引張強度(N/25mm)】79 【2015年トラスコ掲載ページ】3 0756

ビニールテープ > 防食・配管用途

12. エスロンテープ 積水化学工業

販売価格 ¥65
1営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
積水化学工業 エスロンテープ 1巻

【特長】電気絶縁性・耐候性に優れた、作業性の良いビニールテープです。JIS規格適合品(JIS C 2336)です。【用途】一般配線工事、配線色別用。 【材質】基材:ポリ塩化ビニール樹脂、粘着剤:ゴム系 【幅(mm)】19 【厚さ(mm)】0.2 【質量(g)】45 【長さ(m)】10 【使用温度範囲(℃)】-10〜60 【粘着力(N/10mm)】1.5 【引張強度(N/10mm)】29.4 【2015年トラスコ掲載ページ】3 0730

ビニールテープ

13. 自己融着ブチルゴムテープ No.15 nitoms(ニトムズ)

販売価格 ¥659
nitoms(ニトムズ) 自己融着ブチルゴムテープ No.15 1巻
レビュー:(8)

【特長】バツグンの密着性!しかもノンセパレートタイプ。 ノンセパレートタイプなので、巻きやすく作業時間も短縮できます。 耐水・耐湿性の要求される電線などの防水被覆。【用途】電線ケーブルの端末処理・接続用に。 ケーブル端末の電気絶縁に 機械、工具の絶縁、水道官などの配管補修に 【色】黒 【トラスコ品番】391-4950 【質量(g)】100 【基材】ブチルゴム 【伸度(%)】550 【引張強度(N/10mm)】15.5 【セパレータ】なし 【2015年トラスコ掲載ページ】3 0737

ビニールテープ > 自己融着テープ

14. 防食用ビニルテープ Denka(デンカ)

販売価格 ¥23,900 〜
5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
Denka(デンカ) 防食用ビニルテープ 1ケース(20巻)

【特長】電気絶縁性に優れ、施工後も抵抗力が衰え難い。埋設された金属管の自然腐食や漏洩電流に優れた防食効果を発揮します。屈曲部の巻きつけに優れます。【用途】上水道、ガス管、パイプライン、電力、通信ケーブル工場内配管の防食、保護 【基材】塩化ビニール 【粘着剤】溶剤系ゴム 【伸び(%)】230 【絶縁抵抗(MΩ)】1000以上 【粘着力(N/10mm)】試験板常温:2.1試験温水浸漬後:2.81自背面板常温:1.6自背面温水浸漬後:2.45 【引張強度(N/10mm)】60.5

ビニールテープ > 防食・配管用途

15. エクストリーム4600 テサ(tesa)

販売価格 ¥1,090 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
テサ(tesa) エクストリーム4600 1巻
レビュー:(3)

【特長】部品交換を待てない、設備を当面停止できないなど、緊急補修を要する際に大きな威力を発揮します。 設備の維持管理責任者の方々の強力な助っ人です。 重ねることでテープ自体が互いに融着します。 粘着剤を使用していないため、水の中でも使用可能です。 柔軟性が高く、多様な被着面に使用可能です。 電気絶縁性に優れています。 耐熱性・耐寒性・耐光性に優れています。UL510 認証品です。 糊残りしないため仮固定に適しています。【用途】高温になるワイヤーやケーブルの絶縁や保護 金属製パイプや水回り配管の保護 各種塗装面へのマスキング(紛体塗装、溶剤塗装、Eコート、陽極処理、メッキ処理など) 自動車ワイヤーハーネスの絶縁・保護・結束やリペア作業、エンジン回りのシーリング 海洋部品の結束、固定、保護 【材質】シリコーンゴム 【伸び(%)】600 【耐熱温度(℃)】-60〜260 【絶縁破壊電圧(kV)】8 【引張強度(N/10mm)】33 【耐圧力性(kg/cm2 )】12/4重巻 【セパレータ】ポリエステル 【特性】耐候性、耐薬品性、耐油性、耐塩水性、耐摩耗性 【2015年トラスコ掲載ページ】3 0737

ビニールテープ > 自己融着テープ

16. アサヒSテープ(粘着性ビニールテープ) 住電朝日精工

販売価格 ¥519
住電朝日精工 アサヒSテープ(粘着性ビニールテープ) 1巻
レビュー:(1)

【特長】ケーブルの終端部および直線接続部の自己融着テープ処理部の保護用として使用し、良質のビニールコンパウンドで作ったテープ片面に粘着剤を均一に塗布したものです。 【色】黒 【伸度(%)】100 【引張強度(N/19mm:参考値)】37.2 【粘着力(N/19mm)】5.39

ビニールテープ > 高圧絶縁テープ

17. 100mmx10m ペトロラタム系防食テープ エスコ

販売価格 ¥2,690
5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
エスコ 100mmx10m ペトロラタム系防食テープ 1個

ビニールテープ > 防食・配管用途

18. 耐熱ハーネステープ Denka(デンカ)

Denka(デンカ) 耐熱ハーネステープ
レビュー:(5)

【特長】分子間に架橋結合を施した基材を使用し、耐熱性を高めています。 200℃で30分の使用環境において溶融しない事を確認しております。 200ボルト以下の低電圧に対する耐絶縁破壊性能を保持します。 適度に伸び被着体への巻きつけが容易です(乾燥使用)。 切断にはカッターが必要。【用途】自動車エンジン周りの高温部配線保護・結束用。 OA機器等の高温部配線保護・結束用。 【色】グレー 【トラスコ品番】293-0315 【質量(g)】80 【使用温度範囲(℃)】0〜100 【基材】ポリ塩化ビニール(PVC)フィルム 【伸度(%)】180 【粘着剤】ゴム系 【粘着力(N/10mm)】2.17 【引張強度(N/10mm)】24.7 【体積抵抗率(MΩcm)】5.8×108

ビニールテープ > 一般用途

戻る ページ: 1 次へ