25件中 1件〜25件

並び替え:

1. ディスプレイ分配器 エレコム

販売価格 ¥4,690 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
エレコム ディスプレイ分配器 1個

【特長】一台のパソコンの画像を、複数のディスプレイに綺麗に表示できます。画像の良さにこだわった、新VGA回路を搭載。小さな文字もつぶれずに表示できます。2・4・8ポート商品を用意。しかも3段のカスケード接続にも対応で、様々な要求に対応します。 【付属品】専用VGAケーブル1.8m×1本、専用ACアダプタ 【材質】メタル 【対応機種】ミニD-sub15ピン搭載PC、ディスプレイ(VGA、SVGA、XGA、マルチシンク) 【周波数帯域(MHz)】映像/300 【最大解像度】1920×1440(75Hz対応) 【使用環境温度(℃)】動作時/5〜40、保存時/-20〜60 【LED】グリーン(Active)×1、オレンジ(Power)×1 【使用環境湿度(%)】0〜80(結露なきこと)

切替器
注文コード 品番 内容量 コネクタ形状 質量(g) ポート数 販売価格 出荷目安 数量
75910371 VSP-A2 1個 入力/ミニD-sub15ピン(ミニ)オス×1出力/ミニD-sub15ピン(ミニ)メス×2 490 出力/2 ¥4,690 1営業日以内出荷
75910362 VSP-A4 1個 入力/ミニD-sub15ピン(ミニ)オス×1出力/ミニD-sub15ピン(ミニ)メス×4 770 出力/4 ¥5,890 1営業日以内出荷
75910353 VSP-A8 1個 入力/ミニD-sub15ピン(ミニ)オス×1出力/ミニD-sub15ピン(ミニ)メス×8 920 出力/8 ¥7,590 4営業日以内出荷

2. ディスプレイ切替器 サンワサプライ

販売価格 ¥2,890
1営業日以内出荷
サンワサプライ ディスプレイ切替器 1個

【特長】ディスプレイコネクタの1番ピンから15番ピンまで全ての信号線を全回路でストレートに切替える手動切替のディスプレイ切替器です。 切替時はディスプレイケーブルをストレートに延長しただけの状態になるので相性問題がほぼ発生しません。 ワイドディスプレイにも対応します。 全回路切替え、ストレート全結線仕様なのでパソコンの種類を選びません。 RoHS対応製品です。

切替器
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
76062777 SWW-21VLN 1個 ¥2,890 1営業日以内出荷

3. パソコン切替器(エミュレーション非搭載・手元スイッチ付き) サンワサプライ

販売価格 ¥4,290
5営業日以内出荷
サンワサプライ パソコン切替器(エミュレーション非搭載・手元スイッチ付き) 1個

【特長】1組のUSBキーボード・USBマウス・ディスプレイで2台のパソコンを切り替えて操作できます。 キーボード・マウス信号のエミュレーション機能を搭載しないタイプなので多機能マウスや特殊なドライバを有する多機能キーボードにも対応します。(切り替え後、デバイスを認識するまで数秒かかります)。 手元スイッチを押すだけで切り替えできる簡単切り替え方式です。 ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。 高解像度2048×1536ドットまで表示可能です。 パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。 【付属品】パソコン切替器本体×1、手元スイッチ×1、取扱説明書(保証書付き)×1 【質量(g)】309 【切替方式】手元スイッチ 【ケーブル長(m)】パソコン1/0.9、パソコン2/0.9、手元スイッチケーブル/1.8 【対応OS】Windows 8.1・8・7・Vista・XP(32/64bit、各Edition対応)、Windows Server 2012(R2)、Windows Server 2008(R2)、Windows Server 2003(R2)、Mac OS X、Mac OS 9.0以降、Linux(CentOS、uBuntu、OpenSUSE) 【消費電力】動作電圧-USBポートから電源供給/DC+5V 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】78×72×24.5 【対応機種】【パソコン】Windows搭載(DOS/V)デスクトップパソコンまたはノートパソコン、Apple Macシリーズ(USB Aコネクタメス、ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種)、【キーボード】USBキーボード、【マウス】USBマウス、【ディスプレイ】ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つマルチスキャンディスプレイ 【消費電流(mA)】最大220 【インターフェース】【パソコン用】ディスプレイ/ミニD-sub(HD)15pinオス×2、キーボード/USB Aコネクタオス×2、マウス/USB Aコネクタオス×2【コンソール用】ディスプレイ/ミニD-sub(HD)15pinメス×2、キーボード/USB Aコネクタメス×1、マウス/USB Aコネクタメス×1 【保管温湿度範囲】温度/-20〜60℃ 湿度/80%以下(結露なきこと) 【動作温湿度範囲】温度/0〜50℃ 湿度/80%以下(結露なきこと) 【対応解像度】2048×1536ドットまで表示可能(DDC2B対応)

切替器
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
20106232 SW-KVM2UUSN 1個 ¥4,290 5営業日以内出荷

4. ディスプレイ切替器 サンワサプライ

販売価格 ¥3,790
5営業日以内出荷
サンワサプライ ディスプレイ切替器 1個

【特長】ディスプレイコネクタの1番ピンから15番ピンまで全ての信号線を全回路でストレートに切替える手動切替のディスプレイ切替器です。 切替時はディスプレイケーブルをストレートに延長しただけの状態になるので相性問題がほぼ発生しません。 ワイドディスプレイにも対応します。 全回路切替え、ストレート全結線仕様なのでパソコンの種類を選びません。 RoHS対応製品です。

切替器
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
76066505 SWW-31VLN 1個 ¥3,790 5営業日以内出荷

5. USBパソコン切替器(PC2台切替) エレコム

販売価格 ¥4,690 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エレコム USBパソコン切替器(PC2台切替) 1個
レビュー:(1)

【特長】手元のスイッチを押すだけで簡単切替!色々なUSB機器を2台のパソコンで共有できるUSBパソコン切替器。 パソコン側もUSB接続なので、ノートパソコンも切替可能!ノートパソコンでもデスクトップパソコンでも、2台のパソコンで1セットのマウス・キーボード・プリンタなど色々なUSB機器と、ディスプレイを共有できるUSBパソコン切替器です。 2台のUSB機器とディスプレイを共有可能です。 パソコン側への接続もUSB接続なので、PS/2ポートが付いていないノートパソコンも切替可能です。 USBポートを2ポート装備し、さらにUSBハブを利用することで3個以上のUSB機器を共有することも可能。 【切替方式】手元スイッチ 【ケーブル長(m)】切替器本体〜コネクタ部/0.9切替器本体〜手元スイッチ/1.8 【最大解像度】2048×1536 【最大接続台数】(PC)2台

切替器
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
58438265 KVM-KUS 1個 ¥4,690 1営業日以内出荷
58438274 KVM-KUSN 1個 ¥4,890 1営業日以内出荷

6. パソコン自動切替器 USB接続(2台用) ラトックシステム

販売価格 ¥4,790
5営業日以内出荷
ラトックシステム パソコン自動切替器 USB接続(2台用) 1個

【特長】2台のパソコンを切り替え、1組のコンソール(キーボード・ディスプレイ・マウス)で操作することができます。使い慣れたキーボードとマウスを複数台のパソコンで共有して、作業効率アップ。 ディスプレイも複数台そろえる必要がなく、省スペースで経済的。 最大2048×1536(85Hz)までのアナログディスプレイをサポート。アスペクト比16:10や16:9のワイドディスプレイも使用可能です。 人気のワイヤレスキーボード・マウスセットをサポート。レシーバを切替器のキーボード用ポートに接続して、キーボードとマウスの両方を使用することができます。 Logicool MX/VX Revolution・G・LX・MX・Clickシリーズ、チルトホイール搭載マウスやレーザーマウスで動作確認済みです。 パソコン起動時、切替器でのパソコン選択は必要ありません。本製品はディスプレイの識別信号(EDID)読み出し回路を搭載しているので、PC番号を選択していなくても適切な解像度で表示します。 切替器本体に装備する切替ボタン、あるいはキーボード上の[ScrollLock]キーを2度押すホットキーによるパソコンの切替が可能です。 ホットキーではキーボード上から手を離さずにパソコンを切り替えるので、快適に作業を継続することができます。切替ボタン横には、選択したパソコン番号が点灯するLEDを搭載しています。 キーボードやマウスでの切替機能を拡張できるオリジナルソフトウェア「KVMユーティリティ」をダウンロード提供。本ユーティリティを使うと、[ScrollLock]以外のキーや画面上のスイッチでもパソコンが切り替えられるようになり、切替操作の快適性が向上します。 切替器本体には選択しているパソコンがひとめでわかるLEDを搭載。選択されたパソコン番号のLEDが緑色に点灯します。 電源はパソコンのUSBポートから供給。ACアダプタは不要です。 専用ドライバのインストール不要。プラグアンドプレイで、すぐに使えます。 切替器にはディスプレイを接続しなくても使用可能。マウス・キーボードのみの接続を正式サポートしています。それぞれのパソコンにディスプレイを接続したい場合に便利です。 大きさ約82mm×67mm×22mmのコンパクト設計。クレジットカード大のスペースがあれば、本体の設置が可能。机の上に置いてもコネクタやケーブルが邪魔にならないよう、接続コネクタはPC用とコンソール用で一面ずつ配置しています。 本製品は、 【付属品】x30Uシリーズ用接続ケーブル(×1)(約1.2m) 【材質】ABS樹脂 【切替方式】ホットキー(ScrollLock-ScrollLock)または切替ボタン(PC1/PC2) 【対応OS】Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Windows 2000、Windows Server 2008、Windows Server 2003、MacOS X 10.4.1以降、MacOS X 10.3.x、MacOS 9.2.2(Windowsは32ビット/64ビット両対応) 【対応機種】ミニD-sub15ピンディスプレイコネクタおよびUSBコネクタを装備したWindows PCおよびMac 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】82×67×22(突起部・ケーブル部含まず) 【電源電圧(V)】DC5(USBポートから供給) 【消費電流(mA)】150 【本体形状】ミニボックスタイプ 【ディスプレイ】ミニD-sub15ピンディスプレイコネクタを装備したパソコン用ディスプレイ 【表示LED】選択しているパソコン番号のLEDが緑色に点灯(非選択時は消灯) 【キーボード】USB キーボード 【適合コネクタ】【コンソール接続側】ディスプレイ ミニD-sub15ピン(メス)、キーボード USB(Series A レセプタクル)、マウス USB(Series A レセプタクル)【パソコン接続側】(ケーブル長:約1.2m×1)、ディスプレイ ミニD-sub15ピン(オス)、キーボード・マウス USB(Series A プラグ) 【最大接続台数】2台 【対応解像度】最大2048×1536(85Hz)

切替器

7. 電子式VGA切替器(2ポート) エレコム

販売価格 ¥3,590
エレコム 電子式VGA切替器(2ポート) 1個

【特長】●高画質で表示できる電子式のディスプレイ切替器。 ●最大2台のパソコンで1台のアナログ入力対応ディスプレイを切り替え可能。 ●最大1920ドット×1440ライン、帯域幅250MHzと幅広く、ほとんどのパソコンおよびモニタで使用可能です。 ●電源スイッチを使って本製品の電源をオン/オフできます。 ●パソコンから独立して電源供給できるACアダプタが付属。 【付属品】ACアダプタ 【適合】アナログディスプレイ出力を持つPC/AT互換機 【規格】VGA 【コネクタ形状】D-Sub15ピン(ミニ)メス 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】180×66.1×44 【結線方式】電子式(ICスイッチ) 【回路数】2

切替器

8. PS/2パソコン切替器 エレコム

販売価格 ¥2,390
エレコム PS/2パソコン切替器 1個

【特長】ケーブルタイプPS/2 KVMスイッチ。PS/2端子の付属したPC/AT互換機に対応。【用途】パソコンの切替 【質量(g)】約292 【規格】PS/2 【ケーブル長(m)】1.2 【コネクタ形状】(コンソール側)マウス/キーボード:PS/2、モニター:D-sub15ミニ(アナログ専用) - (PC側)マウス/キーボード:PS/2|モニター:D-sub15ミニ(アナログ専用) 【対応】(アーキテクチャー)PC/AT互換機 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】73.5×22.5×58.5 【回路数】2

切替器

9. 高解像度対応パソコン自動切替器(USB機器3台) エレコム

販売価格 ¥2,790
エレコム 高解像度対応パソコン自動切替器(USB機器3台) 1個

【特長】1組のUSBキーボード・マウス・モニタ・プリンタなどを2台のパソコンで共有できる切替器。 省スペースを実現するコンパクトなケーブルタイプで、設置場所を選ばす、すっきりと接続可能です。 USBポートにUSBハブを接続することにより、4台以上のUSB機器を共有することもできます。 手元のスイッチなどで簡単切替できます。 【仕様】切替音なし 【切替方式】手元スイッチ、ホットキー([Scroll Lock]×2回)、アプリケーションによる切替 【電源】バスパワー 【定格電圧(V)】5 【ケーブル長(m)】1.5(コネクタを除く) 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】モニタ接続側/43.0×77.0×21.0(ケーブルを含まず)、マウス・ーボード接続側/39.0×77.0×21.0(ケーブルを含まず)、手元スイッチ/36.0×60.0×12.0(ケーブル含まず) 【対応機種】Windows/【USB2.0動作時】USB2.0ポートを装備し、Windows 8.1/8/7/Vista(〜SP1)/XP(SP1〜SP3)/2000(SP4)が動作するPC/AT互換機 【USB1.1動作時】USB1.1ポートを装備し、Windows 8.1/8/7/Vista(〜SP1)/XP(〜SP3)/2000(〜SP4)/Me/98が動作するPC/AT互換機Mac/【USB2.0動作時】USB2.0ポートを装備し、MacOS X 10.3〜10.5が動作するIntelMac機、MacOS X 10.0〜10.5が動作するPower Mac機【USB1.1動作時】USB1.1ポートを装備し、MacOS 8.6〜9.2、MacOS X 10.0〜10.5が動作するPowerMac機 【適合機器】USB2.0またはUSB1.1対応のUSB機器(マウス、キーボードを含む)、ディスプレイ:D-Sub15ミニ搭載ディスプレイ 【インターフェース】パソコン側/D-Sub15ミニ(オス)×2、USBタイプA(オス)×2周辺機器側/USB機器(メス)×3、D-Sub15ミニ(メス)×1 【最大解像度】2048×1536ドット(ワイド解像度対応) 【ケーブル】【USB2.0中継ケーブル】USBタイプA(オス)-USBタイプA(メス) 【最大消費電力(mW)】575 【供給電流(mA)】3ポート合計300以内

切替器

10. コンパクト切替器 サンワサプライ

販売価格 ¥2,390
サンワサプライ コンパクト切替器 1個

【特長】電源を必要としないコンパクトサイズのプリンタ切替器です。 切替器内部を全回路にて切り替えていますので、パソコンの種類を選びません。 パソコン2台と周辺機器1台、もしくはパソコン1台と周辺機器2台の切り替が可能です。 本体は壊れにくい強化プラスチック製で、切り替えスイッチ部は2万回以上の耐久性があります。 固定用面ファスナー(1セット)が付いていますので、デスクなどに固定して使用することができます。 省スペースに設置できます。 【付属品】面ファスナー(1セット) 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】95×116×32(コネクタ部を除く) 【インターフェース】D-sub25pinメス×3

切替器

11. パソコン自動切替器 USB接続(4台用) ラトックシステム

販売価格 ¥9,590
5営業日以内出荷
ラトックシステム パソコン自動切替器 USB接続(4台用) 1個

【特長】4台のパソコンを切り替え、1組のコンソール(キーボード・モニタ・マウス)で操作することができます。使い慣れたキーボードとマウスを複数台のパソコンで共有して、作業効率アップ。 モニタも複数台そろえる必要がなく、省スペースで経済的。 最大2048×1536(85Hz)までのアナログモニタをサポート。アスペクト比16:10や16:9のワイドモニタも使用可能です。 人気のワイヤレスキーボード・マウスセットをサポート。レシーバを切替器のキーボード用ポートに接続して、キーボードとマウスの両方を使用することができます。 Logicool MX/VX Revolution・G・LX・MX・Clickシリーズ、チルトホイール搭載マウスやレーザーマウスで動作確認済みです。 パソコン起動時、切替器によるパソコンの選択は必要ありません。非選択PCのモニタも設定済みの解像度できちんと表示されます。 切替器本体に装備する切替ボタン、あるいはキーボード上の[ScrollLock]キーを2度押すホットキーによるパソコンの切替が可能です。 ホットキーではキーボード上から手を離さずにパソコンを切り替えるので、快適に作業を継続することができます。切替ボタン横には、選択したパソコン番号が点灯するLEDを搭載しています。 キーボードやマウスでの切替機能を拡張できるオリジナルソフトウェア「KVMユーティリティ」をダウンロード提供。本ユーティリティを使うと、[ScrollLock]以外のキーや画面上のスイッチでもパソコンが切り替えられるようになり、切替操作の快適性が向上します。 切替器本体には選択しているパソコンがひとめでわかるLEDを搭載。選択されたパソコン番号のLEDが緑色に点灯します。 電源はパソコンのUSBポートから供給。ACアダプタは不要です。 専用ドライバのインストール不要。プラグアンドプレイで、すぐに使えます。 切替器にはモニタを接続しなくても使用可能。マウス・キーボードのみの接続を正式サポートしています。 コンパクト設計。机の上に置いてもコネクタやケーブルが邪魔にならないよう、前面にキーボードとマウスを接続、背面にモニタとPCを接続する配置になっています。 本製品は、鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDEの有害6物質を使用していない、環境と人にやさしい製品です 【付属品】x30Uシリーズ用接続ケーブル(約1.2m) (×1)、x30Uシリーズ用接続ケーブル(約1.7m) (×1) 【材質】ABS樹脂 【切替方式】ホットキー(ScrollLock-ScrollLock)または切替ボタン(PC1/PC2/PC3/PC4) 【対応OS】Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Windows 2000、Windows Server 2008、Windows Server 2003、MacOS X 10.4.1以降、MacOS X 10.3.x、MacOS 9.2.2(Windowsは32ビット/64ビット両対応) 【対応機種】ミニD-sub15ピンモニタコネクタおよびUSBコネクタを装備したWindows PCおよびMac 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】131×67×22(突起部・ケーブル部含まず) 【電源電圧(V)】DC5(ACアダプタおよびUSBポートから供給) 【消費電流(mA)】180 【本体形状】ミニボックスタイプ 【表示LED】選択しているパソコン番号のLEDが緑色に点灯(非選択時は消灯) 【キーボード】USB キーボード 【適合コネクタ】【コンソール接続側】モニタミニD-sub15ピン(メス)、キーボードUSB(SeriesAレセプタクル)、マウスUSB(SeriesAレセプタクル)【パソコン接続側】(ケーブル長:約1.2m×1)、モニタミニD-sub15ピン(オス)、キーボード・マウスUSB(SeriesAプラグ) 【モニタ】ミニD-sub15ピンモニタコネクタを装備したパソコン用モニタ 【最大接続台数】4台 【対応解像度】最大2048×1536(85Hz)

切替器

12. 電子式VGA切替器(4ポート) エレコム

販売価格 ¥4,790
エレコム 電子式VGA切替器(4ポート) 1個
レビュー:(1)

【特長】高画質で表示できる電子式のディスプレイ切替器。 最大4台のパソコンで1台のアナログ入力対応ディスプレイを切り替え可能。 最大1920ドット×1440ライン、帯域幅250MHzと幅広く、ほとんどのパソコンおよびモニタで使用可能です。 電源スイッチを使って本製品の電源をオン/オフできます。 パソコンから独立して電源供給できるACアダプタが付属。【用途】最大4台のPCで1台のディスプレイを切り替えて使う。 【付属品】ACアダプタ 【適合】アナログディスプレイ出力を持つPC/AT互換機 【規格】VGA 【コネクタ形状】D-Sub15ピン(ミニ)メス 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】180×66.1×44 【結線方式】電子式(ICスイッチ) 【回路数】4

切替器

13. RS232C(シリアル)-USB変換器 4ポートモデル corega(コレガ)

販売価格 ¥9,790
6営業日以内出荷
corega(コレガ) RS232C(シリアル)-USB変換器 4ポートモデル 1台

【特長】USBポートで複数のRS232C(シリアル)機器を接続可能な変換器です。 RS232C(シリアル)ポートをもたないパソコンからでもインターフェースの差異を意識することなく複数のRS232C(シリアル)機器を扱えます。 【付属品】USBケーブル(1.8m)×1、ユーティリティディスク(CD-ROM) 【本体質量(g)】320 【対応OS】Windows 8/Windows 7(64bit/32bit)/Vista(32bit)/XP(32bit)/2000 【定格入力電圧(V)】DC5 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】125×80×25(コネクタ部含まず) 【最大消費電力(W)】0.6 【インターフェース】【パソコン側】USB-Bメス×1、【周辺機器側】D-sub 9pinオス×4、【電源ジャック】未使用(バスパワーにて駆動) 【環境】【動作時】温度0〜40℃/湿度0〜80%(結露なきこと)、【保管時】温度-20〜60℃/湿度0〜80%(結露なきこと) 【データ転送速度】115.2Kbps(最大) 【最大消費電流(A)】0.11

切替器

14. パソコン切替器用接続ケーブル エレコム

販売価格 ¥1,590 〜
4営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
エレコム パソコン切替器用接続ケーブル 1個

【特長】KVM-NP8(PS/2 8port切替器)につなげるケーブル 【コネクタ形状】ミニD-Sub15ピンメス、キーボード用 ミニDIN6ピンオス、マウス用 ミニDIN6ピンオス - ミニD-Sub15ピンオス、キーボード用 ミニDIN6ピンオス、マウス用 ミニDIN6ピンオス

切替器

15. RS232C(シリアル)-USB変換器 2ポートモデル corega(コレガ)

販売価格 ¥6,990
6営業日以内出荷
corega(コレガ) RS232C(シリアル)-USB変換器 2ポートモデル 1台

【特長】USBポートで複数のRS232C(シリアル)機器を接続可能な変換器です。 RS232C(シリアル)ポートをもたないパソコンからでもインターフェースの差異を意識することなく複数のRS232C(シリアル)機器を扱えます。 【付属品】USBケーブル(1.8m)×1、ユーティリティディスク(CD-ROM) 【本体質量(g)】310 【対応OS】Windows 8/Windows 7(64bit/32bit)/Vista(32bit)/XP(32bit)/2000 【定格入力電圧(V)】DC5 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】125×80×25(コネクタ部含まず) 【最大消費電力(W)】0.5 【インターフェース】【パソコン側】USB-Bメス×1、【周辺機器側】D-sub 9pinオス×2、【電源ジャック】未使用(バスパワーにて駆動) 【環境】【動作時】温度0〜40℃/湿度0〜80%(結露なきこと)、【保管時】温度-20〜60℃/湿度0〜80%(結露なきこと) 【データ転送速度】115.2Kbps(最大) 【最大消費電流(A)】0.09

切替器

16. ケーブル一体型切替器(USB) エレコム

販売価格 ¥7,990
1営業日以内出荷
エレコム ケーブル一体型切替器(USB) 1個

【特長】ケーブルタイプUSB KVMスイッチ。USB端子の付属した、PC/AT互換機対応。【用途】パソコンの切替 【質量(g)】790 【規格】USB 【ケーブル長(m)】1.8 【コネクタ形状】(コンソール側)マウス/キーボード:USB、スピーカー:3.5ステレオミニプラグ、モニター:D-sub15ミニ(アナログ専用) - (PC側)マウス/キーボード:USB、オーディオ出力:3.5ステレオミニプラグ、モニター:D-sub15ミニ(アナログ専用) 【対応】(アーキテクチャー)PC/AT互換機 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】93.5×94.5×25 【回路数】4 【ケーブル径(Φmm)】6

切替器

17. ケーブル一体型KVMスイッチ(PS/2) エレコム

販売価格 ¥5,590
1営業日以内出荷
エレコム ケーブル一体型KVMスイッチ(PS/2) 1個

【特長】ケーブルタイプPS/2 KVMスイッチ。PS/2端子の付属したPC/AT互換機に対応。【用途】パソコンの切替 【質量(g)】790 【規格】PS/2 【ケーブル長(m)】1.8 【コネクタ形状】(コンソール側)マウス/キーボード:PS/2、スピーカー:3.5ステレオミニプラグ、モニター:D-sub15ミニ(アナログ専用)(PC側)マウス/キーボード:PS/2、オーディオ出力:3.5ステレオミニプラグ、モニター:D-sub15ミニ(アナログ専用) 【対応】(アーキテクチャー)PC/AT互換機 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】94.5×23.5×80.5 【回路数】4

切替器

18. PS/2パソコン切替器 エレコム

販売価格 ¥3,490
4営業日以内出荷
エレコム PS/2パソコン切替器 1個

【特長】ケーブルタイプPS/2 KVMスイッチ。PS/2端子の付属したPC/AT互換機に対応。【用途】パソコンの切替 【質量(g)】310 【規格】PS/2 【ケーブル長(m)】1.2 【コネクタ形状】(コンソール側)マウス/キーボード:PS/2、スピーカー:3.5ステレオミニプラグ、モニター:D-sub15ミニ(アナログ専用)(PC側)マウス/キーボード:PS/2、オーディオ出力:3.5ステレオミニプラグ、モニター:D-sub15ミニ(アナログ専用) 【対応】(アーキテクチャー)PC/AT互換機 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】73.5×22.5×58.5 【回路数】2

切替器

19. 手元スイッチ付きパソコン自動切替器(2:1) サンワサプライ

販売価格 ¥8,990
5営業日以内出荷
サンワサプライ 手元スイッチ付きパソコン自動切替器(2:1) 1個

【特長】ホットキー切り替えだけでなく手元に設置できる延長手元スイッチで簡単に切り替えが可能です。 [Ctrl]キー+[F12]キーを押すことで切り替え機能をロック(ホットキーを無効に)できます。[Ctrl]キーを多用するゲームやアプリケーションでも本製品を利用できます。 ホットキーは[Ctrl]×2回、または[Scr Lock]×2回から選ぶことができ、使用ソフトでホットキーが重なっても回避することができます。 ディスプレイのVGA端子にKVM(パソコン自動切替器)を直接接続するタイプなのでディスプレイケーブルは不要です。また直接接続だからノイズにも強く接続もスマートに行えます。(ディスプレイケーブルがディスプレイと一体になっている機種については接続することができません。変換アダプタなどを使用してご利用ください) 本製品はソフトウェアのインストールは一切不要です。切替器を接続するだけですぐに使用できます。 キーボード・マウスはUSB接続タイプでマウスは多機能ボタンやチルトホイール機能にも対応しています。 キーボードポートをエミュレーションしているため2台のパソコンを同時に起動することができます。また再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。 接続された2台のパソコンを交互に自動で切り替えるオートスキャンモードを搭載しています。 本製品は切り替え時に切替音(ビープ音)が鳴らない静音仕様です。 パソコンのUSBキーボードポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。 切り替え片方がWindows、もう片方がMacという環境でも1組のコンソールで共有できます。 Windows OSとLinux OSの混在環境でも切り替え可能です。 【付属品】手元スイッチ、取扱説明書(保証書付き) 【質量(g)】400(ケーブル含む) 【切替方式】ホットキー切り替え(パソコンAとBを切り替え):[Ctrl][Ctrl][Enter]もしくは[ScrLock][ScrLock][Enter](どちらかを選択)オートスキャン切り替え(自動で交互に切り替え):[Ctrl][Ctrl][A/a][Enter]もしくは[ScrLock][ScrLock][A/a][Enter](どちらかを選択)オートスキャンモードの解除:[スペース]キーを1回押すホットキーロック:[Ctrl]+[F12](もう一度押すと解除) 【ケーブル長(m)】PC1/0.6、PC2/1.2、コンソール側ディスプレイケーブル/1.2、手元スイッチケーブル長/1.8 【対応OS】Windows 8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP(64bit/32bit 各Editon対応)、Windows Server 2003/2003 R2/2008/2008 2/2012/2012 R2、Mac OS ]、Mac OS 8.6以降、Linux(CentOS、uBuntu、OpenSUSE) 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】33.6×115.1×24(切替器本体部のみ) 【対応機種】【パソコン】Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ(USB Aコネクタ メス、ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種)、【キーボード】USBキーボード、【マウス】USBマウス、【ディスプレイ】ミニD-sub(HD)15pinメスコネクタを持つマルチスキャンディスプレイ 【消費電流(mA)】最大50 【インターフェース】【パソコン用】ディスプレイ/ミニD-sub(HD)15pinオス×2、キーボード/USB Aコネクタオス×2、マウス/USB Aコネクタオス×2【コンソール用】ディスプレイ/ミニD-sub(HD)15pinオス×1、キーボード/USB Aコネクタメス×1、マウス/USB Aコネクタメス×1 【保管温湿度範囲】温度 -20〜60℃・湿度 90%以下(結露なきこと) 【動作温湿度範囲】温度 0〜50℃・湿度 85%以下(結露なきこと) 【最大消費電力(mW)】250

切替器

20. KVMパソコン切替器 エレコム

販売価格 ¥6,990 〜
4営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エレコム KVMパソコン切替器 1個

【特長】1セットのマウス/キーボード/モニタ/スピーカを、2台のパソコンで共有できる、コンパクトなボックスタイプのKVMパソコン切替器。 【仕様】切替音なし 【切替方式】本体の切替スイッチによる切り替え、キーボードによるホットキー切り替え、アプリケーションによる切り替え 【電源】バスパワー 【定格電圧(V)】5 【対応機種】Windows 8/7/Vista/XP/2000/Me/98SE/98/Server2008/Server2003/2000Advanced Server/2000Serverが動作するPC/AT互換機、Mac OS X(10.0〜10.5) 【適合機器】マウス/USBマウス、キーボード/USBキーボード、ディスプレイ/D-Sub15ミニ搭載ディスプレイ、スピーカー/3.5Φステレオミニプラグ搭載スピーカー 【最大解像度】2048×1536 【供給電流(mA)】2ポート合計200以内

切替器

21. PS/2パソコン切替器 エレコム

販売価格 ¥49,900
4営業日以内出荷
エレコム PS/2パソコン切替器 1個

【特長】Serverルームなどでの使用に最適なPS/2 8port KVMスイッチ! 【付属品】ACアダプタ 1個、マニュアル 1冊(保証書含む) 19インチラック取り付け用ブラケット・ネジ(工具は付属しておりません) 【質量(kg)】2 【電源】DC9V、1.98W(最大) 【コネクタ形状】(コンソール側)キーボード用:ミニDIN6ピン メス、マウス用:ミニDIN6ピン メス、モニター用:ミニD-Sub15ピン メス - (CPUポート側)キーボード用:ミニDIN6ピン メス、マウス用:ミニDIN6ピン メス、モニター用:ミニD-Sub15ピン オス 【対応】(アーキテクチャー)PC/AT互換機 Windows95/98/Me/2000/XP/NT 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】432.3×154×44

切替器

22. キーボード・マウスともにUSB&PS/2両対応アナログディスプレイ対応PC16台用 パソコン自動切替器 corega(コレガ)

販売価格 ¥62,900
6営業日以内出荷
corega(コレガ) キーボード・マウスともにUSB&PS/2両対応アナログディスプレイ対応PC16台用 パソコン自動切替器 1台

【特長】1組のコンソール(キーボード・マウス・ディスプレイ)で16台のパソコンを切り替えて操作できるパソコン自動切替器です。それぞれのパソコンにコンソールを用意する必要がなく、本商品とパソコンをKVMケーブルで接続するだけで、1組のコンソールで16台のパソコンを切り替えて使用できます。 キーボードおよびマウスはUSB接続・PS/2接続のどちらにも対応していますので、PC環境を気にせず安心して使用できます。 一定時間で自動的にパソコンを切り替えるオートスキャン機能と、切り替えたいときにキーボードのカーソルキーで素早く切り替えられるクイックスキャン機能を搭載し、サーバなどの監視に最適です。 OSD(オンスクリーンディスプレイ)メニューに対応、公開レベルを管理者とオペレータで分けられるのでサーバ管理に便利です。 また、付属のカスケード用ケーブルを使用することで本商品同士のカスケード接続に対応します。本商品を17台カスケード接続することで、最大256台のパソコンを接続して切り替えられます。 パソコンとの接続には、オプションケーブル(別売り)をご用意しております。 ファームウェアアップグレード用ポートを搭載し、将来的なファームウェアのアップデートに対応しています。 【付属品】ACアダプタ(2極 1.5m)、コンソールケーブル、カスケード用ケーブル (1.7m)、ファームウェアアップグレード用ケーブル(1.7m)、19インチラックマウントセット(ブラケット×2、ネジ×6)、ゴム足×4、アース線(1.1m) 【切替方式】ポートセレクトボタン、OSD、ホットキーによる切り替え 【対応OS】Windows 8(64bit/32bit)/Windows 7(64bit/32bit)/Vista(64bit/32bit)/XP、 Windows Server 2012/2012 R2/2008(32bit)/Windows Server 2003(64bit/32bit)/Windows 2000 Advanced Server、 Mac OS X(10.5/10.4) 【本体質量(kg)】2.8 【定格入力電圧(V)】AC100(50/60Hz) 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】433×155×44(突起部含まず) 【最大消費電力(W)】9.6 【インターフェース】【コンソール側コネクタ】ディスプレイ:ミニD-Sub(15 ピン)メス×1 、キーボード:PS/2 メス×1、USB シリーズA メス×1 、マウス:PS/2 メス×1、USB シリーズA メス×1 、【パソコン側コネクタ】ディスプレイ/ キーボード/ マウス:SPHD(18 ピン)メス×16、【スイッチ】ポート選択:プッシュボタン×16、ファ-ムウェアアップグレード:スライドスイッチ×1、【ファームウェアアップグレードポート】RJ-11(4 ピン)メス×1、【電源ジャック】DC 電源ジャック×1 【解像度】最大2048×1536 【環境】【動作時】温度0〜40℃/湿度5〜80%(結露なきこと)、【保管時】温度-20〜60℃/湿度5〜80%(結露なきこと) 【定格入力電流(mA)】500 【接続台数】(ダイレクト接続)16台、(最大)256台

切替器

23. アナログディスプレイ対応 PC8台用 パソコン自動切替器 corega(コレガ)

販売価格 ¥45,900
6営業日以内出荷
corega(コレガ) アナログディスプレイ対応 PC8台用 パソコン自動切替器 1台

【特長】1組のコンソール(キーボード・マウス・ディスプレイ)で8台のパソコンを切り替えて操作できるパソコン自動切替器です。それぞれのパソコンにコンソールを用意する必要がなく、本商品とパソコンをKVMケーブルで接続するだけで、1組のコンソールで8台のパソコンを切り替えて使用できます。 キーボードおよびマウスはUSB接続・PS/2接続のどちらにも対応していますので、PC環境を気にせず安心して使用できます。 一定時間で自動的にパソコンを切り替えるオートスキャン機能と、切り替えたいときにキーボードのカーソルキーで素早く切り替えられるクイックスキャン機能を搭載し、サーバなどの監視に最適です。 OSD(オンスクリーンディスプレイ)メニューに対応、公開レベルを管理者とオペレータで分けられるのでサーバ管理に便利です。 また、付属のカスケード用ケーブルを使用することで本商品同士のカスケード接続に対応します。本商品を9台カスケード接続することで、最大64台のパソコンを接続して切り替えられます。 パソコンとの接続には、オプションケーブル(別売り)をご用意しております。 ファームウェアアップグレード用ポートを搭載し、将来的なファームウェアのアップデートに対応しています。 【付属品】ACアダプター(2極 1.5m)、コンソールケーブル、カスケード用ケーブル (1.7m)、ファームウェアアップグレード用ケーブル(1.7m)、19インチラックマウントキット(ブラケット×2、ネジ×6)、ゴム足×4、接地線(1.1m) 【対応OS】Windows 8/7(64bit/32bit)/Vista(64bit/32bit)/XP(64bit/32bit)/2000、 Windows Server 2012/2012 R2/2008 R2/Windows Server 2008(64bit/32bit)/Windows Server 2003 R2(32bit)/ Windows Server 2003(64bit/32bit)/Windows 2000 Server(32bit)/Windows 2000 Advanced Server(32bit)、 Mac OS X(10.7/10.6/10.5/10.4/10.3)、 Linux(サポート対象外) 【本体質量(kg)】2.6 【定格入力電圧(V)】AC100(50/60Hz) 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】433×155×44(突起部含まず) 【最大消費電力(W)】5.2 【インターフェース】【コンソール側コネクタ】ディスプレイ:ミニD-Sub(15 ピン)メス×1、キーボード:PS/2 メス×1、USB シリーズA メス×1、マウス:PS/2 メス×1、USB シリーズA メス×1、【パソコン側コネクタ】ディスプレイ/ キーボード/ マウス:SPHD(18 ピン)メス×8、【スイッチ】ポート選択:プッシュボタン×8 、ファ-ムウェアアップグレード:スライドスイッチ×1、【ファームウェアアップグレードポート】RJ-11(4 ピン)メス×1、【電源ジャック】DC 電源ジャック×1 【解像度】最大2048×1536 【環境】【動作時】温度0〜40℃/湿度5〜90%(結露なきこと)、【保管時】温度-20〜60℃/湿度5〜95%(結露なきこと) 【定格入力電流(mA)】500 【接続台数】(ダイレクト接続)8台、(最大)64台

切替器

24. パソコン切替器 エレコム

販売価格 ¥8,990 〜
4営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エレコム パソコン切替器 1個
レビュー:(1)

【特長】USB対応自動パソコン切り替え器 【規格】USB準拠 【対応】(アーキテクチャー)USBポートのあるPC/AT互換機 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】200×74.5×42 【回路数】2

切替器

25. 手元スイッチ付きパソコン自動切替器 サンワサプライ

サンワサプライ 手元スイッチ付きパソコン自動切替器

【特長】ホットキー切り替えだけでなく手元に設置できる延長手元スイッチで簡単に切り替えが可能です。 [Ctrl]キー+[F12]キーを押すことで切り替え機能をロック(ホットキーを無効に)できます。[Ctrl]キーを多用するゲームやアプリケーションでも本製品を利用できます。 ホットキーは[[Ctrl][Ctrl][Enter]または[ScrLock][ScrLock][Enter]から選ぶことができ、ご使用ソフトでホットキーが重なっても回避することができます。 ディスプレイのVGA端子にKVMスイッチを直接接続するタイプだからディスプレイケーブルは不要です。また直接接続だからノイズにも強く接続もスマートに行えます。 本製品はソフトウェアのインストールは一切不要です。切替器を接続するだけですぐにご使用いただけます。 キーボード・マウスはUSB接続タイプでマウスは多機能ボタンやチルトホイール機能にも対応しています。 キーボードポートをエミュレーションしているため2台のパソコンを同時に起動することができます。また再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。 接続された2台のパソコンを交互に自動で切り替えるオートスキャンモードを搭載しています。 本製品は切り替え時に切替音(ビープ音)が鳴らない静音仕様です。 パソコンより電源を供給し動作するため、ACアダプタが不要です。 Macにも対応しています。片方がWindows、もう片方がMacintoshという環境でも1組のコンソールで共有できすます。 Windows OSとLinux OSの混在環境でも切替可能です。 【付属品】延長スイッチ、取扱説明書(保証書付き)×1 【適合機種】Windows搭載(DOS/V)デスクトップパソコンまたはノートパソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタ メス、ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種。 【質量(g)】400(ケーブル含む) 【切替方式】ホットキー切り替え(パソコンAとBを切り替え)・・・[Ctrl][Ctrl][Enter]もしくは[ScrLock][ScrLock][Enter](どちらかを選択)オートスキャン切り替え(自動で交互に切り替え)・・・[Ctrl][Ctrl][A/a][Enter]もしくは[ScrLock][ScrLock][A/a][Enter](どちらかを選択)オートスキャンモードの解除・・・[スペース]キーを1回押すホットキーロック・・・[Ctrl]+[F12](もう一度押すと解除) 【ケーブル長(m)】PC1/0.6、PC2/1.2コンソール側ディスプレイケーブル/1.2スイッチケーブル長/1.8 【消費電力】動作電圧(USBポートから電源供給)/DC+5V消費電流/31.5mA(最大)消費電力/157.5mW(最大) 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】33.6×115.1×24.0 【インターフェース】【パソコン用】ディスプレイ/ミニD-sub(HD)15pinオス×2USB Aコネクタオス×2(マウス用と共用) 【コンソール用】ディスプレイ/ミニD-sub(HD)15pinオス×1キーボード/USB Aコネクタメス×1マウス/USB Aコネクタメス×1 【保存温度範囲(℃)】保存時/温度 -20〜60℃・湿度 90%以下(結露なきこと) 【動作温度、湿度範囲】動作時/温度 0〜50℃・湿度 85%以下(結露なきこと)

切替器

戻る ページ: 1 次へ