オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索

618件中 1件〜40件

並び替え:

1. CPU用交換バッテリ 三菱電機

販売価格 ¥2,090
三菱電機 CPU用交換バッテリ 1個
レビュー:(26)

【特長】シーケンサのバックアップ用のバッテリー 3.6Vリチウム電池【用途】APLC CPU用バッテリ

シーケンサ / PLC > 三菱電機 > Q/AnS/QnAS/QnAシリーズ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
10366754 A6BAT 1個 ¥2,090 1営業日以内出荷

2. マイクロシーケンサ 補用品(バッテリー) 三菱電機

販売価格 ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
三菱電機 マイクロシーケンサ 補用品(バッテリー) 1個
レビュー:(4)

【特長】内蔵のRAMメモリやオプションのRAMメモリの内容をバックアップ。 また、停電保持形の補助リレーやデータレジスタ等の内容、および時計データなどのバックアップにも。 【種類】内蔵のRAMメモリバックアップ用バッテリ

シーケンサ / PLC > 三菱電機 > マイクロシーケンサFXシリーズ用 補用品・周辺機器 > マイクロシーケンサ用 オプションメモリ/バッテリー/電源ケーブル/電源ユニット
注文コード 品番 内容量 適合 寿命 販売価格 出荷目安 数量
09497451 F2-40BL 1個 FX2N用 約5年 RAMカセット使用時は3年(周囲温度:25℃) ¥2,990 1営業日以内出荷
09497467 FX2NC-32BL 1個 FX2NC、FX2N-20GM用 約3年(周囲温度:25℃) ¥2,490 1営業日以内出荷
09497476 FX3U-32BL 1個 FX3G、FX3U、FX3UC用 約5年(周囲温度:25℃) ¥1,990 1営業日以内出荷

3. MELSEC-Qシリーズ用  バッテリ 三菱電機

販売価格 ¥2,990 〜
1営業日以内出荷から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
三菱電機 MELSEC-Qシリーズ用 バッテリ 1個

シーケンサ / PLC > 三菱電機 > Qシリーズ
注文コード 品番 内容量 種別 ユニット種別 販売価格 出荷目安 数量
10367201 Q6BAT 1個 二酸化マンガンリチウム一次電池 交換用バッテリ ¥2,990 1営業日以内出荷
47849742 Q7BAT 1台 二酸化マンガンリチウム一次電池 交換用大容量バッテリ ¥4,790 8日
47849751 Q7BAT-SET 1台 二酸化マンガンリチウム一次電池 大容量バッテリ CPU取付用バッテリホルダ付 ¥4,990 1営業日以内出荷
47849812 Q8BAT 1台 二酸化マンガンリチウム一次電池(組電池) 交換用大容量バッテリユニット ¥29,900 8日
47849803 Q8BAT-SET 1台 二酸化マンガンリチウム一次電池(組電池) 大容量バッテリユニットケーブル付 ¥33,900 8日

4. オプション品 DINレール取付金具 IDEC(和泉電気)

販売価格 ¥26
1営業日以内出荷
IDEC(和泉電気) オプション品 DINレール取付金具 1台

【特長】DINレール止め金具。 【適合機種】Pro、Lite

シーケンサ / PLC
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
85845557 BNL6 1台 ¥26 1営業日以内出荷

5. USB/RS-422変換器 三菱電機

販売価格 ¥10,900
三菱電機 USB/RS-422変換器 1個
レビュー:(6)

【用途】FXシリーズシーケンサとUSB装備の汎用パソコンを接続するためのRS-422/USB変換器です。 【付属品】デバイスドライバ(CD-ROM) 【電源電圧】DC5V シーケンサから給電 【消費電流(mA)】120以下 【適合ケーブル】[シーケンサ接続用]FX0,FX0S,FX0N,FX1S,FX1N,FX1NC,FX2N,FX2NC,FX3G,FX3U,FX3UC: FX-422CAB0FX1,FX2(FX),FX2C: FX422CAB, FX-422CAB-150FX2N-10GM,FX2N-20GM: FX422CAB0FX10GM,FX20GM: FX422CAB/GMFX2N-1RM(-E)-SET: FX-422CAB0 【シーケンサ】【接続機種/伝送速度】FX0,FX0S,FX0N,FX1S/9.6kbpsFX1N,FX1NC/19.2kbps以下FX2N(ver3.00未満),FX2NC(ver3.00未満)/9.6kbpsFX2N(ver3.00以降),FX2NC(ver3.00以降)/19.2kbps以下FX3G,FX3U,FX3UC/115.2kbps以下FX1,FX2(FX),FX2C/9.6kbps 【位置決めユニット】【接続機種/伝送速度】FX2N-10GM,FX2N-20GM/9.6kbpsFX10GM,FX20GM/9.6kbps 【プログラマブルカムスイッチ】【接続機種/伝送速度】FX2N-1RM(-E)-SET/9.6kbps 【信号変換】RS-232C←→RS-422信号間はホトカプラで絶縁

シーケンサ / PLC > 三菱電機 > マイクロシーケンサFXシリーズ用 補用品・周辺機器 > マイクロシーケンサ用 通信/増設延長/入出力ケーブル/変換アダプタ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
34712237 FX-USB-AW 1個 ¥10,900 1営業日以内出荷

6. マイクロシーケンサ FX3Gシリーズ(基本ユニット) 三菱電機

販売価格 ¥2,990 〜
1営業日以内出荷から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
三菱電機 マイクロシーケンサ FX3Gシリーズ(基本ユニット) 1台

【特長】第3 世代のスタンダードモデル。 オールインワンの使いやすさと柔軟な拡張性。 FX3 シリーズの使いやすさを凝縮。 小規模制御に適したコストパフォーマンス。 【入力仕様】DC24Vシンク/ソース入力5-7mA 【プログラムメモリ】64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)

シーケンサ / PLC > 三菱電機 > FXシリーズ

7. MICREX-SXシリーズ メモリバックアップ用リチウム電池 富士電機

販売価格 ¥2,590 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)

8. マイクロシーケンサ FX3Uシリーズ(基本ユニット) 三菱電機

販売価格 ¥5,990 〜
1営業日以内出荷から出荷目安:43日
バリエーション一覧へ
(75種類の商品があります)
三菱電機 マイクロシーケンサ FX3Uシリーズ(基本ユニット) 1台

【特長】第3世代のマイクロシーケンサ。 スピード、容量、性能、機能を持つ新たな高性能機。 業界最高水準の高速処理や位置決めなど内蔵機能を大幅強化。 【入力仕様】DC24Vシンク/ソース入力5-7mA 【プログラムメモリ】64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)

シーケンサ / PLC > 三菱電機 > FXシリーズ

9. FPシグマ用バックアップ電池 パナソニック(Panasonic)

販売価格 ¥899
パナソニック(Panasonic) FPシグマ用バックアップ電池 1個

【適合】バックアップ電池/KW1M-H、KW1M-R(親機)

シーケンサ / PLC

10. 入力ブロック 三菱電機

販売価格 ¥4,990 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
三菱電機 入力ブロック 1個
レビュー:(1)

【特長】基本ユニット、または増設ユニットから、電源供給を受ける増設機器です。

シーケンサ / PLC > 三菱電機 > マイクロシーケンサFXシリーズ用 補用品・周辺機器 > マイクロシーケンサ用 増設ユニット 増設ブロック

11. FX-10P/FX-20P用シーケンサ接続ケーブル 三菱電機

販売価格 ¥1,590 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
三菱電機 FX-10P/FX-20P用シーケンサ接続ケーブル 1本
レビュー:(1)

シーケンサ / PLC > 三菱電機 > マイクロシーケンサFXシリーズ用 補用品・周辺機器 > マイクロシーケンサ用 プログラミング周辺機器

12. シーケンサ MELSEC-Qシリーズ  入出力ユニット 三菱電機

販売価格 ¥1,390 〜
1営業日以内出荷から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(71種類の商品があります)
三菱電機 シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 入出力ユニット 1台

シーケンサ / PLC > 三菱電機 > Qシリーズ

13. 出力ブロック 三菱電機

販売価格 ¥5,990 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
三菱電機 出力ブロック 1個

【特長】基本/増設ユニットから電源供給を受ける入出力増設です。 接続ケーブルが付属されています。

シーケンサ / PLC > 三菱電機 > マイクロシーケンサFXシリーズ用 補用品・周辺機器 > マイクロシーケンサ用 増設ユニット 増設ブロック

14. コネクタ変換アダプタ 三菱電機

販売価格 ¥2,490 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
三菱電機 コネクタ変換アダプタ 1個

シーケンサ / PLC > 三菱電機 > マイクロシーケンサFXシリーズ用 補用品・周辺機器 > マイクロシーケンサ用 通信/増設延長/入出力ケーブル/変換アダプタ

15. 通信アダプタ 三菱電機

販売価格 ¥13,900
三菱電機 通信アダプタ 1台
レビュー:(1)

【特長】Ethernetインタフェースブロック Ethernet通信用特殊アダプタをFX3シリーズの基本ユニットに接続することで、さまざまな装置に使われているシーケンサを、手軽にEthernetに接続することができます。 また、ネットワーク接続することで、遠方からシーケンサの状態監視やプログラム変更が容易になり、メンテナンス性が向上します。 基本ユニットはFX3シリーズの豊富なラインアップよりお選びいただけます 【質量(g)】100 【電源】30mA/DC5V(基本ユニットのDC5V電源から内部給電) 【適合規格】CE(EMC),UL/cUL,KC 【耐電圧】全端子一括とアース端子間:AC500V 1分間 【機能】MELSOFT接続MCプロトコルによる交信MELSOFTとの直結接続(簡単接続)接続CPU検索機能時刻設定機能※時刻設定機能(SNTPクライアント)は、トリガー条件の成立後のみ実行可能MELSOFTからの診断機能データモニタリング機能 【相対湿度】(動作時)5〜95%RH(結露しないこと) 【耐ノイズ】ノイズ電圧1,000Vp-p,ノイズ幅1μs,立上り1ns,周期30〜100Hz のノイズシミュレータによる 【雰囲気】(使用)腐食性,可燃性ガスがなく、導電性のじんあい(ほこり)がひどくないこと 【耐振動】【DINレール取付時】片振幅:0.035mm X,Y,Z各方向10回(合計各80分) 加速度:4.9m/s2 X,Y,Z各方向10回(合計各80分) 【直接取付時】片振幅:0.075mm X,Y,Z各方向10回(合計各80分) 加速度:9.8m/s2 X,Y,Z各方向10回(合計各80分) 【使用コネクタ】RJ45 【周囲温度(℃)】(動作時)0〜55、(保存時)-25〜75 【伝送速度(Mbps)】100Mbps、または10Mbps 【最大セグメント長】100m 【伝送方法】ベースバンド 【絶縁抵抗】全端子一括とアース端子間:DC500Vメガーにて5MΩ以上 【使用高度】2000m以下(大気圧以上に加圧した環境下では使用できません。故障する可能性があります) 【適合シーケンサ】FX3G(V2.00以上),FX3U(V3.10以上),FX3GC(V2.00以上),FX3UC(V3.10以上) 【接続台数】(基本ユニットへの接続)1台、Ethernetアダプタは、通信機能拡張ボードおよび他の通信特殊アダプタと同様に、通信チャンネルを1チャンネル(CH)占有します。 【接続ノード数】10BASE-T:カスケード接続最大4段100BASE-TX:カスケード接続最大2段上記は、リピータハブ使用時の接続可能段数です。スイッチングハブ使用時の接続可能段数は、使用するスイッチングハブのメーカに確認してください。 【耐衝撃】147m/s2、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX,Y,Z各方向3回

シーケンサ / PLC > 三菱電機 > FXシリーズ

16. FP1補修用リチウム電池 パナソニック(Panasonic)

販売価格 ¥999
1営業日以内出荷
パナソニック(Panasonic) FP1補修用リチウム電池 1個

【備考】コネクタ付き

シーケンサ / PLC

17. 三菱シーケンサ AnS QnAS シリーズ コネクタ 三菱電機

販売価格 ¥829 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
三菱電機 三菱シーケンサ AnS QnAS シリーズ コネクタ 1台

シーケンサ / PLC > 三菱電機 > Q/AnS/QnAS/QnAシリーズ

18. MICREX-F用 メモリバックアップ用リチウム電池 富士電機

販売価格 ¥5,590
1営業日以内出荷
富士電機 MICREX-F用 メモリバックアップ用リチウム電池 1個

シーケンサ / PLC

19. シーケンサ MELSEC-Qシリーズ ベース 三菱電機

販売価格 ¥1,390 〜
1営業日以内出荷から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(37種類の商品があります)
三菱電機 シーケンサ MELSEC-Qシリーズ ベース 1台

シーケンサ / PLC > 三菱電機 > Qシリーズ

20. DINレール取り付けアダプタ 三菱電機

販売価格 ¥389 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
三菱電機 DINレール取り付けアダプタ 1台

【用途】DINレール取付用

シーケンサ / PLC > 三菱電機 > Qシリーズ

21. MELSEC-Fシリーズ シーケンサ学習用テキスト 三菱電機

販売価格 ¥299 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
三菱電機 MELSEC-Fシリーズ シーケンサ学習用テキスト 1個

シーケンサ / PLC > 三菱電機 > FXシリーズ

22. シーケンサ MELSEC-Qシリーズ CPUユニバーサルモデル 三菱電機

販売価格 ¥16,900 〜
1営業日以内出荷から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(95種類の商品があります)
三菱電機 シーケンサ MELSEC-Qシリーズ CPUユニバーサルモデル 1台
レビュー:(1)

シーケンサ / PLC > 三菱電機 > Qシリーズ

23. 増設ユニット 三菱電機

販売価格 ¥19,900 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
三菱電機 増設ユニット 1個

【特長】電源を内蔵した入出力増設です。 入出力を同時に増設する際に用います。 接続ケーブルが付属されています。

シーケンサ / PLC > 三菱電機 > マイクロシーケンサFXシリーズ用 補用品・周辺機器 > マイクロシーケンサ用 増設ユニット 増設ブロック

24. シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 電源 三菱電機

販売価格 ¥9,590 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
三菱電機 シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 電源 1台

【特長】AC100〜240V電源で使用可能な電源ユニットです。 外部負荷用として使用できるDC24V電源を内蔵しています。

シーケンサ / PLC > 三菱電機 > Qシリーズ

25. MELSEC-Fシリーズ シーケンサ学習ソフト 三菱電機

販売価格 ¥10,900 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
三菱電機 MELSEC-Fシリーズ シーケンサ学習ソフト 1個

シーケンサ / PLC > 三菱電機 > FXシリーズ

26. パソコン用RS-232Cケーブル 三菱電機

販売価格 ¥8,590 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
三菱電機 パソコン用RS-232Cケーブル 1本

【ケーブル長(m)】3

シーケンサ / PLC > 三菱電機 > マイクロシーケンサFXシリーズ用 補用品・周辺機器 > マイクロシーケンサ用 通信/増設延長/入出力ケーブル/変換アダプタ

27. バックアップ電池 パナソニック(Panasonic)

販売価格 ¥1,190
パナソニック(Panasonic) バックアップ電池 1個

【用途】GT05/GT12/GT32用 【商品番号】AFPX-BATT

シーケンサ / PLC

28. ハンディプログラミングパネル(HPP) 三菱電機

販売価格 ¥27,900
三菱電機 ハンディプログラミングパネル(HPP) 1個
レビュー:(1)

【特長】8行×半角21文字の表示により視認性・操作性が向上 プログラムを最大15個保存可能 (32kステップを超えるプログラムの場合は最大7個) 全FXシリーズに対応 メニュー言語も日本語、英語、中国語(簡体字)切替可能 特殊ブロックのバッファメモリモニタ対応 FX0,FX0S, FX0N,FX1S,FX1N,FX2N,FX1NC,FX2NC,FX3G,FX3U,FX3UCシリーズシール(FX-20P-CAB0)を同梱。 【付属品】FX-20P-CAB0形シーケンサ接続ケーブル(1.5m) 【表示サイズ(mm)】66.54(W)×33.26(H) 【解像度】128×64ドット 【液晶表示】STNモノクロ(白/黒)液晶 【表示文字数】半角21文字×8行 【適合シーケンサ】FX0,FX0S,FX0N,FX1S,FX1N,FX2N,FX1NC,NX2NC(FXシリーズシーケンサ用接続ケーブルFX-20P-CAB0を同梱)※FX1,FX2,FX2Cシリーズシーケンサとの接続は、FX-20P-CAB(別売)が必要です。 【プログラムメモリ容量】【内蔵RAM】最大64kステップ※バッテリによりRAM保持(周囲温度25℃で約5年間)【内蔵フラッシュメモリ】最大で15個のプログラムを保存可能(書き込みの許容回数は10万回)

シーケンサ / PLC > 三菱電機 > マイクロシーケンサFXシリーズ用 補用品・周辺機器 > マイクロシーケンサ用 プログラミング周辺機器

29. 増設延長ケーブル 三菱電機

販売価格 ¥1,790 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
三菱電機 増設延長ケーブル 1本

【用途】増設ブロック・増設ユニット用延長ケーブル

シーケンサ / PLC > 三菱電機 > マイクロシーケンサFXシリーズ用 補用品・周辺機器 > マイクロシーケンサ用 通信/増設延長/入出力ケーブル/変換アダプタ

30. サ-ボアンプMR-J4-A 三菱電機

販売価格 ¥2,290 〜
10営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
三菱電機 サ-ボアンプMR-J4-A 1個

シーケンサ / PLC > 三菱電機

31. マイクロシーケンサFX2N用 拡張機能ボード 三菱電機

販売価格 ¥2,690
1営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
三菱電機 マイクロシーケンサFX2N用 拡張機能ボード 1個

【特長】●通信用機器ボードをシーケンサに内蔵することができます。 ●安価に通信機能が追加できます。 【増設可能機種】FX2N

シーケンサ / PLC > 三菱電機 > マイクロシーケンサFXシリーズ用 補用品・周辺機器 > マイクロシーケンサ用 機能拡張ボード

32. MELSEC-Qシリーズ用 パソコン接続ケーブル 三菱電機

販売価格 ¥7,390
三菱電機 MELSEC-Qシリーズ用 パソコン接続ケーブル 1本

【用途】パソコン⇔シーケンサ CPU接続用RS-232Cケーブル 【ケーブル長(m)】3

シーケンサ / PLC > 三菱電機 > Qシリーズ

33. SRAMカード用バッテリ 三菱電機

販売価格 ¥1,290 〜
1営業日以内出荷から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
三菱電機 SRAMカード用バッテリ 1台

【用途】SRAMカードの停電保持用

シーケンサ / PLC > 三菱電機 > Qシリーズ

34. マイクロシーケンサ FX3UCシリーズ(基本ユニット) 三菱電機

販売価格 ¥21,900 〜
1営業日以内出荷から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
三菱電機 マイクロシーケンサ FX3UCシリーズ(基本ユニット) 1台

【特長】コンパクトサイズの第3世代マイクロシーケンサ。 コネクタ入出力形式で省配線。 業界最高水準の高速処理や位置決めなど内蔵機能を大幅強化。 制御規模:32〜384(CC-Link I/O含む)点(基本ユニット:16/32/64/96点) コネクタ入出力形式でコンパクトサイズ 第3世代マイクロシーケンサ 業界最高水準の高速処理や位置決めなど内蔵機能を大幅拡大 コンパクトながら入出力増設で256点までの増設が可能。 さらにリモートI/Oを含め、最大入出力384点の制御機能を実現。 FX3UC-32MT-LT,FX3UC-32MT-LT-2は、CC-Link/LTマスタ機能内蔵し、各種機能拡張ボードを接続可能。

シーケンサ / PLC > 三菱電機 > FXシリーズ

35. 画面転送ケーブル パナソニック(Panasonic)

販売価格 ¥5,990 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 画面転送ケーブル 1本
レビュー:(2)

シーケンサ / PLC

36. FAグッズ USBケーブル 三菱電機エンジニアリング

販売価格 ¥1,609
1営業日以内出荷
三菱電機エンジニアリング FAグッズ USBケーブル 1本

シーケンサ / PLC > 三菱電機 > FAグッズ

37. MELSEC-Fシリーズ F-40MR内蔵用バッテリー 三菱電機

販売価格 ¥2,990
1営業日以内出荷
三菱電機 MELSEC-Fシリーズ F-40MR内蔵用バッテリー 1個

【適合】MELSEC-Fシリーズ

シーケンサ / PLC > 三菱電機 > FXシリーズ

38. バッテリユニット 三菱電機

販売価格 ¥2,390
三菱電機 バッテリユニット 1個
レビュー:(1)

【特長】コンデンサキープ(10日間保持)エリアのデバイスを長期間保持するためのバッテリ。稼動前設備の長期保管や長距離輸送時などにシーケンサ内のキープデバイスを長期間保持できます。 【適合】FX1N用 【種類】キープメモリバックアップ用バッテリ 【寿命】目安2年(周囲温度25℃)

シーケンサ / PLC > 三菱電機 > マイクロシーケンサFXシリーズ用 補用品・周辺機器 > マイクロシーケンサ用 オプションメモリ/バッテリー/電源ケーブル/電源ユニット

39. RS-485通信用機能拡張ボード 三菱電機

販売価格 ¥2,590
1営業日以内出荷
三菱電機 RS-485通信用機能拡張ボード 1個

【電源】DC5V 40mA(シーケンサから給電) 【接続方法】5極端子台 【通信方式】半二重双方向 【入出力占有点数】入出力占有なし 【伝送規格】RS-485規格、RS-422規格準拠 【最大伝送距離(絶縁)】50m(非絶縁) 【通信手順】無手順、専用プロトコル1、4形式、並列リンク、簡易PC間リンク、インバータ通信

シーケンサ / PLC > 三菱電機 > マイクロシーケンサFXシリーズ用 補用品・周辺機器 > マイクロシーケンサ用 機能拡張ボード

40. パナソニックPLC接続用ケーブル パナソニック(Panasonic)

販売価格 ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) パナソニックPLC接続用ケーブル 1本

シーケンサ / PLC

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1016 次へ