209件中 41件〜80件

並び替え:

41. キャッチクリップL型 栃木屋

販売価格 ¥200
栃木屋 キャッチクリップL型 1個

【特長】コーナーに取付ける事ができます。ばね作用により耐振動性に優れています。【用途】計測機器・工作機械等 【質量(g)】41.5 【寸法A(mm)】t1.6 【寸法B(mm)】t1.6 【締付力(N[kgf])】約167(17) 【材質/処理】(レバー・ベース・アーム・キーパー)SPCC/-,(シャフト)SWRM/-,(スプリング)SWP/-

機械部品 > 蝶番、ドアパーツ、キャッチクリップ、マグネットキャッチ > キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
09320473 TL-11G-1 1個 ¥200 1営業日以内出荷

42. ロック付蓋止 栃木屋

販売価格 ¥458
栃木屋 ロック付蓋止 1個

【特長】レバー部分を上から軽く押さえるだけでロックでき、振動等で開いてしまう心配がありません。ロックの解除は、サイド部のストッパーを押しながらレバーを引き上げるだけの操作しやすい機構です。ステンレス製の為耐食性に優れています。【用途】計測・通信機器・工作機器・各種筐体等 【質量(g)】36 【材質/処理】(ベース・レバー・ストッパー・キーパー)SUS304/バレル研磨(アーム)SUS304/-(シャフト)SUS/-

機械部品 > 蝶番、ドアパーツ、キャッチクリップ、マグネットキャッチ > キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
09320701 TL-314 1個 ¥458 1営業日以内出荷

43. キャッチロック 栃木屋

販売価格 ¥1,268
栃木屋 キャッチロック 1個
レビュー:(2)

【特長】本格的な施錠機構と耐振機構を採用して、振動、ショック等を吸収し自然開放を防ぐ、スッキリしたデザインの新しいタイプの蓋止金具です。八万ロック(ミニタイプ)の使用により防犯性が高くなっています。【用途】配電盤・分電盤・制御盤・車両用収納箱・運送用ケース・各種収納ケース 【質量(g)】102 【許容荷重(N[kgf])】約32.4(3.3) 【材質/処理】(キャッチレバー・キャッチベース)SUS304/バレル研磨(キーパーベース・キーパー)ADC12/化成処理(スプリング)SUS304/-(ロックAss'y)BSBM/Cr(キー)SPCC・BSBM/Ni

機械部品 > 蝶番、ドアパーツ、キャッチクリップ、マグネットキャッチ > ロック、鍵、キー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
09320805 TL-300B 1個 ¥1,268 1営業日以内出荷

44. 防振材αGELインシュレーター タイカ(ジェルテック)

販売価格 ¥1,890 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
タイカ(ジェルテック) 防振材αGELインシュレーター 1個
レビュー:(1)

【特長】固有振動数が低く設計されているため、低周波数域の防振が可能です。 上下面にボルトが一体成型されたタイプです。 4点支持で1.6〜100kgの機器を防振します。【用途】ポンプ・コンプレッサー・精密機器・測定機器の防振。 【材質】ゴム:シリコーンゲル、ボルト:スチール(三価クロメートメッキ) 【2015年トラスコ掲載ページ】1 1750

機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置 > 防振ゴム > 丸形防振ゴム
注文コード 品番 内容量 使用周波数(Hz) 適正荷重(kg) 外寸(mm) 販売価格 出荷目安 数量
49067453 MN-3 1個 (推奨)17〜 2.0〜3.5 24・30 ¥2,172 2営業日以内出荷
49067462 MN-5 1個 (推奨)16〜 3.5〜5.5 24・30 ¥2,172 2営業日以内出荷
49067471 MN-7 1個 (推奨)16〜 5.5〜8.5 24・30 ¥2,172 2営業日以内出荷
49067444 MN-10 1個 (推奨)16〜 8.5〜12.5 24・30 ¥2,172 5営業日以内出荷
49067557 THETA-A 1個 (推奨)23〜 0.5〜0.8 12・18 ¥1,890 1営業日以内出荷

45. 引くクランプ 角田興業

販売価格 ¥1,890 〜 バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
角田興業 引くクランプ 1個

機械部品 > トグルクランプ > 引き型
注文コード 品番 内容量 ストローク(mm) 質量(g) 引力(kg) 販売価格 出荷目安 数量
02206933 NO.FA110 1個 30.0 170 170 ¥1,950 1営業日以内出荷
02206942 NO.FA110-2S 1個 30.0 170 170 ¥4,638 1営業日以内出荷
02206951 NO.FA110RK 1個 30.0 190 170 ¥2,229 1営業日以内出荷
02206985 NO.FA120RK 1個 30.0 190 170 ¥2,229 5営業日以内出荷
02206994 NO.FA150 1個 40.0 380 300 ¥1,990 5営業日以内出荷

46. M形オイルゲージ 家原ライト工業

販売価格 ¥829 〜
1営業日以内出荷から5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
家原ライト工業 M形オイルゲージ 1個

【特長】破損の心配がない 油面範囲が広く最大で見やすい 耐熱用に最適 【材質】(本体)C3604、(窓板)プラスチック 【耐熱温度(℃)】130(MAX) 【耐圧力(MPa)】1.5(40℃)

機械部品 > オイルポッド窓/オイル栓 > オイルポッド窓

47. MG形オイルゲージ 家原ライト工業

販売価格 ¥1,190 〜
1営業日以内出荷から5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
家原ライト工業 MG形オイルゲージ 1個

【特長】破損の心配がない 油面範囲が広く最大で見やすい 耐熱用に最適 【材質】(本体)C3604、(窓板)耐熱ガラス 【耐熱温度(℃)】160(MAX) 【耐圧力(MPa)】1.5(40℃)

機械部品 > オイルポッド窓/オイル栓 > オイルポッド窓

48. 軽量用防振ゴム KP・KQ 倉敷化工

販売価格 ¥459 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
倉敷化工 軽量用防振ゴム KP・KQ 1個

【特長】軽量機械の防振対策に最適 : 他の防振ゴムと比較してばね定数が小さく軽量機器の防振に適しています。かつ、継続的な振動や突発的な衝撃に対して効果を発揮します。 水平方向の安定性に優れる : 適当な剛性比により水平方向の安定性に優れています。 クロロプレンゴムを使用 : ゴム材質はクロロプレンゴムで難燃性、耐オゾン性に優れています。

機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置 > 防振ゴム > 軽量用防振ゴム

49. 除震シート・ハプラゲル アズワン

販売価格 ¥4,485 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アズワン 除震シート・ハプラゲル 1枚

【特長】90%以上の衝撃吸収率、ゴムの2倍の防振性、伸び変形500%以上の耐久性を示す衝撃吸収材・防振材です。 電子機器の下に敷くことで振動を抑え機器類の安定を保つことができます。 ハサミ、カッターで容易に切断でき、用途に応じた大きさに合わせられます。 【材質】PU(ポリウレタン)

機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置

50. 防振材αGEL インシュレーター ばね付 タイカ(ジェルテック)

販売価格 ¥2,990
1営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
タイカ(ジェルテック) 防振材αGEL インシュレーター ばね付 1個
レビュー:(1)

【特長】固有振動数が低く設計されているため、低周波数域の防振が可能です。ばねとゲルの複合タイプです。4点支持で3.2〜16kgの機器を防振します。【用途】ポンプ・コンプレッサー・精密機器・測定機器の防振。 【使用周波数(Hz)】(推奨)14〜 【外寸(mm)】28 【ゲル高さ(mm)】23 【全高(mm)】47 【材質】ゴム:シリコーンゲル、ボルト:真鍮、ばね:SWPA(三価クロメートメッキ) 【2015年トラスコ掲載ページ】1 1751

機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置 > 防振ゴム > 丸形防振ゴム

51. ステンレスクリップパッチンB 型 ジョー・プリンス竹下

販売価格 ¥341 〜
1営業日以内出荷から5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ジョー・プリンス竹下 ステンレスクリップパッチンB 型 1個

【特長】ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 クリップ式で振動に強いです。【用途】各種ボックス、機械等 【種別】設備・機械 【材質】ステンレス鋼板(SUS-304) 【仕上】バレル研磨

機械部品 > 蝶番、ドアパーツ、キャッチクリップ、マグネットキャッチ > キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー

52. ハネクランプ フジツール

販売価格 ¥5,790 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
フジツール ハネクランプ 1組
レビュー:(1)

【特長】無段階で締付けできる自在型です。 激しい振動にもビクともしません。【用途】ワークや金型を上から押さえて固定します。 【材質】スチール(S45C)黒色塗装 【2015年トラスコ掲載ページ】1 0749

機械部品 > クランピング冶具 > クランプユニット

53. 空気バネベローズ形(取付プレート付き) 倉敷化工

販売価格 ¥22,074 〜
1営業日以内出荷から5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
倉敷化工 空気バネベローズ形(取付プレート付き) 1個

【特長】防振除振用には:。固有振動数が低く、優れた防振効果が得られます。内圧を変えるだけで広い荷重範囲に対応でき、固有振動数(防振効果)はほぼ一定です。コイルスプリングにみられるようなサージング現象がなく、高周波振動を絶縁でき、防音効果が得られます。補助タンクの使用により、さらにやわらかいばね定数が得られ、防振性能の向上ができます。補助タンクと空気ばねの連結部に絞りを設けると、空気減衰力を利用できます。レベリングバルブ(自動高さ制御弁)との併用により、支持荷重が変わっても高さを一定に保つことができます。【用途】産業機械の防振に:振動ふるい、振動コンベア、コンクリートブロックマシン、コンクリート製品製造機械、エアージェットルーム、業務用洗濯機、遠心分離機、コンプレッサー、真空ポンプ、高速プレス 精密機器の除振に:露光装置、電子顕微鏡、三次元測定器、レーザー関連試験機、マスクアライナー アクチュエーターに:リフター、クランプ、ベルトの張力調整、ロールの加圧力調整、ジェットコースターブレーキ、乗用ゲーム機 【材質/仕上】(締付けリング・中間リング・取付けプレート(上下)・締付けボルト):SS400/電気亜鉛メッキ 【段数】1 【常用圧力(MPa)】0.5 【プレート】付き 【最大使用圧力(MPa)】0.7 【材質(ベローズ)】合成ゴム、補強コード、ビードワイヤー

機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置 > 防振ゴム > 空気バネベローズ形

54. トグルクランプ(下方押え型・ハンドル横型) 角田興業

販売価格 ¥1,290
2営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
角田興業 トグルクランプ(下方押え型・ハンドル横型) 1個

【特長】ハンドル部に樹脂カバーがないタイプです。 【2015年トラスコ掲載ページ】2 0808

機械部品 > トグルクランプ > ハンドル横型下方圧え

55. 丸型防振ゴム TOZEN(トーゼン)

販売価格 ¥229 〜
5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
TOZEN(トーゼン) 丸型防振ゴム 1個

【特長】シンプルな構造で防振効果の高い製品です。 豊富な製品アイテムにより軽荷重から大型機器防振まで対応できます。 耐候性ゴムを使用しておりますので屋外でも使用可能です。【用途】ポンプ・空調機・送風機・電動機・圧縮機・横走り配管・立て配管などの床置きタイプの防振ゴムで、通常は上下の鋼製架台の間に取付けて使用いたします。 【材質】(取付ボルト)SS400、(取付ナット)SS400、(ばね座金)SWRH、(金具)SS400、(ゴム本体)合成ゴム 【形状】丸型

機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置 > 防振ゴム > 丸形防振ゴム

56. BEE・BEU エンプラボールプランジャー イマオコーポレーション

販売価格 ¥225 〜
5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
イマオコーポレーション BEE・BEU エンプラボールプランジャー 1個
レビュー:(1)

【特長】全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。 緩み防止機能(ロングロック)付きです。 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。

機械部品 > 金型用部品、位置決め部品(プランジャー、ピン、調整ボルト等)、カートリッジヒーター > プランジャー

57. ウルトラファイブ インチサイズ 八光電機

販売価格 ¥5,454 〜
5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(335種類の商品があります)
八光電機 ウルトラファイブ インチサイズ 1台

【特長】高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。

機械部品 > 金型用部品、位置決め部品(プランジャー、ピン、調整ボルト等)、カートリッジヒーター > カートリッジヒーター

58. クリップパッチン 鍵穴付 ジョー・プリンス竹下

販売価格 ¥176 〜
5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ジョー・プリンス竹下 クリップパッチン 鍵穴付 1個

【特長】クリップ式で振動に強いです。 南京錠で施錠できます。【用途】各種ボックス、機械等 【種別】設備・機械 【材質】冷間圧延鋼板(SPCC) 【仕上】亜鉛メッキクロメート処理

機械部品 > 蝶番、ドアパーツ、キャッチクリップ、マグネットキャッチ > キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー

59. ハイマウントMシリーズ(機械台 防振装置) 倉敷化工

販売価格 ¥2,690 〜
5営業日以内出荷から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
倉敷化工 ハイマウントMシリーズ(機械台 防振装置) 1個

【材質】防振ゴム:クロロプレン系ゴムべリングプレート:SPHC、SS400ハウジング:SPCCスパークシルバーメタリック(メラミン焼付け塗装)ボルト類:SS400ユニクロメッキ

機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置 > 防振装置 > ハイマウント

60. ステンレスストッパー付パッチン ジョー・プリンス竹下

販売価格 ¥614
5営業日以内出荷
ジョー・プリンス竹下 ステンレスストッパー付パッチン 1個

【特長】ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 自動的にレバーでロックされ、振動等で外れる事がありません。【用途】各種ボックス、振動機器等 【種別】設備・機械 【材質】ステンレス鋼板(SUS-304) 【仕上】電解研磨 【許容荷重(N[kgf])】275[28.1] 【自重(g)】45

機械部品 > 蝶番、ドアパーツ、キャッチクリップ、マグネットキャッチ > キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー

61. 防水ロックハンドル ホシモト

販売価格 ¥683
5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ホシモト 防水ロックハンドル 1個

【特長】施錠時のみ抜差しが可能です。 調整座金の組み替えにより、止め金までの距離を調整できます。 防水IP6X相当【用途】小型制御盤・各種振動機器 【付属品】止め金 【材質】亜鉛合金(ZDC) 【質量(g)】82

機械部品 > レバー、ハンドル、ノブ、取っ手、グリップ、握り玉 > ハンドル > 平面ハンドル

62. 防振材インシュレーター(プレート付) タイカ(ジェルテック)

販売価格 ¥1,990 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
タイカ(ジェルテック) 防振材インシュレーター(プレート付) 1個
レビュー:(1)

【特長】固有振動数が低く設計されているため、低周波数域の防振が可能です。 底面にプレート・上面にボルトが一体成型されたタイプです。 4点支持で5〜50kgの機器を防振します。【用途】真空ポンプ・コンプレッサーの防振。 【材質】ゴム:シリコーンゲル、ボルト:スチール(三価クロメートメッキ)、プレート:ステンレス(SUS304) 【質量(g)】33 【ねじ径】M6 【全高(mm)】40 【外寸(mm)】24・30 【伸び(%)】340 【引張強度(MPa)】0.03 【ゲル高さ(mm)】22 【2015年トラスコ掲載ページ】1 1750

機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置 > 防振ゴム > 丸形防振ゴム

63. ハイブリッドマット TOZEN(トーゼン)

販売価格 ¥1,290 〜
5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
TOZEN(トーゼン) ハイブリッドマット 1個
レビュー:(1)

【特長】小型・薄型で、振動絶縁効果が抜群です。 ゴムと金属スプリングを併用し、優れた防振性能を発揮します。 耐候性ゴムを使用しておりますので、屋外での使用も問題ありません。【用途】ポンプ、空調機、送風機、電動機、圧縮機、横走配管、ファンコイルユニット、パッケージエアコンなどの防振支持材として。 【材質】(キャップ)合成ゴム、(ゴム本体)合成ゴム、(ばね)硬鋼線、(金具)SS400

機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置

64. レベルセット(LSシリーズ) 小俣精工

販売価格 ¥3,600 〜
5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
小俣精工 レベルセット(LSシリーズ) 1個

【特長】レベルセット®;は防振、防音効果を備えたレベル調整が可能な装置です。使用される機器の精度向上と床面から伝わる振動を抑える効果が期待されます。防振ゴムが4分割されているので効率的な防振効果が期待できます。防振ゴムが交換できる。又、防振ゴムを二重にして防振効果を上げる事が可能です。取付ベースはユニバーサルワッシャー(球面座金)の採用により傾斜した床面でも機械本体を水平に維。持できます。(傾斜許容角度は3度以内)。レベル調整は十字ハンドルにて行います。(スパナ若しくはパイプ等を用いて使用願います)。レベル調整量及び最大荷重は機種により異なります。裏面の仕様書を参照願います。LS-12、LS-18 は、ジャッキアップ時の摩擦抵抗を軽減するためにスラストベアリングを採用しています。【用途】レベル調整が必要な機器・外部からの振動を避けたい機器・自らの振動を外部へ伝達抑制したい場合。

機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置 > 防振装置

65. LBST・LBSTH・LBSU・LBSUH ボールプランジャー(ロングロック付) イマオコーポレーション

販売価格 ¥333 〜
2営業日以内出荷から5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
イマオコーポレーション LBST・LBSTH・LBSU・LBSUH ボールプランジャー(ロングロック付) 1個

【特長】緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。

機械部品 > 金型用部品、位置決め部品(プランジャー、ピン、調整ボルト等)、カートリッジヒーター > プランジャー

66. ビルトイン防振マウント(中量型) ナベヤ

販売価格 ¥2,367 〜
5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
ナベヤ ビルトイン防振マウント(中量型) 1個

【特長】ゴム系の防振材より優れた発泡ポリウレタンを用いる事により低周波振動の除去が可能です。 1.2kgf〜1500kgfの幅広い荷重に対応しています。 サイズ毎に2〜5種類の防振材質を準備。異なる荷重でもサイズの違いを最小限にできます。 おねじ、めねじの組み合わせが選べます。【用途】精密測定器、検査、加工機などへ外部から伝わる振動の除去。 ポンプ、発電機などの振動源から外部に伝わる振動の抑制。 【表面処理】三価クロメートメッキ 【材質(プレート)】SPHC 【材質(ボルト)】SWRCHIOR

機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置

67. ビルトイン防振マウント(重量型) ナベヤ

販売価格 ¥8,990 〜
5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ナベヤ ビルトイン防振マウント(重量型) 1個

【特長】ゴム系の防振材より優れた発泡ポリウレタンを用いる事により低周波振動の除去が可能です。 1.2kgf〜1500kgfの幅広い荷重に対応しています。 サイズ毎に2〜5種類の防振材質を準備。異なる荷重でもサイズの違いを最小限にできます。 地震などの大きな揺れに対応するストッパー機構が内蔵されています。【用途】精密測定器、検査、加工機などへ外部から伝わる振動の除去。 ポンプ、発電機などの振動源から外部に伝わる振動の抑制。 【表面処理】塗装 【材質(プレート)】FC200

機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置

68. ステンレス鋼製 丸落し BSS2型(バネ入り) スガツネ(LAMP)

販売価格 ¥2,054 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) ステンレス鋼製 丸落し BSS2型(バネ入り) 1個

【特長】落し棒が長く、段階調節できるためよりしっかりと施錠できます。ステンレス鋼製で耐食性に優れ、いつまでも美しくご使用いただけます。トイレなどの内掛けにも最適です。振動、衝撃などでΦ9の落し棒がガタつかず、はずれにくいバネ入りタイプです。受座は2種類付いています。 【付属品】十字穴付さら木ネジ3.5×20(ステンレス鋼) 【材質】ステンレス鋼 【寸法D3(mm)】-

機械部品 > 蝶番、ドアパーツ、キャッチクリップ、マグネットキャッチ > キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー

69. 空気ばね PSB 倉敷化工

販売価格 ¥12,995 〜
1営業日以内出荷から5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(64種類の商品があります)
倉敷化工 空気ばね PSB 1個

【特長】PSB形空気ばねは、ベローズ形空気ばねと呼ばれる一般産業用空気ばねです。 優れた防振効果 : 固有振動数が低く、良好な防振効果が得られます。 広い荷重範囲 : 内圧を変えるだけで広い荷重範囲に対応でき、固有振動数(防振効果)はほぼ一定です。 優れた防音効果 : コイルスプリングに見られるようなサージング現象がなく、高周波振動を絶縁でき、防音効果が得られます。 防振性能の向上 : 補助タンクの使用により、さらに柔かいばね定数が得られます。 空気減衰力 : 補助タンクと空気ばねの連結部に絞りを設けると、空気減衰力を利用できます。 【内圧(MPa)】(常用最大内圧)0.5、(使用最大内圧)0.7

機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置 > 空気ばね

70. ハイブリッドエアーダンパー EZタイプ ブリヂストン

販売価格 ¥3,590 〜
1営業日以内出荷から出荷目安:123日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ブリヂストン ハイブリッドエアーダンパー EZタイプ 1個
レビュー:(1)

【特長】今まで単体の防振ゴムでは防振対策の難しかった20Hz以下の振動域でも、防振効果を大幅に改善しています。またオリフィス板を設け内包している空気の減衰効果により、共振時に発生する振幅を低く抑えています。 荷重は主に金属スプリングで支持しますので、防振ゴムでは問題となっていたクリープ(ヘタリ)がほとんどなく、くりかえし振幅による耐久性も高いレベルにあります。 温度変化による支持バネの変化がきわめて少なく、幅広い温度領域で安定した性能が得られます。 ブリヂストンオリジナルの高減衰ゴムとエアダンピング効果によって高い減衰が得られます。 摺動部がなくメンテナンス性に優れ、また空気バネのように空気の供給源等も不要なため、トータルコストが大幅に抑えられます。 【寸法H(mm)】55 【寸法d(mm)】9 【寸法A(mm)】109 【寸法B(mm)】68 【寸法P1(mm)】89 【寸法P2(mm)】50 【固有振動数(Hz)】支持系(参考値)/5.0〜9.0 【許容変位(mm)】圧縮方向/14、剪断方向/5

機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置 > 防振ゴム > 空気バネベローズ形

71. 吊型防振ゴム(ダブル型) TOZEN(トーゼン)

販売価格 ¥529 〜
5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
TOZEN(トーゼン) 吊型防振ゴム(ダブル型) 1個

【特長】ゴムとケースが組み立て済みの製品なので施工性に優れています。 国土交通省仕様のダブルナット取付が可能です。【用途】横走り配管、ダクト、送風機、ファンコイルユニット、パッケージエアコン、ラインポンプなどの設備機器の懸垂支持に用いる防振ゴムです。 【材質】(ハンガー)SS400、(上側金具)SS400、(ゴム本体)合成ゴム、(下側金具)SS400 【形状】吊型 【寸法d1(Φmm)】-

機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置 > 防振ゴム > 吊り型防振ゴム

72. スプリング付トランク取手 TRUSCO

販売価格 ¥769 〜
2営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
TRUSCO スプリング付トランク取手 1個

【特長】ばね付により、振動によるハンドルのガタツキがありません。【用途】各種コンテナ、業務機器に。 各種キャビネット等に。

機械部品 > レバー、ハンドル、ノブ、取っ手、グリップ、握り玉 > 取っ手 > トランク取手

73. ステンレスクリップパッチン ジョー・プリンス竹下

販売価格 ¥341 〜
5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ジョー・プリンス竹下 ステンレスクリップパッチン 1個

【特長】ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 クリップ式で振動に強いです。【用途】工作機械、制御盤扉、消火器ボックス、梱包機器、風力機械 【種別】設備・機械 【材質】ステンレス鋼板(SUS-304) 【仕上】電解研磨

機械部品 > 蝶番、ドアパーツ、キャッチクリップ、マグネットキャッチ > キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー

74. 防振フット(軽量型) ナベヤ

販売価格 ¥409 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ナベヤ 防振フット(軽量型) 1個

【特長】ゴム系の防振材より優れた発泡ポリウレタンを用いる事により低周波振動の除去が可能です。 防振材から設置床面への色移りがありません。 荷重に合わせて5種類(0.7kgf〜19kgf)から選定でき、フットサイズは同一です。 デザイン性に優れた樹脂カバーが付いています。【用途】精密測定器、検査、加工機などの直置きの機器へ外部から伝わる振動の除去。 ポンプ、発電機など直置きの機器から外部に伝わる振動の抑制。 【表面処理】三価クロメートメッキ 【材質(樹脂部)】ポリアミド 【材質(ボルト)】45C

機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置

75. リングマウント RM 倉敷化工

販売価格 ¥1,806 〜
5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(60種類の商品があります)
倉敷化工 リングマウント RM 1個

【特長】低い固有振動数が得られます。 広い荷重範囲で固有振動数が一定です。 安定性に優れています。 積層が可能です。 取付けは非常に簡単です。

機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置 > 防振ゴム > リングマウント

76. スミマウント上下板無し 住友電工

販売価格 ¥39,900 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
住友電工 スミマウント上下板無し 1台

【特長】空気圧を入れて、防振装置および昇降装置として使用する空気ばねです。 優れた防振効果をもち、低周波数の防振が可能です。 ストロークに比べ取り付け高さが低く、コンパクトです。【用途】防振用途:振動コンベヤ、プレス等振動の大きい機械。 アクチュエーター用途:加圧・昇降用エアシリンダの代用。 機械の保全。 除振・防振。

機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置 > 防振装置

77. スミマウント標準角型 住友電工

販売価格 ¥44,900 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
住友電工 スミマウント標準角型 1台

【特長】空気圧を入れて、防振装置および昇降装置として使用する空気ばねです。 優れた防振効果をもち、低周波数の防振が可能です。 ストロークに比べ取り付け高さが低く、コンパクトです。【用途】防振用途:振動コンベヤ、プレス等振動の大きい機械。 アクチュエーター用途:加圧・昇降用エアシリンダの代用。 機械の保全。 除振・防振。

機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置 > 防振装置

78. 吊形防振ゴム KF 倉敷化工

販売価格 ¥249 〜
1営業日以内出荷から5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
倉敷化工 吊形防振ゴム KF 1個
レビュー:(1)

【特長】配管類、ダクトの吊防振に最適 : 吊形防振ゴムKF形は配管類、ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。 取付け作業性が良好 : 取付けが簡単で軽荷重から大荷重まで幅広く対応します。 良好な防振効果 : 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。 単体でも使用可能 : KF形は機器の吊形防振ゴムとして単体での使用が可能です。 【形状】吊形

機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置 > 防振ゴム > 吊り形防振ゴム

79. 防振パッド TOZEN(トーゼン)

販売価格 ¥819 〜
5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
TOZEN(トーゼン) 防振パッド 1個

【特長】設備機器及び配管などが接触をし、音が発生している箇所で緩衝材としてご使用いただけます。 また、形状・材質の特性により、大きな衝撃荷重に耐え、振動を吸収し、地震時には機器の滑りを防止します。【用途】パッケージ・ポンプなどの機器類の防振に。配管と指示金具との縁切りに。 【材質】天然ゴム

機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置 > 防振パット

80. T型サインファスナー(ヘッドT9) 栃木屋

販売価格 ¥189
5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
栃木屋 T型サインファスナー(ヘッドT9) 1個

【特長】表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。【用途】計測機器・分電盤・工作機械。建設機械・車輌等 【寸法d(mm)】7.5 【寸法A(mm)】9 【寸法t(mm)】3.3 【寸法C(mm)】16 【寸法W(mm)】1.8 【寸法D】22.5° 【材質/処理】HSK16M/Cr

機械部品 > 蝶番、ドアパーツ、キャッチクリップ、マグネットキャッチ > キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 次へ