120件中 1件〜40件

並び替え:

1. オートセンターポンチ超硬チップ付 モノタロウ

販売価格 ¥799 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ オートセンターポンチ超硬チップ付 1本
レビュー:(91)

【特長】ハンマー不要!頭部を押さえるだけで正確な目打ちが出来ます。片手で打ち込めるので、真上の作業も簡単です。キャップの左右のネジリ具合で強弱の調整が出来ます。 【材質(本体)】アルミ

ポンチ
注文コード 品番 内容量 サイズ 先端チップ径(mm) 柄径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
34852492 S 1本 S 1 8 ¥799 1営業日以内出荷
10019947 M 1本 M 1.6 13 ¥849 1営業日以内出荷
11065214 L 1本 L 1.8 16 ¥1,390 1営業日以内出荷

2. 超硬自動ポンチ TRUSCO

販売価格 ¥2,829 〜
1営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TRUSCO 超硬自動ポンチ 1個
レビュー:(2)

【特長】ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。 【2015年トラスコ掲載ページ】1 0971

ポンチ
注文コード 品番 内容量 トラスコ品番 全長(mm) 質量(g) 販売価格 出荷目安 数量
08382911 AP-150 1個 107-4989 130(グリップ付) 100 ¥2,829 1営業日以内出荷
08382902 AP-180 1個 215-1316 165(グリップ付) 170 ¥4,337 1営業日以内出荷

3. 超硬チップ付センターポンチ 新潟精機

販売価格 ¥949 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
超硬チップ付センターポンチ
モノタロウ
超硬チップ付センターポンチ
¥749 〜
新潟精機 超硬チップ付センターポンチ 1本
レビュー:(6)

【特長】本体S-C材。 先端超硬チップ付。 グリップ部、黒染+ローレット加工品。 作業に合わせて選べる豊富なサイズ群。 【材質(本体)】S-C材 【材質(グリップ)】黒染+ローレット加工 【材質(先端)】超硬チップ

ポンチ
注文コード 品番 内容量 サイズ 直径(Φmm) 全長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
02451242 M 1本 M 10 100 ¥1,090 1営業日以内出荷
02451215 L 1本 L 15 110 ¥1,690 1営業日以内出荷
02451233 LL 1本 LL 17 125 ¥2,290 1営業日以内出荷
02451294 S 1本 S 8 77 ¥949 1営業日以内出荷

4. オートポンチ KTC

販売価格 ¥2,790
KTC オートポンチ 1本
レビュー:(11)

【特長】ポンチ部は耐摩耗性に優れたSK材を使用。 連続使用が可能ですので作業性が良くなっています。 ハンマを使わず片手で素早くポンチマークが打てます。 ハンドルを左右に回すだけで打ち込み強さの強弱調整ができます。(強く打つ場合、右回転。弱く打つ場合、左回転。[反時計方向]) 【適合】自動車のオプション部品取付け時の印付け、板金作業でのパネルのひずみ取り。嵌合部品の合いマーク表示等。 【トラスコ品番】373-9023 【質量(g)】160 【寸法L(mm)】160 【寸法D1(mm)】28 【寸法D2(mm)】34 【寸法l1(mm)】90 【寸法l2(mm)】70 【2015年トラスコ掲載ページ】1 0972

ポンチ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
07108507 UDP-4 1本 ¥2,790 1営業日以内出荷

5. 超硬センターポンチ Mokuba

販売価格 ¥829 〜
1営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
Mokuba 超硬センターポンチ 1本
レビュー:(1)

【特長】先端に超硬チップを強力にロー付けしてます。【用途】正確な穴開け加工に最適で、特殊鋼にもパンチ可能です。

ポンチ
注文コード 品番 内容量 寸法(mm) 質量(g) 販売価格 出荷目安 数量
75256666 E7-100 1本 100 60 ¥829 1営業日以内出荷
75256675 E7-125 1本 125 100 ¥899 1営業日以内出荷

6. 超硬チップ付センターポンチ モノタロウ

販売価格 ¥749 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ 超硬チップ付センターポンチ 1本
レビュー:(22)

【特長】先端超硬チップ付です。グリップ部、黒染+ローレット加工です。

ポンチ

7. 強力型センターポンチ超硬付 マーベル

販売価格 ¥2,990
1営業日以内出荷
マーベル 強力型センターポンチ超硬付 1本
レビュー:(2)

【特長】正確な目打ち作業が 得られる自動ポンチ 片手で作業OK! 真上の作業も楽にできます。 連続作業にも疲れません。 【全長(mm)】160 【軸長L(mm)】30

ポンチ

8. 超硬自動ポンチ用替先 TRUSCO

販売価格 ¥789
1営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TRUSCO 超硬自動ポンチ用替先 1個
レビュー:(1)

【特長】ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。 【2015年トラスコ掲載ページ】1 0971

ポンチ

9. 超硬チップ付自動ポンチ M型 新潟精機

販売価格 ¥2,390
新潟精機 超硬チップ付自動ポンチ M型 1本
レビュー:(4)

【特長】ハンマ不要でポンチ作業ができます。(オートリターンタイプ)。後部のキャップをゆるめることにより打ち込み力の強弱調整可能。 【全長(mm)】135 【グリップ最大径(Φmm)】18 【ポンチ軸径(Φmm)】4.5 【最大打力(N)】294 【材質(先端)】超硬チップ

ポンチ

10. 2way ダブルパッチン Strong Tool

販売価格 ¥1,490 〜
1営業日以内出荷から5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
Strong Tool 2way ダブルパッチン 1個
レビュー:(1)

【特長】ハンドル部を押し込むだけで簡単にポンチ作業ができます。 ネイルポンチとセンターポンチの2種類のビットを付属しているので作業に合わせて使い分けができます。 ハンドル部を回すことで打ち込む強さを調節することができます。【用途】ドリル加工時のセンターのマーキングに。 釘の頭部の打ち込み(沈め込み)に。 【材質】ネイルポンチ:炭素工具鋼 センターポンチ:超硬(先端部のみ)

ポンチ

11. オートマチック センターポンチ Strong Tool

販売価格 ¥1,090
1営業日以内出荷
Strong Tool オートマチック センターポンチ 1本
レビュー:(2)

【特長】頭部を押すだけで正確、精密なポンチ作業ができます。 頭部ネジを回すことでポンチ打ちの強弱の調整ができます。 ハンマー打ち不要 刃先は砥石で研磨できます。 携帯に便利なクリップ付【用途】ドリルの穴あけ作業に木ネジ作業に 【使用方法】ポンチ先端を作業位置に合わせ、カチンと音がするまで押してください 【全長(mm)】140 【質量(g)】16 【材質(刃)】SK材 炭素工具鋼

ポンチ

12. センターポンチ超硬付 マーベル

販売価格 ¥1,990
マーベル センターポンチ超硬付 1本
レビュー:(1)

【特長】正確な目打ち作業が 得られる自動ポンチ 片手で作業OK! 真上の作業も楽にできます。 連続作業にも疲れません。 【全長(mm)】130 【タイプ】超硬チップ付 【軸長L(mm)】25

ポンチ

13. 超硬チップ付センターポンチ TRUSCO

販売価格 ¥994 〜
1営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
TRUSCO 超硬チップ付センターポンチ 1本

【特長】工作物の中心や、きりもみの中心にしるしをつけるのに用います。先端部超硬チップ付です。 【仕様】グリップ部分、黒染加工 【先端角度】85° 【材質(グリップ)】S55C 【2015年トラスコ掲載ページ】1 0971

ポンチ

14. センターポンチ 新潟精機

販売価格 ¥169 〜
1営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
新潟精機 センターポンチ 1個
レビュー:(2)

【特長】先端焼入処理済み、サビにくいメッキ仕上。【用途】ケガキ作業やドリルでの穴あけ前のマーキングに。 【材質】炭素工具鋼(SC)クロムメッキ

ポンチ

15. ノックピンポンチ KTC

販売価格 ¥1,390 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
KTC ノックピンポンチ 1本

【特長】従来のノックピンポンチと違った新しい設計です。本体は転がりにくい六角形状にしています。又、チャッキング用ゴムが作業性の向上に有効です。 【2015年トラスコ掲載ページ】2 0806

ポンチ

16. スーパーポンチ中 神沢

販売価格 ¥439
1営業日以内出荷
神沢 スーパーポンチ中 1本
レビュー:(1)

【用途】鉄板・アルミ板・ステンレス板などの取り付け穴あけ、ネジなどの下穴あけに 【材質】炭素工具鋼 【全長(mm)】125 【タイプ】中

ポンチ

17. オートポンチ シンワ測定

販売価格 ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
シンワ測定 オートポンチ 1本
レビュー:(1)

【特長】片手で押し付けるだけで、楽に印が付けられます。ハンマーが要らないので、天井にも正確に打てます。頭部をねじると力の強弱を調節できます。【用途】鉄板等のドリル作業の下地加工、点のケガキに使用するポンチ 【材質】本体:真ちゅう・メッキ

ポンチ

18. オートセンターポンチ Strong Tool

販売価格 ¥899
1営業日以内出荷
Strong Tool オートセンターポンチ 1本
レビュー:(6)

【特長】頭部を押すだけで正確、精密なポンチ作業ができます。 頭部ネジを回すことでポンチ打ちの強弱の調整ができます。 ハンマー打ち不要 刃先は砥石で研磨できます。 携帯に便利なクリップ付【用途】ドリルの穴あけ作業に木ネジ作業に 【使用方法】ポンチ先端を作業位置に合わせ、カチンと音がするまで押してください 【全長(mm)】110 【質量(g)】37 【材質(刃)】SK材 炭素工具鋼

ポンチ

19. 超硬チップ付自動ポンチ S型 新潟精機

販売価格 ¥2,790
新潟精機 超硬チップ付自動ポンチ S型 1本
レビュー:(3)

【特長】ハンマ不要でポンチ作業ができます。(オートリターンタイプ)。ポンチとケガキ作業の両方ができます。後部のキャップをゆるめることにより打ち込み力の強弱調整可能。 【全長(mm)】144 【グリップ最大径(Φmm)】9 【ポンチ軸径(Φmm)】3 【最大打力(N)】98 【材質(先端)】超硬チップ

ポンチ

20. ノックピンポンチセット KTC

販売価格 ¥3,990 〜
1営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
KTC ノックピンポンチセット 1セット(3本組)

【特長】主要サイズが1セットになった便利なセットです。従来のノックピンポンチと違った新しい設計です。本体は転がりにくい六角形状にしています。又、チャッキング用ゴムは作業性の向上に有効です。 【2015年トラスコ掲載ページ】2 0806

ポンチ

21. 超硬オートマチックポンチ TRUSCO

販売価格 ¥2,083 〜
1営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
TRUSCO 超硬オートマチックポンチ 1本

【特長】ハンマー不要のオートリターンタイプです。先端部超硬チップ付です。 連続ポンチング作業による衝撃から手のひらを保護するパームプロテクター付。(TAP-Mのみ) 【2015年トラスコ掲載ページ】1 0972

ポンチ

22. センターポンチ長軸タイプ マーベル

販売価格 ¥1,790
マーベル センターポンチ長軸タイプ 1本
レビュー:(1)

【特長】正確な目打ち作業が 得られる自動ポンチ 片手で作業OK! 真上の作業も楽にできます。 連続作業にも疲れません。 【全長(mm)】210 【タイプ】長軸 【軸長L(mm)】100

ポンチ

23. 金属製自動ポンチ M2 新潟精機

販売価格 ¥3,217
新潟精機 金属製自動ポンチ M2 1本

【特長】ハンマー不要のオートリターンタイプです。先端超硬チップ付。本体:金属製(SC材) 【トラスコ品番】377-4813

ポンチ

24. オートポンチS サンフラッグ(新亀製作所)

販売価格 ¥1,490
1営業日以内出荷
サンフラッグ(新亀製作所) オートポンチS 1本
レビュー:(2)

【特長】ハンマー不要、操作はワンタッチ。打ち込みの強弱が調整OK。打ち込みの強弱が簡単に調節できます。軽い、つかれない、へらない・カケない超鋼チップ付【用途】金型製作、精密工作、配電盤、精密電子作業、測定用など 【軸径(Φmm)】4 【全長(mm)】132 【質量(g)】100 【グリップ径(Φmm)】23 【材質(先端)】超硬材

ポンチ

25. 超硬チップ付自動ポンチ 新潟精機

販売価格 ¥4,990
新潟精機 超硬チップ付自動ポンチ 1本
レビュー:(1)

【特長】ハンマ不要でポンチ作業ができます。(オートリターンタイプ)。後部のキャップをゆるめることにより打ち込み力の強弱調整可能。連続ポンチング作業による衝撃から手の平を保護するパームプロテクタ付 【全長(mm)】174 【グリップ最大径(Φmm)】24 【ポンチ軸径(Φmm)】6 【最大打力(N)】490 【パームプロテクター径(Φmm)】53 【材質(先端)】超硬チップ

ポンチ

26. 交換用ポンチ KTC

販売価格 ¥635
1営業日以内出荷
KTC 交換用ポンチ 1本

【適合】オートポンチ(UDP-4)交換用 【トラスコ品番】373-9031 【2015年トラスコ掲載ページ】1 0972

ポンチ

27. 超硬自動ポンチ用替バネ・替ピン TRUSCO

販売価格 ¥789
1営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TRUSCO 超硬自動ポンチ用替バネ・替ピン 1個

【特長】ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。 【2015年トラスコ掲載ページ】1 0971

ポンチ

28. 強力型センターポンチ マーベル

販売価格 ¥2,590
1営業日以内出荷
マーベル 強力型センターポンチ 1本

【特長】正確な目打ち作業が 得られる自動ポンチ 片手で作業OK! 真上の作業も楽にできます。 連続作業にも疲れません。 【全長(mm)】160 【軸長L(mm)】30

ポンチ

29. センター目印 イッパツクン サンフラッグ(新亀製作所)

販売価格 ¥699
1営業日以内出荷
サンフラッグ(新亀製作所) センター目印 イッパツクン 1本
レビュー:(1)

【特長】建築金具の取り付けに便利!押すだけでセンターに目印が打てます。【用途】丁番・戸車・キャスター・棚受金具・打掛ダイ・ブラケットなど。 【適合】ネジ穴Φ約3〜6 【全長(mm)】130 【質量(g)】45 【グリップ径(Φmm)】30

ポンチ

30. ネイルオートポンチ 新潟精機

販売価格 ¥999 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
新潟精機 ネイルオートポンチ 1個
レビュー:(2)

【特長】釘締め工具。下地材から浮き出た釘頭をツライチに仕上げるのに便利です。 釘の頭部の形状に合わせて先端の形を変えてあります。 焼き入れ硬度HRC50(±5)です。【用途】内装工事用ツールです。 【仕様】打力調整可能 【全長(mm)】136 【質量(g)】50 【外径(Φmm)】18 【最大打力(N)】294 【2015年トラスコ掲載ページ】2 0805

ポンチ

31. 超硬チップ付センターポンチ 小 神沢

販売価格 ¥1,190
神沢 超硬チップ付センターポンチ 小 1個

【特長】超硬チップ付で強力パンチング、特殊鋼にもパンチ可能 【材質】炭素工具鋼 【全長(mm)】90

ポンチ

32. 部品 オートポンチM シンワ測定

販売価格 ¥219 〜
1営業日以内出荷から2営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
シンワ測定 部品 オートポンチM 1個
レビュー:(1)

【特長】専用部品

ポンチ

33. センターポンチセット エフケー

販売価格 ¥5,590
5営業日以内出荷
エフケー センターポンチセット 1セット

【特長】マーキングに便利なセンターポンチのセット 丸軸/ローレット入り ユニクロームメッキ処理 木筒ケース入り 【寸法(mm)】1.6、2.3、3.2、4.0、4.8、5.5、6.3、8.0、9.6 【全長(mm)】100

ポンチ

34. 180取替用先端チップ サンフラッグ(新亀製作所)

販売価格 ¥259
1営業日以内出荷
サンフラッグ(新亀製作所) 180取替用先端チップ 1個

【特長】オートポンチ(180)付属の取替用先端チップです。耐摩耗性、耐衝撃性に優れたSK材を使用しています。【用途】目印作業・ケガキ作業・ドリルの位置決めなどに。 【直径(Φmm)】6 【質量(g)】10

ポンチ

35. センターポンチ マーベル

販売価格 ¥1,590
マーベル センターポンチ 1本

【特長】正確な目打ち作業が得られる自動ポンチ 片手で作業OK! 真上の作業も楽にできます。 連続作業にも疲れません 【全長(mm)】130 【タイプ】標準 【軸長L(mm)】25

ポンチ

36. スーパーポンチ特大 神沢

販売価格 ¥739
1営業日以内出荷
神沢 スーパーポンチ特大 1本

【用途】鉄板・アルミ板・ステンレス板などの取り付け穴あけ、ネジなどの下穴あけに 【材質】炭素工具鋼 【全長(mm)】165 【タイプ】特大

ポンチ

37. 部品 オートポンチL シンワ測定

販売価格 ¥639 〜
1営業日以内出荷から2営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
シンワ測定 部品 オートポンチL 1個

【特長】専用部品

ポンチ

38. 超硬オートマチックポンチ用替先 TRUSCO

販売価格 ¥926 〜
2営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
TRUSCO 超硬オートマチックポンチ用替先 1本

【2015年トラスコ掲載ページ】1 0972

ポンチ

39. オートポンチ サンフラッグ(新亀製作所)

販売価格 ¥1,790
1営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
サンフラッグ(新亀製作所) オートポンチ 1本
レビュー:(2)

【特長】ハンマー不要、操作はワンタッチ。打ち込みの強弱が調整OK。打ち込みの強弱が簡単に調節できます。軽い、つかれない、へらない・カケない【用途】金型製作、精密工作、配電盤、精密電子作業、測定用など

ポンチ

40. スーパーポンチ小 神沢

販売価格 ¥389
1営業日以内出荷
神沢 スーパーポンチ小 1本
レビュー:(1)

【用途】鉄板・アルミ板・ステンレス板などの取り付け穴あけ、ネジなどの下穴あけに 【材質】炭素工具鋼 【全長(mm)】100 【タイプ】小

ポンチ

戻る ページ: 1 2 3 次へ

『ケガキ工具/ポンチ』には他にこんなカテゴリがあります