ホーム>作業工具/電動・空圧工具>作業工具>ドライバー/ビット
ドライバー/ビット
検索結果 1,259件中 1件から 24件までを表示
1.
(139)
整備・一般・電工用、色々な現場であると便利な6本組みドライバーセットです。 軸はクロームバナジューム鋼で焼入、つや消し仕上げ。 刃先マグネット入り
ドライバー/ビット > ドライバーセット > オススメお買い得商品
2.
(11)
軸はクロームバナジューム鋼で全身焼入。刃先はマグネット入り。 グリップにはオリジナルのソフト樹脂使用。
ドライバー/ビット > ドライバー > ベッセル > ボールグリップシリーズ > ボールグリップドライバー
3.
(33)
早回しがしやすいボールグリップ。 グリップの穴に、6mm軸のドライバーを差し込むことで、T型ハンドルドライバーとして使用できます(強力な締め付けに)。 エラストマーハンドルにより、滑りにくく力が入れやすいです。先端ブラックティップ仕上で、先端精度を保ちながら、錆に強い処理を施してます。
ドライバー/ビット > ドライバー > MonotaRO > パワーグリップタイプ
5.
(5)
取り回しやすい長さで作業効率アップ 軽量化と衝撃を吸収するTOPオリジナル流線形状(外形)です ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです ソケット部の奥行寸法は45mmと各種ボルトにジャストフィットします 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です
ドライバー/ビット > インパクトドライバー用ソケット > トップ工業
7.
(4)
星型ナット付の貫通型。 ねじに余裕の締めつけ力。 クッショングリップは+/-で色分けされています。 クロームバナジューム鋼、全身焼入。 刃先マグネット付き。
ドライバー/ビット > ドライバー > ベッセル > ボールグリップシリーズ > ボールグリップ貫通ドライバー
8.
(1)
手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。、握った時は柔らかく、ねじった瞬間手のひらにピタッとくる感覚のままトルクを伝達。軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。先端マグネット入り。従来品の600シリーズと比較して約4倍のクッション性。
ドライバー/ビット > ドライバー > ベッセル > クッショングリップシリーズ > クッショングリップドライバー(プラス)
9.
(7)
六角ボルト・ナット着脱専用で先端部は特殊鋼を使用し、耐摩擦性にすぐれています。
ドライバー/ビット > ドライバー > 平井工具(BROWN)
10.
11.
(4)
国内で市販されているほとんどの電動、充電、エアー(インパクト)ドライバーに装着して使用できます。 長寿命・強力タイプ 電動・充電・エアードライバー用、インパクトもOK! ※GM142500・GM142300はシルバー仕上げ・Sハンガー仕様
ドライバー/ビット > ドライバー用ビット > ベッセル > ドライバービット > ドライバービット-G
12.
(10)
全長33mmで、一般のスタビードライバーに比べ半分の長さなので、狭い所の作業に最適です。 ビットは差替式なので、+2、-6のネジにこれ1本で対応できます。 市販の6.35六角のショートビットが使えます。
ドライバー/ビット > ドライバー > ANEX
13.
(5)
プラスの刃先はジョーズフィット。十字ネジ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先チップ形状。 グリップは日本初の三重成形。凹凸が少なくなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップ。 メガドラ貫通ドライバーはスパナがかけられるボルスター部付。
ドライバー/ビット > ドライバー > ベッセル > メガドラシリーズ > メガドラ貫通ドライバー(プラス)
15.
(25)
ソフトグリップの使いやすい形状です。 エラストマーハンドルにより、滑りにくく力が入れやすいです。 先端ブラックティップ仕上で、先端精度を保ちながら、錆に強い処理を施してます。
ドライバー/ビット > ドライバー > MonotaRO > クッションハンドル
16.
(7)
角ドライブに合った各サイズのソケット類を電動ドリルでご使用できます。 各種産業でのボルト・ナットの着脱にご使用ください。
ドライバー/ビット > ドライバー用ビット > その他
17.
(5)
各種ソケットを取付けてボルト・ナットの締付けに!
ドライバー/ビット > ドライバー用ビット > その他
18.
(2)
軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入。 強力なマグネット入り。
ドライバー/ビット > ドライバー > ベッセル > 木柄シリーズ > 強力貫通ドライバー(マイナス)
19.
(5)
プラスの刃先はジョーズフィット。十字ネジ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先チップ形状。 マイナスの刃先はブラックポイント仕上。 グリップは日本初の三重成形。凹凸が少なくなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップ。 メガドラ普通ドライバーのマイナスの刃先はストレートに近いカット、狭い場所でも引っかかりません。 クロームバナジューム鋼、全身焼入、マグネット入り。
ドライバー/ビット > ドライバー > ベッセル > メガドラシリーズ > メガドラ普通ドライバー(プラス)
20.
(3)
ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。 ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・S5TFR/B/G・S5TS 東日製 AU50R 日本ニューマチック製 SD-4 ND-6SC・6PC・5・5L・5HL・5LPY・6LPY・6HP-3WY・6HPLY・6LSY・6HSY・6HPAY NPW-450-DYO・550-DYO 不二空機製 FPW-440D-20・550D-20・660D-30・770D-20・400SD-10・440SD-10・550SD-10・660SD-10 FET-44D-10・55D-10・66D-10 FW-44SD-10・66SD-10・44PD-10・66PD-10・66PAD-10 MAX製 AT-ID650P・600P ユタニ製 D-6SSAEL・5WPEA・6SPAL・6WSPEA・600SHEA DH-4.5PEA ヨコタ製 YX-180SB・280SB・380SB・500SB・80B・180B・280B・380B・500B YD-400SCB・4.5PBZK・50PBZ・65PBZ・65PTBZ・500PBZ ・600PBZ・650PBZ・40PBZ Y-40SB・60SB・40B・55B・60B 東芝製 CDIV-9KS CDIV-9AKS CDT-9K CDW-9K
ドライバー/ビット > ドライバー用ビット > ベッセル > ドライバービット > エアードライバー用ビット(マグネット入)-A14
21.
(15)
ヘッド部わずか18mmの薄型ラチェット。 狭い場所でも作業しやすいマグネット入りビット。 本体はビット2本を収納可能、吊り下げ穴付。 高精度ラチェットギア、しっかりとした締め付け可能。 さらに狭い場所での作業に最適。
ドライバー/ビット > ドライバーセット > ベッセル
22.
(6)
水晶の輝き、クリスタルライン柄。+-で色分け。 極めて精密な作業用。 柄の末端は凹型で、指先で押しつけて締めつけができます。 クロームバナジューム鋼、全身焼入、マグネット入り。
ドライバー/ビット > ドライバー > ベッセル > クリスタルシリーズ > クリスタルラインドライバー(精密タイプ)
23.
(11)
サイズが一目で分かるカラータイプに変更しました。 ネジはずし部分も交換式になり、折れた際は交換してご使用頂けます。 ドリル部・ネジ部取替可能。(M6〜M8ネジ用はドリル部のみ取替可能) ANH2-066、ANH2-3はステンレスネジにも対応できます
ドライバー/ビット > ドライバー > ANEX
24.
(8)
手のひらにフィット。エルゴノミックハンドル。ドライバー軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入で強靭。色分けされたカラフルな差替軸。取り出しやすい横一列配列のスタンド。
ドライバー/ビット > ドライバーセット > ベッセル




廃番商品除く