563件中 1件〜40件

並び替え:

1. NS 標準 Vプーリー A-1 カネミツ

販売価格 ¥360 〜 バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
カネミツ NS 標準 Vプーリー A-1 1個
レビュー:(7)

【特長】材質が均一で肉厚が強固なため、一番安全で扱いやすい製品です。寸法精度は、JIS規格を参考とし品質管理も万全です。【用途】ベルト伝導に。

プーリー > 標準 Vプーリー
注文コード 品番 内容量 呼び径 下穴径d(Φmm) 最大軸穴径d(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
39413324 2×A1 1個 2 9 14 ¥360 1営業日以内出荷
39413342 2.5×A1 1個 2.5 9 22 ¥512 1営業日以内出荷
39413385 3×A1 1個 3 9 25 ¥616 1営業日以内出荷
39413421 3.5×A1 1個 3.5 9 25 ¥776 1営業日以内出荷
39413507 4×A1 1個 4 9 28 ¥1,016 1営業日以内出荷

2. 標準 Vプーリー A-1 鍋屋バイテック(NBK)

販売価格 ¥328 〜 バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
鍋屋バイテック(NBK) 標準 Vプーリー A-1 1個
レビュー:(6)

【特長】日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。 高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです。 【溝数】1 【下穴径(Φmm)】- 【リム幅w(mm)】20 【溝の形】A

プーリー > 標準 Vプーリー
注文コード 品番 内容量 材質 質量(kg) 最大軸穴径(mm) 販売価格 出荷目安 数量
09236586 2-A-1 1個 JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のFC200〜250 0.31 14 ¥328 1営業日以内出荷
09236595 2 1/2-A-1 1個 JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のFC200〜250 0.51 21 ¥456 1営業日以内出荷
09236604 3-A-1 1個 JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のFC200〜250 0.56 24 ¥544 1営業日以内出荷
09236613 3 1/2-A-1 1個 JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のFC200〜250 0.65 24 ¥664 1営業日以内出荷
09236622 4-A-1 1個 JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のFC200〜250 0.92 27 ¥768 1営業日以内出荷

3. VPプーリ A1 軸穴完成品 ノーブランド

販売価格 ¥1,890 〜
1営業日以内出荷から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(190種類の商品があります)
ノーブランド VPプーリ A1 軸穴完成品 1個
レビュー:(3)

【特長】プーリーはエバオン製を使用しています。 【溝数】1 【リム幅w(mm)】20

プーリー > 軸穴完成品Vプーリー
注文コード 品番 内容量 質量(kg) 外径D(Φmm) 寸法I(mm) 販売価格 出荷目安 数量
09858652 VP 10-XA1D14 1個 2.5 254 27 ¥3,790 8日
09858668 VP 10-XA1D15 1個 2.5 254 27 ¥3,790 8日
09858677 VP 10-XA1D16 1個 2.5 254 27 ¥3,790 8日
09858686 VP 10-XA1D18 1個 2.5 254 27 ¥3,790 8日
09858695 VP 10-XA1D19 1個 2.5 254 27 ¥3,790 8日

4. 台形歯形プーリ MXL形(アルミタイプ) 椿本チエイン

販売価格 ¥589 〜
1営業日以内出荷から5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
椿本チエイン 台形歯形プーリ MXL形(アルミタイプ) 1個
レビュー:(4)

【特長】棒状プーリ1個とフランジ2個のセットです。 【種類】台形歯形プーリ 【適合ベルト幅(mm)】6.4

プーリー > タイミングプーリー
注文コード 品番 内容量 形状 歯数 フランジ 販売価格 出荷目安 数量
35841285 PT15MXL6.4DF 1個 DF 15 PTAS1013070 ¥589 1営業日以内出荷
35841294 PT16MXL6.4DF 1個 DF 16 PTAS1015080 ¥589 1営業日以内出荷
35841303 PT18MXL6.4DF 1個 DF 18 PTAS1015080 ¥599 1営業日以内出荷
35841312 PT20MXL6.4DF 1個 DF 20 PTAS10170100 ¥619 1営業日以内出荷
35841321 PT22MXL6.4DF 1個 DF 22 PTAS10170100 ¥649 1営業日以内出荷

5. Kタイミングプーリ下穴品 XL037形 BFタイプ 片山チエン(KANA)

販売価格 ¥529 〜 バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
片山チエン(KANA) Kタイミングプーリ下穴品 XL037形 BFタイプ 1個
レビュー:(3)

【特長】タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現 【付属品】フランジ 【材質】プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼 【形状】BF 【タイプ】XL037(W/11、H2.0) 【種類】タイミングプーリ 【仕上】下穴径は最小径H7に仕上げています 【寸法LA(mm)】15

プーリー > タイミングプーリー > 片山チェン(KANA) > 片山チェン(下穴品)
注文コード 品番 内容量 寸法d(mm)(最大/最小) 歯数 適合フランジ 販売価格 出荷目安 数量
33036394 K16XL037BF 1個 10/6 16 KTF-103120 ¥529 1営業日以内出荷
33036403 K18XL037BF 1個 12/6 18 KTF-103322 ¥549 1営業日以内出荷
33036412 K19XL037BF 1個 12/6 19 KTF-103522 ¥569 1営業日以内出荷
33036421 K20XL037BF 1個 14/8 20 KTF-103826 ¥579 1営業日以内出荷
33036437 K21XL037BF 1個 14/8 21 KTF-103826 ¥579 5営業日以内出荷

6. 標準 Vプーリー M形 鍋屋バイテック(NBK)

販売価格 ¥360 〜 バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
鍋屋バイテック(NBK) 標準 Vプーリー M形 1個
レビュー:(6)

【特長】1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリー。 外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.2%または3gのいずれか大きい方を許容値としています。これはJIS規格(JIS B 1854-1987「一般プーリ」)に規定する釣合い良さと同一の精度です。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 【材質】JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のFC200〜250 【種類】Vプーリー 【溝数】1 【リム幅w(mm)】17 【ハブl(mm)】30 【ハブs1(mm)】13

プーリー > 標準 Vプーリー

7. 標準 Vプーリー A-2 鍋屋バイテック(NBK)

販売価格 ¥520 〜 バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
鍋屋バイテック(NBK) 標準 Vプーリー A-2 1個

【特長】日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです 【溝数】2 【下穴径(Φmm)】- 【リム幅w(mm)】36 【溝の形】A

プーリー > 標準 Vプーリー

8. SPブッシング エバオン

販売価格 ¥839 〜 バリエーション一覧へ
(84種類の商品があります)
エバオン SPブッシング 1個
レビュー:(4)

【特長】軸穴加工・キー溝加工が不要です。新JISキー仕様です。【用途】適合プーリーと軸の締め付けに。 【2015年トラスコ掲載ページ】1 1711

プーリー > ブッシングプーリー > EVNブッシング

9. エンプラVプーリーアイドラー イマオコーポレーション

販売価格 ¥990 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
イマオコーポレーション エンプラVプーリーアイドラー 1個

【特長】無給油でも使用可能です。静かな回転です。中荷重、中速用途に適しています。【用途】揺動、振動、衝動の低減。 【材質/仕上】[プーリー]ポリアミド(ガラス繊維強化)/ブラック、[ベアリング]スチール/- 【種類】Vプーリー 【2015年トラスコ掲載ページ】1 1707

プーリー > エンプラVプーリー

10. JIS Vプーリー A-1 鍋屋バイテック(NBK)

販売価格 ¥499 〜
1営業日以内出荷から5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(49種類の商品があります)
鍋屋バイテック(NBK) JIS Vプーリー A-1 1個
レビュー:(1)

【特長】材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 【溝の形】A 【溝数】1 【下穴径(Φmm)】- 【リム幅w(mm)】20

プーリー > JIS Vプーリー

11. タイミングプーリ MXL形(アルミタイプ) 三ツ星ベルト

販売価格 ¥637 〜 バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングプーリ MXL形(アルミタイプ) 1個
レビュー:(2)

【材質】高力アルミニウム 【形状】B形 【種類】タイミングプーリ 【寸法H(mm)】2 【寸法W(mm)】7 【寸法LA(mm)】11 【呼び幅L(mm)】6.4 【適合フランジ厚t(mm)】1

プーリー > タイミングプーリー > 三ツ星ベルト > MXL形

12. VPプーリ A2 軸穴完成品 ノーブランド

販売価格 ¥1,990 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(248種類の商品があります)
ノーブランド VPプーリ A2 軸穴完成品 1個
レビュー:(1)

【特長】プーリーはエバオン製を使用しています。 【リム幅w(mm)】36

プーリー > 軸穴完成品Vプーリー

13. 標準 Vプーリー B-1 鍋屋バイテック(NBK)

販売価格 ¥536 〜 バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
鍋屋バイテック(NBK) 標準 Vプーリー B-1 1個
レビュー:(1)

【特長】日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。 高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです。 【溝数】1 【リム幅w(mm)】24 【溝の形】B

プーリー > 標準 Vプーリー

14. スーパートルクタイミングプーリ(アルミ製) S3M100形 三ツ星ベルト

販売価格 ¥1,290 〜 バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
三ツ星ベルト スーパートルクタイミングプーリ(アルミ製) S3M100形 1個
レビュー:(4)

【特長】タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。 【材質】高力アルミニウム合金 【種類】タイミングプーリ 【寸法H(mm)】2 【適合ベルト幅(mm)】10 【呼び幅(mm)】100 【歯幅W(mm)】11 【適合ベルト】S3M

プーリー > タイミングプーリー > 三ツ星ベルト > スーパートルクタイミングプーリ S2M,S3M,S5M,S8M,S14M形

15. 標準 Vプーリー B-2 鍋屋バイテック(NBK)

販売価格 ¥879 〜 バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
鍋屋バイテック(NBK) 標準 Vプーリー B-2 1個
レビュー:(1)

【特長】日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。 高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです。 【下穴径d(Φmm)】- 【溝数】2 【リム幅w(mm)】44 【溝の形】B

プーリー > 標準 Vプーリー

16. VPプーリ B2 軸穴完成品 ノーブランド

販売価格 ¥1,990 〜
1営業日以内出荷から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(224種類の商品があります)
ノーブランド VPプーリ B2 軸穴完成品 1個
レビュー:(2)

【特長】プーリーはエバオン製を使用しています。 【リム幅w(mm)】44

プーリー > 軸穴完成品Vプーリー

17. イソメックブッシング 2517形 N(新JIS平行キー) 鍋屋バイテック(NBK)

販売価格 ¥2,888 〜 バリエーション一覧へ
(37種類の商品があります)
鍋屋バイテック(NBK) イソメックブッシング 2517形 N(新JIS平行キー) 1個

【特長】タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。 【質量(kg)】1.22 【寸法A(mm)】85.7 【寸法B(mm)】45 【許容伝達トルク(N・m)】1700 【セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)】6 【セットスクリュー長さ(inch)】1 【セットスクリュー本数】2

プーリー > ブッシングプーリー > イソメックブッシング > 2517形

18. NS 標準 Vプーリー B-1 カネミツ

販売価格 ¥400 〜 バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
カネミツ NS 標準 Vプーリー B-1 1個
レビュー:(1)

プーリー > 標準 Vプーリー

19. イソメックブッシング 1610形 N(新JIS平行キー) 鍋屋バイテック(NBK)

販売価格 ¥1,176 〜 バリエーション一覧へ
(34種類の商品があります)
鍋屋バイテック(NBK) イソメックブッシング 1610形 N(新JIS平行キー) 1個

【特長】タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。 【寸法A(mm)】57.12 【質量(kg)】0.32 【寸法B(mm)】25 【許容伝達トルク(N・m)】490 【セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)】5 【セットスクリュー長さ(inch)】5/8 【セットスクリュー本数】2

プーリー > ブッシングプーリー > イソメックブッシング > 1610形

20. ブッシングプーリー SPA-1 エバオン

販売価格 ¥1,485 〜 バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
エバオン ブッシングプーリー SPA-1 1個
レビュー:(1)

【特長】軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。【用途】ベルト伝導による変速に。 【寸法W(mm)】20 【種類】ブッシングプーリー 【溝数】1 【適合ベルト】A、SPA 【2015年トラスコ掲載ページ】1 1708

プーリー > ブッシングプーリー > SPA形

21. Kタイミングプーリ下穴品 XL037形 CFタイプ 片山チエン(KANA)

販売価格 ¥399 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
片山チエン(KANA) Kタイミングプーリ下穴品 XL037形 CFタイプ 1個

【特長】タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現 【付属品】フランジ 【材質】プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼 【形状】CF 【タイプ】XL037(W/11、H2.0) 【種類】タイミングプーリ 【仕上】下穴径は最小径H7に仕上げています 【寸法K(mm)】10 【寸法LC(mm)】23

プーリー > タイミングプーリー > 片山チェン(KANA) > 片山チェン(下穴品)

22. NS 標準 Vプーリー A-2 カネミツ

販売価格 ¥496 〜 バリエーション一覧へ
(47種類の商品があります)
カネミツ NS 標準 Vプーリー A-2 1個
レビュー:(1)

【特長】材質が均一で肉厚が強固なため、一番安全で扱いやすい製品です。寸法精度は、JIS規格を参考とし品質管理も万全です。【用途】ベルト伝導に。

プーリー > 標準 Vプーリー

23. VPプーリ B1 軸穴完成品 ノーブランド

販売価格 ¥1,990 〜
1営業日以内出荷から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(165種類の商品があります)
ノーブランド VPプーリ B1 軸穴完成品 1個
レビュー:(2)

【特長】プーリーはエバオン製を使用しています。 【種類】VPプーリ 【リム幅w(mm)】24

プーリー > 軸穴完成品Vプーリー

24. JIS Vプーリー A-2 鍋屋バイテック(NBK)

販売価格 ¥799 〜
2営業日以内出荷から5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(58種類の商品があります)
鍋屋バイテック(NBK) JIS Vプーリー A-2 1個

【特長】材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 【下穴径(Φmm)】- 【溝の形】A 【リム幅w(mm)】35

プーリー > JIS Vプーリー

25. イソメックブッシング 1108形 N(新JIS平行キー) 鍋屋バイテック(NBK)

販売価格 ¥904 〜 バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
鍋屋バイテック(NBK) イソメックブッシング 1108形 N(新JIS平行キー) 1個

【特長】タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。 【質量(kg)】0.13 【寸法A(mm)】38.48 【寸法B(mm)】22 【許容伝達トルク(N・m)】150 【セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)】3 【セットスクリュー長さ(inch)】1/2 【セットスクリュー本数】2

プーリー > ブッシングプーリー > イソメックブッシング > 1108形

26. イソメックSPプーリー SPA-1 鍋屋バイテック(NBK)

販売価格 ¥2,016 〜 バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
鍋屋バイテック(NBK) イソメックSPプーリー SPA-1 1個

【特長】Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。 【種類】イソメックSPプーリー 【リム幅w(mm)】20

プーリー > ブッシングプーリー > SPA形

27. 標準 Vプーリー B形 鍋屋バイテック(NBK)

販売価格 ¥1,216 〜
2営業日以内出荷から5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(61種類の商品があります)
鍋屋バイテック(NBK) 標準 Vプーリー B形 1個
レビュー:(3)

【特長】1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリー。 外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.2%または3gのいずれか大きい方を許容値としています。これはJIS規格(JIS B 1854-1987「一般プーリ」)に規定する釣合い良さと同一の精度です。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 【材質】JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のF200〜250 【種類】Vプーリー 【下穴径d(Φmm)】- 【溝の形】B

プーリー > 標準 Vプーリー

28. パワーグリップGTプーリ 2GTタイプ(棒状・アルミタイプ) ゲイツ・ユニッタ・アジア

販売価格 ¥719 〜 バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップGTプーリ 2GTタイプ(棒状・アルミタイプ) 1個
レビュー:(1)

【仕様】標準フランジ:プーリ1ヶに10枚付属。フランジ単体販売はしておりません。 【種類】GTプーリ 【厚さt(mm)】(フランジ)1.0 【歯形】2GT

プーリー

29. NS 標準 Vプーリー B-2 カネミツ

販売価格 ¥576 〜 バリエーション一覧へ
(47種類の商品があります)
カネミツ NS 標準 Vプーリー B-2 1個
レビュー:(1)

プーリー > 標準 Vプーリー

30. イソメックブッシング 2012形 N(新JIS平行キー) 鍋屋バイテック(NBK)

販売価格 ¥1,808 〜 バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
鍋屋バイテック(NBK) イソメックブッシング 2012形 N(新JIS平行キー) 1個

【特長】タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。 【質量(kg)】0.59 【寸法A(mm)】69.82 【寸法B(mm)】32 【許容伝達トルク(N・m)】900 【セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)】5 【セットスクリュー長さ(inch)】7/8 【セットスクリュー本数】2

プーリー > ブッシングプーリー > イソメックブッシング > 2012形

31. イソメックSPプーリー SPA-2 鍋屋バイテック(NBK)

販売価格 ¥2,408 〜 バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
鍋屋バイテック(NBK) イソメックSPプーリー SPA-2 1個

【特長】Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。 【種類】イソメックSPプーリー 【リム幅w(mm)】35

プーリー > ブッシングプーリー > SPA形

32. イソメックSPプーリー SPB-3 鍋屋バイテック(NBK)

販売価格 ¥5,890 〜
2営業日以内出荷から5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
鍋屋バイテック(NBK) イソメックSPプーリー SPB-3 1個

【特長】Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。 【種類】イソメックSPプーリー 【リム幅w(mm)】63

プーリー > ブッシングプーリー > SPB形

33. 駆動側プーリ 三木プーリ

販売価格 ¥23,900 〜
1営業日以内出荷から5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
三木プーリ 駆動側プーリ 1個

プーリー > 駆動プーリ

34. ポリドライブプーリー PK 鍋屋バイテック(NBK)

販売価格 ¥1,913 〜
5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(175種類の商品があります)
鍋屋バイテック(NBK) ポリドライブプーリー PK 1個

【特長】ポリドライブ伝動(Vリブベルト伝動)は、伝動能力の大きいVベルトの特長とすぐれたたわみ特性をもつ平ベルトの特長を併せもった伝動技術です。 高速・高動力伝動が可能、しかも軽量でコンパクト。設計上のフレキシビリティに富んだ効率の高い伝動システムです。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 シャフトへの着脱・位置ぎめは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 【種類】ポリドライブプーリー

プーリー > ポリドライブプーリー

35. ウェッジプーリー 3V形 鍋屋バイテック(NBK)

販売価格 ¥621 〜
1営業日以内出荷から5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(153種類の商品があります)
鍋屋バイテック(NBK) ウェッジプーリー 3V形 1個

【特長】材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1978)「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 【種類】ウェッジプーリー

プーリー > ウェッジプーリー

36. スーパートルクタイミングプーリ S3M形(棒状・アルミタイプ) 三ツ星ベルト

販売価格 ¥1,690 〜 バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
三ツ星ベルト スーパートルクタイミングプーリ S3M形(棒状・アルミタイプ) 1個

【特長】標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。 【材質】高力アルミニウム 【形状】棒状 【種類】タイミングプーリ 【呼び幅L(mm)】100

プーリー > タイミングプーリー > 三ツ星ベルト > スーパートルクタイミングプーリ S2M,S3M,S5M,S8M,S14M形

37. イソメックSPプーリー SPB-2 鍋屋バイテック(NBK)

販売価格 ¥4,352 〜
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
鍋屋バイテック(NBK) イソメックSPプーリー SPB-2 1個

【特長】Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。 【リム幅w(mm)】44

プーリー > ブッシングプーリー > SPB形

38. PXプーリ P2M形(アルミタイプ) 椿本チエイン

販売価格 ¥1,376 〜
1営業日以内出荷から5営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
椿本チエイン PXプーリ P2M形(アルミタイプ) 1個

【適合ベルト幅(mm)】6 【寸法BL(mm)】20 【フランジ厚(mm)】1

プーリー > タイミングプーリー

39. PXプーリ P5M形(アルミタイプ) 椿本チエイン

販売価格 ¥1,091 〜
5営業日以内出荷から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(114種類の商品があります)
椿本チエイン PXプーリ P5M形(アルミタイプ) 1個

【種類】PXプーリ

プーリー > タイミングプーリー

40. タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製) 三ツ星ベルト

販売価格 ¥3,304 〜
1営業日以内出荷から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(305種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製) 1個

【材質】(プーリ)A2017、(フランジ)A2017 【形状】フランジ有 【種類】タイミングプーリ 【寸法H(mm)】2.5 【呼び幅(mm)】10 【表面処理】未処理 【寸法W(mm)】11 【加工】タップ加工2箇所(キー上・120°位置) 【寸法LA(mm)】16 【材質(プーリ)】アルミ(A2017)

プーリー > タイミングプーリー > 三ツ星ベルト > タイミングプーリ完成品 S5M形

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1015 次へ