116件中 1件〜40件

並び替え:

1. W・L 無段変速機(ハギノ式) 鍋屋バイテック(NBK)

販売価格 ¥14,467 〜
4営業日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
鍋屋バイテック(NBK) W・L 無段変速機(ハギノ式) 1個

変速機
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
49296545 L-A 1個 ¥14,467 4営業日以内出荷
49296554 W-140 1個 ¥16,987 4営業日以内出荷

2. ベルト式無段変速機 AP-□ 三木プーリ

販売価格 ¥16,800 〜
10営業日以内出荷から出荷目安:28日
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
三木プーリ ベルト式無段変速機 AP-□ 1個

【特長】標準Vベルト使用。アダプタで取付けが簡単。軸間距離を変えずに変速可能。APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。 【モーター極数(P)】4

変速機 > 三木プーリ > ベルト式無段変速機
注文コード 品番 内容量 質量(kg) 軸穴径(mm) 変速比 販売価格 出荷目安 数量
47830535 AP-124-14 1個 3.2 14 1:2.2/1:2 ¥25,511 28日
47830544 AP-124-15 1個 3.2 15 1:2.2/1:2 ¥25,511 28日
47830553 AP-124-16 1個 3.2 16 1:2.2/1:2 ¥25,511 28日
47830562 AP-124-18 1個 3.2 18 1:2.2/1:2 ¥25,511 28日
47830571 AP-124-19 1個 3.2 19 1:2.2/1:2 ¥24,889 28日

3. ベルト式無段変速機 P-□ 三木プーリ

販売価格 ¥9,489 〜
10営業日以内出荷から出荷目安:28日
バリエーション一覧へ
(43種類の商品があります)
三木プーリ ベルト式無段変速機 P-□ 1個

【特長】標準Vベルト使用。カム機構がスリップを防止。アダプタで取付けが簡単。

変速機 > 三木プーリ > ベルト式無段変速機
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
47830842 P-106-11 1個 ¥12,833 28日
47830851 P-106-12 1個 ¥12,833 28日
47830867 P-106-13 1個 ¥12,833 28日
47830876 P-106-14 1個 ¥12,211 28日
47830885 P-106-15 1個 ¥12,833 28日

4. ベルト式無段変速機 PF-□ 三木プーリ

販売価格 ¥33,522
出荷目安:28日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
三木プーリ ベルト式無段変速機 PF-□ 1個

【特長】幅広変速ベルト使用。両開き型。取付け簡単。ベルト走行線は常に一定に保たれ、ベルト寿命は抜群です。変速機、ベルトともに余裕のある設計で耐久性が優れています。 【質量(kg)】4 【変速比】1:2.4 【全幅(mm)】140 【ベルト】1422V 【モーター極数(P)】4 【モーター容量(kW)】0.4/0.75 【伝達容量(kW)】高速/1.6中速/1.1低速/0.4 【プーリ外径(mm)】155

変速機 > 三木プーリ > ベルト式無段変速機
注文コード 品番 内容量 軸穴径(mm) 販売価格 出荷目安 数量
47831271 PF-155-14N 1個 14 ¥33,522 28日
47831287 PF-155-19N 1個 19 ¥33,522 28日

5. ベルト式無段変速機 PL-□ 三木プーリ

販売価格 ¥17,733 〜
出荷目安:28日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
三木プーリ ベルト式無段変速機 PL-□ 1個

【特長】標準Vベルト使用。変速比大。 【モーター極数(P)】4

変速機 > 三木プーリ > ベルト式無段変速機
注文コード 品番 内容量 質量(kg) 軸穴径(mm) 変速比 販売価格 出荷目安 数量
47831296 PL-116-11 1個 2 11 1:2.3 ¥17,733 28日
47831305 PL-140-14N 1個 2.7 14 1:2 ¥20,922 28日
47831314 PL-170-19N 1個 5.5 19 1:2.1 ¥31,500 28日
47831323 PL-210-24N 1個 7.8 24 1:2.4 ¥40,833 28日

6. 無段変速機 モータ移動台 三木プーリ

販売価格 ¥59,500
出荷目安:28日
 
三木プーリ 無段変速機 モータ移動台 1個

【特長】バリダイヤプーリの変速の際セットしたモータを移動するモータ移動台です。バリダイヤプーリを取り付けたモータをこのモータ移動台にセットし、ハンドルを回しモータと従動側の軸間距離を変えてやるだけで、簡単に変速できます。 【質量(kg)】25 【適合モータ容量(kW)】3.75.5 【モーター極数(P)】(適合モータ)4 【移動距離(mm)】170

変速機 > 三木プーリ > モーター移動台

7. モーター移動台 三木プーリ

販売価格  
三木プーリ モーター移動台

変速機 > 三木プーリ > モーター移動台

8. グリップVベルト 酒井製作所

販売価格  
酒井製作所 グリップVベルト

変速機 > 酒井製作所 > グリップVベルト

9. SFV形ギャードモートル (フランジ形) 住友重機械工業

販売価格  
住友重機械工業 SFV形ギャードモートル (フランジ形)

【ブレーキ】ブレーキ無し

変速機 > 精機工業所 > SFV形ギャードモートル

10. SFC形減速装置 住友重機械工業

販売価格  
住友重機械工業 SFC形減速装置

【極数】4P

変速機 > 精機工業所 > SFC形減速装置

11. 従動側プーリ 三木プーリ

販売価格  
三木プーリ 従動側プーリ

変速機 > 三木プーリ > プーリ > 従動側プーリ

12. ベルト式無段変速ユニットANW型 三木プーリ

販売価格  
三木プーリ ベルト式無段変速ユニットANW型

【その他】V-タテ型 H-ヨコ型 R-右側(右軸) L-左側(左軸)

変速機 > 三木プーリ > ベルト式無段変速ユニットANW型 > ANW-02NH型

13. 無段変速機VW型(ウォーム減速機付) 酒井製作所

販売価格  
酒井製作所 無段変速機VW型(ウォーム減速機付)

【特長】豊富な「形の種類」で、すえ付設計が容易。すぐれた汎用性と静粛運転が持ち味。セルフロック作用を生かした逆転防止も可能。使用モートル:0.2〜3.7KW 三相4P全閉外扇形。出力特性:定トルク。出力軸回転数(負荷時prm):1:4(50Hz)480〜1、920×減速比、1:4(60Hz)570〜2、280×減速比、1:6(50Hz)480〜2、880×減速比、1:6(60Hz)570〜3、420×減速比。最高速時の出力軸トルクを常用トルクとした、定トルク特性でご使用ください。使用ベルト欄の()内はB形、U形の使用ベルトイを表します。VW-46型の出力軸トルクは、減速機のトルク制限を受けた数値です。

変速機 > 酒井製作所 > 無段変速機 > VW型(ウォーム減速機付)

14. ウォーム減速機TF型(入力軸水平/出力軸垂直下向き/直交型) 谷口減速機

販売価格  
谷口減速機 ウォーム減速機TF型(入力軸水平/出力軸垂直下向き/直交型)

【特長】入力軸(ウォーム)が水平で、出力軸が垂直に下向きの直交型で、各種の攪拌装置に使用されます。 【種別】入力軸水平/出力軸垂直下向き/直交型

変速機 > 谷口減速機 > ウォーム減速機 > TF型(入力軸水平/出力軸垂直下向き/直交型)

15. 一段ウォームGB型 谷口減速機

販売価格  
谷口減速機 一段ウォームGB型

【特長】出力軸が中空軸になっているので、カップリング等の継手や芯出しが不要です。強度的には従来品よりもケース肉厚、ホイール歯巾等広くし、強力型になっています。 【型】入力軸水平上/出力軸水平下/水平直交型/Sベース

変速機 > 谷口減速機 > 一段ウォーム減速機 > GB型

16. 一段ウォームZK型(Kベース) 谷口減速機

販売価格  
谷口減速機 一段ウォームZK型(Kベース)

【型】ZK(入力軸垂直上・出力軸水平・直交型・Kベース)

変速機 > 谷口減速機 > 一段ウォーム減速機 > ZK型(Kベース)

17. リングコーン無段変速機 SHIMPO(日本電産シンポ)

販売価格  
SHIMPO(日本電産シンポ) リングコーン無段変速機

変速機 > 日本電産シンポ > リングコーン無段変速機 > RXMV型

18. リングコーン無段変速機 SHIMPO(日本電産シンポ)

販売価格  
SHIMPO(日本電産シンポ) リングコーン無段変速機

変速機 > 日本電産シンポ > リングコーン無段変速機 > RX型

19. ギャードモートルMFG500シリーズ フランジ取付 三相200V 住友重機械工業

販売価格  
住友重機械工業 ギャードモートルMFG500シリーズ フランジ取付 三相200V

【電圧】三相200V 【タイプ】フランジ取付 【極数】4P

変速機 > 精機工業所 > ギャードモートルMFG500シリーズ > フランジ取付 三相200V

20. ギャードモートルMFG500シリーズ フランジ取付 単相100V 住友重機械工業

販売価格  
住友重機械工業 ギャードモートルMFG500シリーズ フランジ取付 単相100V

【電圧】単相100V 【タイプ】フランジ取付 【極数】4P

変速機 > 精機工業所 > ギャードモートルMFG500シリーズ > フランジ取付 単相100V

21. ギャードモートルMFG500シリーズ ブレーキ付フランジ取付 単相100V 住友重機械工業

販売価格  
住友重機械工業 ギャードモートルMFG500シリーズ ブレーキ付フランジ取付 単相100V

【電圧】単相100V 【タイプ】ブレーキ付フランジ取付 【極数】4P

変速機 > 精機工業所 > ギャードモートルMFG500シリーズ > ブレーキ付フランジ取付 単相100V

22. ギャードモートルMFG500シリーズ ブレーキ付脚取付 三相200V 住友重機械工業

販売価格  
住友重機械工業 ギャードモートルMFG500シリーズ ブレーキ付脚取付 三相200V

【電圧】三相200V 【タイプ】ブレーキ付脚取付 【極数】4P

変速機 > 精機工業所 > ギャードモートルMFG500シリーズ > ブレーキ付脚取付 三相200V

23. ギャードモートルMFG500シリーズ ブレーキ付脚取付 単相100V 住友重機械工業

販売価格  
住友重機械工業 ギャードモートルMFG500シリーズ ブレーキ付脚取付 単相100V

【電圧】単相100V 【タイプ】ブレーキ付脚取付 【極数】4P

変速機 > 精機工業所 > ギャードモートルMFG500シリーズ > ブレーキ付脚取付 単相100V

24. ギャードモートルMFG500シリーズ 脚取付 三相200V 住友重機械工業

販売価格  
住友重機械工業 ギャードモートルMFG500シリーズ 脚取付 三相200V

【電圧】三相200V 【タイプ】脚取付 【極数】4P

変速機 > 精機工業所 > ギャードモートルMFG500シリーズ > 脚取付 三相200V

25. ギャードモートルMFG500シリーズ 脚取付 単相100V 住友重機械工業

販売価格  
住友重機械工業 ギャードモートルMFG500シリーズ 脚取付 単相100V

【電圧】単相100V 【タイプ】脚取付 【極数】4P

変速機 > 精機工業所 > ギャードモートルMFG500シリーズ > 脚取付 単相100V

26. ウォーム減速機TA型(入力軸下/出力軸上/水平直交型) 谷口減速機

販売価格  
谷口減速機 ウォーム減速機TA型(入力軸下/出力軸上/水平直交型)

変速機 > 谷口減速機 > ウォーム減速機 > TA型(入力軸下/出力軸上/水平直交型)

27. ウォーム減速機TE型(入力軸水平/出力軸垂直上向き/直交型) 谷口減速機

販売価格  
谷口減速機 ウォーム減速機TE型(入力軸水平/出力軸垂直上向き/直交型)

【特長】入力軸(ウォーム)が水平で、出力軸が垂直に上向きの直交型で、被動側がタテ軸回転に使用されます。 【種別】入力軸水平/出力軸垂直上向き/直交型

変速機 > 谷口減速機 > ウォーム減速機 > TE型(入力軸水平/出力軸垂直上向き/直交型)

28. ヘリカル減速機KH型 谷口減速機

販売価格  
谷口減速機 ヘリカル減速機KH型

【特長】シングルヘリカルギヤーを使用し、入力軸と出力軸が同一線上にある型式で、伝動率が高く、耐久性に富み、一般産業機械に広く使用されております。

変速機 > 谷口減速機 > ヘリカル減速機 > KH型

29. 一段ウォームGA型 谷口減速機

販売価格  
谷口減速機 一段ウォームGA型

【特長】出力軸が中空軸になっているので、カップリング等の継手や芯出しが不要です。強度的には従来品よりもケース肉厚、ホイール歯巾等広くし、強力型になっています。 【型】入力軸水平下/出力軸水平上/水平直交型/Sベース

変速機 > 谷口減速機 > 一段ウォーム減速機 > GA型

30. 一段ウォームZ型(ベースなし) 谷口減速機

販売価格  
谷口減速機 一段ウォームZ型(ベースなし)

【型】Z(入力軸水平下・出力軸水平上・水平直交型・ベースなし)

変速機 > 谷口減速機 > 一段ウォーム減速機 > Z型(ベースなし)

31. ハイポニック ホローシャフト三相200V 住友重機械工業

販売価格  
住友重機械工業 ハイポニック ホローシャフト三相200V

【特長】ベベルギヤより高減速比が得られるため、減速比全域で高効率です。ベベルギヤより噛み合い率が大きいため、大伝達容量が可能です。その結果、低騒音、低振動となりました。歯車にクロムモリブデン鋼を採用し、浸墨焼き入れを行っています。モーター軸とハイポイドピニオンを一体化し、アルミ合金製のケーシングを採用しました。超寿命グリースの採用で、長期間グリース交換が不要です。また、据え付け角度の制限もありません。屋外型、特殊電圧、海外規格、ブレーキ付などお客様の様々なニーズにお答えできます。ハイポイドギヤセットの特長を余すことなく、ギヤモータにビルドイン。ハイポイドギヤセット構造のギヤモータを用いたホローシャフト形の製品そのものが特許の対象となります。 【容量(kW)】0.060 【ブレーキ】ブレーキ無し 【ブレーキ有無】無し 【補助形式】三相モーター付

変速機 > 住友重機械工業 > ハイポニックギヤモーター > ホローシャフト形 三相200V > RNYM006型

32. リングコーン無段変速機 SHIMPO(日本電産シンポ)

販売価格  
SHIMPO(日本電産シンポ) リングコーン無段変速機

変速機 > 日本電産シンポ > リングコーン無段変速機 > NRXM型 > 90タイプ

33. ベルト式無段変速ユニットANW型 三木プーリ

販売価格  
三木プーリ ベルト式無段変速ユニットANW型

【その他】V-タテ型 H-ヨコ型 R-右側(右軸) L-左側(左軸)

変速機 > 三木プーリ > ベルト式無段変速ユニットANW型 > ANW-04NH型

34. ベルト式無段変速ユニットANW型 三木プーリ

販売価格  
三木プーリ ベルト式無段変速ユニットANW型

【その他】V-タテ型 H-ヨコ型 R-右側(右軸) L-左側(左軸)

変速機 > 三木プーリ > ベルト式無段変速ユニットANW型 > ANW-07NH型

35. ベルト式無段変速ユニットANW型 三木プーリ

販売価格  
三木プーリ ベルト式無段変速ユニットANW型

【その他】V-タテ型 H-ヨコ型 R-右側(右軸) L-左側(左軸)

変速機 > 三木プーリ > ベルト式無段変速ユニットANW型 > ANW-15NH型

36. ベルト式無段変速ユニットANW型 三木プーリ

販売価格  
三木プーリ ベルト式無段変速ユニットANW型

【その他】V-タテ型 H-ヨコ型 R-右側(右軸) L-左側(左軸)

変速機 > 三木プーリ > ベルト式無段変速ユニットANW型 > ANW-22NH型

37. ベルト式無段変速ユニットANW型 三木プーリ

販売価格  
三木プーリ ベルト式無段変速ユニットANW型

【その他】V-タテ型 H-ヨコ型 R-右側(右軸) L-左側(左軸)

変速機 > 三木プーリ > ベルト式無段変速ユニットANW型 > ANW-37NH型

38. 無段変速機PDC型 三木プーリ

販売価格  
三木プーリ 無段変速機PDC型

変速機 > 三木プーリ > ベルト式無段変速機 > PDC型

39. 無段変速機PDG-BS型 三木プーリ

販売価格  
三木プーリ 無段変速機PDG-BS型

【特長】型変速プーリ、モーター、ウォーム減速機をベットに組み合わせた無段変速機です。

変速機 > 三木プーリ > ベルト式無段変速機 > PDG-BS型

40. 無段変速機PDG-WA型 三木プーリ

販売価格  
三木プーリ 無段変速機PDG-WA型

変速機 > 三木プーリ > ベルト式無段変速機 > PDG-WA型

戻る ページ: 1 2 3 次へ