商品豆知識

電動工具は電気を動力とする工具で、手動工具と比べて力が必要な作業を短時間でできるメリットがあります。 また、電源の種類により電源ケーブルで電力供給するものと充電式電池を用いる充電電動工具に分けられます。 主な電動工具としてネジ・ナット締め用途の電動ドライバ、穴あけ用途の電動ドリル、切断用途の電動ジグソー・電動丸ノコ、木工切削用途の電動カンナ、研磨用途の電動サンダーなどがあります。 コンプレッサーを使う空圧工具や油圧ポンプを使用する油圧工具は電動工具以外のカテゴリに分類されることもあるため、ご注意ください。
【自動車・トラック用品 > 電動・空圧・油圧工具 > 油圧工具】
【空圧機器/油圧機器/ホース>コンプレッサー・空圧機器・ホース】
電線の太さと長さの関係   ■電圧や容量について  

242件中 41件〜80件

並び替え:

41. 100mmディスクグラインダ マキタ

販売価格 ¥8,990 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
マキタ 100mmディスクグラインダ 1台
レビュー:(4)

【特長】高耐久&ハイパワーモータ。 優れた冷却構造&防じん性能。 さらに深く切り込める、小型ギヤハウジング採用。 出っ張りのないブラシホルダ。 握りやすく、滑りにくいリブ付スリムボディ。 操作がしやすいトグルスイッチ。 砥石などの交換が容易なスーパーフランジ。【用途】ビード研削・コンクリート切断・鉄筋切断・サビ落としに。 【付属品】研削砥石36P・ロックナットレンチ20 【質量(kg)】1.5 【電流(A)】7.4 【電圧(V)】単相100 【消費電力(W)】720 【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】259×118×102 【砥石寸法(Φmm)外径】100 【砥石寸法(mm)厚さ】4 【研削砥石寸法(mm)(穴径)】15 【コード】2心・2.5m 【胴径(Φmm)】56

電動工具 > 電動工具 本体 > 研削 > ディスクグラインダー
注文コード 品番 内容量 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) タイプ 最大出力(W) 販売価格 出荷目安 数量
33014073 GA4031 1台 12000 高速型 960 ¥8,990 1営業日以内出荷
32743322 GA4032 1台 9000 ブレーキ無し 960 ¥9,990 1営業日以内出荷
32743313 GA4033 1台 9000 ブレーキ付 880 ¥11,900 1営業日以内出荷

42. ジグソー マキタ

販売価格 ¥8,990 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
マキタ ジグソー 1台
レビュー:(2)

【特長】低振動+ソフトグリップ・アルミベース仕様! 作業性を追及した、スタンダード”パワフル”タイプ! 4329の商品にはオービタル機構つき! 【付属品】ブレードB-10(木工用)六角棒レンチ定規セット品(円切可能) 【ストローク(mm)】18 【質量(kg)】1.9 【電流(A)】4.7 【消費電力(W)】450 【コード長さ(m)】2 【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】223×77×197 【電源(単相/V)】100 【刃の種別】ジグソー刃Bタイプ 【傾斜切断(°)】左右45 【切断能力(mm)軟鋼板】6 【切断能力(mm)木材】65 【ストローク数(min-1[回/分])】500〜3100

電動工具 > 電動工具 本体 > 切断・曲げ > ジグソー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
09468033 4327 1台 ¥8,990 1営業日以内出荷
09468042 4329 1台 ¥11,900 1営業日以内出荷

43. 電子ジグソー マキタ

販売価格 ¥29,900
マキタ 電子ジグソー 1台
レビュー:(2)

【特長】低振動&工具レスブレード交換、ブロワ付! 洗練された使い勝手・作業性で、快適にパワフル切断! オービタル3段+ストレート切替え! 【付属品】ブレードB-10(木工用)、BR-13(木工用)、B-22(鉄工用)各2枚刃口板カバープレート六角棒レンチ 【トラスコ品番】422-7409 【ストローク(mm)】26 【質量(kg)】2.5 【電流(A)】7.6 【消費電力(W)】720 【コード長さ(m)】2 【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】236×73×207 【電源(単相/V)】100 【刃の種別】ジグソー刃Bタイプ 【傾斜切断(°)】左右45 【切断能力(mm)軟鋼板】10 【切断能力(mm)木材】135 【ストローク数(min-1[回/分])】800〜2800 【切断能力(mm)アルミ板】20 【2015年トラスコ掲載ページ】2 1607

電動工具 > 電動工具 本体 > 切断・曲げ > ジグソー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
09468067 4350FCT 1台 ¥29,900 1営業日以内出荷

44. 充電式レシプロソー マキタ

販売価格 ¥10,900 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
マキタ 充電式レシプロソー 1台
レビュー:(6)

【特長】小型&軽量コードレス!。豊富な先端工具(別売)で各種作業に対応!。作業に合せて使える、2つの無段変速スイッチ(トリガスイッチ、パドルスイッチ)を搭載。高い所や、狭い所の作業にはトリガスイッチ。力を入れる作業や保持したい時にパドルスイッチ。 【仕様】LEDライト付、無段変速 【ストローク(mm)】13 【質量(kg)】1.1 【切断能力(mm)パイプ】50(152mmブレード使用時) 【切断能力(mm)木材】50(152mmブレード使用時) 【ストローク数(min-1[回/分])】0〜3300 【バッテリー容量(Ah)】1.3 【バッテリー電圧(V)】10.8 【作業量(目安)】木材(2×4):約20本鋼管(25.4×1.2mm):約20本塩ビ管(48×4mm):約55本(1充電あたり) 【充電時間(分)】50

電動工具 > 充電工具 > 切断 > 充電式レシプロソー
注文コード 品番 内容量 バッテリー 付属品 販売価格 出荷目安 数量
41415692 JR101DW 1台 リチウムイオンバッテリBL1013 バッテリBL1013、充電器DC10WA、プラスチックケース、レシプロソーブレ-ド(BIM41/木材、プラスチック)、六角棒レンチ3 ¥17,900 1営業日以内出荷
41417616 JR101DZ 1台 リチウムイオンバッテリBL1013(別売) レシプロソーブレ-ド(BIM41/木材、プラスチック)、六角棒レンチ3 ¥10,900 1営業日以内出荷

45. セーバーソー BOSCH(ボッシュ)

販売価格 ¥21,900
BOSCH(ボッシュ) セーバーソー 1台

【特長】プレート交換は工具不要のSDSシステム。 ブレードの当たる位置を調整可能なアジャスタブルフットプレート。 常に切断面を明るく照らし確実な作業をアシストするデュアルLEDライト付。 クラス最強のパワー1100Wモーター搭載。 はしごや足場に掛けられ高所作業の安全を確保する収納式フック付。 様々な材料の切断に対応、位置決めに便利な電子無段階変速スイッチ付。 細かい振動を吸収し疲労を軽減するソフトラバーグリップ。【用途】塩ビ管の切断に。 アングルなどの金属の切断に。 取り壊し作業に。 パレットの解体に。 【付属品】キャリングケース、六角棒レンチ 【トラスコ品番】352-9703 【質量(kg)】3.5 【寸法(幅W×高さH)(mm)】460×160 【切断能力(mm)軟鋼板】20 【切断能力(mm)パイプ】150 【切断能力(mm)木材】230 【電源(AC V)】100(50/60Hz) 【ストローク数(min-1[回/分])】0〜2700 【消費電力(入力)(W)】1100 【ストローク幅(mm)】28 【2015年トラスコ掲載ページ】2 1614

電動工具 > 電動工具 本体 > 切断・曲げ > セーバーソー/レシプロソー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
35099057 GSA1100E 1台 ¥21,900 1営業日以内出荷

46. 丸ノコ用タテ・ヨコ兼用刃 RYOBI (リョービ)

販売価格 ¥1,990
RYOBI (リョービ) 丸ノコ用タテ・ヨコ兼用刃 1枚
レビュー:(4)

【用途】木工切断 【適合機種】MW-14S、YW-14S 【刃数】80 【厚さ(mm)】(鋸身厚)1.55(刃先厚)2.0 【外径(mm)】140 【内径(mm)】12.7

電動工具 > 電動工具アクセサリー > RYOBI (リョービ)

47. マルチツール マキタ

販売価格 ¥21,900
5営業日以内出荷
マキタ マルチツール 1台

【特長】工具レスブレード交換。ホルダーボルトを差込み、レバーを閉じるだけで先端工具を取り付け可能。様々な部材、多様な作業に対応。ハイパワー&高作業能率!広い振角度プラス高速揺動運動が優れた作業スピードを生み出します。(先端工具振角度3.2°、最大振動数20000min-1)。握りやすいグリップ形状。様々な用途で快適な取り回し。工具取付け角度360°。30°毎に取付け可能で様々な作業に対応できます。【用途】切断、剥離、研削 【仕様】二重絶縁、ダイヤル変速、ケース付 【付属品】カットソーTMA009(A-56275)、サンディングパッド(A-53447)、サンディングペーパー(木工用♯60/♯120/♯240各2枚)、ツールボックス 【質量(kg)】1.6 【周波数(Hz)】50/60 【電流(A)】3.4 【電源(V)】単相100 【消費電力(W)】320 【角度(°)】振動/左右1.6(計3.2) 【コード長さ(m)】2.5 【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】283×68×87 【振動数(min-1)】6000〜20000[回/分] 【電動機】直巻整流子電動機

電動工具 > 電動工具 本体 > 切断・曲げ > カッター

48. ミニルーター(100V) プロクソン(PROXXON)

販売価格 ¥14,900
プロクソン(PROXXON) ミニルーター(100V) 1個
レビュー:(2)

【特長】強力なDCマグネットモーターを使用ています。 切断、研磨、サビ落し、金属加工、金型修正など精密かつスピーディに作業が行えます。【用途】ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作 【付属品】コレットチャック(Φ2.35/3.0/3.2mm用)、スパナ 【全長(mm)】250 【質量(g)】550 【電源(V)】100(50/60Hz) 【消費電力(W)】50 【回転数(min-1[r.p.m])】8000〜20000 【定格時間(分)】15

電動工具 > 電動工具 本体 > 研削 > 精密グラインダー

49. 丸のこ 日立工機

販売価格 ¥9,990
日立工機 丸のこ 1台
レビュー:(3)

【特長】パワフルモーター(1,050Wのパワフルモーターで力強い作業ができます) 平行度微調整機構(ベース側面とのこ刃の平行度を調整ねじで簡単に調整することができます) ソフトグリップ(ソフトタッチ塗装を広範囲に採用し、滑りにくく、手にフィットします)【用途】木材の切断 【付属品】190mmチップソー(刃数52)、ガイド、六角棒スパナ 【質量(kg)】3.3 【電流(A)】11 【電源(V)】単相100 【消費電力(W)】1050 【コード長さ(m)】5 【ノコ刃外径(Φmm)】190 【芯数】2 【連続運転時間(h)】約4.5 【取付穴径(Φmm)】20 【材質(ベース)】鉄板 【回転数(min-1[回/分])】5000 【ノコ刃直径(mm)】190 【切込深さ(mm)(45°時)】0〜46 【切込深さ(mm)(90°時)】0〜68

電動工具 > 電動工具 本体 > 切断・曲げ > マルノコ

50. チェーンソー(電動式) マキタ

販売価格 ¥12,900 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
マキタ チェーンソー(電動式) 1台
レビュー:(2)

【特長】電動式ならではの手軽さと低騒音。【用途】薪切り、枝払い等に。 【電源(V)】単相100

電動工具 > 電動工具 本体 > 切断・曲げ > チェーンソー

51. 小径丸鋸 3種セット プロクソン(PROXXON)

販売価格 ¥969
プロクソン(PROXXON) 小径丸鋸 3種セット 1セット

【用途】木、アルミ、プラスチックの切断 【仕様】アーバーシャフト付 【適合本体】ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473) 【材質】鋼材 【厚さ(mm)】0.1 【最高回転数(min-1[r.p.m])】20000 【シャフト径(Φmm)】2.35 【外径(Φmm)】16、19、22

電動工具 > 電動工具アクセサリー > プロクソン(PROXXON)

52. 丸のこ 日立工機

販売価格 ¥9,990
日立工機 丸のこ 1台
レビュー:(2)

【特長】平行度微調整機構付!アルミベース!【用途】木材の切断 【付属品】165mmチップソー(刃数52)、ガイド、六角棒スパナ 【質量(kg)】3 【電流(A)】11 【電源(V)】単相100 【消費電力(W)】1050 【コード長さ(m)】5 【芯数】2 【取付穴径(Φmm)】20 【材質(ベース)】アルミ 【回転数(min-1[回/分])】5000 【ノコ刃直径(mm)】165 【切込深さ(mm)(45°時)】0〜38 【切込深さ(mm)(90°時)】0〜57

電動工具 > 電動工具 本体 > 切断・曲げ > マルノコ

53. 切断砥石 プロクソン(PROXXON)

販売価格 ¥799
プロクソン(PROXXON) 切断砥石 1パック(3枚)

【用途】金属、プラスチック、F.R.P.などの切断 【適合機種】28151 【適合本体】ミニカッティングソウ(No.28151) 【材質】レジ砥石 【寸法(外径×内径×厚さ)(mm)】50×10×1.0

電動工具 > 電動工具アクセサリー > プロクソン(PROXXON)

54. マルチツール(カットソー)用アクセサリー BOSCH(ボッシュ)

販売価格 ¥1,828
BOSCH(ボッシュ) マルチツール(カットソー)用アクセサリー 1枚
レビュー:(1)

【特長】豊富な先端工具を付け替えることで様々な作業が可能になります。【用途】釘、銅管(30mmΦまで)の面一切断。 【トラスコ品番】378-4541 【刃長(mm)】30 【刃幅(mm)】32 【2015年トラスコ掲載ページ】2 1645

電動工具 > 充電工具アクセサリー > BOSCH(ボッシュ)

55. ミニルーターキット RELIEF

販売価格 ¥5,590
RELIEF ミニルーターキット 1セット
レビュー:(3)

【特長】無段変速の回転数調整機能付き。 すぐにつかえる豊富な19点の付属パーツ付き。 小型で軽量なのでペンを持つ感覚で作業が行えます。 【付属品】WA材金属用軸付砥石×5本、異形チタンダイヤモンドビット×5本、筒型ブラシ(豚毛)×1本、筒型ブラシ(真鍮線)×1本、フェルトバフ(Φ20mm)×1本、金属用切断砥石(Φ23mm)×5枚、切断砥石用マンドレル×1本、Φ2.35mm用コレットチャック×1個、Φ3.0mm用コレットチャック×1個 【質量(g)】165(コード含む) 【電源(V)】AC100 50/60Hz 【消費電力(W)】10 【コード長さ(m)】0.96 【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】3000〜12000 【チャック能力(mm)】Φ0.3〜3.2 【絶縁方式】二重絶縁 【定格使用時間(分)】15

電動工具 > 電動工具 本体 > 研削 > 精密グラインダー

56. オービタルジグソーダイアル式無段変速 EARTH MAN

販売価格 ¥4,990
EARTH MAN オービタルジグソーダイアル式無段変速 1台
レビュー:(5)

【特長】ワンタッチブレード交換 低振動 オービタル機構 ブロワ機構 アルミ定盤付 ダイヤル式無段変速【用途】木材・プラスチック・軟鉄板などの切断に 【付属品】平行定規、六角レンチ、平行定規固定ネジ×2個、ジグソーブレードBタイプ(木工用) 【適合】ブレード:Bタイプ(厚さ0.9〜1.3mm) 【ストローク(mm)】幅:約18 【質量(kg)】約2.1 【電流(A)】5.5 【電源(V)】AC100(50Hz/60Hz) 【消費電力(W)】500 【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】220×70×190 【コード長さ(m)】約2 【ストローク数(min-1[回/分])】約1500〜2800 【傾斜角度(左右)(°)】0〜45 【切断能力(mm)木工】約63(付属の木工用ブレードを装着したときのおおよその数値です。) 【切断能力(mm)軟鉄板】約7 【切断能力(mm)アルミ板】約12

電動工具 > 電動工具 本体 > 切断・曲げ > ジグソー

57. 充電式チェーンソー マキタ

販売価格 ¥20,900 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
マキタ 充電式チェーンソー 1台
レビュー:(1)

【特長】コードレスならではの機動性。薪切り、枝払いに!。作業量30%&切断スピード15%アップ!(メーカー14.4V機比)。工具レスチェーン刃交換! 【仕様】チェーンブレーキ付、自動給油 【長さ(mm)】(ガイドバー)115 【質量(kg)】2.5(バッテリ含む) 【チェーンスピード(m/s)】5.0[300] 【バッテリー】リチウムイオンバッテリ 【バッテリー容量(Ah)】3 【バッテリー電圧(V)】18 【作業量(目安)】杉:Φ50mm、約190本 【カーボンブラシ呼び番号】430 【チェーン形式】25AP-42E 【振動3軸合成値(m/s2)】4.3

電動工具 > 充電工具 > 園芸工具 > 充電式チェーンソー

58. コンパクトパワールーター 柳瀬(ヤナセ)

販売価格 ¥2,990
柳瀬(ヤナセ) コンパクトパワールーター 1台
レビュー:(5)

【特長】しっかり握れるグリップ形状でハードな作業も可能です。 コンパクトなボディでも回転数15000min-1のハイパワー!【用途】狭い場所での作業、金属、石材、樹脂製品のバリ取り加工、模型加工など 【付属品】ハイスビット、ダイヤモンドバー(3種)、軸付砥石×2本、サンディングバンド×5個、サンディングバンド用マンドレール(2.34mm軸)、エンドブラシ、フェルト軸付、切断砥石×3枚、切断砥石用マンドレール(2.34mm軸)、ステンシル×2枚、2.34mmコレット、3mmコレット 【全長(mm)】125 【質量(g)】120 【周波数(Hz)】50/60 【電流(A)】0.4 【電源(V)】AC100 【回転数(min-1[r.p.m])】15000 【出力電圧(V)】DC18 【コード長さ(mm)】1850 【定格使用時間(分)】15 【太さ(mm)】43(本体最太部)

電動工具 > 電動工具 本体 > 研削 > 精密グラインダー

59. ジグソー RYOBI (リョービ)

販売価格 ¥5,890
RYOBI (リョービ) ジグソー 1台

【特長】木材、軟鋼板などの直線、曲線切断に 傾斜切断(左右)0〜45° 【仕様】二重絶縁 【付属品】ジグソーブレードNo.5×1本、六角棒レンチ3mm×1本 【質量(kg)】1.3 【電流(A)】2.5 【電圧(V)】単相100 【電力(W)】240 【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】185×67×184 【切断能力(mm)軟鋼板】3 【切断能力(mm)木材】50 【ストローク量(mm)】16 【傾斜角度(左右)(°)】0〜45 【ストローク数(min-1)】3200

電動工具 > 電動工具 本体 > 切断・曲げ > ジグソー

60. マルチツール(カットソー)用アクセサリー BOSCH(ボッシュ)

販売価格 ¥1,490
BOSCH(ボッシュ) マルチツール(カットソー)用アクセサリー 1個

【特長】豊富な先端工具を付け替えることで様々な作業が可能になります。【用途】木材ポケット切断・木工きわ切り切断・釘、銅管の切断。 【材質】バイメタル 【刃長(mm)】- 【本体質量(g)】40 【刃幅(mm)】65

電動工具 > 充電工具アクセサリー > BOSCH(ボッシュ)

61. チェーンソー(電動式) マキタ

販売価格 ¥14,900 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
マキタ チェーンソー(電動式) 1台
レビュー:(3)

【特長】「新・工具レス調整機構」搭載 チェーンオイルの安定供給 ハイパワー1430W【用途】薪作り、枕木の切断等に。 【仕様】二重絶縁、チェーンブレーキ付、自動給油 【付属品】チェーンオイル、チェーンカバー 【質量(kg)】3.9 【電流(A)】15 【電源(V)】単相100 【消費電力(W)】1430 【コード長さ(m)】5 【チェーンスピード(m/s)[m/分]】14.5[870] 【振動3軸合成値(m/s2)】4.7

電動工具 > 電動工具 本体 > 切断・曲げ > チェーンソー

62. レシプロソー マキタ

販売価格 ¥27,900
マキタ レシプロソー 1台
レビュー:(1)

【特長】クラス最高のパワーと 低振動機構(AVT)で快適で、高能率な切断作業を実現! 【ストローク数(min-1[回/分])】0〜2800 【質量(kg)】4.4 【付属品】ブレード BIM33(鉄工)、BIM34(複合材)各1枚、プラスチックケース 【切断能力(mm)パイプ】130 【切断能力(mm)木材】120 【電流(A)】15 【電源(V)】単相 100 【ストローク(mm)】32 【本体寸法(mm)長さ】485 【コード長さ(m)】2.5 【消費電力(W)】1430 【適合】(ブレード)No.21、22、23、23B、24、BIM22、BIM29、BIM30、BIM27、BIM28、BIM31、BIM32、BIM33、BIM34 【トラスコ品番】422-7841 【2015年トラスコ掲載ページ】2 1617

電動工具 > 電動工具 本体 > 切断・曲げ > セーバーソー/レシプロソー

63. 切断砥石用カバー ノーブランド

販売価格 ¥1,190
ノーブランド 切断砥石用カバー 1個

【特長】MRO-100DGに適合する切断砥石用カバーです。

電動工具 > 電動工具 本体 > 研削 > ディスクグラインダー

64. ジグソー 日立工機

販売価格 ¥7,990
日立工機 ジグソー 1台

【特長】手にやさしいソフトグリップ!操作性の良い大形スイッチ!無段変速機構付!【用途】木材の切断や窓抜き、合成樹脂板、薄物鉄板、非鉄金属などの切断。 【付属品】ブレード(No.31)、刃口板、防じんカバー、円直線兼用ガイド六角棒スパナ 【質量(kg)】1.5 【電流(A)】4.2 【電源(V)】単相100 【消費電力(W)】400 【コード長さ(m)】1.8 【傾斜切断(°)】左右0〜45 【芯数】2 【切断能力(mm)軟鋼板】6 【切断能力(mm)木材】65 【ストローク数(min-1[回/分])】0〜3000 【ストローク量(mm)】18 【最小切断半径(mm)】25

電動工具 > 電動工具 本体 > 切断・曲げ > ジグソー

65. 電気チェーンソー YAMAZEN(山善)

販売価格 ¥6,990
YAMAZEN(山善) 電気チェーンソー 1台
レビュー:(15)

【特長】エンジン搭載チェーンソーと比べ軽量で扱いやすい作りになっています。パワーも十分です。オレゴン社製ガイドバー・ソーチェーンを採用。安全ボタンを同時に握らないと電源が入らない安全設計。切断時の手の怪我を予防するためのシールド付き。【用途】材木、丸太などの切断に 【仕様】ソーチェーン/91VX-45E(オレゴン) 【付属品】チェーンオイル、ドライバーレンチ、チェーンカバー 【質量(kg)】2.8 【材質(本体)】PA(ポリアミド) 【周波数(Hz)】50/60 【有効切断能力(mm)】300 【電流(A)】9 【電源(V)】100 【消費電力(W)】850 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】610×205×160 【定格時間(分)】30 【チェーンスピード(m/min)】500

電動工具 > 電動工具 本体 > 切断・曲げ > チェーンソー

66. 小型レシプロソー マキタ

販売価格 ¥22,900 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
マキタ 小型レシプロソー 1台
レビュー:(1)

【仕様】二重絶縁、LEDライト付、無段変速 【ストローク(mm)】14 【質量(kg)】1.5 【電流(A)】3.6 【電源(V)】単相100 【消費電力(W)】340 【コード長さ(m)】2.5 【切断能力(mm)パイプ】25.4 【切断能力(mm)木材】55 【ストローク数(min-1[回/分])】0〜4800 【カーボンブラシ呼び番号】407

電動工具 > 電動工具 本体 > 切断・曲げ > セーバーソー/レシプロソー

67. 充電式ジグソー マキタ

販売価格 ¥29,900 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
マキタ 充電式ジグソー 1台
レビュー:(2)

【特長】コードレス&工具レスブレード交換、しかも低振動! 【仕様】ライト付無段変速オービタル機構集じん機に接続できます。 【タイプ】B(ジグソー刃) 【電源(V)】14.4 【切断能力(mm)】(木材)135、(軟鋼板)10、(アルミ板)20、(斜斜切断)左右45° 【作業量(目安)】1充電あたり/(オータビル位置-0)合板(長300×厚20mm)約60枚

電動工具 > 充電工具 > 切断 > 充電式ジグソー

68. ジグソー RYOBI (リョービ)

販売価格 ¥8,990
RYOBI (リョービ) ジグソー 1台
レビュー:(4)

【特長】低重心・コンパクト化をコンセプトに開発されたジグソーで、従来機よりもモーター位置を約15mm低くし、より安定した作業が可能になりました。 さらに、カウンターウエイト機構を採用した低振動設計と。六角棒レンチを使用せずにブレードの取付・取外が可能なツールレスクランプ機構で使いやすさが格段に向上しました。 また、高精度・高剛性のアルミ定盤、無段変速・オビタル機構を標準装備し、ベール機能も充実させています。 【付属品】ブレード(木工厚板用NO.39)、刃口板、六角棒レンチ3mm(コード部取付)、側面案内定規 【質量(kg)】1.8 【周波数(Hz)】50/60 【電流(A)】4.2 【電源(V)】単相・交流 100 【消費電力(W)】400 【コード長さ(m)】2 【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】205×67×173 【ストローク数(min-1[回/分])】0〜3000 【ストローク量(mm)】20 【最大切断能力(mm)】木材:65、軟鋼板:6

電動工具 > 電動工具 本体 > 切断・曲げ > ジグソー

69. マルチツール(カットソー)用アクセサリー BOSCH(ボッシュ)

販売価格 ¥1,646
BOSCH(ボッシュ) マルチツール(カットソー)用アクセサリー 1枚

【特長】豊富な先端工具を付け替えることで様々な作業が可能になります。【用途】コーキングシール切断・除去。 【トラスコ品番】378-4533 【刃長(mm)】50 【刃幅(mm)】28 【2015年トラスコ掲載ページ】2 1645

電動工具 > 充電工具アクセサリー > BOSCH(ボッシュ)

70. 切断機安全カバー EIGERTOOL

販売価格 ¥6,490
EIGERTOOL 切断機安全カバー 1個
レビュー:(1)

【特長】折畳み式で収納時には場所を取らずに簡単にかたずけられます。 ノービスのワンタッチ式で簡単に組みたてられます。 材質はクロムフリー材(耐指紋コーティング)を使用していますので丈夫で耐久性に優れています。【用途】屋外や室内でスチールアングルやパイプなどの切断時に飛び散る切断仕事で火花が飛んで他の商品に引火したりナイロンビニール系の材料を溶かさないようにする為の安全カバーです。 市販の305mm・355mmの切断機に使えます。 【材質】亜鉛メッキ鋼板 【質量(kg)】4.8 【収納時寸法(mm)】650×355×50 【組立寸法(mm)】650×355×510(H)

電動工具 > 電動工具アクセサリー > その他メーカー

71. 充電式全ネジカッタ マキタ

販売価格 ¥39,900 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
マキタ 充電式全ネジカッタ 1台
レビュー:(1)

【特長】上向き作業、定置切断が快適!。宙吊りの全ネジもラクラク切断 【仕様】LEDライト付 【質量(kg)】3.2(バッテリ含む) 【電圧(V)】14.4 【切断能力】(軟鋼・ステンレス)全ねじW3/8 【切断能力(mm)】W3/8全ネジ軟鋼、ステンレス、M10全ネジ:軟鋼(別販売の純正刃使用にて可) 【バッテリー容量(Ah)】3 【バッテリー電圧(V)】14.4 【作業量(目安)】W3/8軟鋼全ネジ(SS400):約360本、W3/8ステンレス全ネジ(SUS304):約210本、M10軟鋼全ネジ(SS400):約210本(別販売の純正刃使用にて可) 【本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)】99×241×293 【充電時間(分)】22

電動工具 > 充電工具 > 切断 > 充電式カッタ

72. 超音波カッター 本多電子

販売価格 ¥33,900
本多電子 超音波カッター 1台
レビュー:(4)

【特長】ハンドピースホルダー付きで、置き場に困らない大きさです。 超音波の振動により刃が毎秒40000回の高速振動をするので、少ない力でカットでき、カット面がきれいです。 手元のスイッチを押すだけの簡単な操作で、初めての方でも安心して使え、無駄な電気を消費しません。 少ない力でスムーズにカットできます。【用途】プラスチック、小物、部品などのゲートカット、バリ取り。プラモデル等のカット。フィルム、シート、布などのカット。基板のパターンカット等。 【付属品】替刃(標準刃)×40枚、刃固定具×1個、刃固定用ビス×3個、六角レンチ×1本、取扱説明書 【質量(g)】発振器(本体)/約420、ハンドピース/約120(出力コード含む) 【外形寸法(mm)】発振器(本体)/約134×127×71、ハンドピース/最大径約34×139 【最大出力(W)】20 【電源コード(m)】1.4 【電源(AC V)】100(50/60Hz) 【最大消費量(VA)】25 【発振周波数(kHz)】40 【出力コード(cm)】50(カールコード)

電動工具 > 電動工具 本体 > 切断・曲げ > 超音波カッター

73. 充電式パワールーター 柳瀬(ヤナセ)

販売価格 ¥5,990
柳瀬(ヤナセ) 充電式パワールーター 1台
レビュー:(1)

【特長】コードレス&スリムボディで使い勝手抜群!【用途】模型加工、精密部品加工、ガラスエッジング、シルバーアクセサリー加工など 【付属品】ハイスビット、ダイヤモンドバー(3種)、軸付砥石×2本、サンディングバンド×5個、サンディングバンド用マンドレール(2.34mm軸)、エンドブラシ、フェルト軸付、切断砥石×3枚、切断砥石用マンドレール(2.34mm軸)、ステンシル×2枚、2.34mmコレット、3mmコレット 【質量(g)】230 【回転数(min-1[r.p.m])】3000〜18000 【充電時間(時間)】バッテリー/2 【動作時間】無負荷時/1時間

電動工具 > 電動工具 本体 > 研削 > 精密グラインダー

74. ジグソー刃 RYOBI (リョービ)

販売価格 ¥1,490
RYOBI (リョービ) ジグソー刃 1パック(5枚)

【特長】バイメタルで折れにくく長寿命【用途】鉄工・ステンレス用 【適合機種】J-6500V、J-6500VDL、J-650VDL、JSE-60A 【材質】バイメタル 【形状】(取付)Bタイプ 【全長(mm)】76 【山数】(インチ当たり)24 【切断能力(mm)軟鋼板】1.5〜3 【切断能力(mm)非鉄金属】1.5〜6 【刃渡り(mm)】54 【切断能力(mm)ステンレス】1〜2 【切断能力(mm)合成樹脂】1.5〜6

電動工具 > 電動工具アクセサリー > RYOBI (リョービ)

75. 電子ジグソー 日立工機

販売価格 ¥14,900
日立工機 電子ジグソー 1台

【特長】シンプルな機能で使いやすい! ブレード交換ツールレス! オービタル機構付無段変速タイプ 【付属品】ブレード(No.41)、六角棒スパナ、ケース 【質量(kg)】2.2 【電流(A)】7.4 【電源(V)】単相100 【消費電力(W)】700 【コード長さ(m)】2心・2.5 【傾斜切断(°)】左右0〜45 【切断能力(mm)軟鋼板】8 【切断能力(mm)木材】90 【ストローク数(min-1[回/分])】850〜3000 【切断能力(mm)ステンレス板】3.2 【ストローク量(mm)】20 【最小切断半径(mm)】25

電動工具 > 電動工具 本体 > 切断・曲げ > ジグソー

76. レシプロソー刃 RYOBI (リョービ)

販売価格 ¥2,990
RYOBI (リョービ) レシプロソー刃 1個

【特長】粗挽き【用途】竹・雑木・果樹・細工用の切断に 【トラスコ品番】450-9528 【全長(mm)】235 【山数】(寸渡り)9 【刃渡り(mm)】200

電動工具 > 電動工具アクセサリー > RYOBI (リョービ)

77. 14.4V充電式オービタルジグソー 男前モノタロウ

販売価格 ¥5,680
男前モノタロウ 14.4V充電式オービタルジグソー 1台
レビュー:(1)

【特長】木材・プラスチック・軟鉄板などの切断に適しています。無段変速仕様で切断スピードが思いのままです。オービタル機構(しゃくり動作)で切断スピードが上がります。最大45°の傾斜切断が可能なベースになっています。Bタイプシャンクでブレードの交換がワンタッチで簡単です。 【付属品】木工用ブレード×1、鉄工用ブレード×1、平行定規×1、平行定規取り付けネジ×2、六角レンチ×1 【質量(kg)】約1.3(本体のみ) 【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】185×220×70(本体のみ) 【切断能力(mm)】木工50、軟鉄板3、アルミ板6 【ストローク数(min-1[回/分])】0〜2200(無段変速) 【モーター電圧(V)】14.4 【傾斜角度(左右)(°)】(ベース)0〜45 【ストローク幅(mm)】18 【適合ブレード】Bタイプシャンク

電動工具 > 充電工具 > 切断 > 充電式ジグソー

78. レシプロソー刃 RYOBI (リョービ)

販売価格 ¥1,690
RYOBI (リョービ) レシプロソー刃 1パック(5枚)

【特長】木工曲線、窓開け加工用【用途】木工・合成樹脂用 【全長(mm)】75 【山数】(インチ当たり)9 【切断能力(mm)】(板材:厚さ)5〜30 【切断能力(mm)パイプ】Φ30以下 【切断能力(mm)木材】30以下 【刃渡り(mm)】55

電動工具 > 電動工具アクセサリー > RYOBI (リョービ)

79. オールマイティーフランジセット(15穴・22穴用) 東京ミタチ

販売価格 ¥1,990
東京ミタチ オールマイティーフランジセット(15穴・22穴用) 1セット
レビュー:(4)

【特長】15mm穴、22mm穴の砥石がどちらでも使用可能。 労働安全衛生法内の基準を満たしております。 各メーカーのディスクスパナに対応。 砥石の押さえが従来の二割程大きく、安定した切断作業が可能。 【仕様】125mm切断ホイール対応各社カニ目スパナ対応 【セット内容】125TN(止ナット)×1個、125UN(受ナット)×1個 【穴径(Φmm)】(125UN表側)15(125UN裏側)22

電動工具 > 電動工具アクセサリー

80. 電気チェーンソー 日立工機

販売価格 ¥9,990 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
日立工機 電気チェーンソー 1台

【特長】小形・軽量で長時間作業もらくらく! 770Wパワフルモーター採用! ロックオフボタン。ロックオフボタンを押してスイッチを引かないと作動しない安心設計。誤作動の防止に役立ちます。 チェンオイル給油口と確認窓。オイルを注ぎやすい上部給油口。さらに、オイル残量がひと目でわかる確認窓付! 手を保護する大型ハンドガード! 手が枝などにあたりにくく、使いやすいハンドル形状! 滑りにくく、手にフィットするソフトグリップ!【用途】木材の切断 椎茸栽培用ほだ木作り、伐木、マキ切り、古材切り 【付属品】チェンオイル(50mL)、チェンケース、六角棒スパナ 【電流(A)】8.1 【電源(V)】単相100 【消費電力(W)】770 【チェーンスピード(m/s)】6.4 【コード】2心・2m 【タンク容量(mL)】(チェンオイル)80 【給油方式】自動 【2015年トラスコ掲載ページ】4 2557

電動工具 > 電動工具 本体 > 切断・曲げ > チェーンソー

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 次へ